絞り込み
ブランド
  • カネ三
  • モノタロウ(627)
  • エスコ(19,506)
  • 修理(3,343)
  • マキタ(2,578)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,410)
  • 日東工器(1,862)
  • RS PRO(1,581)
  • TRUSCO(1,564)
  • BAHCO(バーコ)(1,550)
  • SK11(1,425)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,255)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,139)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,129)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,076)
  • Wera(1,065)
  • KTC(971)
  • 日本紐釦貿易(963)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • BOSCH(ボッシュ)(865)
  • ベッセル(837)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油焼角鏝 300mm カネ三油焼角鏝 300mmカネ三
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材料SK-5、材厚0.5mmの焼き入れ鋼硬度はHRC-52です。
用途材料が薄く、硬い為モルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業用に材質材料SK-5、板厚0.5・硬度HRC-52・カシメトラスコ品番851-0874寸法(mm)300質量(g)280アズワン品番64-8405-31先幅(mm)100元幅(mm)100
油焼角鏝 カネ三油焼角鏝カネ三
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材料SK-5、材厚0.5mmの焼き入れ鋼硬度はHRC-52です。
用途材料が薄く、硬い為モルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業用に材質材料SK-5、板厚0.5・硬度HRC-52・カシメ
油焼仕上鏝 カネ三油焼仕上鏝カネ三
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
特殊鋼を焼き入れ後、約350℃で焼き戻しするために本焼きほど硬くはありませんが、鋼に粘りがあります。
用途内壁・外壁などの狭い面積の仕上げ・塗り作業材質コテ部:特殊鋼
本焼平目地鏝 カネ三本焼平目地鏝カネ三
1,798税込1,978
1丁
当日出荷から翌々日出荷
特殊鋼で硬く、良い作業性です。
用途タイル、ブロック、煉瓦、コンクリート二次製品、石材などの継ぎ目の埋め込み、仕上げ作業材質コテ部:特殊鋼こて部全長(mm)120
タンパーS型「土間ナラシ」 カネ三タンパーS型「土間ナラシ」カネ三(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
網目で早く土間をならし、同時にゴムで仕上げます網目のならし部に特殊ゴムを装着しハンドルは折りたたみ式になっています
用途コンクリート・その他の土間ならしに材質ナラシ部:ゴム、メッシュ、パイプ部:鉄
本焼片袖面引鏝 カネ三本焼片袖面引鏝カネ三
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
建築物のR(曲)の部分の補修、仕上げと同時に平面の仕上げ作業ができます。 角度90度に曲げた部分に各Rを付けている。
用途土木・道路・建築物のR(曲)の部分の補修、仕上げに材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工長さ(mm)150幅(mm)60質量(g)250角度(°)90羽根幅(mm)15
本焼エンバル鏝 カネ三本焼エンバル鏝カネ三
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
曲面、丸面の仕上げに硬く、良い作業性です。
用途下水、水道その他管材工事の曲面、円面の仕上げに材質特殊鋼の焼入れ鋼・曲げ加工仕様コテの前後左右に焼き入れの板にそりを付けています
特上ゴム鏝用替えゴム カネ三特上ゴム鏝用替えゴムカネ三
839税込923
1枚
当日出荷
高密度のゴム(9mm)を使用しているため、耐摩耗性が高く粘度が非常に良好です。
トラスコ品番228-9703材質高密度のゴム(9mm)を使用長さ(mm)【コテ】210先幅(mm)【ゴム】58元幅(mm)70
油焼角鏝 カネ三油焼角鏝カネ三
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から翌々日出荷
コテ部に工具鋼、板厚0.5mmの焼き入れ鋼です。
用途材料が薄く、硬いためモルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業材質コテ部:工具鋼、焼き入れ鋼
ハイモルタル土間コテ カネ三ハイモルタル土間コテカネ三
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
コテ板面はFRP製です。 裏面の多数の切り込みで塗り面のむらを早く取ることができます。
用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に特に塗り面積の大きい場所・土間作業にトラスコ品番851-0886質量(g)430こて部全長(mm)450アズワン品番64-8553-58先幅(mm)95材質(鏝板)FRP元幅(mm)115
油焼角コテ カネ三油焼角コテカネ三
8,898税込9,788
1丁
当日出荷
材料SK-5、材厚0.5mmの焼き入れ鋼硬度はHRC-52です。
用途材料が薄く、硬い為モルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業用にトラスコ品番851-0875材質SK-5質量(g)540こて部全長(mm)450アズワン品番64-8405-33先幅(mm)102元幅(mm)102
スーパーアルミトンボ カネ三スーパーアルミトンボカネ三
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
背面のコーナーも使用できるので凹凸の土間も手早くならすことかできます。 柄は折りたたみ式のため、持ち運びに便利です。 特殊アルミ角材柄はアルミ製で1000~1600mmの伸縮ができ90度に折りたたみができます。
用途モルタル・生コンクリート・その他土間材料のならし、延ばし作業に材質アルミ材・伸縮柄
油焼クシ目角鏝 カネ三油焼クシ目角鏝カネ三
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
特殊焼入れ鋼にコテ二面にクシ目を付けたコテです。
用途接着材、モルタル、その他材料を均等に延ばす作業に材質材料SK-5・板厚0.5・硬度HRC-52・カシメ・目落し加工仕様特殊焼入鋼にクシ目を付けている
本焼内丸面引鏝 カネ三本焼内丸面引鏝カネ三
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
建築物のR(曲)の部分の補修(R9mは直径9mmの円のRの事)、仕上げが早いです。
用途建築物のR(曲)の部分の補修、仕上げに材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工仕様角度90度に曲げた部分に各Rを付けている質量(g)250角度(°)90羽根幅(mm)35こて部全長(mm)150
本焼内角面引鏝 カネ三本焼内角面引鏝カネ三
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
建築物の内角の部分の補修、仕事が早いです。
用途建築物の内角部分の補修、仕上げに材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工仕様角度90度の曲げた鏝トラスコ品番851-0925質量(g)250角度(°)90羽根幅(mm)35こて部全長(mm)150
本焼道路面引鏝 カネ三本焼道路面引鏝カネ三
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
建築物の135度に開いたR(曲)の部分の補修(R9mmは直径9mmの円のRの事)、仕上げと同時に平面の仕上げ作業ができます。
用途建築物の135度に開いたR(曲)の部分の補修、仕上と同時に平面の仕上作業に材質特殊鋼の焼入れ鋼・曲げ加工仕様角度135度に曲げた部分に各Rを付けている幅(mm)60質量(g)250角度(°)135羽根幅(mm)15こて部全長(mm)150
本焼土間型万能鏝 カネ三本焼土間型万能鏝カネ三
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
土間打ち作業が素早く一度に広範囲の塗り作業ができます。 鏝先を円くしているので鏝跡が残りにくいです。 鏝背金薄くしなりがあるため土間作業が能率よくできます。
用途モルタル・生コンクリート・防水・その他左官材の荒延ばし作業に材質特殊焼入鋼、0.5厚・接着仕様背金は平板で先で薄くしている、背金と鏝板は特殊両面テープで接着板厚(mm)0.5
本焼切付鏝 カネ三本焼切付鏝カネ三
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
建築物の外角(80度)の部分の補修、仕上げが早いです。
用途階段の外角部分の補修、仕上げに材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工仕様角度79度に曲げた鏝トラスコ品番851-0888長さ(mm)150質量(g)250羽根幅(mm)35×角度
本焼階段用切付鏝 カネ三本焼階段用切付鏝カネ三
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
階段の外角(80度)の部分の補修、仕上げが早いです。
用途階段の外角部分の補修、仕上げに材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工仕様角度79度に曲げた鏝トラスコ品番851-0887長さ(mm)150質量(g)250羽根幅(mm)35×角度
本焼シゴキ鏝 カネ三本焼シゴキ鏝カネ三
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
コテ背金が薄く、しなりがあるためコンクリート面の補修作業が能率よくできます。
用途コンクリート面への補修材のシゴキ作業および一般左官作業に材質材料はSK-5厚さ0.5mm焼き入れ鋼仕様背金は平板で先を薄くしています、背金とコテ板は特殊両面テープで接着
ステンレス土間鏝長柄 カネ三ステンレス土間鏝長柄カネ三
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
柄を長くしている為広範囲の土間打ち作業ができます 特殊ステンレス鋼のため、鏝が錆びなく塗り面に錆びが浮きません。 鏝先を円くしているので鏝跡が残りにくいです。
用途モルタル・生コンクリート・防水・その他左官材の荒延ばし作業、特に酸系の材料に材質ステンレス焼入鋼・0.5厚仕様鏝板と背金は特殊ビスでカシメている先幅(mm)95元幅(mm)102
ステンレス土間型万能鏝 カネ三ステンレス土間型万能鏝カネ三
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
土間打ち作業が素早く一度に広範囲の塗り作業ができます。 鏝先を円くしているので鏝跡が残りにくいです。 鏝背金薄くしなりがあるため土間作業が能率よくできます。 鏝が錆びなく塗り面に錆が浮きません。
用途モルタル・生コンクリート・防水・その他左官材の荒延ばし作業、特に酸系の材料に材質ステンレスSUS-420-J2・接着・0.5厚仕様背金は平板で先で薄くしている、背金と鏝板は特殊両面テープで接着板厚(mm)0.5
ステンレスシゴキ鏝 カネ三ステンレスシゴキ鏝カネ三
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
コテ背金が薄く、しなりがあるためコンクリート面の補修作業が能率よくできます。 コテがさびず塗り面にさびが浮きません。
用途コンクリート面への補修材のシゴキ作業および一般左官作業、特に酸系の材料に材質特殊鋼、柄は檜、首は極軟鋼、ステンレス焼入鋼SUS-420-J2・0.5厚仕様背金は平板で先で薄くしている、背金とコテ板は特殊両面テープで接着
ステンレスクシ目角鏝 カネ三ステンレスクシ目角鏝カネ三
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
さびが出てはいけない接着材、モルタル、その他材料を均等に延ばす作業、特に酸系の材料に最適です。
用途接着剤、モルタル、その他材料を均等に延ばし作業でコテが錆びない作業に板厚(mm)0.5材質特殊鋼、柄は檜、首は極軟鋼、ステンレス鋼・0.5