絞り込み
ブランド
  • NSK(ナカニシ)
  • モノタロウ(627)
  • エスコ(19,505)
  • 修理(3,343)
  • マキタ(2,578)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,434)
  • 日東工器(1,862)
  • RS PRO(1,581)
  • TRUSCO(1,564)
  • BAHCO(バーコ)(1,549)
  • SK11(1,424)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,255)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,138)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,129)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,075)
  • Wera(1,066)
  • KTC(971)
  • 日本紐釦貿易(962)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • BOSCH(ボッシュ)(873)
  • ベッセル(837)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(65)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月24日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
341件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コレット NSK(ナカニシ)コレットNSK(ナカニシ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
コレットです。スピンドル用アクセサリです。
全長(mm)21質量(g)9.4
リングタイプアタッチメント NSK(ナカニシ)リングタイプアタッチメントNSK(ナカニシ)
28,980税込31,878
1本
当日出荷
ミクロン技術を結集した、高精度、高信頼性を実現。 繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。 リング式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。
付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHH-3.0) Φ2.35mm(CHH-2.35)標準装備付属品 スパナ(7×5.1)、ピンスパナ(K-233)トラスコ品番324-5543質量(g)92
潤滑油 NSK(ナカニシ)潤滑油NSK(ナカニシ)
799税込879
1個
当日出荷
用途AL-M1202,AL-M1203BS2用適合機種エアーラインキット(AL-M1202・AL-M1203BS2)
超音波カッター ソニックカッターZERO セット 100V NSK(ナカニシ)超音波カッター ソニックカッターZERO セット 100VNSK(ナカニシ)
179,800税込197,780
1個
当日出荷
複雑な形状や精密さを要求するカッティングに威力を発揮します。 (布、ゴム、フィルム、プラスチック、ウレタン、プリント基板のパターン修正等) 手に伝わる振動がないため刃先を正確に当てることができ、精度の高いカットが可能です。 各種肉薄材の切り抜き、切断、窓抜き、デザインカット、バリ取り等に最適です。
コード長さ(m)2セット内容コントローラー(ソニックカッターZERO100V)×1/ハンドピース×1/専用替刃(エヌティー(株)製BDC-200P 30°)×40/六角レンチ(2mm)/スペアセットビス(M4×P0.7×L4)×4/スペアヒューズ(T1.6AH250V)×2/Oリング×1/電源コード(2m)×1RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンブラシ NSK(ナカニシ)カーボンブラシNSK(ナカニシ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
適合機種NK-351・NK-350・NK-804T・NLS-100
ナカニシ イーマックスエボリューション スタンダードモータ NSK(ナカニシ)ナカニシ イーマックスエボリューション スタンダードモータNSK(ナカニシ)
54,980税込60,478
1本
当日出荷
回転速度、重さ、モーター径、トルクなどのトータルバランスに最も優れています。精密微細加工として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削、研削加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
適合(コントロールユニット)NE249トラスコ品番463-0661寸法(mm)24.5×97消費電力(W)73最大出力(W)73最大トルク(cN・m)4.3
コレット CHKグループ NSK(ナカニシ)コレット CHKグループNSK(ナカニシ)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から34日以内出荷
コレット CHKタイプ NSK(ナカニシ)コレット CHKタイプNSK(ナカニシ)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
Φ6コレットです(工具シャンク径Φ5.91~Φ6.0用)。AA級高精度タイプです。
用途CHKタイプのスピンドル用です。トラスコ品番780-4814
ストレートハンドピース NSK(ナカニシ)ストレートハンドピースNSK(ナカニシ)
28,980税込31,878
1個
欠品中
ミクロン技術を結集、高精度、高信頼性を実現。 繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。 レバー式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。
用途軸径Φ1.6 mm 専用、深穴加工用穴径(Φmm)20(最小加工)質量(g)50減速比10/11付属品コレットレンチ(K-232):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚寸法(mm)11.9(工具カミシロ)RoHS指令(10物質対応)対応
ナカニシ イーマックスエボリューション コントロールユニット NSK(ナカニシ)ナカニシ イーマックスエボリューション コントロールユニットNSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1セット
当日出荷
回転速度が調整がしやすい大径ボリュームと、回転速度デジタル表示・負荷状態を表示するLOADメータが一体となり、作業の効率を高めます。 使用頻度の高い回転速度をあらかじめメモリーすることが可能です。
付属品ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、電源コードトラスコ品番463-0726寸法(mm)(ユニット)130×254×97質量(kg)2.3電源(V)AC100無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~40000入力電源AC100V(50/60Hz)
スパナ12×14 NSK(ナカニシ)スパナ12×14NSK(ナカニシ)
499税込549
1個
翌々日出荷
トラスコ品番162-7853二面幅(mm)12×14
スパナ15×17 NSK(ナカニシ)スパナ15×17NSK(ナカニシ)
899税込989
1個
34日以内出荷
トラスコ品番162-8930二面幅(mm)15×17
スパナ9×11 NSK(ナカニシ)スパナ9×11NSK(ナカニシ)
699税込769
1個
翌々日出荷
トラスコ品番162-8253二面幅(mm)9×11
溶着ダイヤモンドカップ砥石 ”インパルス”専用工具 NSK(ナカニシ)溶着ダイヤモンドカップ砥石 ”インパルス”専用工具NSK(ナカニシ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
金属台金の表面に特殊ロー材を用いダイヤモンド砥粒を溶着しました。粉塵発生を大幅軽減、作業環境改善を実現しました。ダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、鋭い切れ味と切削力も格段に優れます。研削加工時の火花・匂い発生も大幅低減します。
用途鋳鉄、鋳物類、硬質ゴム、FRP、石材、コンクリートや硬質材料の研削加工に適します。トラスコ品番407-6521適合機種インパルス粒度#60/80全長(mm)13外径(mm)30入数(個)10
E-maxエボリューション用フットコントローラー NSK(ナカニシ)E-maxエボリューション用フットコントローラーNSK(ナカニシ)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
踏み込み量により回転速度可変ができます。
用途回転速度の可変トラスコ品番162-7804本体寸法(mm)W110×D180×H65電源コード(m)2
チャックナット NSK(ナカニシ)チャックナットNSK(ナカニシ)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
用途CHKコレット用ナット適合機種QC5-K(NRR4040-QC)・QC5-K(NR4040-AQC)・BMS-4020-MQL-CHK・BMS-4020-MQL-CHK-2M・BMS-4040-MQL-CHK・BMS-4040-MQL-CHK-2M
コレットホルダ NSK(ナカニシ)コレットホルダNSK(ナカニシ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
スピンドル用アクセサリーコレットホルダー NSK(ナカニシ)スピンドル用アクセサリーコレットホルダーNSK(ナカニシ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ペーパーマンドレール 10本入 NSK(ナカニシ)ペーパーマンドレール 10本入NSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1セット(10本)
当日出荷
研磨布紙やポリッシングフィルムなどを挟んで使用します。
軸径(Φmm)3質量(g)78寸法(幅W×長さL)(mm)【挟み部】0.5×15
ナカニシ イーマックスエボリューション トルクモータ NSK(ナカニシ)ナカニシ イーマックスエボリューション トルクモータNSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
60,980税込67,078
1本
当日出荷
トルクをアップし、回転速度とバランスさせたパワータイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削・研磨加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
適合(コントロールユニット)NE249トラスコ品番463-0653寸法(mm)28.4×108消費電力(W)76最大出力(W)76最大トルク(cN・m)4.8
超精密エアグラインダー「スーパーカットインパルス」 NSK(ナカニシ)超精密エアグラインダー「スーパーカットインパルス」NSK(ナカニシ)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
カップ砥石を使用してスピード研削加工。 ゴムパットに各種ディスクを貼り付け研磨加工。 平滑面、端面加工に抜群の加工力を発揮します。 小形・軽量、圧倒的なパワーで高能率加工を実現します。
用途カップ砥石・ディスク用、軸付工具用仕様適正空気圧/0.4~0.6MPa無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000空気消費量(m3/min)0.165ホース取付口6mmワンタッチ継手排気方式後方質量(g)190付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHS-3.0)標準装備付属品 ゴムパット(64822)、カップ砥石(64836、64837)/各1個、サンドペーパーディスク(#120、320、600、1000)/各2枚寸法D(Φmm)23.9使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2寸法d(Φmm)33.5回転速度(min-1[r.p.m])23000適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)空気消費量(NL/min)165コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
インパルス用エアーラインキット(4506) NSK(ナカニシ)インパルス用エアーラインキット(4506)NSK(ナカニシ)
30,980税込34,078
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番162-8462
インパルスシリーズ用棒レンチ 72mm(2013) NSK(ナカニシ)インパルスシリーズ用棒レンチ 72mm(2013)NSK(ナカニシ)
799税込879
1個
翌々日出荷
トラスコ品番162-9394
コレット CHRグループ NSK(ナカニシ)コレット CHRグループNSK(ナカニシ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
コレット CH16グループ NSK(ナカニシ)コレット CH16グループNSK(ナカニシ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロータスエアーモータ NSK(ナカニシ)ロータスエアーモータNSK(ナカニシ)
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
グラインダと2連ホース(給気、排気)の固定がなく、ホースはねじれることなく360°フリー旋回します。 ホースを気にせず作業ができます。
回転速度(min-1[r.p.m])2000~30000空気圧力(MPa)0.3~0.45(適性)空気消費量(NL/min)75出力(W)46最大トルク(cN・m)6.6(0.4MPa時)質量(g)約130(ホース除く)付属品ホース(K-206):2m/消音器(K-209)/ピンスパナ(K-233):1枚
フットペタル NSK(ナカニシ)フットペタルNSK(ナカニシ)
8,998税込9,898
1個
13日以内出荷
回転速度可変ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク専用ゴムパット NSK(ナカニシ)ディスク専用ゴムパットNSK(ナカニシ)
1,898税込2,088
1パック(5本)
当日出荷
研磨ディスクを貼り付け使用します。弾力性に富むゴム質により平面から曲面の仕上げに最適です。
質量(g)20.0g最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000
ストレートスピンドル(組み合わせ型) NSK(ナカニシ)ストレートスピンドル(組み合わせ型)NSK(ナカニシ)
43,980税込48,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
セパレートタイプ(分離型)スピンドルです。●スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。●段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。●修理時の交換が容易にできます。
トルク イーマックスエボリューション標準セット NSK(ナカニシ)トルク イーマックスエボリューション標準セットNSK(ナカニシ)
139,800税込153,780
1組
当日出荷
スタンダードタイプよりトルクをアップしたパワータイプです。 回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。 オートクルーズ機能搭載(フットコントローラー使用時に、一定の回転数に固定)です。 ブラシレスモーターの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。
仕様特殊防塵機構(PAT.)トラスコ品番463-0718最大トルク(cN・m)4.8定格消費電力(W)28コレットチャック寸法(Φmm)3.0/2.35
90°アングルアタッチメント NSK(ナカニシ)90°アングルアタッチメントNSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷
研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。 内蔵ギアにより3/4減速。
付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)標準装備付属品 専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233) 標準付属工具 ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1 サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5トラスコ品番297-5246質量(g)45
E3000シリーズ用モータ NSK(ナカニシ)E3000シリーズ用モータNSK(ナカニシ)
82,980税込91,278
1台
翌々日出荷
E3000シリーズ用モータです。
トラスコ品番433-7673
コレット CHGグループ NSK(ナカニシ)コレット CHGグループNSK(ナカニシ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
カーボンブラシ E037011 NSK(ナカニシ)カーボンブラシ E037011NSK(ナカニシ)
2,798税込3,078
1セット
34日以内出荷
トラスコ品番162-8899
エレクターイーマックストルクモータ(8012) NSK(ナカニシ)エレクターイーマックストルクモータ(8012)NSK(ナカニシ)
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
トラスコ品番162-8451
ソニックカッター ハンドピース スタンダードタイプ(1496) NSK(ナカニシ)ソニックカッター ハンドピース スタンダードタイプ(1496)NSK(ナカニシ)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
仕様カッターハンドピース スタンダードタイプ US-15CBトラスコ品番162-9161
スパナ36 NSK(ナカニシ)スパナ36NSK(ナカニシ)
2,198税込2,418
1個
34日以内出荷
トラスコ品番162-8987二面幅(mm)36
スパナ22×27 NSK(ナカニシ)スパナ22×27NSK(ナカニシ)
899税込989
1個
翌々日出荷
トラスコ品番162-8237二面幅(mm)22×27
マイクログラインダー”イーマックスエボリューション標準セット” NSK(ナカニシ)マイクログラインダー”イーマックスエボリューション標準セット”NSK(ナカニシ)
129,800税込142,780
1セット
当日出荷
クラス最軽量にてプロ仕様の粘り強いトルクを実現しました。回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。オートクルーズ機能搭載(フットコントローラ使用時に、一定の回転数に固定)です。ブラシレスモータの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。回転数メモリー機能搭載(30000min[[の-1乗]]以下にて任意回転数固定)です。
用途バリ取り、面取り、研削、研磨、仕上げ、修正、文字彫り、彫刻。トラスコ品番344-4635セット内容マイクログラインダ(IR-310+ENK-410S):1台、標準付属コレット:Φ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)、コントローラ(NE249):1台、ハンドピースホルダ:1個、ハンドピーススタンド:1個、電源コード(1.8m):1個、スパナ(7×5.1):1枚質量(g)モータハンドピース:182電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~40000入力電圧(V)AC100(50/60Hz)コレットサイズ(mm)3、2.35(CHH3.0、2.35)各1最大トルク4.3cN・m適合モーターENK-410S、ENK-250T