用途パンチシャフト
トラスコ品番852-2147
質量(g)222
直径×長さL(Φmm×mm)19×120
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。
用途分電盤等のBOX内の穴あけ
セット内容ダイス・ポンチ(上刃・下刃)
ポンプとシリンダーが一体型で、360°ヘッド回転です。(特許取得)科学技術庁長官賞、発明大賞受賞しました。出荷台数2万3千台です(1988~2000年)油圧パンチのベストセラーです。鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。
用途分電盤・配電盤等への電線管用の穴あけ作業。
油圧パンチ本体に直接、小軸やセットボルトが取付けできます。
用途配電盤穴加工の小軸取付用。
ヤスリ不要で下穴を切り抜き(ノッチング)できるオリジナル工具です
ポンチセットのサイズにより板厚は異なります
工場加工、手直し、試作品開発など幅広い用途に使用できます
用途電気制御ボックス、ケーブルダクトなどの丸下穴を角穴(スイッチ穴)に。
トラスコ品番355-8321
1台
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
ヤスリ、ジグソーのような切粉の飛散なく、仕上り品質も良好です。
油圧パンチにセットするだけで、ニブラのような切り欠きができます。
用途油圧パンチにセットし、鉄板を切欠く(追切り)オプション刃物
材質鉄鋼
幅(mm)56
高さ(mm)110
用途アングル材の穴あけ用刃物
質量(g)150
能力アングル材(SS400) 板厚6mm
用途アングル材の穴あけ用刃物
質量(g)140
能力アングル材(SS400) 板厚6mm
T型コネクタ、六角圧縮兼用のヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
用途T型コネクタ圧縮、六角圧縮に。
適合ダイス(T型コネクタ用):T240-D20NC、T240-D26NC、T240-D44NC、T240-D60NC、T240-D76NC、T240-D98NC、T240-D122NC、T240-D154NC、T240-D190NC、T240-D240NC
トラスコ品番149-3899
質量(kg)2
能力T型コネクタ T20~T240mm2
適合圧着ダイス六角圧縮用:400A-CU8-14-12、400A-CU22-38-14、400A-CU45-70-19、400A-CU75-100-23、400A-CU110-125-26、400A-CU150-29
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
NC-M-HE100専用六角圧縮ダイスです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
用途六角圧縮に。
適合ヘッドNC-M-HE100
ポンプとシリンダが一体型で、360°ヘッドが回転します。(特許取得)
仕様【出力荷重】73kN
トラスコ品番858-6265
セット内容F大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース、本体、薄鋼管刃物6点(CP19~63)
質量(kg)2.6
穴あけ能力(mm)115.5×3.2t
最大板厚(mm)3.2
最大穴あけ能力(mm)CP63×3.2t(SS400) CP75×3.2t(SS400)ACP104×3.2t(SS400) CP75×1.5t(SUS304)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
トラスコ品番852-2535
摘要大軸
質量(g)236
直径×長さL(Φmm×mm)19×120
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
強力!36Vブラシレスモータ搭載
充電電動兼用!(AC100Vアダプタ ET36Aは別売)
早い!世界最速レベル
高品質HIKOKI製バッテリ標準付属。
Bluetoothバッテリ搭載。スマホで設定変更可能!
USB充電可能な充電器。スマホ充電可能!
ストローク(mm)24
能力(mm)薄鋼:呼75×3.2t、厚鋼:呼104×3.2t、1回抜き
出力(kN)72.7
強力!36Vブラシレスモータ搭載
充電電動兼用!(AC100Vアダプタ ET36Aは別売)
早い!世界最速レベル
仕様●出力(kN):72.7●寸法(mm):L282×W82×H198●質量(本体+F大軸)(kg):3.5●ストローク(mm):24●能力(mm):薄鋼 呼75×3.2t 厚鋼 呼104×3.2t 1回抜き●付属バッテリ:なし●付属充電器:なし
アズワン品番67-5997-89
1個
¥289,800
税込¥318,780
93日以内出荷
強力!36Vブラシレスモータ搭載。
充電電動兼用!(AC100VアダプタET36Aは別売)
早い!世界最速レベル!
高品質!HIKOKI製バッテリ。
Bluetoothバッテリ搭載
USB充電可能な充電器。スマホ充電可能!
ストローク(mm)16
出力(kN)65
油量(cc)88
強力!36Vブラシレスモータ搭載。
充電電動兼用!(AC100VアダプタET36Aは別売)
早い!世界最速レベル!
仕様●寸法(mm):L237×W80×H198●質量(kg):3.5●出力(kN):65●油量(cc):88●ストローク(mm):16●付属バッテリ:なし●付属充電器:なし
アズワン品番67-5997-92
1個
¥259,800
税込¥285,780
93日以内出荷
強力!36Vブラシレスモータ搭載。
充電電動兼用!(AC100VアダプタET36Aは別売)
早い!世界最速レベル!
仕様●出力(kN):122●寸法(mm):L386×H239×W80●質量(kg):4.6●付属バッテリ:なし●付属充電器:なし
アズワン品番67-5997-93
1個
¥349,800
税込¥384,780
93日以内出荷
裸圧着端子、裸圧着スリーブを圧着するヘッドです。
マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
ヨーク交換式なので小サイズになるほど軽量です。
用途端子圧着工具。
トラスコ品番852-0374
セット内容オスダイス(NC-M-C22、NC-M-C70、NC-M-C150、NC-M-C250)●メスダイス(NC-M-D38、NC-M-D70、NC-M-D100、NC-M-D150、NC-M-D200A、NC-M-D250)
質量(kg)3.3
圧着範囲(mm2)14~250
1セット
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
ワンタッチパンチャー用刃物セットです。チャッカ―・専用軸・ねじなし刃物で、パンチ刃物がワンタッチでセットできます。
用途鋼材穴あけ打抜き用電線管用の穴あけ作業用。
付属品刃物:32.5・38.7・51.6・64.5
トラスコ品番161-3208
セット内容薄鋼電線管用
質量(kg)4
最大板厚(mm)3.2(SS400)、1.6(SUS)
1セット
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
ワンタッチパンチャー用刃物セットです。
用途鋼材穴あけ打抜き用厚鋼電線管用の穴あけ作業
付属品刃物:34.1・42.7・48.7・60.5
トラスコ品番161-3207
セット内容厚鋼電線管用
質量(kg)3.8
最大板厚(mm)3.2(SS400)
1セット
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ワンタッチパンチャー用チャッカー本体です。
用途鋼材穴あけ打抜き用
トラスコ品番852-2129
材質/仕上炭素鋼鋼材
質量(g)424
アズワン品番64-8464-22
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
電線管用チャッカセットと収納用ケース
トラスコ品番149-4256
セット内容鉄ケース(中敷き付)
質量(g)800
アズワン品番64-8464-21
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ワンタッチパンチャー用チャッカー大軸です。
用途鋼材穴あけ打抜き用
トラスコ品番852-2128
材質/仕上炭素鋼鋼材
質量(g)330
アズワン品番64-8464-20
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
T型コネクタ圧縮専用のヘッドです
トラスコ品番852-0386
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
作業性の良いカニバサミ方式を採用しています
マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます
トラスコ品番852-0397
1個
¥96,980
税込¥106,678
翌々日出荷
T型コネクタ圧縮ヘッド(アタッチメント)です。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
適合ダイス:T122-D20、T122-D26、T122-D44、T122-D60、T122-D76、T122-D98、T122-D122、ETS190-D154、ETS-190-D190
トラスコ品番868-3836
質量(kg)2.7
能力T型コネクタ T20~T190mm2
適合アダプタETS190-AD
1台
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
T型コネクタ(T20~T122)と六角圧縮(8~100)の兼用ヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
用途T型コネクタと六角の圧縮に。
トラスコ品番160-7827
質量(kg)1.3
1セット(2個)
¥84,980
税込¥93,478
9日以内出荷
厚鋼104×t3.2(1回抜き)のフリーパンチヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
トラスコ品番149-3900
幅(mm)196
質量(kg)2.5
高さ(mm)97
奥行(mm)60
能力厚鋼管用 呼び104×3.4t(mm)(材質SS400時)
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
用途T型コネクタ圧縮に。
適合ヘッドNC-M-T240
NC-M-T190C、NC-M-T122、NC-M-HE100専用ダイスです。
用途T型コネクタの圧縮に。
摘要マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
適合ヘッドNC-M-T190C、NC-M-T122、NC-M-HE100
用途端子圧着工具。
圧着範囲(mm2)200
用途T型コネクタ圧縮
トラスコ品番149-4029
セット内容アダプタ1個
質量(g)190
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
NC-M-HE100専用六角圧縮ダイスです。
用途六角圧縮に。
トラスコ品番149-4028
質量(g)120
適合ヘッドNC-M-HE100
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
NC-M-T190C、NC-M-T122、NC-M-HE100専用ダイスです。
用途T型コネクタの圧縮に。
摘要マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
適合ヘッドNC-M-T190C
NC-M-T190C、NC-M-T122、NC-M-HE100専用ダイスです。
用途T型コネクタの圧縮に。
トラスコ品番149-3982
質量(g)110
適合ヘッドNC-M-T190C
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。