廃棄電線ストリッピング・マシン西田製作所翌々日出荷
ねじれたVVF-3芯を1回分別、CV・CVT単芯500mm[[の2乗]]まで1回分別できます。
新機構の回転ゲージ式高さ調整ストッパを採用しています。
用途廃棄電線の外皮と銅線の分離に適合ケーブルサイズ(mm2)CVT:8~500、CVVVR(SV):8~500、IV:3.5~500、VVF(VA)Φ1.6Φ2.0Φ2.6(2芯、3芯)トラスコ品番767-3116材質スチール幅(mm)716質量(kg)58高さ(mm)492奥行(mm)315電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.7モーター出力(W)単相750
ケーブルカッタヘッド西田製作所当日出荷
トラスコ品番852-0398質量(kg)2.3切断能力(mm2)600V-IV/500(径35)、600V-CV/200×3芯(径54)、600V-CVT/200(径55)
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
結束線カッタMCC(松阪鉄工所)税込¥3,850¥3,500