暗所作業時にグラインダ運転状態が把握でき安全です。
ブレーキ機能で安全に検索作業ができます。
防振機能で作業環境改善されます。
運転確認ランプで状態が目視できます。
低騒音、低振動、高効率、高出力、重研削に最適で
負荷をかけても回転速度の低下が少ないです。
用途溶接後のビート削りに。黒皮取りに。厚板鋼板の面取り・R付け、バリ落としに。
トラスコ品番257-8107
質量(kg)4
電流(A)10
消費電力(W)2700
回転数(min-1[r.p.m])8000
砥石径(Φmm)180
出力周波数(Hz)400
出力容量(kVA)出力側:3.7
入力側電圧3相200V
入力周波数(Hz)50/60
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。