絞り込み
ブランド
  • SUNTECH
  • モノタロウ(627)
  • エスコ(19,651)
  • 修理(3,344)
  • マキタ(2,603)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,428)
  • 日東工器(1,876)
  • RS PRO(1,601)
  • TRUSCO(1,562)
  • BAHCO(バーコ)(1,551)
  • SK11(1,434)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,283)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,219)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,139)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,127)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,096)
  • Wera(1,066)
  • 日本紐釦貿易(970)
  • KTC(963)
  • NAC(長堀工業)(911)
  • BOSCH(ボッシュ)(863)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万能ストリッピングツール SUNTECH万能ストリッピングツールSUNTECH
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
ステッカーはがし・サビとり・塗装はがし!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500セット内容本体×1、ワイヤーブラシ11mm(細目)×1、ワイヤーブラシ23mm(細目)×1、ワイヤーブラシ11mm(粗目)×1、ワイヤーブラシ23mm(粗目)×1、ラバーイレイサー×1、水性ペイント用イレイサー×1、23mm用アダプター、11mm用アダプター、ナイロンブラシ・シングル×6、ナイロンブラシ・アダプター(シングル用)×1、ナイロンブラシ・アダプター(ダブル用)×1全長(mm)272質量(kg)1.2空気圧力(MPa)0.62(推奨)
アングルエアードリル SUNTECHアングルエアードリルSUNTECH
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
正逆回転タイプ 10mm能力
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500全長(mm)205質量(kg)1.1穴あけ能力(mm)10空気圧力(MPa)0.62(推奨)
ミニアングルグラインダーキット SUNTECHミニアングルグラインダーキットSUNTECH
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
軽量・コンパクトで使いやすい 耐久性OK プロ使用向け
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000セット内容本体、セーフティーグラス、ピンレンチ、スピナーレンチ、砥石(#60×3、#80×3、#120×3)全長(mm)238質量(kg)2.0研削砥石寸法(mm)(外径)100空気圧力(MPa)0.62(推奨)スピンドル径M10×1.5
エアードリル SM-705RG SUNTECHエアードリル SM-705RGSUNTECH
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
正逆回転タイプ ラバーグリップ 10mm能力
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800全長(mm)183質量(kg)1.1穴あけ能力(mm)10空気圧力(MPa)0.62(推奨)
エアードリル SM-703 SUNTECHエアードリル SM-703SUNTECH
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
大型車の架装、フレーム加工に威力を発揮します! 強力タイプ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])500全長(mm)230質量(kg)1.5穴あけ能力(mm)13空気圧力(MPa)0.62(推奨)
ダブルアクションサンダー SUNTECHダブルアクションサンダーSUNTECH
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
自吸塵式ワンハンドタイプ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000質量(g)800(ホース・パック除く)本体寸法(mm)145空気消費量(L/min)85騒音値(dB)84ホース長さ(cm)180オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(Φmm)125(5インチ)
アングルダイグラインダー SUNTECHアングルダイグラインダーSUNTECH
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
サイレンサー付後部排気
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000付属品コレット(3mm、6mm)各1個全長(mm)165質量(kg)0.5空気圧力(MPa)0.62(推奨)コレット径(Φmm)3、6
3/8"スタビーラチェット SUNTECH3/8"スタビーラチェットSUNTECH
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
ミニラチェットで軽量・コンパクト 耐久性OK プロ使用向け
無負荷回転数(min-1[r.p.m])350最大トルク(N・m)40.7全長(mm)133質量(kg)0.4差込角(mm)9.5空気圧力(MPa)0.62(推奨)
ベルトサンダー SUNTECHベルトサンダーSUNTECH
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
付属品ベルト(#80、#120)各1個空気圧力(MPa)0.62(推奨)
4"ロングカットオフツール SUNTECH4"ロングカットオフツールSUNTECH(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000付属品4インチ砥石(1枚)全長(mm)377質量(kg)1.7研削砥石寸法(mm)(外径)100空気圧力(MPa)0.62(推奨)研削砥石寸法(mm)(内径)9.5(3/8インチ)
ニードルスケーラー SUNTECHニードルスケーラーSUNTECH
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
凸凹のはくり作業に威力を発揮!
打撃数(bpm[回/分])4200全長(mm)340質量(kg)2.6全高(mm)170サイズ(inch)(インレット)1/4NPT空気消費量(L/min)113スピンドル径3/8-24チゼルシャンク(Φmm)3×19本適合ホース径(Φmm)10
3/4"中型インパクトレンチ SUNTECH3/4"中型インパクトレンチSUNTECH
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷
ツインハンマークラッチ。 軽量モデル。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500実用トルク範囲(N・m)271~1627最大トルク(N・m)2043全長(mm)215質量(kg)3.4差込角(mm)19(3/4インチ)空気消費量(L/min)198使用空気圧力(MPa)(推奨)0.63騒音レベル(dB(A))90dB
1/2"エアーインパクトレンチ SUNTECH1/2"エアーインパクトレンチSUNTECH
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
プッシュ式ボタンで正転逆転切替。 360°スイベルエアーインレット。 ツインハンマークラッチ。 ハンドル排気。
最大トルク(N・m)1112実用トルク範囲(N・m)68~786全長(mm)183質量(kg)1.9差込角(mm)12.7(1/2インチ)空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)(推奨)0.63騒音レベル(dB(A))83