絞り込み
ブランド
  • MASTER AIR
  • モノタロウ(102)
  • BAHCO(バーコ)(135)
  • JTC(92)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](99)
  • NSK(ナカニシ)(219)
  • SHINANO(信濃機販)(329)
  • エスコ(215)
  • エス・ピー・エアー(97)
  • コンパクトツール(155)
  • ベッセル(352)
  • マキタ(95)
  • ヨコタ工業(111)
  • 不二空機(171)
  • 修理(2,629)
  • 室本鉄工(343)
  • 日本ニューマチック工業(353)
  • 日東工器(1,436)
  • 東空販売(167)
  • 瓜生製作(113)
  • 空研(170)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギア型イレーサーパッド MASTER AIR

    ギア型イレーサーパッド

    MASTER AIR(7件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    角が多くステッカーやラインを効率よく削り取ります!! 低速ドリル等で使用出来ます。
    仕様6Φアダプター付き適合機種MPT38660厚さ(mm)27直径(Φmm)100ねじ寸法5/16-24許容回転数(min-1[r.p.m])3500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニミニアングルグラインダー2in ロープロフィール MASTER AIR

    ミニミニアングルグラインダー2in ロープロフィール

    MASTER AIR(2件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
    付属品エアープラグ20PMタイプ、2インチ(直径58mm、穴径9.5mm)研磨砥石(オフセット砥石)本体装着済、研磨砥石脱着用スパナ全長(mm)101質量(kg)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500砥石径(Φmm)58使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上空気消費量(m3/min)0.26適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上エアー入口1/4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2"ツインハンマー ミニインパクトレンチ MASTER AIR

    1/2"ツインハンマー ミニインパクトレンチ

    MASTER AIR(12件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    小さくてパワフルなインパクトレンチ!! ツインハンマーで安定した打撃が可能!! 右回転・左回転とも3段階調節可能!!
    内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)
  • フラットイレーサーパッド MASTER AIR

    フラットイレーサーパッド

    MASTER AIR(17件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    低速ドリル等で使用出るフラットなイレーサーパッドです。
    仕様6Φアダプター付き適合機種MPT38660厚さ(mm)15直径(Φmm)88ねじ寸法5/16-24許容回転数(min-1[r.p.m])4000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニミニオービタルサンダー2" ロープロフィール MASTER AIR

    ミニミニオービタルサンダー2" ロープロフィール

    MASTER AIR(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 オービタルサイズ3mmのダブルアクションサンダーです。 オプションの3インチベルクロパッド(MSA-50132)使用で、3インチ研磨材が使用できます。
    付属品本体装着済み:MSA-50122 2inchベルクロ(マジック)ベースパッド×M6オネジ、エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)109質量(g)340無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500エアーホース内径(Φmm)(推奨)4.8以上空気消費量(m3/min)0.26エアー入口1/4オービットダイヤ(mm)3使用エアコンプレッサ(推奨)3相200V 2.2kW以上排気方向後方パッドサイズ(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応使用空気圧(kPa)(推奨)620
  • ミニミニアングルダイグラインダー ロープロフィール MASTER AIR

    ミニミニアングルダイグラインダー ロープロフィール

    MASTER AIR
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 軸付砥石や超硬バー等軸付研磨工具を取り付けて使用します。 手のひらサイズの小さなエアーツール。女性でも楽に使用できます。
    付属品エアープラグ20PMタイプ、6mmコレット(本体装着済)全長(mm)110質量(kg)0.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上空気消費量(m3/min)0.26コレットサイズ(mm)6排気方式後方排気適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上適合コレット6mm、3mm、1/4、1/8エアー入口1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストリッピングツール MASTER AIR

    ストリッピングツール

    MASTER AIR
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    パワフルなエアーモーターとギア型の新型イレーサーパッドでステッカーやラインを効率よく削り取ります!!
    仕様ギア型イレイサーパッド付き全長(mm)195質量(kg)1.13寸法(パッドネジ)5/16-24穴径(Φmm)(推奨エアーホース)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.41RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニミニ ロングシャフトカットオフツール3インチ MASTER AIR

    ミニミニ ロングシャフトカットオフツール3インチ

    MASTER AIR
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    全長254mm(本体のみ)で、3インチ(約75mm)の砥石が使用できるロングタイプの切断エアーツール!! ちいさなボディにロングシャフトが付いた使い勝手の良いmポデルです。 高張力鋼板の切断に最適!! 狭いところや奥まったところに最適です!!親指でON/OFFが出来るサイドスロットル採用。
    付属品切断砥石:3”(76.2)×穴径3/8”(9.5mm)×厚さ1mm(本体装着済み)、20PMタイプエアープラグ、砥石着脱用工具材質アルミ・スチール他全長(mm)254(砥石含まず)質量(g)670無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)6.4空気消費量(m3/min)0.32(11.3cfm)エアー接続口(inch)一次側:1/4メネジ排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応ディスク寸法(inch)3(76.32mm)×穴径3/8(9.5mm)×厚さ1mm
  • ミニミニカット オフツール 3" ロープロフィール MASTER AIR

    ミニミニカット オフツール 3" ロープロフィール

    MASTER AIR(3件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
    付属品エアープラグ20PMタイプ、3インチ(直径75mm、穴径9.5mm、厚さ1mm)カッティングホイール(本体装着済)、カッティングホイール脱着用スパナ2本全長(mm)101質量(kg)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500空気消費量(m3/min)0.26推奨ホース径(mm)内径4.8以上コンプレッサー3相200V 2.2kW以上排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応使用空気圧(kPa)620(0.62Mpa)ディスク寸法(inch)3(直径約75mm、穴径9.5mm)
  • エアーハサミ MASTER AIR

    エアーハサミ

    MASTER AIR(3件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!! 鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。
    全長(mm)251質量(kg)1.18穴径(Φmm)(推奨エアーホース)10無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.41RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニミニアングルグラインダー専用砥石 MASTER AIR

    ミニミニアングルグラインダー専用砥石

    MASTER AIR(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1パック(10枚)
    当日出荷
    適合2013粒度36厚さ(mm)4穴径(Φmm)9.5砥石径(Φmm)58RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2"ジャンボハンマー ミニインパクトレンチ MASTER AIR

    1/2"ジャンボハンマー ミニインパクトレンチ

    MASTER AIR(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    全長9.9重量1.36kgと小柄ながらジャンボハンマー機能を搭載したパワフルなインパクトトレンチ!! 右回転・左回転ともに3段階調節可能!!
    全長(mm)99質量(kg)1.36差込角(mm)1/2(12.7)内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)最大トルク(N・m)650/5秒トルク:585回転数無負荷/11000rpmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニミニストレートドリル MASTER AIR

    ミニミニストレートドリル

    MASTER AIR(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    ストレートタイプなので狭いところで大活躍!! 大変便利です!!
    全長(mm)145質量(g)400タイプ正回転のみチャック寸法(inch)1/4(6.35mm)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000ホース口金取付ねじPT1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニミニフィンガーサンダー ロープロフィール MASTER AIR

    ミニミニフィンガーサンダー ロープロフィール

    MASTER AIR(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 オータビルサイズが3mmに変更になりました。 非回転式(振動)のブツ取りサンダーです。ペイントのブツをピンポイントで削れます。
    付属品エアープラグ20PMタイプ、30mmベルクロパッド(マジックパッド)本体装着済み全長(mm)115質量(g)450ねじ径(エアー入口)1/4エアーホース内径(Φmm)(推奨)4.8以上空気消費量(m3/min)0.26振動数(無負荷)7500使用エアコンプレッサ(推奨)3相200V、2.2kW以上排気方向後方パッドサイズ(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応使用空気圧(kPa)(推奨)620
  • 3/4"ツインハンマー インパクトレンチ MASTER AIR

    3/4"ツインハンマー インパクトレンチ

    MASTER AIR
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    欠品中
    全長17.7cm重量2.5kgと小柄ながらターボ機能を搭載したパワフルなツインハンマーインパクトレンチ!! 右回転・左回転ともに3段階調節可能!!
    全長(mm)177質量(kg)2.5差込角(mm)3/4(19)内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)最大トルク(N・m)1500/5秒トルク:1350回転数無負荷/7200rpmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8"ツインハンマー ミニインパクトレンチ MASTER AIR

    3/8"ツインハンマー ミニインパクトレンチ

    MASTER AIR(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    13日以内出荷
    全長10.8cm重量1.42kgの小さくてパワフルなインパクトレンチ!! ツインハンマーで安定した打撃が可能!! 右回転・左回転とも3段階調節可能!!
    全長(mm)108質量(kg)1.42穴径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)差込角(mm)3/8(9.5)最大トルク(N・m)746/5秒トルク:678回転数無負荷/11000rpmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローターブレード MASTER AIR

    ローターブレード

    MASTER AIR
    ¥649税込¥714
    1セット(4枚)
    当日出荷
    適合31010・2013RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニミニラチェットレンチ 2way ロープロフィール MASTER AIR

    ミニミニラチェットレンチ 2way ロープロフィール

    MASTER AIR(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 3/8sq(9.5mm)のソケット&1/4インチ(6.35mm)ビットの両方が使用できます。
    付属品エアープラグ20PMタイプ全長(mm)120質量(kg)0.4差込角(mm[inch])ソケット:9.5(3/8)、ビット:6.35(1/4)最大トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])420使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上空気消費量(m3/min)0.26適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上エアー入口1/4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1"ツインハンマー ミニインパクトレンチ MASTER AIR

    1"ツインハンマー ミニインパクトレンチ

    MASTER AIR
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    5日以内出荷
    重量8.1kgの軽量パワフルなインパクトレンチ! ロングアンビル6(15.2cm)仕様! 右回転・左回転ともに3段階調節可能!
    質量(kg)8.1差込角(mm)1(25.4)内径(Φmm)推奨エアーホース:1/2(12.7)最大トルク(N・m)2440/5秒トルク:2200回転数無負荷/5000rpmRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー MASTER AIR

    シリンダー

    MASTER AIR
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    11日以内出荷
    適合31010・2013RoHS指令(10物質対応)対応

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具