カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 空圧工具
        • 釘打(45)
        • 空圧工具アクセサリー(7)
        • 空圧工具修理サービス(6)

空圧工具 :「釘 45」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕上釘 マキタ仕上釘マキタ
1,698税込1,868
1箱(2000本)
当日出荷から4日以内出荷
フィニッシュネイラ エアー式 モノタロウフィニッシュネイラ エアー式モノタロウ(30件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
エアで簡単に作業できます。 モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。 よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り取扱説明書(4.3MB)付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し空気接続口1/4プラグネイル装填本数100使用空気圧力(MPa)0.39~0.68関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ワイヤ釘 マキタワイヤ釘マキタ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(400本×40巻)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
軽量1.6kgの下地専用機 32~50mmのワイヤ連結釘が打てる 狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
用途下地付属品保護メガネジェットオイラ(油入)六角棒スパナ4mm質量(kg)1.6安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケースネイル足長さ(mm)32、38、45、50
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
44,980税込49,478
1台
当日出荷
長さ6~13mmのステープルに対応。
付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)質量(kg)0.9使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×203使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
18V充電式コンクリート釘打ち機 HiKOKI(ハイコーキ)18V充電式コンクリート釘打ち機HiKOKI(ハイコーキ)
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
ガスカートリッジもコンプレッサーも不要な充電式コンクリート釘打機が登場。ガスカートリッジが不要なのでガスの保管や廃棄、交換の手間を削減。ガス式と同等以上の打ち込み力。打込みエネルギー 110J。エアスプリング式を採用し、硬い躯体や鉄工への確実な打ち込みを実現。スリムで長い先端形状を採用。19mmランナーへの打込み可能。深さ調整機能。打込み深さのレバーによるワンタッチ2段階調整が可能。道具を使わずにマガジンの着脱が可能。釘詰まり時のメンテナンスが行いやすい。別売のロングマガジン(0038-2819)との付け替えで装てん数を増やす事も可能です。暗所作業をしやすいLEDライト付。躯体に対し垂直に釘が打ちやすいよう開閉式のスタビライザを採用。【仕様】モーター:直流ブラシレスモーター使用釘:15mm~40mm使用釘型式:C2620-2/C2625-2/C2640-2/C3015M2/C3022M2装てん数:25本(2連+5本)(別売りのロングマガジン使用で45本)本体寸法:全長333mm×高さ400mm×幅120mm (電池BSL36A18X装着時)質量:4.9kg(電池BSL36A18X装着時)LEDライト:白色LED
用途軽天ランナー、サドルバンド、軽量ダクトの吊りバンドなど各種留め具の固定。住宅基礎、セパレーター・鋼製束留め。長さ(mm)【使用釘】15~40型式【専用釘】HiKOKI(ハイコーキ)コンクリート釘 C2620-2/C2625-2/C2640-2/C3015M2/C3022M2質量(kg)4.9(BSL36A18X装着時)釘装てん数(本)25(別売りのロングマガジン使用で45)関連資料(1.11MB)取扱説明書(1.61MB)釘径2.6~3.0mm寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)【本体】333×400×120(BSL36A18X装着時)1充電当たりの作業量620本(BSL36A18X)
仕上釘打 マキタ仕上釘打マキタ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
先端部を押し付けながらトリガを引く、コンタクト打ち機構を採用!
使用釘(mm)仕上釘・超仕上釘15、20、25、30、35、40、45、50使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.83(4~8.5)仕様空打ち防止目盛付打込み深さ調整付属品油さしセフティゴーグル、ノーズアダプタ、六角棒レンチ3、インレットフィルター、プラスチックケーストラスコ品番419-1285質量(kg)1.2高さ(mm)247使用ホース内径(Φmm)6.5以上釘装てん数(本)100(1連)釘頭(mm)仕上:1.9×1.3超仕上:1.4×1.3
釘打機 フィニッシュネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]釘打機 フィニッシュネイラMAX(マックス)[事務用品・工具]
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
55mmまでのフィニッシュネイルが使用できます。スリム先端コンタクトノーズで、斜め打ちが可能になりました。業界最小幅6mmを実現し、斜め打ちが可能になり、斜め打ちでもしっかり打ち込めます。,巾木溝4mmにも打てる薄型ノーズで、巾木、廻り縁の狭い溝(4mm)にも傷つけずにしっかり打てます。スライド式でフック幅を簡単に変えられ、腰に掛けても落ちにくいです。打ち込み深さを簡単に調整できるアジャスタ付きです。
用途下地、内装仕上げ等。付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・キャリングケースネイル装填本数100ネイル足長さ(mm)15・20・25・30・35・40・45・50・55使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.4~0.8(約4~8)使用ホース内径(Φmm)マックスエアホース:7以上・長さ30m以内安全装置メカニカル方式・トリガロック装置装備品六角棒スパナ3mm・コンタクトトップ・シリンダキャッププロテクタ
エア釘打(万能タイプ) マキタエア釘打(万能タイプ)マキタ
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
釘装てん数(1巻本数)/シート釘200使用ホース内径(Φmm)6.5以上
エアータッカ タチカワエアータッカタチカワ
29,980税込32,978
1台
10日以内出荷
トリガーを引くだけで簡単に打ち込むことができます。
用途椅子のレザーや布張りに。 ベニヤ張りに。トラスコ品番243-8986幅(mm)45全長(mm)225高さ(mm)155質量(g)900使用空気圧力(MPa)0.4~0.7ステープル装填数125適合ステープル長さ(mm)4~16適合ステープル肩幅(mm)12
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
73,980税込81,378
1台
11日以内出荷
品確法N釘対応ネイラ。スチールハウス用釘38・45mmが打てる。木質パネル工法 N釘(50・60)、2×4工法 CN釘(50)、石膏ボード用 GN釘(40・50)、木造軸組工法 2寸釘。擦り打ち・斜め打ちに対応する新設計コンタクトアーム先端形状。従来機に比べ、約200g軽量化。
用途躯体、下地、石膏ボード、スチールハウス使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~0.78[4.5~8]ネイル装填本数200本・250本・300本(1巻)質量(kg)2.2安全装置メカニカル方式、トリガロックホース長さ(m)30以内使用ホース内径(Φmm)7以上高さH×幅W×長さL(mm)320×130×323ネイル足長さ(mm)40・45・50・57・65
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
35,980税込39,578
1台
7日以内出荷
長さ10~22mmのステープルに対応。
付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×217使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装備品ガード(傷つき防止)装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
65mm高圧エア釘打 エアダスタ付き マキタ65mm高圧エア釘打 エアダスタ付きマキタ
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷
コンパクトボディでメーカー従来機比-7mm。 どの角度でも滑りにくい新・スパイクスリムノーズ。 全方向にスパイクできる新形状で狙い通りに打ち込める。 信頼のために 「耐久性ファースト」で高耐久。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 釘倒れを低減、細い釘も太い釘もキレイな仕上がり。 釘交換が簡単・高さ調整4段の新・ピーチマガジン。 ドア側、マガジン側、どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル質量(kg)2.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×125×302使用ホース内径(Φmm)4以上(マキタ高圧エアホース)使用丸釘長さ(mm)/シート釘26~65(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~65釘装てん数(1巻本数)/シート釘200釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]適合釘【品確法(躯体)】N45/N50/N65、【2×4】CN50/CN65、【石こうボード】GN釘、【下地(一般木材)】32~65mm、【コンクリート】32~65mm、【サイディング】38mm、【鋼板(2.3mm以下)】32~50mm
常圧コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧コイルネイラMAX(マックス)[事務用品・工具]
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
軽量2.0kgで、内装・下地・フロア・サイディング、さらには薄鋼板までこなす多用途釘打機。 下地用50mm釘、ボード用25mmプラシート釘、サイディング50mmプラシート釘、フロア用ネイル、V5鋼板釘が打てる。 プラシート・ワイヤの切り替え操作なし。釘の装填もラクにできる。 2方向で使えるフロア用アタッチメントが付いています。
用途下地・サイディング・鋼板(16mm厚まで)・内装フロア・内装仕様フック・アジャスタ・フリープラグ付・360度排気付属品ケース質量(kg)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×125×270安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧力(MPa)0.39~0.78保証期間2年ネイル装填本数200本・300本・400本(1巻)ネイル足長さ(mm)25・32・38・40・45・50使用ホース内径7mm以上・長さ30m以内
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷
付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)質量(kg)0.9使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×203使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装填数ステープル・ネイル/157(1連)
コイルネイラ CN-545R MAX(マックス)[事務用品・工具]コイルネイラ CN-545RMAX(マックス)[事務用品・工具]
73,980税込81,378
1台
当日出荷
ボディの摩耗を防ぐメタルプロテクタ仕様です。 コンタクトアームの摩耗を防ぐ超硬チップを搭載しています。 部材設置位置の目安にできるシングルゲージ付です。 ワイヤ連結釘40mm(ワイヤ専用機)に対応しています。 アスファルトシングル施工に対応しています。
用途アスファルトシングル施工、シージングボード止めに適合【消耗品】L-NC40W1(SN40)トラスコ品番818-4507セット内容保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、六角棒スパナ(5mm)幅(mm)116全長(mm)350質量(kg)2.6高さ(mm)271使用空気圧力(MPa)0.6~0.8ネイル装填本数120本使用ホースエアホース内径7mm以上・長さ30m以内適合寸法(mm)【ネイル頭径×胴径×長さ】10.5×3.1×40
高圧フィニッシュネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]高圧フィニッシュネイラMAX(マックス)[事務用品・工具]
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
55mmまでのフィニッシュネイルが使用できます。スリム先端コンタクトノーズに加え、先端射出のエアダスタ機構搭載です。業界最小幅6mmを実現し、斜め打ちが可能になり、斜め打ちでもしっかり打ち込めます。,巾木溝4mmにも打てる薄型ノーズで、巾木、廻り縁の狭い溝(4mm)にも傷つけずにしっかり打てます。スライド式でフック幅を簡単に変えられ、腰に掛けても落ちにくいです。打ち込み深さを簡単に調整できるアジャスタ付きです。
用途下地、内装仕上げ等。付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・キャリングケース安全装置メカニカル方式・トリガロック使用ホース内径(Φmm)マックススーパーエアホース:4以上・長さ30m以内使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3(10~23)ネイル装填本数100ネイル足長さ(mm)15・20・25・30・35・40・45・50・55装備品六角棒スパナ3mm・コンタクトトップ・シリンダキャッププロテクタ
シート釘(逆巻き) マキタシート釘(逆巻き)マキタ
4,998税込5,498
1箱(300本×6巻)ほか
3日以内出荷
高圧ピンタッカ マキタ高圧ピンタッカマキタ
50,980税込56,078
1台
3日以内出荷
軽く触れて、しっかり打込み!「スマートタッチ機構」により、美しい仕上り。 軽量&コンパクトボディ。 幅・厚さ4mm極細先端ノーズ。横・縦向き、どちらでもノーズアダプタを外さず打ち込める。 エアダスタ風量調整ダイヤル。 細径&柔らかいソフトグリップ。 打込み深さ調整ダイヤル付。
用途内装、 家具木工付属品ノーズアダプタ(2個)・油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3質量(kg)1.1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×62×205使用ホース内径(Φmm)4.0以上使用釘(mm)(ピンネイル)15・18・25・30・35・45・50釘装てん数(本)100(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
ステープル用釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープル用釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
43,980税込48,378
1台
9日以内出荷
50mmまで打てる自慢の打ち込み力! 除針レバーでドライバガイドの開閉ができるので、詰まったステープルの除去が簡単にできます。 ドライバガイドに搭載したインサイドガイドが「ステープルの打ち込み中に発生する内たわみによる座屈」を防ぎ、キレイな仕上がりと安定した保持力を確保します。
仕様使用オイル:タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213)付属品平打ちアタッチメント、六角棒スパナ4mm、保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース質量(kg)1.5安全装置メカニカル方式使用空気圧力(MPa)0.5~0.8(約5~8kgf/cm2)ステープル装填数84本(1連)マガジン機構上入れプッシャ方式ステープル足長さ(mm)25、28、32、38、45、50寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)280×78×269使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
高圧ロール釘打機 HiKOKI(ハイコーキ)高圧ロール釘打機HiKOKI(ハイコーキ)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
ラクラク調整で仕事はかどる パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能
動力ピストン往復使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]打込速度(秒)3本/秒以上保証期間2年(ユーザー登録時)
V-NAIL 釘 50枚入 STAX TOOLSV-NAIL 釘 50枚入STAX TOOLS
449税込494
1袋(50枚)
13日以内出荷
V型の釘を打ち込むことで写真フレームなどの45度板継ぎを簡単に行えます。金槌で簡単に打ち込める様な加工を施しました。
常圧釘打機 CN-565S2 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機 CN-565S2MAX(マックス)[事務用品・工具]
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
打ち込みエネルギー5%UP (メーカー従来機CN-565Sとの比較) 装填しやすい新マガジンなど、機能とパワーを両立させた常圧65mm釘打機 38~65mmのワイヤ連結釘、32~65mmのプラシート連結釘に対応 角度可変式のワイドフック 狙い易く、打込の前ずれを低減するギザ付コンタクトノーズ採用
用途下地・銅版(2.3mm厚まで)・サイディング・躯体・コンクリート安全装置メカニカル方式・トリガロック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×127×303質量(kg)2.3使用釘(装てん数)200、300、400使用釘(mm)32、38、42、45、50、57、60、65使用空気圧力(MPa)0.5~0.8使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップトラスコ品番799-4788
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
45~70mmの釘に対応。 抜群のバランス設計で、横打ちもラクラク! グリップカバーを標準装備。 シリンダキャップ及びボディ側面の磨耗防止用にプロテクタを装備。
付属品保護メガネ、六角棒スパナ5・6mm各1本、アイボルト、ジェットオイラ(油入)質量(kg)3.4安全装置メカニカル方式使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.68(5~7)ネイル装填本数250本(1巻)・300本(1巻)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)316×128×340使用ホース内径8.5mm以上、長さ30m以内
高圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]高圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
『溝打ち』も、『平打ち』も、仕上り安心!『先端射出のエアダスタ(PAT)』で効率作業! ストレートプラグ付 2種類のコンタクトトップで最適作業!「縦向き」はもちろん、「横向き」でも打てる溝打用コンタクトトップと、 杉など柔らかい部材でも先端の押し付け跡が付きにくい平打用コンタクトトップを各一個標準装備! 先端射出エアダスタ(PAT)は使いやすさ、狙いやすさバツグン!
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース質量(kg)1.3安全装置メカニカル方式、トリガロック装置使用空気圧力(MPa)1.2~2.3(約12~23kgf/cm2)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)217×66×257適合ピンネイル長さ(mm)15、19、25、30、35、45、50使用ホースマックススーパーエア・ホースシリーズ装備品六角棒スパナ3mm、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、シリンダキャッププロテクタ装填数ピン:100本(最大約130本)
釘 HiKOKI(ハイコーキ)HiKOKI(ハイコーキ)
6,990税込7,689
1箱(16000本)
5日以内出荷
適合NV50A1軸径(Φmm)2.1全長(mm)45頭径(Φmm)4.8
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
45~85mmの釘に対応。 ハイパワーで堅木への打ち込みもスムーズ!
付属品保護メガネ、六角棒スパナ5・6mm各1本、アイボルト、ジェットオイラ(油入)質量(kg)3.7安全装置メカニカル式使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.68(5~7)ネイル装填本数200本(1巻)・250本(1巻)・300本(1巻)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)362×132×307使用ホース内径8.5mm以上、長さ30m以内
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
72,980税込80,278
1台
5日以内出荷
GN50相当釘が打てる石膏ボード用釘打機。釘ブレを修正。まっすぐ、きれいに入る「イーグルガイド」機構搭載。ホースが差しやすく、取り回しラクラクの新フリープラグ付。切替操作不要の連単トリガ採用。
用途内装(石膏ボード用)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78[4~8]ネイル装填本数200本(1巻)質量(kg)1.7安全装置メカニカル方式、トリガロックホース長さ(m)30以内使用ホース内径(Φmm)7以上高さH×幅W×長さL(mm)299×133×311ネイル足長さ(mm)32・40・45・50
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
長さ16~22mmのステープルに対応
付属品ベルトフック、六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×225使用ホース建築用/内径7mm以上装備品ガード(傷つき防止・深さ調整用)装填数ステープル・ネイル/150本(1連)
ピンネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]ピンネイラMAX(マックス)[事務用品・工具]
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
『溝打ち』も、『平打ち』も、仕上り安心! 『先端射出のエアダスタ(PAT)』で効率作業! ストレートプラグ仕様
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケーストラスコ品番783-2915質量(kg)1.3安全装置メカニカル方式、トリガロック装置使用空気圧力(MPa)0.45~0.8(約4.5~8kgf/cm2)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)218×66×267適合ピンネイル長さ(mm)15、19、25、30、35、45、50使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内装備品六角棒スパナ3mm、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、シリンダキャッププロテクタ装填数ピン:100本(最大約130本)
エアピン釘打機 P45 SK11エアピン釘打機 P45SK11
23,980税込26,378
1個
当日出荷
頑丈なダイカストボディのエアピン釘打機です。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。空打ち防止機能付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース5個・セフティユニット2個・取扱説明書材質(本体)ダイキャスト質量(g)1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×51×215足長(mm)12~45使用空気圧力(MPa)0.45~0.7使用油タービンオイルISOVG32使用釘ピン釘太さ(mm)(鋼線)0.6×0.6装填数100本
高圧ピンネイラ 15~50mm MAX(マックス)[事務用品・工具]高圧ピンネイラ 15~50mmMAX(マックス)[事務用品・工具]
58,980税込64,878
1台
当日出荷
『溝打ち』も、『平打ち』も、仕上り安心! 『先端射出のエアダスタ(PAT)』で効率作業!
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)・キャリングケーストラスコ品番195-0090質量(kg)1.2安全装置メカニカル方式、トリガロック装置使用空気圧力(MPa)1.2~2.3(約12~23kgf/cm2)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)209×64×261適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35・45・50使用ホースマックススーパーエア・ホースシリーズ装備品六角棒スパナ3mm、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、シリンダキャッププロテクタ装填数ピン:100本(最大約130本)
スーパーネイラ HN-90N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]スーパーネイラ HN-90N4MAX(マックス)[事務用品・工具]
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
風量調整エアダスタ機構付です。ボタンの押し加減でお好みの風量調整が可能です。装填しやすく調整しやすいマガジン、釘を乗せたあとでも高さ調整が可能です。
用途木材(LVL、LSLなど含む)、コンクリート、鋼板(3.2mm厚まで)への釘打ち作業に。付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース幅(mm)126全長(mm)324高さ(mm)328ネイル装填本数300適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.5~7.9×2.5~3.8×45~90
高圧釘打機スーパーネイラネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]高圧釘打機スーパーネイラネイルMAX(マックス)[事務用品・工具]
10,980税込12,078
1ケース
当日出荷
フィニッシュネイラ キシデンテクノ(キシデン工業)フィニッシュネイラキシデンテクノ(キシデン工業)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
アフター&パーツ対応可能
質量(kg)1.39寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)62×244×244ステープル装填数100本ネイル足長さ(mm)15、20、25、30、35、40、45、50
釘打機 常圧コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]釘打機 常圧コイルネイラMAX(マックス)[事務用品・工具]
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
木質パネル工法、2×4工法、梱包・パレット向け38~65mmの釘に対応N釘(在来用鉄丸釘)50・65mmCN釘(2×4太め鉄丸釘)50・65mmスチールハウス用釘38・45mm
用途屋根下地・壁下地の施工、ツーバイフォー工法施工付属品保護メガネ、油さし、ケース質量(kg)2.9タイプコイルネイラタイプ:常圧長さL(mm)333高さH(mm)323安全装置メカニカル方式、トリガロック装置ネイル装填本数200本(1巻)/250(1巻)/300(1巻)幅W(mm)130使用釘N45/N50/N65/CN50/CN65使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.8[5~8]使用ホース内径8.5mm以上・長さ30m以内関連資料(3.69MB)
高圧エア釘打 マキタ高圧エア釘打マキタ
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
タフ&コンパクト。 斜め打ちも滑りにくい!全方向にスパイクできる新・スパイクスリムノーズ。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 ドア側、マシン側どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS、六角棒スパナ4、油さし、セフティゴーグル質量(kg)2.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×125×332使用空気圧力(MPa)1.28~2.26使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)使用丸釘長さ(mm)/シート釘45~75(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90釘装てん数(1巻本数)/シート釘200関連資料(1.8MB)
フロア用ブラッド釘打 マキタフロア用ブラッド釘打マキタ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
ショートマガジン採用で際打ちもラクラク!
用途フロア、下地、内装仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち切替、空打ち防止、フロア打ち対応付属品六角棒レンチ4、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース質量(kg)2.1使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)ブラッドネイル:32、38、45、50、57、64釘装てん数(本)50(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5]
高圧ブラッド釘打 マキタ高圧ブラッド釘打マキタ
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
軽量&コンパクト高圧専用設計ならではの快適な取り回し。開閉式ドライバガイド釘詰まりが起きても、工具レスで開閉。エアダスタ搭載。本体内部を通らないクリーンなエアを強力に直接噴射。堅いフローリング材も美しい仕上り。エアダスタ搭載。強力に直接噴射!堅い単板フローリング材にも一発で打込み!木割れや膨らみを防ぎ、美しく仕上がります。
用途フロア、下地、内装仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち切替、空打ち防止、トリガロック、フロア打ち対応、エアダスタ付属品ノーズアダプタ(平打用)、六角棒レンチ、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース質量(kg)1.4使用ホース内径(Φmm)4.0以上使用釘(mm)ブラッドネイル:32、38、45、50釘装てん数(本)43(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.26[10~23]
梱包用エア釘打 マキタ梱包用エア釘打マキタ
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
高耐久&優れた速射性!クリンチ打ちにも対応。
用途梱包付属品六角棒レンチ5、油さし、セフティゴーグル質量(kg)2.0使用ホース内径(Φmm)5.0以上使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32、38、45、50釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘350、400使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78[5~8]

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具