絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(1)
  • 大阪ケミカル(326)
  • 武蔵エンジニアリング(84)
  • ハミルトン(55)
  • 岩下(39)
  • S.G.E(38)
  • 岩下エンジニアリング(36)
  • アズワン(25)
  • SETonic(16)
  • ミナトコンセプト(15)
  • ケニス(13)
  • DESCO(13)
  • 三商(10)
  • ジーエルサイエンス(10)
  • 伊藤製作所(シリンジ)(10)
  • XQ Instruments(10)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(9)
  • VAN(翼工業)(8)
  • ナリカ(8)
容量(mL)
  • 1未満(11)
  • 1~2未満(4)
  • 2~3未満(3)
  • 3~4未満(1)
  • 5~6未満(2)
  • 6~7未満(1)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(2)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(2)
  • 100~200未満(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルアーロック針 5本入 TGK(東京硝子器械)ルアーロック針 5本入TGK(東京硝子器械)
6,590税込7,249
1組
当日出荷から13日以内出荷
先端形状べベル
SGEシリンジ TGK(東京硝子器械)SGEシリンジTGK(東京硝子器械)
9,890税込10,879
1本
当日出荷から15日以内出荷
マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)マイクロシリンジTGK(東京硝子器械)
7,490税込8,239
1本
当日出荷から24日以内出荷
VAN金属針90°カット先 ロック基 TGK(東京硝子器械)VAN金属針90°カット先 ロック基TGK(東京硝子器械)
3,198税込3,518
1箱(12個)
8日以内出荷から17日以内出荷
針基は脱落を防ぐ為、ロックタイプ基になっております。 針先形状が標準のSB(鈍先:約18°)、RB(鋭先:約12°)に対し、90°カットになっており、 液状の吸上げに適しております。 各工場などでのサンプリング、理化学分野向け、実験や研究用、細かい部分の接着などに使用。
ルアーロック針 2本入 TGK(東京硝子器械)ルアーロック針 2本入TGK(東京硝子器械)
6,790税込7,469
1組
当日出荷から9日以内出荷
VAN金属連結針 ロック基 TGK(東京硝子器械)VAN金属連結針 ロック基TGK(東京硝子器械)
1,398税込1,538
1本
8日以内出荷から17日以内出荷
針基は脱落を防ぐ為に、ロックタイプ基になります。 シリンジ同士を結合し、シリンジ内の薬液を混合できます。 薬液を混合する為のアダプタとして使用されます。
シリンジ10mL用分配管 TGK(東京硝子器械)シリンジ10mL用分配管TGK(東京硝子器械)
14,900税込16,390
1本
6日以内出荷
超純粋試料の採取に適しています。
仕様10mL用分注管(雄ルアーロック)、温度範囲:約200℃まで使用可能プランジャー材質:PTFE容量(mL)10
マニュアルLCシリンジ TGK(東京硝子器械)マニュアルLCシリンジTGK(東京硝子器械)
7,290税込8,019
1本
6日以内出荷から48日以内出荷
針ゲージ22対応レオダイ/バルコバルブ
アジレント用シリンジ TGK(東京硝子器械)アジレント用シリンジTGK(東京硝子器械)
7,190税込7,909
1本
6日以内出荷
容量(μL)10
互換針 レオダイン用5本入 TGK(東京硝子器械)互換針 レオダイン用5本入TGK(東京硝子器械)
9,090税込9,999
1箱
24日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状レオダイン用針長(mm)51外径×内径(Φmm)0.715×0.18(針)
互換針 ガス分析用 GLL用 TGK(東京硝子器械)互換針 ガス分析用 GLL用TGK(東京硝子器械)
7,190税込7,909
1箱
24日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状ルアーロックシリンジ用針長(mm)50外径×内径(Φmm)0.56×0.3(針)
互換針F型 5本入 TGK(東京硝子器械)互換針F型 5本入TGK(東京硝子器械)
7,190税込7,909
1箱
3日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状標準針細針長(mm)50外径×内径(Φmm)0.52×0.13(針)
互換針61型 5本入 TGK(東京硝子器械)互換針61型 5本入TGK(東京硝子器械)
9,090税込9,999
1箱
3日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状GAN ガス分析用針長(mm)30外径×内径(Φmm)0.56×0.3(針)
互換針E型 5本入 TGK(東京硝子器械)互換針E型 5本入TGK(東京硝子器械)
9,090税込9,999
1箱
3日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状横穴針針長(mm)50外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
互換針D型 5本入 TGK(東京硝子器械)互換針D型 5本入TGK(東京硝子器械)
7,190税込7,909
1箱
24日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状鈍角針針長(mm)30外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
互換針C型 5本入 TGK(東京硝子器械)互換針C型 5本入TGK(東京硝子器械)
7,190税込7,909
1箱
24日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状鋭角針針長(mm)30外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
互換針B型 5本入 TGK(東京硝子器械)互換針B型 5本入TGK(東京硝子器械)
7,190税込7,909
1箱
24日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状テーパー針長(mm)50外径×内径(Φmm)0.52/0.43×0.18(針)
互換針A型 5本入 TGK(東京硝子器械)互換針A型 5本入TGK(東京硝子器械)
7,190税込7,909
1箱
3日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状標準針太針長(mm)50外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
PTFEチップ 5ヶ入 TGK(東京硝子器械)PTFEチップ 5ヶ入TGK(東京硝子器械)
5,190税込5,709
1袋
3日以内出荷から24日以内出荷
材質(チップ)PTFE
PTFEチップ交換キット TK-001 TGK(東京硝子器械)PTFEチップ交換キット TK-001TGK(東京硝子器械)
14,900税込16,390
1箱
33日以内出荷
タイプガス分析用
UNFシリンジ TGK(東京硝子器械)UNFシリンジTGK(東京硝子器械)
21,000税込23,100
1本
10日以内出荷から24日以内出荷
シリンジヘッドに1/4-28UNFネジを使用したオートサンプラーシリンジです。 1/4-28UNF規格のネジにはすべて合致し、液もれなどはありません。
8連シリンジインジェクター TGK(東京硝子器械)8連シリンジインジェクターTGK(東京硝子器械)
7,990税込8,789
1本
48日以内出荷
ストローク全長にわたり、摺動が軽く、かつスムーズです。 針先端がそろっているため、容器の底面より均一にアプライが可能です。 針がレオダイン針のため、腰が強くゲルのウェル修正の操作が容易です。 指抜きが装着されているので、確実な操作ができます。 シリンジの交換は、固定ネジの操作で簡単にできます。 ガイドストッパー付きなので、繰返しの容量設定が可能です。
8連シリンジインジェクター TGK(東京硝子器械)8連シリンジインジェクターTGK(東京硝子器械)
107,000税込117,700
1組
48日以内出荷
ストローク全長にわたり、摺動が軽く、かつスムーズです。 針先端がそろっているため、容器の底面より均一にアプライが可能です。 針がレオダイン針のため、腰が強くゲルのウェル修正の操作が容易です。 指抜きが装着されているので、確実な操作ができます。 シリンジの交換は、固定ネジの操作で簡単にできます。 ガイドストッパー付きなので、繰返しの容量設定が可能です。
適合専用シリンジ8本付き
8100用シリンジ TGK(東京硝子器械)8100用シリンジTGK(東京硝子器械)
15,840税込17,424
1箱(50本)ほか
5日以内出荷
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
仕様ニチメイトステッパーには使用できません。滅菌なし
シリンジ NS TGK(東京硝子器械)シリンジ NSTGK(東京硝子器械)
11,880税込13,068
1箱(25本)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
エッペンドルフ社製4780用コンビチップも装着可能です。カルテル社製4780用コンビチップも装着可能です。
滅菌なし
工業用注射器 100mL TGK(東京硝子器械)工業用注射器 100mLTGK(東京硝子器械)
8,298税込9,128
1本
10日以内出荷
1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。 外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
容量(mL)100規格中口ロック先先端形状ロック筒先中口
島津用交換針 N10-S-0.63 2本入 TGK(東京硝子器械)島津用交換針 N10-S-0.63 2本入TGK(東京硝子器械)
5,890税込6,479
1組
6日以内出荷
容量(μL)10針ゲージ23
ヒュージョンタッチ100X TGK(東京硝子器械)ヒュージョンタッチ100XTGK(東京硝子器械)
469,000税込515,900
1台
6日以内出荷
脈動が非常に少なく定量液送に適した実験・研究用ポンプです。 注入専用、注入/吸引切替モデルのほか、2つの独立したポンプを搭載したデュアルモデル、高粘度溶媒などの送液い適した高圧モデルがあります。 使用シリンダに設定はなく、便利なシリンダライブラリーから選択またはシリンダ内径を入力し設定します。 ヒュージョンタッチ6000は専用SUSシリンジヒーターで送液中のSUSシリンジを加熱できます。 マイクロフロー反応、試薬滴下、質量分析、クロマトグラフィー、材料・物性研究などの多様なアプリケーションに対応します。
タイプシリンジポンプディスプレイカラータッチパネル、静電式カラータッチパネル運転モード注入のみプログラム機能搭載(最大99Steps)最大流量6964349μL/時使用環境条件+4~40℃(湿度20~80%)寸法(cm)W24×D19.5×H12.5質量(kg)2.7電源AC100V 50/60Hz仕様シリンジ容量(mL):0.5μL~60、シリンジ数:同一2本まで、最小流量:0.00015μL/時、最小シリンジ使用時:0.00010mL/時、最大シリンジ使用時:116.072mL/時、駆動力(kg):25.0、モーター分解能:0.098μm/ステップ、精度/再現性:±容量(mL)0.5μL~60

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

シリンジ類