カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 研究関連用品・実験用必需品
          • チューブ/ホース類
            • 実験研究用フッ素チューブ/ホース(2)
            • 実験研究用液送チューブ(1)
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
ブランド
潤工社・大和・中興化成工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

チューブ/ホース類 :「塩酸」の検索結果

チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパゲッティチューブ 中興化成工業スパゲッティチューブ中興化成工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途酸・アルカリなどの薬品移送。 自動車部品。 半導体製造装置。RoHS指令(10物質対応)対応
ハイバリアPFAチューブTAH 潤工社ハイバリアPFAチューブTAH潤工社
6,290税込6,919
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモニアのバリア性に優れます。従来のPFAチューブ配管に比べ酸の透過を抑制します。周辺環境への悪影響を低減します。長期にわたり流体の透視性を維持できます。従来のPFAチューブと同等の機械特性を有しています。原料投入から成形・梱包まで一貫して管理されたクリーン環境で製造しています。
用途半導体・液晶製造装置用太陽電池パネル製造装置用薬液供給・洗浄装置用ケミカルプラント用半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流体等RoHS指令(10物質対応)対応
マスターフレックス用チューブ(FDAバイトン) 大和マスターフレックス用チューブ(FDAバイトン)大和
45,980税込50,578
1巻
当日出荷
FDA(アメリカ食品医薬品局)の許可を受けており(認可番号:FDA21CFR177.2600)、食品やラボでの使用に最適です。高温時においても、耐薬品性と耐腐食性が高レベルです。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
用途FDAコンプライアンスが要求される食品あるいは研究所における多種用途、高温の酸・溶剤の送液トラスコ品番466-2920材質バイトン内径(Φmm)3.1規格FDA(認可番号:FDA21CFR177.2600)全長(m)7.6使用圧力(MPa)0.17外径(Φmm)6.5最高使用温度(℃)150適合流体亜硫酸ナトリウム、塩酸、炭酸アンモニウム最低使用温度(℃)0
塩酸特集
おすすめ人気ランキング
チューブ/ホース類