デジタル恒温水槽ケニス6日以内出荷
PID制御により±0.1℃の高精度で温度を調節します。 撹拌噴出方向は可変式で、各種水槽に対応できます。 NC型にはPP製の水槽が、NC-S型にはステンレス製の水槽が付属しています。
質量(kg)(本体)3.3、(水槽)1.5使用温度範囲(℃)室温+5~80電源AC100V・50/60Hz・11A本体寸法(mm)105×142×320内寸法(mm)460×305×160安全装置フロート式空焚防止器温度制御方式白金測温抵抗体、デジタルPID制御温度調節精度±0.1℃(37℃、プラスチック水槽15L使用時)ヒーター容量(W)1000材質(水槽)PP撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向可変
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
ページ: 1/ 3
温湿度センサifm electronic税込¥32,978¥29,980
HB保護管CC印(ニッカトー)税込¥7,478~¥6,798~
恒温水槽トーマス科学税込¥109,780~¥99,800~
恒温水槽トーマス科学税込¥164,780¥149,800
振とう恒温水槽トーマス科学税込¥307,780¥279,800