絞り込み
ブランド
口金
ガラス球形式
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トラック用交換電球とはパーキングやコーナリング、ウィンカーランプなどトラックに使われるランプ専用の電球のことです。電球は長時間使用することで切れてしまう消耗品のため、新しいパーツと交換することが必要です。そのためトラック用交換電球は車両整備などの作業現場で使用されるアイテム。万が一ランプが切れてしまった時のための予備として購入しておくのも良いでしょう。ライセンスポジションランプなどさまざまなサイズを豊富に取り揃えていますが、中にはLEDを使用した長寿命タイプや衝撃にも強い耐震タイプもあります。
モノタロウ おすすめ交換電球24V
商品 交換用電球 24V シングル G18 交換用電球 24V シングル S25 交換用電球 24V シングル S25 アンバー ウェッジベース電球 24V シングルT10 交換用電球 24V ダブル S25
用途 ライセンスランプ(番号灯) ライセンスランプ(番号灯) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
ガラス球形式 G18 S25 S25 T10 S25
タイプ シングル球 シングル球 シングル球 シングル球 ダブル球
口金 BA15s BA15s BAU15s W2.1x9.5d BAY15d
クリア クリア アンバー クリア クリア
定格電圧(V) 24 24 24 24 24
260件中 241260
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDテープライト SMDタイプ 3m 最強 防水 12v 専用 竹村商会LEDテープライト SMDタイプ 3m 最強 防水 12v 専用竹村商会
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】竹村商会の12v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】竹村商会の12v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】 竹村商会の12v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)3電圧(V)12消費電力(W)40配線接続両側消費電流(A)3.3両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
LEDテープライトCOBタイプ 5m 最強 防水 12v 専用 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 5m 最強 防水 12v 専用竹村商会
8,998税込9,898
1個
当日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】竹村商会の12v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】竹村商会の12v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】 竹村商会の12v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。付属品保護キャップ5個幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)5電圧(V)12消費電力(W)70配線接続両側消費電流(A)6両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
LEDテープライト SMDタイプ 1m 最強 防水 12v 専用 竹村商会LEDテープライト SMDタイプ 1m 最強 防水 12v 専用竹村商会
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】竹村商会の12v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】竹村商会の12v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】 竹村商会の12v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)1電圧(V)12消費電力(W)15配線接続両側消費電流(A)1.25両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
LEDテープライト SMDタイプ 5m 最強 防水 12v 専用 竹村商会LEDテープライト SMDタイプ 5m 最強 防水 12v 専用竹村商会
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】竹村商会の12v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】竹村商会の12v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】 竹村商会の12v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。付属品保護キャップ5個幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)5電圧(V)12消費電力(W)55配線接続両側消費電流(A)5両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
LEDテープライトCOBタイプ 3m 防水 12v 専用 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 3m 防水 12v 専用竹村商会
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5長さ(m)3電圧(V)12消費電力(W)75配線接続片側消費電流(A)6.5両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
車幅灯/ナンバー灯/室内灯用ポラーグLED(150lmタイプ) 小糸製作所車幅灯/ナンバー灯/室内灯用ポラーグLED(150lmタイプ)小糸製作所
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
次世代のLEDバルブが新登場!
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯定格7~24V/1.4W定格電圧(V)7~24色温度(K)6700光束(Lm)150光色ホワイト
花魁 LED 閃光2 花魁JAPAN花魁 LED 閃光2花魁JAPAN
20,980税込23,078
1セット
翌々日出荷
適合H4電圧(V)12/24対応色温度(K)6200RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 白夜 LEDバルブ 花魁JAPAN花魁 白夜 LEDバルブ花魁JAPAN
2,398税込2,638
1セットほか
翌々日出荷
トラック専用 高性能LEDバルブ 花魁ブランドが誇る『白夜』シリーズから計7種類のラインナップ 従来品にはないスタイリッシュなデザイン・煌めきを兼ね備えた革新的なLEDバルブです。
電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 LEDシーケンシャルウィンカーバルブ 花魁JAPAN花魁 LEDシーケンシャルウィンカーバルブ花魁JAPAN
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
手軽に流れるウインカーを実現! ランプの分解・加工不要 流れる・流れないの切り替え可能 保安基準適合 6か月間のメーカー保証付き
用途トラックウインカー仕様12V/24V対応RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.91MB)
日野 レンジャー/グランドプロフィア ファイバーLEDシーケンシャルウインカー 左右セット NIGHTSTAR(ナイトスター)日野 レンジャー/グランドプロフィア ファイバーLEDシーケンシャルウインカー 左右セットNIGHTSTAR(ナイトスター)
42,980税込47,278
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
車検対応保安基準適合Eマーク付き 純正ウインカーをはるかにしのぐ明るさで視認性アップと事故発生率低減に配慮。 OLEDファイバーを横方向に8本レイアウトし、見た目にも大きく印象を変えられるウインカーです。 保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。 最新有機ELファイバー「OLED」採用。 有機ELファイバー「OLED」は従来のLEDのような点光源とは違い、面で光るため均質性の良い光源となっています。 これにより、純正ウインカーよりも格段に視認性に優れた明るさを実現いたしました。 純正よりも光る面積を大きくとり、より視認性を向上させた設計です。 点滅モード 点滅モードは通常点滅モードとシーケンシャルモードの2パターンを選択可能。 本体裏のカプラーを抜き差しすることにより、お好みに合わせて点滅モードを切り替えることができます。 カプラーオン取付 ハイフラ抵抗が内蔵されており、カプラーオンで取付が可能。 純正ウインカーと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。 【点滅モード切替用カプラー】 接続時 →点滅モード 非接続時→シーケンシャルモード 保安基準適合 メーカー製品は高い安全基準をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。 保証 水漏れLED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方) 【適合車種】 日野レンジャー、レンジャープロ、エアループレンジャー プロフィア、グランドプロフィア、エアループプロフィア 平成14年1月~平成29年4月 参考純正品番 右:81510-2120G、81510-2081、81510-E0090 左:81520-1970G、81520-1931、81520-E0090
LED T10 ウェッジ球 3chip SMD 5連 2個SET 24V MAD MAX(マッドマックス)LED T10 ウェッジ球 3chip SMD 5連 2個SET 24VMAD MAX(マッドマックス)
999税込1,099
1セット(2個)
4日以内出荷から5日以内出荷
SMDバルブ T10タイプ ウェッジ球 2個SET ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
LC-02 ハイパワーLEDバルブNEOplus JET INOUE(ジェットイノウエ)LC-02 ハイパワーLEDバルブNEOplusJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
こだわりの明るさ!個性的なドレスアップに!!
タイプBA15Sタイプ/シングル/無極性タイプ・G-18(12W電球)交換用電圧(V)DC12/24共用本体寸法(mm)38×Φ17LED使用数(個)15
LC-03 ハイパワーバルブNEOplus ピン違い JET INOUE(ジェットイノウエ)LC-03 ハイパワーバルブNEOplus ピン違いJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
こだわりの明るさ格段に輝く光を放つ!!
仕様ピン違いバルブ(150度)交換用タイプBAU15Sタイプ・シングル・無極性タイプ電圧(V)DC12/24共用本体寸法(mm)44×Φ20
白熱球(S25/BAY15d 24V) Roadpartner(マツダ)白熱球(S25/BAY15d 24V)Roadpartner(マツダ)
2,198税込2,418
1箱(10個)
翌々日出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ定格電力(W)25/10他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(小糸)4722
シングル球B19/BA15s(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)シングル球B19/BA15s(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)
479税込527
1パック(2個)
5日以内出荷
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ口金BA15sガラス球形式B19クリア全長(mm)44タイプシングル球定格電力(W)12定格電圧(V)12
白熱ヘッド球(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)白熱ヘッド球(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
口金P43t-38改ガラス球形式RP41タイプD4定格電力(W)65/60定格電圧(V)12
ダブル球B19/BAY15d 24V STANLEY(スタンレー電気)ダブル球B19/BAY15d 24VSTANLEY(スタンレー電気)
3,298税込3,628
1箱(10個)
当日出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合ディーゼル車定格電力(W)10/4
ロングライフ球 シングル G18 ケリー電気産業ロングライフ球 シングル G18ケリー電気産業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
フィラメントをアンカー吊りすることにより耐振性が向上しました。 特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。 国内生産品
タイプシングル球クリア定格電圧(V)24口金BA15Sガラス球形式G18RoHS指令(10物質対応)対応
クリアーバルブ 12V21/5W CGC CGC(千代田)クリアーバルブ 12V21/5W CGCCGC(千代田)
639税込703
1個
3日以内出荷
定格電力(W)21/5ガラス球形状G18.5
クリアーバルブ 12V23W CGC CGC(千代田)クリアーバルブ 12V23W CGCCGC(千代田)
369税込406
1個
8日以内出荷から90日以内出荷
定格電力(W)23ガラス球形状G18.5
トラック用交換電球