絞り込み
ブランド
  • SEIWA(セイワ)
  • モノタロウ(1)
  • カーク産業(106)
  • カーク(12)
  • Bullcon(5)
  • カーメイト(4)
  • クリエイト(3)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
  • 星光産業(1)
  • クレトム(1)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • BRAITH(ブレイス)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • ジョイフル(1)
  • CAPStyle(1)
  • Wagan(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトロッドポール SEIWA(セイワ)コンパクトロッドポールSEIWA(セイワ)(12件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
ポールの高さ調整が可能で(245~500mm)車幅の目安としてバンパーサイド等に取り付けて、車庫入れ時などに大変便利です。 ポール部先端は60mmのロングヘッド仕様で視認性に優れたブルー色を採用。 ポール部の角度調整が最大90°まで可能で、バンパーサイド及びバンパー上面取り付けができます。 ポール部の取り外しができて、洗車時に大変便利です。
仕様クロームメッキ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×46×21
リフレクター6 SEIWA(セイワ)リフレクター6SEIWA(セイワ)(6件のレビュー)
699税込769
1セット(2個)
当日出荷
リフレクター6
用途反射シートを内蔵したリフレクターです。 クリスタルカットレンズがライトの光をしっかり反射します。 粘着テープで貼り付けるだけで取り付けができます。 お車のリア、リアサイドをドレスアップします。 夜間、他車からの視認性をアップさせます。 違和感のない薄型設計です。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×85×6
アルコール検知器 SEIWA(セイワ)アルコール検知器SEIWA(セイワ)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
息を吹きかけるだけで吸気中アルコール濃度を測定出来ます。測定結果は分かり易く日本語で判定表示します。息を吹きかけられなかった場合に測定結果が表示されない不正防止機能付。スリーゼロ対応機種。
用途車の車内用品付属品本器/説明書/使用開始ラベル/ストラップ幅(mm)83測定範囲測定表示:0.00~0.95mg/L、検出精度:0.05mg/L高さ(mm)153奥行(mm)28定格電圧(V)DC3(単4形電池2本別売)表示方式LCDディスプレイ測定時間約6~10秒センサー寿命:1000回保存温度(℃)-20~60(湿度80%以下推奨)使用電池単4乾電池/2個(アルカリ電池 別売)ウォームアップ時間約10秒保証期間1年検知方式半導体ガスセンサー動作温度(℃)0~40(結露なきこと)パネル液晶表示:バックライトなし
アルコール検知器 SEIWA(セイワ)アルコール検知器SEIWA(セイワ)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
息を吹きかけるだけで吸気中アルコール濃度を測定出来ます。息を吹きかけられなかった場合に測定結果が表示されない不正防止機能付。スリーゼロ対応機種。
用途車の車内用品付属品本器/説明書/使用開始ラベル/ストラップ幅(mm)83測定範囲測定表示:0.00~0.95mg/L、検出精度:0.05mg/L高さ(mm)153奥行(mm)28定格電圧(V)DC3(単4形電池2本別売)表示方式LCDディスプレイ測定時間約6~10秒センサー寿命:1000回保存温度(℃)-20~60(湿度80%以下推奨)使用電池単4乾電池/2個(アルカリ電池 別売)ウォームアップ時間約10秒保証期間1年検知方式半導体ガスセンサー動作温度(℃)0~40(結露なきこと)パネル液晶表示:バックライトなし
アルコール検知器 SEIWA(セイワ)アルコール検知器SEIWA(セイワ)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
スマートフォンにBluetooth接続して結果をメール・SNSで転送出来ます。測定結果は分かり易く日本語で判定表示します。息を吹きかけられなかった場合に測定結果が表示されない不正防止機能付。正確・衛生的なストローノズル3個付。
用途車の車内用品付属品本器/保証書/ストローノズル:3個/単3形アルカリ電池/本体袋適合(時計制度)結果表示:月差 ±60秒以内、(液晶情報)計測結果:数値、計測日時:年月日時分幅(mm)110高さ(mm)165奥行(mm)40定格電圧(V)DC3(お試し用単3形アルカリ電池2本付属)表示方式TFT 液晶センサー寿命:5000 回または1年超過のどちらか、告知:残回数表示5000より0000まで、交換表示:あり対応アルコール検出判定防止:あり、不正防止:あり、結果保存:1件保存(呼出表示60秒)保存温度(℃)-20~60(湿度80%以下推奨)機能通知音:起動時・計測時・判定時・終了時:ありウォームアップ時間約5秒表示単位m g/L(呼気中アルコール濃度)計測範囲計測数字:0.00~0.95mg/L、最小表示:0.05 以下は0.00表示、検出精度:0.01mg/L検知方式呼気:ストロー方式、電気化学式センサー動作温度(℃)0~40(結露なきこと)Bluetoothありパネル液晶表示:1.77インチ計測時間約10秒
ハローキティ スイングサイン2 SEIWA(セイワ)ハローキティ スイングサイン2SEIWA(セイワ)
799税込879
1個
翌々日出荷
ハローキティ スイングサイン2
用途サインボードの『BABY』部分に付属の『CHILD』シールを貼り替えることが可能なのでお子様の成長にあわせてご使用いただけます。 ゆらゆら揺れるサインボードで後続車に安全運転を呼び掛けます。 吸盤で簡単に取り付けられます。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×140×15
ハローキティメッセージステッカーセット SEIWA(セイワ)ハローキティメッセージステッカーセットSEIWA(セイワ)
699税込769
1個
4日以内出荷
ハローキティメッセージステッカーセット
用途後続車に安全運転を呼びかける、ハローキティのメッセージステッカーです。 「BABY」「CHILD」の2種類入りでお子様の成長に合わせて貼り替えられます。 裏表両面印刷のため、ガラスの内側、外側どちらからも貼り付けできます。 貼って剥がして繰り返し使える特殊シートを使用しています。 粘着剤不使用なので、ベタつきが残らず剥がせます。仕様内外貼り兼用タイプ/2枚入寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×110×0
セイフティサイン SEIWA(セイワ)セイフティサインSEIWA(セイワ)
799税込879
1個
7日以内出荷
車のサンバイザーに取り付ける駐車監視録画のメッセージサインです。 純正バイザー高さ140~260mmに対応しています。 盗難・いたずら等の抑止、防犯に監視録画をアピール。 窓越しでもしっかり見えるビッグサイズサイン。 取付けバンド1本付属。
付属品取付けバンド1本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×850×2
自動車用安全用品