絞り込み
ブランド
  • TOWA(東和コーポレーション)(3)
  • エスコ(2)
  • アトム(2)
  • ユニワールド(2)
  • HANVO(ハンボ)(2)
  • アズワン(1)
  • おたふく手袋(1)
  • グローブマニア(川西工業)(1)
  • コーコス信岡(1)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 勝星産業(1)
  • ペンギンエース(1)
  • 天牛(富士手袋工業)(1)
  • mizuno(ミズノ)(1)
  • ATG(1)
機能
  • 機能タッチパネル対応(1)
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能吸汗速乾(1)
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 機能耐油(2)
  • 機能通気性・透湿性(1)
  • 機能防寒・保温(10)
  • 機能防水・撥水(2)
サイズ
  • M
  • 7号(1)
  • 8号(1)
  • 10号(1)
  • L(22)
  • LL(29)
  • S(11)
  • フリー(1)
入数
  • 1(14)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(4)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(2)
  • 色パープル(2)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(9)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(1)
材質
  • ナイロン(2)
  • ニトリルゴム(1)
  • ポリエステル(6)
  • 人工皮革(1)
  • 合成繊維(8)
  • 天然ゴム(3)
ナイロン・ニトリルゴム・ポリエステル・人工皮革・合成繊維・天然ゴム
全長(cm)
  • 21(1)
  • 23(4)
  • 23.5(1)
  • 23.6(1)
  • 23.8(1)
  • 24(5)
  • 25(3)
  • 26(2)
  • 27(1)
  • 30.5(1)
  • 34(1)
21・23・23.5・23.6・23.8・24・25・26・27・30.5・34
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
背抜きとは、寒冷地などの作業環境で使われる防寒用手袋のうち、背の方がコーティングや加工がされていない手袋のことです。背抜きの手袋には、保温のため裏にアクリル起毛の素材が使われているものや滑り止め加工をしているものなどがあります。天然ゴム製の手袋で裏には起毛素材が使われ、袖口が手首までカバーするタイプは、雪かきなど寒い環境での作業に最適。2重に天然ゴムをコーティングし、さらに特殊な滑り止め加工がされている手袋は、グリップで力を入りやすいです。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
タッチパネル対応
タッチパネル対応(1)
伸縮性・柔軟性
伸縮性・柔軟性(1)
吸汗速乾
吸汗速乾(1)
抗菌・防カビ
抗菌・防カビ(1)
耐久性
耐久性(1)
耐摩耗性
耐摩耗性(1)
耐油
耐油(2)
通気性・透湿性
通気性・透湿性(1)
防寒・保温
防寒・保温(10)
防水・撥水
防水・撥水(2)
WONDER GRIP サーモプラス ユニワールドWONDER GRIP サーモプラスユニワールド(22件のレビュー)
669税込736
1双
当日出荷
内側「10Gパイル裾裏起毛手袋」+外側「13G編手袋」 W構造で圧倒的な保温力&フィット感!! 手の甲までグルッとコーティングしているので、土や泥を触っても手が汚れにくい!!
機能防寒・保温材質天然ゴム・アクリルオレンジ入数(双)1
PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) TOWA(東和コーポレーション)PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ)TOWA(東和コーポレーション)(14件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷
裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い天然ゴムコーティングをコーティングしています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。手首までカバーする袖口長めのタイプで、防寒性を向上しています。
用途除雪作業、寒冷地での農作業・土木建築業、運送業などオレンジ/ダークブラウン材質(手袋)アクリル、ポリエステル材質【編手】アクリル、ポリエステル【コーティング】天然ゴム厚さ(mm)約2.6入数(双)1材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応
ブレリス ウォームハンド 防水防寒手袋 天牛(富士手袋工業)ブレリス ウォームハンド 防水防寒手袋天牛(富士手袋工業)(2件のレビュー)
949税込1,044
1双
当日出荷
内側はアクリルパイル起毛で保温性抜群です。 天然ゴムコートで柔らかい防水仕様となっています。 手首にマジックベルトを付け風雨の侵入を防ぎます。 手の平はサンディーコートされており、水に濡れても滑りにくくなっています。
用途防寒作業全般にご使用下さい。仕様(EN ISO耐切創性)X黒/オレンジ規格【1】EN511:2006【2】EN388:2016機能(対流冷気抵抗性)×、(接触冷気抵抗性)2、(水透過性)1、(対引裂性)4材質(手袋)ポリエステル、天然ゴムWコート材質(インナー)アクリル繊維耐摩耗性2耐切創性2耐突刺し性2
防寒ライトグリップ SHOWA(ショーワグローブ)防寒ライトグリップSHOWA(ショーワグローブ)
499税込549
1双
当日出荷
内側にやわらかくて温かいボアタイプの裏起毛を施しています。 天然ゴムの特殊配合により、やわらかさとフィット感を実現。 独自の製法により、強力なスベリ止め効果を発揮。 手の甲側は樹脂をコーティングしていないため、通気性があります。
レッド
SBR防寒手袋 勝星産業SBR防寒手袋勝星産業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1双
当日出荷
冬でも暖かい防寒タイプ。 柔軟性、伸縮性、撥水性の高いSBRを採用。 高い防風効果。 耐寒性の高いシリコングリップ。 タッチパネル対応(親指・人差指・中指)。 着用中のズレを軽減するファスナータイプ
用途防寒対策、冬場の作業、除雪作業、冬場のジョギング、ツーリング、通勤通学等材質ポリエステル・SBR入数(双)1機能防風・防寒手袋・裏起毛、スマホ対応材質(すべり止め)シリコン色(すべり止め)クリア
PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) 3/4 TOWA(東和コーポレーション)PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) 3/4TOWA(東和コーポレーション)(4件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷
甲側から土や水が入りにくいナックルコートタイプです。裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い天然ゴムコーティングをコーティングしています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。手首までカバーする袖口長めのタイプで、防寒性を向上しています。
用途除雪作業、寒冷地での農作業・土木建築業、運送業などイエロー/ダークブラウン材質(手袋)アクリル、ポリエステル材質【編手】アクリル、ポリエステル【コーティング】天然ゴム厚さ(mm)約2.6入数(双)1材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応
防寒手袋 PowerGrab Thermodex TOWA(東和コーポレーション)防寒手袋 PowerGrab ThermodexTOWA(東和コーポレーション)(2件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷
天然ゴムをコーティングしているため、やわらかく疲れにくい作業性の良い手袋です。裏地をパイル編みし、起毛させた防寒作業用手袋です。繊維部には撥水加工を施しているため、コーティングしていない部分の水分浸入を抑制します。ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工を施しています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊すべり止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。袖口が長めのため、手首までしっかりカバーします。13ゲージの薄手タイプをベースにしているため、フィット感に優れています。
用途除雪作業、農作業、土木建築業、運送業などに。機能防寒作業用、撥水加工、サニタイズ抗菌加工、特殊すべり止め入数(双)1オレンジ/ダークブラウン厚さ(mm)約1.8ゲージ数13材質【繊維部】ナイロン、ポリエステル【すべり止め部】天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
すべり止め付き防寒手袋 TRUSCOすべり止め付き防寒手袋TRUSCO
999税込1,099
1双
当日出荷
シリコン素材のすべり止め加工が付いた防寒手袋です。 インナーはフリース素材を使用し、柔らかな肌触りでフィット感抜群の手袋です。 シンプルなデザインのため、通勤などの一般的使用シーンにも合う商品です。
用途防寒用手袋として。材質/仕上ポリエステル、すべり止め部:シリコンブラック厚さ(mm)2.0滑り止め効果入数(双)1
BEST GRIP サーモテック HANVO(ハンボ)BEST GRIP サーモテックHANVO(ハンボ)(1件のレビュー)
678税込746
1双
当日出荷
繊維部には吸湿して発熱する素材を使用しています。吸湿、発熱、放湿のサイクルにより、ムレを抑えドライな温かさを保ちます。 吸湿発熱の中和作用により、酸性臭やアルカリ臭も消臭します。また、吸汗速乾性に優れているので、手袋内をサラサラと快適に保ちます。 手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工を施しており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
用途物流業・運送業・冷蔵庫での作業・荷役作業・サービス業・仕分け作業・日曜大工・家庭での作業ブラック材質樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ナイロン・合成樹脂(アクリレート系繊維)・その他入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
ベストグリップ サーモプラス HANVO(ハンボ)ベストグリップ サーモプラスHANVO(ハンボ)(3件のレビュー)
549税込604
1双
当日出荷
手袋内側はアクリルパイルを使用し、更に起毛させているので暖かく、肌触りのよい防寒タイプの手袋です。 独自製法のスベリ止め加工を施しており、抜群のグリップ力を発揮します。
用途土木作業・建築業・運送業・荷役作業・林業・物流業・日曜大工・家庭での作業材質樹脂部:天然ゴム、繊維部:アクリル・ポリエステル・その他機能防寒・保温RoHS指令(10物質対応)対応
防寒作業用手袋 マキシドライ ゼロ ATG防寒作業用手袋 マキシドライ ゼロATG
1,998税込2,198
1双
当日出荷
マイナス30℃までコーティングの柔軟性を保つよう規格されており、作業中においてはマイナス10℃まで手袋内の防寒性があります。ハイグレードニトリルコーティングより優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自コーティング技術により、極寒環境においても究極の伸縮性を保ち、温度の心配をせず作業に集中可能です。内側の防寒ライナーは動作の快適性を損なわぬよう指関節などの伸縮部位を避けて接着されています。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途寒冷地や低温環境での作業に。油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。厚さ(mm)2.0材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン、アクリルパープル/ブラック入数(双)1機能柔軟性・防寒性・伸縮性・耐水性・耐油性滑り止め効果ありEN388規格(2016):4232B
ワークグラブ ニトリルブレスタイプ mizuno(ミズノ)ワークグラブ ニトリルブレスタイプmizuno(ミズノ)(1件のレビュー)
899税込989
1双
当日出荷
ブレスサーモ採用のニトリルゴム手袋。冬場の軽作業などにおすすめ。 編み地部分にブレスサーモ繊維を含む糸を使用しており、吸湿発熱効果を得られます。 掌側の樹脂部分はニトリルゴムを採用。
ブラック入数(双)1材質本体:ポリエステル、ナイロン、合成繊維(ブレスサーモ)、樹脂部:合成ゴム
グローブマニアラテックスサーモフィット グローブマニア(川西工業)グローブマニアラテックスサーモフィットグローブマニア(川西工業)
589税込648
1双
5日以内出荷
独自の滑り止め加工『エアロフィニッシュ加工』で抜群のグリップ力を実現しました。天然ゴムをダブルコートしており、強度も抜群です。手袋本体は裏起毛タイプなので、保温性に優れています。背抜きタイプなので、通気性がありムレを軽減します。
材質表/天然ゴム、裏/アクリル、ポリエステル、ポリウレタンオレンジゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
超グリ 2重防寒 アトム超グリ 2重防寒アトム
899税込989
1双
当日出荷
ふんわりパイル起毛であたたかい2重防寒 急ブレーキがかかったようなグリップ力 反射機能付きロゴマーク HI-VIZ(高視認)カラーで暗所でも安心
材質手袋:アクリル、ナイロン、ゴム、すべり止め:ポリ塩化ビニル入数(双)1機能防寒
遠赤外線 ニトリル背抜き手袋 コーコス信岡遠赤外線 ニトリル背抜き手袋コーコス信岡
489税込538
1双
3日以内出荷
熱伝導率が高いので、素材表面に熱を均一に分散して体温の調整に役立ちます血液の微小循環を促進し、人体の健康状態をリカバリーします抗菌・防臭効果を発揮し、ニオイを防いで衛生的に保ちます帯電防止性があるので静電気の不快感を軽減しますUVカット機能があるので、赤外線や可視光線などの透過を防ぐことができます
用途DIY/一般作業/アウトドア/農作業・ガーデニングブラック素材樹脂部分:合成ゴム(ニトリルゴム)、繊維部分:ナイロン(グラフェン加工)・ポリエステル・ポリウレタン
防寒PU-WAVE おたふく手袋防寒PU-WAVEおたふく手袋(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷から3日以内出荷
インナーにフリースを装着しており防寒効果があります。やわらかでフィット感が抜群です。
用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー。機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー。ネイビー材質人工皮革(掌部)ポリウレタン、(ポリエステルインナー)ポリエステル、(甲部)ポリエステル厚さ(mm)1.5タイプベルクロタイプ入数(双)1手のひらまわり(cm)20
アズツール防寒厚手ニトリルコート手袋 13G アズワンアズツール防寒厚手ニトリルコート手袋 13Gアズワン
899税込989
1双
翌々日出荷から12日以内出荷
内側の起毛により寒い環境での作業に適しています。 手のひらのニトリルコーティングにより、滑り止め効果があります。 耐油性、耐摩耗性に優れます。
材質ポリエステル(ニトリルコーティング)入数(双)1機能耐油性、耐摩耗性
防寒手袋WINTER W-7 ペンギンエース防寒手袋WINTER W-7ペンギンエース
3,898税込4,288
1双
当日出荷
防水インナー付き冬用グローブです。従来のノンスリップライナーの機能はそのままに、フリースと3M[[TM上]]シンサレート[[TM上]]で軽くて暖かいです。手の甲にミニカイロなどを入れるポケット付きです。
用途防寒手袋。厚さ(mm)5材質/仕上ナイロン、ポリエステル、ポリウレタングレー機能防寒全長(cm)30.5滑り止め効果あり袖口仕様マジック式
ゴム張り防寒 アトムゴム張り防寒アトム
1,298税込1,428
1双
4日以内出荷
インナーに、アクリルウールのパイル編み起毛手袋を採用した、厳しい寒冷地でもあたたかく使用いただける手袋です。手の平に天然ゴムシートをプレス加工されており、高いすべり止め効果があり重量物の運搬に最適です。
用途冷凍庫内作業 土木建設用 漁業水産加工 冬期の各種運搬作業に材質手袋:アウター/ポリエステル・ナイロンインナー/ポリエステル、すべり止め:天然ゴム全長(mm)236黒/紫サイズM中指長(cm)8.1手の平幅(cm)11.8
WORKS HOMME 合成皮革背抜き手袋 ユニワールドWORKS HOMME 合成皮革背抜き手袋ユニワールド
799税込879
1双
4日以内出荷
繊細な縫製技術が指先までの確かなフィット感を生む。 甲部は速乾メッシュ素材を使用 滑り止め加工を施しているので抜群のグリップ感 内側にフリース地を使用しているのでしっかり防寒し適度な厚みで指が曲げやすい。
材質ポリウレタン・ポリエステル(手袋本体)ポリエステル(裏 フリース部)ブラック入数(双)1機能速乾・防寒
防寒手袋(ラテックスコーティング) エスコ防寒手袋(ラテックスコーティング)エスコ
2,060税込2,266
1双
翌日出荷
13ゲージ。ラテックスコーティングにより、優れたグリップ力を発揮します。袖口は伸縮性のあるアクリルの裏地で保温性に優れています。ANSI/ISEA 耐切創レベルA2。
材質繊維部:ナイロン、樹脂部:ラテックス長さ(mm)中指:80(サイズ)厚さ(mm)2.0グレー
防寒手袋(ラテックスコーティング) エスコ防寒手袋(ラテックスコーティング)エスコ
1,240税込1,364
1双
翌日出荷
7ゲージ。ラテックスコーティングにより、優れたグリップ力を発揮します。袖口は伸縮性があり、アクリル80%、ポリエステル20%の裏地で保温性に優れています。ANSI/ISEA 耐切創レベルA3。
材質繊維:ポリエステル、樹脂部:ラテックス厚さ(mm)2.0蛍光イエロー、ブルー
耐寒用手袋完全防水ミッドアームタイプ TGK(東京硝子器械)耐寒用手袋完全防水ミッドアームタイプTGK(東京硝子器械)
54,900税込60,390
1双
4日以内出荷から5日以内出荷
クライオグローブ完全防水タイプの手の平側に滑り止めグリップが付いた完全防水タイプです。 軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、グリップにより滑りやすい凍結物もしっかりと掴めるために冷凍庫内でも容易に作業できます。 超低温フリーザやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計のため、液体が手まで染み込みません。 使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレープにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業バイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
タイプグリップ完全防水ミッドアームタイプ

防寒用手袋』には他にこんなカテゴリがあります

背抜き手袋 防水特集
おすすめ人気ランキング
背抜き 防寒用手袋