2ページ目: 乳鉢

123件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
汎用乳鉢 磁製 乳棒付 TGK(東京硝子器械)汎用乳鉢 磁製 乳棒付TGK(東京硝子器械)
549税込604
1袋ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
鉄乳鉢 Φ150 TGK(東京硝子器械)鉄乳鉢 Φ150TGK(東京硝子器械)
25,900税込28,490
1組
5日以内出荷
規格Φ150商品タイプ乳鉢+乳棒
メノー乳鉢(乳棒付)深型 レオナメノー乳鉢(乳棒付)深型レオナ(1件のレビュー)
17,880税込19,668
1組
4日以内出荷から6日以内出荷
耐摩耗性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。つかみやすい多角形の乳棒は操作性が良く、試料を効率よく粉砕、混合できます。分析・研究用の微粉砕・混合に使います。
セット内容※乳棒が付属しています材質メノー
めのう乳鉢 乳棒 161シリーズ PIKE Technologiesめのう乳鉢 乳棒 161シリーズPIKE Technologies
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷から33日以内出荷
低摩擦度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等化学的にも優れています。不純物が入りにくい材質です。
鉄製乳鉢 乳棒付き 野中理化器製作所鉄製乳鉢 乳棒付き野中理化器製作所
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
寸法(mm)150アズワン品番3-9421-01
メノー乳鉢 TGK(東京硝子器械)メノー乳鉢TGK(東京硝子器械)
63,900税込70,290
1組
6日以内出荷
すぐれた化学的特性を有し不純物の混入がありません。耐圧強度が高く、磨耗度が少なくなっています。腐食性物質、硬質物質、粘着性試料などの微粉砕に適します。
仕様乳棒付きタイプ超深型
高純度石英乳鉢 アズワン高純度石英乳鉢アズワン
165,000税込181,500
1個
10日以内出荷
高純度石英を使用しているため、異物混入防止に効果的です。
仕様乳棒付き材質溶融石英ガラス(SiO2)
CW乳鉢(カトー形) CC印(ニッカトー)CW乳鉢(カトー形)CC印(ニッカトー)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。
商品タイプ乳鉢のみ化学組成SiO2:63%、Al2O3:31%
高純度アルミナ乳棒 アズワン高純度アルミナ乳棒アズワン
17,500税込19,250
1個
当日出荷から10日以内出荷
ダイアモンドに次ぐ硬度を持ち、コンタミネーション混入を防ぎます。
硬度【ビッカーズ】HV1450比重【真】3.9化学組成Al2O3/99.7%以上
自動乳鉢 日陶科学自動乳鉢日陶科学
359,800税込395,780
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
仕様回転数(50/60Hz)(rpm):乳棒部/100/120、乳鉢部/6/7モーター上・下各1台 AC100V 46W/41W電源コード(m)4.5(2Pプラグ付き)サイズ(mm)210×350×600~775
テフロン乳鉢 サンプラテックテフロン乳鉢サンプラテック
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
フッ素樹脂製で耐薬品性に優れ、酸やアルカリは勿論有機溶剤にも耐性があります。耐熱性に優れ、耐熱温度は260℃です。PTFE製乳棒付き。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
石英ガラス乳鉢 アズワン石英ガラス乳鉢アズワン
91,100税込100,210
1式
12日以内出荷から43日以内出荷
不純物の少ない合成石英ガラス製ですので、コンタミネーションを抑えることができます。 化学的に安定していますので、耐薬品性が優れています。
材質合成石英ガラス(SiO2)
アルミナ乳鉢 アズワンアルミナ乳鉢アズワン
57,100税込62,810
1個
当日出荷から12日以内出荷
アルミナ乳棒 日陶科学アルミナ乳棒日陶科学
23,980税込26,378
1本
24日以内出荷
材質アルミナ乳棒商品タイプ乳棒のみ
ステンレス乳鉢 深型 SSUシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)ステンレス乳鉢 深型 SSUシリーズ伊藤製作所(粉砕機)
86,999税込95,699
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
付属品乳棒材質ステンレス(SUS304)
チタン乳鉢 乳棒付 TDシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)チタン乳鉢 乳棒付 TDシリーズ伊藤製作所(粉砕機)
109,999税込120,999
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
他の金属コンタミを避けたい場合に適しています。
材質チタン(99.9%)
ジルコニア乳鉢セット ZEXシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)ジルコニア乳鉢セット ZEXシリーズ伊藤製作所(粉砕機)
84,999税込93,499
1個
8日以内出荷
靭性が強く、耐摩耗性に優れています。金属製乳鉢と同等の強度を有しています。
仕様ジルコニア 乳鉢セット 乳棒付き 浅型材質部分安定化ジルコニア比重6
PEEK乳鉢 乳棒付 伊藤製作所(粉砕機)PEEK乳鉢 乳棒付伊藤製作所(粉砕機)
67,999税込74,799
1個
15日以内出荷から61日以内出荷
耐摩耗性・耐薬品性・耐熱性・絶縁性に優れています。
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
ステンレス乳鉢 浅型 STシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)ステンレス乳鉢 浅型 STシリーズ伊藤製作所(粉砕機)
39,999税込43,999
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
付属品乳棒材質ステンレス(SUS304)
炭化ケイ素製乳鉢(乳棒付) 伊藤製作所(粉砕機)炭化ケイ素製乳鉢(乳棒付)伊藤製作所(粉砕機)
179,800税込197,780
1個(1個)
7日以内出荷
付属品乳棒材質炭化ケイ素外寸(mm)80×55内寸(mm)65×30
自動乳鉢 日陶科学自動乳鉢日陶科学
379,800税込417,780
1個(1個)
5日以内出荷
材質乳棒:アルミナ、乳鉢:アルミナ寸法(mm)210×350×600~775電源AC100V 50/60Hz 46W(50Hz) 41W(60Hz)回転数乳棒:100rpm(50Hz) 120rpm(60Hz) 乳鉢:6rpm(50Hz) 7rpm(60Hz)
高速スタンプミル 日陶科学高速スタンプミル日陶科学
459,800税込505,780
1個(1個)
5日以内出荷
スプリングの利用によりモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで試料に打撃を加えて粉砕できる粉砕器です。鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料の粉砕に適しており、大きな粉砕比を有しています。粉砕粒度は運転時間に比例し、衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変えられます。
材質うす・ハンマー:アルミナストローク(mm)60 100rpm(50Hz) 120rpm(60Hz)寸法(mm)320×356×790質量(kg)16.4電源(V)AC100 50/60Hz材質(カバー)シリコンゴムタイマー最大60分
薬局形乳鉢用 乳棒 CC印(ニッカトー)薬局形乳鉢用 乳棒CC印(ニッカトー)
3,398税込3,738
1個(1個)
5日以内出荷
規格150mmΦ用化学組成SiO2 77% Al2O3 13%
薬局形乳鉢 CC印(ニッカトー)薬局形乳鉢CC印(ニッカトー)
2,998税込3,298
1個(1個)
5日以内出荷から8日以内出荷
軽くて扱いやすく使用中に薬物が飛散しない様に設計されています。
化学組成SiO2 77% Al2O3 13%
磁製乳鉢 アズワン磁製乳鉢アズワン
2,940税込3,234
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
商品タイプ乳棒のみ
乳棒 1.5mL, アソート BMSC0200004シリーズ ビーエム機器乳棒 1.5mL, アソート BMSC0200004シリーズビーエム機器
81,980税込90,178
1個(400本)
93日以内出荷
1.5mlチューブ用乳棒細胞のホモジナイズタンパク質やDNAペレットなどの沈殿物の再懸濁DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free
仕様●色:アソート(ブルー、グリーン、レッド、オレンジ、バイオレット)アズワン品番65-3813-33
乳棒 0.5mL, アソート BMSC0200003シリーズ ビーエム機器乳棒 0.5mL, アソート BMSC0200003シリーズビーエム機器
81,980税込90,178
1個(400本)
93日以内出荷
0.5mlチューブ用乳棒細胞のホモジナイズタンパク質やDNAペレットなどの沈殿物の再懸濁DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free
仕様●色:アソート(ブルー、グリーン、レッド、オレンジ、バイオレット)アズワン品番65-3813-31
乳棒 1.5mL, アソート BMSC0200004シリーズ ビーエム機器乳棒 1.5mL, アソート BMSC0200004シリーズビーエム機器
329,800税込362,780
1セット(4個×400本)
93日以内出荷
1.5ml マイクロチューブ ボイルプルーフキャップ付DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen freeボイルプルーフキャップなので、高温での用途、厳しい保管条件に最適透明なポリマーによりサンプルの目視が容易目盛付(100μl刻み)
仕様●色:アソート(ブルー、グリーン、レッド、オレンジ、バイオレット)アズワン品番65-3813-34
乳棒 0.5mL, アソート BMSC0200003シリーズ ビーエム機器乳棒 0.5mL, アソート BMSC0200003シリーズビーエム機器
329,800税込362,780
1セット(4個×400本)
93日以内出荷
0.5ml マイクロチューブ ボイルプルーフキャップ付DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen freeボイルプルーフキャップなので、高温での用途、厳しい保管条件に最適透明なポリマーによりサンプルの目視が容易目盛付(100μl刻み)滅菌済
仕様●色:アソート(ブルー、グリーン、レッド、オレンジ、バイオレット)アズワン品番65-3813-32
ジルコニア乳鉢 伊藤製作所(粉砕機)ジルコニア乳鉢伊藤製作所(粉砕機)
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
付属品乳棒商品タイプ乳鉢・乳棒セット
ジルコニア乳鉢セット ZEXシリーズ アズワンジルコニア乳鉢セット ZEXシリーズアズワン
84,900税込93,390
1個
8日以内出荷
靭性が強く、耐摩耗性に優れています。 金属製乳鉢と同等の強度を有しています。
材質部分安定化ジルコニア比重6
自動乳鉢 回転数可変・タイマー付 日陶科学自動乳鉢 回転数可変・タイマー付日陶科学
519,800税込571,780
1セット
3日以内出荷
付属品乳鉢(磁製またはアルミナまたはメノー)×1、乳棒(アルミナまたはメノー)×1、シリコンヘラ×1寸法(mm)220×365×790~910電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])乳棒/0~100/0~120、乳鉢/8/9(50/60Hz)タイマーデジタルタイマー/0~300時間または連続運転
メノー乳鉢 浅型 乳棒付き アズワンメノー乳鉢 浅型 乳棒付きアズワン
22,500税込24,750
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れています。 熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。
付属品乳棒材質めのう
磁製乳鉢(乳棒付) レオナ磁製乳鉢(乳棒付)レオナ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
乳棒が付属しています。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット材質耐熱温度(℃)1000
メノウ乳鉢 浅型 乳棒付 TGK(東京硝子器械)メノウ乳鉢 浅型 乳棒付TGK(東京硝子器械)
91,600税込100,760
1組
24日以内出荷
メノウ製乳鉢は原石から削り出しています。 耐摩耗性に優れており、熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。 内面スリット加工(0.1~0.2mm)も行っております。乳鉢の内壁に微細なスリット加工を施すことで、摩砕時間の短縮になります。
タイプ浅型商品タイプ乳棒・乳鉢セット
深型メノー乳鉢 TGK(東京硝子器械)深型メノー乳鉢TGK(東京硝子器械)
27,900税込30,690
1組
6日以内出荷
乳鉢と乳棒の曲面が密着するように作られた、特殊形状の製品です。研磨効率が飛躍的に向上しました。 すぐれた化学的特性を有し不純物の混入がありません。 耐圧強度が高く、磨耗度が少ない。 腐食性物質、硬質物質、粘着性試料などの微粉砕に適します。
商品タイプ乳鉢のみ
ロータリー型メノー乳鉢 TGK(東京硝子器械)ロータリー型メノー乳鉢TGK(東京硝子器械)
59,900税込65,890
1個
6日以内出荷
乳鉢と乳棒の曲面が密着するように作られた、特殊形状の製品です。研磨効率が飛躍的に向上しました。 すぐれた化学的特性を有し不純物の混入がありません。 耐圧強度が高く、磨耗度が少ない。 腐食性物質、硬質物質、粘着性試料などの微粉砕に適します。
種類乳棒付き ロータリー型商品タイプ乳鉢のみ
硬質乳ばち(アルミナ乳ばち) ナリカ硬質乳ばち(アルミナ乳ばち)ナリカ
7,400税込8,140
1個
4日以内出荷
鉱物用
付属品乳棒外径(Φmm)65商品タイプ乳棒・乳鉢セット
ステンレス製乳鉢 ケニスステンレス製乳鉢ケニス
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
耐食性・耐酸性があり、錆や腐食に強く、耐摩耗性に優れています。
材質ステンレスSUS304付属品乳棒商品タイプ乳棒・乳鉢セット
石英製乳鉢 ケニス石英製乳鉢ケニス
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
耐食性・耐熱性・耐薬品性に優れています。
付属品乳棒材質石英商品タイプ乳棒・乳鉢セット

磁性実験用品』には他にこんなカテゴリがあります

乳鉢