10ページ目: 水栓

649件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄肉ステンレス立上り管 【北海道向け】 光合金薄肉ステンレス立上り管 【北海道向け】光合金
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
薄肉ステンレス立上り管 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)TPC-ET最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
逆流防止機構付低損失型水抜栓 【北海道向け】 光合金逆流防止機構付低損失型水抜栓 【北海道向け】光合金
66,980税込73,678
1個
8日以内出荷
逆流防止機構付低損失型水抜栓 【北海道向け】
材質(本体)CAC406材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
低損失型水抜栓 【北海道向け】 光合金低損失型水抜栓 【北海道向け】光合金
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
低損失型水抜栓 【北海道向け】
材質(本体)CAC406材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
ステンレス散水栓BOXかさ上げ ミヤコステンレス散水栓BOXかさ上げミヤコ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
既存の散水栓BOXが簡単にかさ上げできます。55mmかさ上げでき、高さ150mmになるので逆止弁付散水栓が 蓋に干渉することなく設置できます。散水栓BOXの底部にスライドするだけで簡単に取付けできます。<適用散水栓BOX> SB24-10X・SB24-10XS・SB24-10N・SB24-10・SB24-11 SB24-12・SB25-13・SB25-14・SB25-15・SB25-16また、別売の散水栓ボックス用底板SB-S、散水栓固定プレートSB24KPが取付できます。
材質SUS304
散水栓固定プレート ミヤコ散水栓固定プレートミヤコ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
散水栓ボックスと散水栓を固定し、ぐらつきを抑え芯合わせが簡単です。186mm~190mm幅のステンレス散水栓ボックス床用に対応し、13Aの散水栓が取付可能です。
材質SUS304
ビニール巻水栓柱 ミヤコビニール巻水栓柱ミヤコ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
アイボリー・ミカゲの2色で壁色を選びません。シンプルなデザイン。塩ビ製ですので錆びの心配がありません。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
散水栓ボックス SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水栓ボックスSANEI(旧:三栄水栓製作所)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
表面は、ヘアライン仕上げ 裏板なし 壁面用
用途散水栓のボックスとして。材質SUS304寸法(mm)190×235表面処理ヘアライン仕上
カギ付散水栓ボックス SANEI(旧:三栄水栓製作所)カギ付散水栓ボックスSANEI(旧:三栄水栓製作所)
72,980税込80,278
1個
14日以内出荷
カギ付きなので安心してご利用いただけます。(壁面用) 表面は、ヘアライン仕上げ 露出タイプ 裏板付
用途散水栓のボックスとして。材質SUS304表面処理ヘアライン仕上
水栓 セキュリティフォーセット UNISON(ユニソン)水栓 セキュリティフォーセットUNISON(ユニソン)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
選ぶのが楽しくなるフォーセット。屋内でもお使いいただける仕様です。 盗水を防ぐことができます。 泡沫アダプター・ホース用アダプター付。
質量(kg)0.5付属品アダプター(泡沫・ホース用)材質青銅・黄銅
水抜栓 UNISON(ユニソン)水抜栓UNISON(ユニソン)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
冬場の凍結を防止するアイテム。 冬の寒い日には水道管内にたまった水が凍結する恐れがあります。 ウォータースタンドとあわせて利用することで配管内の水を排出し、凍結を防止します。 ユニソン製の立水栓(混合栓、不凍栓を除く)は、水抜き栓と併用することで凍害の恐れのある地域でも使用が可能となります。 お湯を使用する立水栓と併用できません。
材質[本体]塩化ビニル樹脂、[接水部]青銅
水栓 プレーンフォーセット UNISON(ユニソン)水栓 プレーンフォーセットUNISON(ユニソン)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
選ぶのが楽しいフォーセット。 シンプルな中にも個性が光る「フォーセット」。屋内でもお使いいただける仕様です。 蛇口の色変化について、青銅および黄銅は年月が経つにつれて、酸化現象で表面が黒っぽくなります。 「プレーンフォーセット ハイジーン」は吐水口の下に付いているハンドルをまわして、水を出します。 「プレーンフォーセット ハイジーン」は使用時、常にハンドルが洗い流されているため、清潔に保つことができます。 「プレーンフォーセット スロープ」は蛇口の胴体部分のふくらみがなく傾いているため、本体内に水が残りません。凍害の恐れのある地域での使用にお勧めです。※凍害地域で使用する際はあわせて水抜き栓をご利用ください。 「プレーンフォーセット ホース用蛇口 ローター」は蛇口の吐水部分が360度回転するため、つないだホースが自由に動き、折れによる水止まりの心配がありません。 「泡沫アダプター ※一部商品に付属」は吐水部が細かい網目状になっているため、繊細な粒子の水を出すことが可能です。空気を含んでいるため、少ない水の量でも勢いが変わらず、約40%(メーカー調べ)の節水効果を得ることができます。水の飛び散りが少なく、水はねを抑えることができます。
水栓 水凛フォーセット UNISON(ユニソン)水栓 水凛フォーセットUNISON(ユニソン)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
選ぶのが楽しくなるフォーセット。屋内でもお使いいただける仕様です。 泡沫アダプター・ホース用アダプター付。
質量(kg)0.5シルバー材質青銅・黄銅付属品アダプター(泡沫・ホース用)
水栓柱 リーナアロン 650スタンド ツイン蛇口1個セット UNISON(ユニソン)水栓柱 リーナアロン 650スタンド ツイン蛇口1個セットUNISON(ユニソン)
33,980税込37,378
1セット
4日以内出荷
凛とした空間を演出する洗練されたデザイン。 ステンレスの輝きと落ち着いたカラーがガーデンに映えるウォータースタンド。 本体のアクセントカラーに選べる2色の蛇口をコーディネートして、水まわりを彩りませんか。
付属品プレーンフォーセット ツイン(泡沫・ホース用アダプター付)材質ステンレス質量(kg)3.2規格日本水道協会認定品取扱説明書(1.4MB)
水栓柱 ファミエンテスマート UNISON(ユニソン)水栓柱 ファミエンテスマートUNISON(ユニソン)
38,980税込42,878
1セット
4日以内出荷
潤いと美しさを添える、モダンな佇まい。 アクセントタイルを施したそのデザインは、ガーデンにモダンな装いをプラスします。 ファミエンテスマートは上下を反転することで、左仕様にも右仕様にも使うことができます。※笠木は後から取り付けてください。 両側面にタイルを貼り付けています。※本体は吹き付け仕上げとなります。
材質GRC(ガラス繊維強化セメント)複層左官材、タイル質量(kg)8.9タイプ2口・左右仕様寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×770(1023)×80取扱説明書(0.6MB)
伸縮式立水栓 D-EN3 ニッコーエクステリア伸縮式立水栓 D-EN3ニッコーエクステリア
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
使いたい時だけ伸ばして使える、場所を選ばない立水栓です。 本体が360度回転するため、ホースなどが絡みにくく、使い勝手の良い立水栓です。 吐水口の先には、メーカーホースカプラーが取りつく形状になっています。 吐水口は上に伸ばした状態でも360度回転します。 また、東北地域等の寒冷地でも冬場の凍結の心配もありません。 寒冷地にお住まいの方は地域の凍結深度にあった配管長さをお選びください。
材質(本体)青銅鋳物、(立上がり管)ステンレス、(外筒)ポリ塩化ビニル
これエエやん 接続用アダプター ウォータースプレイパイプ用 潅水 散水 GAONA(ガオナ)これエエやん 接続用アダプター ウォータースプレイパイプ用 潅水 散水GAONA(ガオナ)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ウォータースプレイパイプをつなげることができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2取付ねじG3/4
これエエやん 水栓柱パン用台座 ミカゲ GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓柱パン用台座 ミカゲGAONA(ガオナ)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
水栓柱パンの高さを上げるための嵩上げ台です。 水栓柱パンを上に乗せるだけで、簡単に高さを上げることができます。 水栓柱パン(GA-RM003)専用です。
材質ポリプロピレンミカゲ
これエエやん 水栓柱パン用台座 ミカゲ GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓柱パン用台座 ミカゲGAONA(ガオナ)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
水栓柱パンの高さを上げるための嵩上げ台です。 水栓柱パンを上に乗せるだけで、簡単に高さを上げることができます。 水栓柱パン(GA-RM002)専用です。
材質ポリプロピレンミカゲ
これエエやん 水栓柱パン用スペーサー すきま隠し GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓柱パン用スペーサー すきま隠しGAONA(ガオナ)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
水栓柱と水栓柱パンのすき間を埋めるスペーサーです。 水栓柱パンにはめ込むだけで、水栓柱とのすき間を埋めることができます。 70角の水栓柱用です。 水栓柱パン(GA-RM002、GA-RM003、GA-RM004、GA-RM005)に使用できます。
仕様70角用材質エチレンプロピレンゴム
これエエやん 水栓柱パン用スペーサー すきま隠し GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓柱パン用スペーサー すきま隠しGAONA(ガオナ)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
水栓柱と水栓柱パンのすき間を埋めるスペーサーです。 水栓柱パンにはめ込むだけで、水栓柱とのすき間を埋めることができます。 60角の水栓柱用です。 水栓柱パン(GA-RM002、GA-RM003、GA-RM004、GA-RM005)に使用できます。
仕様60角用材質エチレンプロピレンゴム
これエエやん 水栓柱パン ミカゲ ゴム栓つき GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓柱パン ミカゲ ゴム栓つきGAONA(ガオナ)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
シンプルなデザインの水栓柱パンです。 お庭の掃除をする時など、屋外で水を使う際に便利です。 埋没での設置ができます。 ゴム栓付きなので、水を溜めることができます。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適です。 呼40VU管に接続して排水工事を行ってください。
材質ポリプロピレンミカゲ使用温度範囲(℃)1~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×170×510
これエエやん 水栓柱パン ミカゲ ゴム栓つき GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓柱パン ミカゲ ゴム栓つきGAONA(ガオナ)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
シンプルなデザインの水栓柱パンです。 お庭の掃除をする時など、屋外で水を使う際に便利です。 埋没での設置ができます。 ゴム栓付きなので、水を溜めることができます。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適です。 呼40VU管に接続して排水工事を行ってください。
材質ポリプロピレンミカゲ使用温度範囲(℃)1~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×170×510
これエエやん 水栓柱パン ミカゲ ゴム栓つき GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓柱パン ミカゲ ゴム栓つきGAONA(ガオナ)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
シンプルなデザインの水栓柱パンです。 お庭の掃除をする時など、屋外で水を使う際に便利です。 ゴム栓付きなので、水を溜めることができます。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適です。 呼40・50VU管に接続して排水工事を行ってください。 水栓柱パン用台座(GA-RW012)を使用して高さを上げることができます。
材質ポリプロピレンミカゲ使用温度範囲(℃)1~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×180×500
これエエやん 水栓柱パン ミカゲ ゴム栓つき GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓柱パン ミカゲ ゴム栓つきGAONA(ガオナ)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
シンプルなデザインの水栓柱パンです。 お庭の掃除をする時など、屋外で水を使う際に便利です。 ゴム栓付きなので、水を溜めることができます。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適です。 呼40・50VU管に接続して排水工事を行ってください。 水栓柱パン用台座(GA-RW011)を使用して高さを上げることができます。
材質ポリプロピレンミカゲ使用温度範囲(℃)1~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×160×445
散水用二口ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用二口ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
二口タイプなので、散水ホースを接続したままでも手洗いや水くみ等ができます。 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接続用のジョインターは別売のSANEI製PL60-50(金属製ジョイント)、 もしくはPL70-50(ジョイント)をご使用ください。 吐水パイプは90度に曲がっており、真下への吐水に適しています。
用途散水用の水栓として幅(mm)125高さ(mm)119質量(g)900奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
散水用二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用二口横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
ホースをつなぎっぱなしでも手洗いやバケツ等への 水ためができる便利な二口タイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと 蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50 パイプの角度が90度で真下に吐水するタイプ。
用途散水用の水栓として幅(mm)123高さ(mm)133質量(g)700奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
散水用ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,598税込6,158
1台
12日以内出荷
パイプ角度90度で真下に吐水するタイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチで ホースと蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50
用途散水用の水栓として幅(mm)117高さ(mm)130質量(g)400奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
水栓柱 東栄管機水栓柱東栄管機
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。ステンレス材質(外筒)SUS304材質(キャップ)SUS304材質(給水管)HIパイプ13材質(接続部)HI MWL13材質充填剤:発泡ウレタン接続Rp1/2寸法H(mm)70
水栓柱 東栄管機水栓柱東栄管機
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタンステンレス寸法H(mm)60接続Rp1/2材質(キャップ)SUS304材質(外筒)SUS304材質(接続部)HI MWL13材質(給水管)HIパイプ13
水栓柱 東栄管機水栓柱東栄管機
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。アイボリー材質(外筒)PVC材質(キャップ)PVC材質(給水管)HIパイプ13材質(接続部)HI MWL13材質充填剤:発泡ウレタン接続Rp1/2寸法H(mm)60
水栓柱 東栄管機水栓柱東栄管機
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタンアイボリー寸法H(mm)70材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC
水栓柱 東栄管機水栓柱東栄管機
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタンアイボリー寸法H(mm)60接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)TS MWL13材質(給水管)VPパイプ13
水栓柱支持金具 KVK水栓柱支持金具KVK
699税込769
1個
4日以内出荷
ステンレス製(SUS304)。ヘアライン仕上げ。ビスなし。 KS1404-90、KS1404-120専用です。
仕様ビスなし材質ステンレス製(SUS304)仕上ヘアライン仕上げ
ステンレス製水栓柱 丸 KVKステンレス製水栓柱 丸KVK
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
単水栓用。丸型。ステンレス製(SUS304)。給水管:HIVP。ヘアライン仕上。クリア塗装仕上げ。
材質ステンレス製(SUS304)仕上ヘアライン仕上げ、クリア塗装仕上げ材質(給水管)HIVPタイプ
ステンレス製水栓柱 角 KVKステンレス製水栓柱 角KVK
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
単水栓用。角型。ステンレス製(SUS304)。給水管:HIVP。ヘアライン仕上。
材質ステンレス製(SUS304)タイプ仕上ヘアライン仕上げ材質(給水管)HIVP
ステンレス製水栓柱(ステンレス管タイプ) SPG(サヌキ)ステンレス製水栓柱(ステンレス管タイプ)SPG(サヌキ)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた水栓柱です。 コンクリート製や塩ビ製水栓柱に比べ抜群の強度です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、吸水管を凍結から守ります。 ユニット式水栓柱のため内部配管は不要ですので、施工が簡単です。
用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)70寸法D(mm)200仕上ヘアライン
水栓 イージーフォーセット ホース用アダプターセット UNISON(ユニソン)水栓 イージーフォーセット ホース用アダプターセットUNISON(ユニソン)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
選ぶの楽しいフォーセット。JIS認定品です。 市販ホースのワンタッチジョイントが使用できるホース用アダプター付きです。 <参考取り付け方法> 1.簡単取付けアダプターを本体に取り付けます。 2.蛇口を差し込み、簡単取付アダプターと蛇口をねじで3点留めし、固定します。 3.送り座を回しながら簡単取付けアダプターに移動させます。 4.取り付け完了。
付属品ホース用アダプター、簡単取付アダプター、送り座材質青銅・黄銅質量(kg)0.5取扱説明書(0.5MB)
水栓 イージーフォーセット 泡沫アダプターセット UNISON(ユニソン)水栓 イージーフォーセット 泡沫アダプターセットUNISON(ユニソン)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
選ぶの楽しいフォーセット。JIS認定品です。 <参考取り付け方法> 1.簡単取付けアダプターを本体に取り付けます。 2.蛇口を差し込み、簡単取付アダプターと蛇口をねじで3点留めし、固定します。 3.送り座を回しながら簡単取付けアダプターに移動させます。 4.取り付け完了。 泡沫アダプター…吐水部が細かい網目状になっているため、繊細な粒子の水を出すことができます。空気を含んでいるため、少ない水の量でも勢いが変わらず、約40%の節水が可能(メーカー調べ)。水の飛び散りが少なく、水はねを抑えることができます。
材質青銅・黄銅質量(kg)0.5付属品泡沫アダプター、簡単取付アダプター、送り座取扱説明書(0.5MB)
凍結防止ソケット UNISON(ユニソン)凍結防止ソケットUNISON(ユニソン)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
冬場の凍結を防止するアイテム。冬の寒い日には水道管内や蛇口内にたまった水が凍結する恐れがあります。 ウォータースタンド・水栓柱・立水栓とあわせて利用することで配管や蛇口内の水を排出し、凍結を防止します。水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。 サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃(±2℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。本体内が5℃以上になると自動でゴム栓が閉じます。 参考施工手順:1.本商品をシールテープを用いて水栓柱に取り付けます。その際必ずサーモバルブの吐出口が垂直下向きになるよう取り付けてください。サーモバルブに無理な力を加えると、破損の恐れがあります。本体の両側を工具で挟んで取り付けてください。傷をつけないよう十分注意してください。2.水栓(蛇口)をシールテープを用いて、本商品に取り付けます。サーモバルブがずれないよう、商品本体を工具などで挟み込んで固定しながら取り付けてください。傷をつけないようご注意ください。3.元栓を開き、水漏れがないことを確認してください。
材質黄銅寸法(mm)Φ35×H67×D44質量(kg)0.3取扱説明書(0.5MB)
水栓柱 バルスタンド UNISON(ユニソン)水栓柱 バルスタンドUNISON(ユニソン)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
歳月を重ね、美しい風合いも重なる。耐候性に優れ、劣化しにくい、クオリティの高いメッキ加工を採用。 素材感と無骨な風合いを楽しめるインダストリアルなデザインは、経年とともに味わい深い表情を演出します。 商品名の「バル」の由来はフランス語の「バール(棒)とインドネシア語の「新しい」から名付けられた商品です。 下部蛇口のホース用アダプターには市販ホースのワンタッチジョイントが使用できます。
寸法(Φ×高さH)(mm)22(21.7)×920(1240)材質ステンレス(メッキ仕上げ)質量(kg)3.0付属品イージーフォーセット 泡沫アダプターセット、イージーフォーセット ホース用アダプターセットタイプ左右仕様 蛇口2個セット取扱説明書(0.8MB)
水栓