16ページ目: 水栓

649件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
散水栓ボックス 壁用 カクダイ散水栓ボックス 壁用カクダイ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
底板なし
材質ステンレス厚さ(mm)フタ:1.2側面:1
散水栓ボックス カクダイ散水栓ボックスカクダイ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
底板なし
材質ステンレス厚さ(mm)フタ:3側面:1.2
立型散水栓ボックス カクダイ立型散水栓ボックスカクダイ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
水はけが悪い場合に水栓先端が汚水に浸かるのを防ぎます。底板付
材質ステンレス厚さ(mm)フタ:0.8側面:1
庭園用スロップシンク カクダイ庭園用スロップシンクカクダイ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
屋外やバルコニーなどに設置する多目的スロップシンク。バックハンガー付き。ゴム栓付き。オーバーフローなし
材質アルミニウム接続ねじW38山16
ガーデンシンク カクダイガーデンシンクカクダイ
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
立形スワン水栓付き。バケツや小物置きに便利な棚板付き。オーバーフロー付き排水金具、排水トラップ、ゴム栓付き。組立式
材質陶器、アルミニウム、青銅
水栓柱パン(丸型) カクダイ水栓柱パン(丸型)カクダイ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
丸型水栓柱用。排水共栓付き。ゴム栓付き
材質アルミニウム
水栓柱パン(円柱用) カクダイ水栓柱パン(円柱用)カクダイ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
角型水栓柱にも使用できます。排水共栓付き。ゴム栓付き
材質アルミニウム
水栓柱(樹脂木) カクダイ水栓柱(樹脂木)カクダイ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(表面)ABS材質(金具)黄銅保護材ウレタン材質(給水管)HI仕様
エコ壁泉 カクダイエコ壁泉カクダイ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
材質(表面)材質(金具)黄銅保護材PE材質(給水管)HI仕様
エコ水栓柱(焼丸太) カクダイエコ水栓柱(焼丸太)カクダイ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
材質(表面)保護材PE材質(金具)黄銅材質(給水管)HI仕様
水栓柱パン 人研ぎ カクダイ水栓柱パン 人研ぎカクダイ
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水金具付き、ゴム栓なし
材質セメント
水栓柱パン レトロ カクダイ水栓柱パン レトロカクダイ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
排水金具付き、ゴム栓付き
材質アルミニウム
レトロ水栓柱 カクダイレトロ水栓柱カクダイ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
材質(表面)アルミニウム材質(金具)黄銅保護材PE材質(給水管)HI仕様
庭園水栓柱 カクダイ庭園水栓柱カクダイ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
下給水タイプ
保護材PE材質(表面)陶器材質(給水管)HI仕様
手水鉢 カクダイ手水鉢カクダイ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
排水金具付き、ゴム栓なし
材質陶器
共用ステンレス水栓柱(ショート型) カクダイ共用ステンレス水栓柱(ショート型)カクダイ
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
ショート型なので邪魔にならず、お好みの場所に設置できます。かぎ1個付き。下給水タイプ
材質(表面)ステンレス材質(金具)黄銅保護材ウレタン材質(給水管)HI仕様
ステンレス水栓柱(丸型) カクダイステンレス水栓柱(丸型)カクダイ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(表面)ステンレス材質(金具)黄銅保護材ウレタン材質(給水管)HI仕様
ステンレス双口シャワ混合栓柱 カクダイステンレス双口シャワ混合栓柱カクダイ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
上段:湯水混合 ペット用の洗い流し、泥落としに最適、本体:水専用 554-503ホースドラムなどを接続すると水やりに最適。
材質ステンレス、ABS、PVCホース長さ(m)0.8
水栓柱パン カクダイ水栓柱パンカクダイ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
排水目皿付き
材質ストンレス、FRP
三段ノズル カクダイ三段ノズルカクダイ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
材質黄銅ノズル25本
樹氷ノズル カクダイ樹氷ノズルカクダイ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
10°まで傾けられるノズルで、数本のノズルを組合わせて使用します。水面よりノズルを20~30mm出して施工して下さい。
材質黄銅水量(L/min)90(水圧0.2MPa時)高さ(cm)150(水圧0.2MPa時)落下直径(m)0.7(水圧0.2MPa時)
回転糸ノズル カクダイ回転糸ノズルカクダイ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
17°まで傾けられるノズルで、数本のノズルを組合わせて使用します。
材質黄銅
キャンドルノズル カクダイキャンドルノズルカクダイ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
水面下100mm推奨。
材質黄銅
キャンドルジェット カクダイキャンドルジェットカクダイ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
20°まで傾けられるノズルで、数本のノズルを組合わせて使用します。水面よりノズルを20~30mm出して施工して下さい。
材質黄銅高さ(cm)170
ウォーターベル カクダイウォーターベルカクダイ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
材質黄銅
アサガオノズル カクダイアサガオノズルカクダイ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
材質黄銅
ガーデンタップ いちご カクダイガーデンタップ いちごカクダイ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
固定コマ仕様。吐水口にホーセンドが接続できます。整流器付き
材質青銅、黄銅アズワン品番64-6511-18
ホース掛け水栓 カクダイホース掛け水栓カクダイ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
胴部のハンガーに散水ホースが掛けられます。
材質青銅、黄銅
レジコン製不凍水栓柱 タキロンシーアイレジコン製不凍水栓柱タキロンシーアイ(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1本
4日以内出荷
接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。 頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
材質レジンコンクリートみかげタイプ下出しタイプ口径(Φmm)(取出)R3/4各種認証JWWA 認証登録番号 給水器具C-310
ハンドル 竹村製作所ハンドル竹村製作所
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
水抜き栓の交換用ハンドルです。
適合D-A材質PCホワイト
ガーデンシンク[樹脂製] エスコガーデンシンク[樹脂製]エスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
付属品:ゴム栓、目皿、排水栓。外観は御影石をイメージさせるシックで落ち着いた仕上がりです。お庭のお花や木への水やり、洗車、犬の足洗いなど、さまざまな場面でお使いいただけます。シンクの背面には洗剤やスポンジ等を収納できる受け皿と小物入れ、フックが付いています。専用の架台を使用すれば面倒な工事の必要なく簡単に組み立て、設置ができます。設置可能な水栓柱は85mm角までと幅広く対応します。
ガーデンシンク[樹脂製] エスコガーデンシンク[樹脂製]エスコ
9,410税込10,351
1個
翌日出荷
EA468ED-3用架台。
GT(グリストラップ)用バスケットフック 500L 前澤化成工業GT(グリストラップ)用バスケットフック 500L前澤化成工業
15,980税込17,578
1セット(2個)
7日以内出荷
バスケットの脱着用フック。清掃の際に役立ちます。ステンレス製。
材質ステンレス長さ(mm)500関連資料(0.06MB)
量水器用閉栓プラグ 金門ネジ ミヤコ量水器用閉栓プラグ 金門ネジミヤコ
829税込912
1個
4日以内出荷
狭いボックス内でも取付が簡単です。面間寸法に関係なく、しかも完全閉栓できます。断水器と併用すれば盗水も防止できます。
材質PVC
水栓柱パン ターフパン UNISON(ユニソン)水栓柱パン ターフパンUNISON(ユニソン)
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
ガーデンに溶け込む、潤いの空間。 水はねを少なくする人工芝にバケツも置けるサイズのガーデンパン。 人工芝により、水はねが軽減されます。 芝の高さ20cmの切り込んだ芝を表現しています。 水はけのため、人工芝の下には排水網が付いています。
付属品人工芝(クオリティターフ20)、排水網、目皿材質ステンレス質量(kg)3.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×30(78.5)×350取扱説明書(1.8MB)
水栓 イージーフォーセット ファインバブルアダプターセット UNISON(ユニソン)水栓 イージーフォーセット ファインバブルアダプターセットUNISON(ユニソン)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
選ぶの楽しいフォーセット。JIS認定品です。 節水効果・水はね抑制・植物生育によく・除菌効果もあるファインバブルを生成するアダプター付きの蛇口です。 取り付けが簡単な「イージーフォーセット」。簡単取付けアダプターにより、蛇口を簡単にまっすぐ取り付けられます。 <参考取り付け方法> 1.簡単取付けアダプターをウォータースタンドに取り付け、蛇口を差し込みます。 2.簡単取付けアダプターと蛇口をねじで3点留めし、固定します。 3.送り座を回しながら簡単取付けアダプターに移動させます。 4.取り付け完了。 ファインバブルアダプター…直径100マイクロメートル未満の泡「ファインバブル」を生成します。細かく柔らかい泡であるため、洗浄効果が高まるだけでなく、除菌効果も期待できます。また泡に空気を含んでいるため、少ない水の量でも勢いが変わらず、約60%の節水が可能(メーカー調べ)。水の飛び散りが少なく、水はねを抑えることができます。 整流器…整流器の場合、空気を含む泡が少ない水となります。
材質青銅・黄銅質量(kg)0.6付属品ファインバブルアダプター、整流器、簡単取付けアダプター、送り座取扱説明書(3.5MB)
水栓柱 フィーノスタンドⅡ UNISON(ユニソン)水栓柱 フィーノスタンドⅡUNISON(ユニソン)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
エレガントな装いの、スタイリッシュ立水栓。 お庭にエレガントな装いを添えるウォータースタンド。吐水パイプが360°回転し、左右どちらの仕様にもできます。
材質アルミ:(アルマイト仕上げ)
水栓柱 カーサスタンドⅡ UNISON(ユニソン)水栓柱 カーサスタンドⅡUNISON(ユニソン)
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
シンプルさと高級感の共演。 木目タイプの立水栓。吐水パイプが360°回転するため、設置場所を選びません。
質量(kg)4.2材質硬質発泡ウレタン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×1084(1409)×50付属品上部蛇口(泡沫アダプター付)、ホース用蛇口タイプ2口 左右仕様取扱説明書(0.9MB)
ガーデンシンクカーサⅡ UNISON(ユニソン)ガーデンシンクカーサⅡUNISON(ユニソン)
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
シャープな佇まいで、ガーデンに高級感を。 木目タイプのガーデンシンク。 吐水パイプが360°回転するため、設置場所を選びません。 ゴム栓付きなので、水を溜めてお使いいただけます。 ポット外部の4隅は継ぎ目が見えますが、内部より溶接を行っているため、水漏れ等の心配はありません。
質量(kg)5.4材質[本体]硬質発泡ウレタン[ポット]ステンレス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×1109(1409)×329付属品上部蛇口(泡沫アダプター付)、ホース用蛇口、連結金具、ストッパー金具、ゴム栓タイプ2口 左右仕様取扱説明書(0.9MB)
水栓