2ページ目: 水栓

ガーデン用水栓とは、水を屋外で使用するときに開閉操作する蛇口やその周辺の部品。育てている植物への水やりのほか、車やペット、外回り用品の洗浄時に使用するものです。多くは耐錆性に優れたクロムメッキが施され、寒冷地でも凍結しないよう工夫がされているもの、シャワーヘッドがついているものもあります。使い勝手のよい立水栓もこのカテゴリ内です。中には、石や木材で装飾された立水栓や、レトロ調の蛇口などデザイン性の高いものがあり、庭の空間演出に役立ちます。
660件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不凍水栓柱 D-XキューブⅢ 竹村製作所不凍水栓柱 D-XキューブⅢ竹村製作所
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷から45日以内出荷
キューブ型水抜きハンドルは、外筒と一体型形状です。水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。
材質本体:CAC406立上り管:SUS304使用流体水道水(60℃以下)接続口径(Φmm)20水圧(使用)0.75MPa以下
浸透マスカバーセット(パイプガイド付) 竹村製作所浸透マスカバーセット(パイプガイド付)竹村製作所
3,598税込3,958
1セット
6日以内出荷
土砂の混入を防ぎ、長期間の排水効果が保てます。1つのカバーでメーカーの各種製品(不凍水抜栓、不凍水栓柱〈角柱型・円柱型〉、不凍給水栓)に適応しています。※特大口径など、一部の製品は使用できません。VU・VP管に合わせたパイプガイド付です。
セット内容浸透マス、カバー、シート材質再生PP
マーメイド 500 ポンプ タカショーマーメイド 500 ポンプタカショー
2,998税込3,298
1個
予約販売
筧などホースをつないで水を循環できる。
材質ABS樹脂質量(kg)約0.5電圧(V)100消費電力(W)約9.7コード全長(m)約2最大揚程(m)(50/60Hz)約0.9/約1.1最大流量(L/min)(50/60Hz)約7.9/約9.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.2×7.1×7.6適合ホース内径(Φmm)約12使用場所屋外
町野式散水栓ハンドル付 クローム45° 報商製作所町野式散水栓ハンドル付 クローム45°報商製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
材質CAC203クロームめっき角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
ガオナ サドルバンド 伸縮式 ぐらつき防止 (立水栓用 70mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定) GAONA(ガオナ)ガオナ サドルバンド 伸縮式 ぐらつき防止 (立水栓用 70mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
水栓柱を壁面に固定するための金具です。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 壁面との距離を調節できるアジャスト機能つき。 70角(対辺70mm)の水栓柱に使用できます。 ステンレス製なのでどんな色調の水栓柱にも違和感なく取付けできます。 ビスは別途お買い求めください。
材質ステンレスアズワン品番64-5156-72
散水栓 90° カクダイ散水栓 90°カクダイ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
マチノオス
材質黄銅使用圧力(MPa)0.5
水栓柱(ミカゲ) カクダイ水栓柱(ミカゲ)カクダイ(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(表面)PVC材質(金具)黄銅保護材ウレタン
ステンレス水栓柱 カクダイステンレス水栓柱カクダイ(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(表面)ステンレス材質(金具)黄銅保護材ウレタン
アウトドアキッチン サンカアウトドアキッチンサンカ
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
野菜洗いや農具洗い、ガーデニングなどの屋外作業にちょうどいい組立式流し台。
用途ステンレス製だからサビにくく清潔。排水ホース付き。簡単便利な組立式材質(本体)SUS430寸法H(mm)780寸法D(mm)550
全槽シンク 1600サイズ 旭ハウス工業全槽シンク 1600サイズ旭ハウス工業
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
3人用(w1600槽)の手洗台です。本体はガルバリウム鋼板の為、錆にくく軽量です。専用蛇口(自在水栓)3ヶ付き
用途工事現場や作業場用・キャンプ場・農業用・DIY、ガーデニング用と多目的に使用。材質(槽)PE幅(mm)1600質量(kg)33高さ(mm)1050材質(本体)ガルバリウム鋼鈑奥行(mm)590
水栓柱(補助蛇口仕様) 東栄管機水栓柱(補助蛇口仕様)東栄管機(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
側面にも蛇口を付けれます。PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタンアイボリー寸法H(mm)70接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)HI MWL13材質(給水管)HIパイプ13
ステンレス製水栓柱(HI管タイプ) SPG(サヌキ)ステンレス製水栓柱(HI管タイプ)SPG(サヌキ)
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた水栓柱です。 コンクリート製や塩ビ製水栓柱に比べ抜群の強度です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、吸水管を凍結から守ります。 ユニット式水栓柱のため内部配管は不要ですので、施工が簡単です。
用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアライン
散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)45° 岩崎製作所散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)45°岩崎製作所
3,198税込3,518
1個
当日出荷から11日以内出荷
リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)45耐圧(MPa)1.6
ガオナ サドルバンド スペーサー付き ぐらつき防止 (すきまを埋める 20mm 立水栓用 70mm角 ネジ止め ミカゲ 壁固定) GAONA(ガオナ)ガオナ サドルバンド スペーサー付き ぐらつき防止 (すきまを埋める 20mm 立水栓用 70mm角 ネジ止め ミカゲ 壁固定)GAONA(ガオナ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
水栓柱を壁面に固定するための金具とスペーサーのセットです。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 70角(対辺70mm)の水栓柱に使用できます。 壁面とのすきま(20mm)があっても施工可能なスペーサーつき。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適。
ミカゲ材質ポリ塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5156-76
ガオナ サドルバンド 伸縮式 ぐらつき防止 (立水栓用 60mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定) GAONA(ガオナ)ガオナ サドルバンド 伸縮式 ぐらつき防止 (立水栓用 60mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
水栓柱を壁面に固定するための金具です。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 壁面との距離を調節できるアジャスト機能つき。 60角(対辺60mm)の水栓柱に使用できます。 ステンレス製なのでどんな色調の水栓柱にも違和感なく取付けできます。 ビスは別途お買い求めください。
材質ステンレスアズワン品番64-5156-71
家庭用簡易流し台 JEJアステージ家庭用簡易流し台JEJアステージ(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
野菜の泥落しや、靴洗い等の作業に便利。フック穴が付いており、市販のS字フックを掛ければ、ビニール袋や小物などが掛けられ便利(4か所)。
材質シンク:ポリプロピレン、パイプ脚・物置台・パイプ:スチール(焼付塗装)、排水ホース:ポリエチレン・ABS、排水パーツ:ステンレススチール・ポリプロピレン質量(kg)4.5容量(L)シンク:25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×510×680組立時間20-30分
散水栓ボックス(床面用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水栓ボックス(床面用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン
バルブボックス SSV-E 前澤化成工業バルブボックス SSV-E前澤化成工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチ式。枠は樹脂製でVUパイプの内径接合。
町野式ターニングバルブハンドル付 90° 報商製作所町野式ターニングバルブハンドル付 90°報商製作所(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!
材質CAC203角度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
町野式散水栓ハンドル付 みがき45° 報商製作所町野式散水栓ハンドル付 みがき45°報商製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
材質CAC203みがき角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
水器ボックス (鋳鉄蓋のみ) フタFCD 前澤化成工業水器ボックス (鋳鉄蓋のみ) フタFCD前澤化成工業(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
既設の樹脂蓋Sタイプが破損した場合に交換が可能な鋳物蓋です。 ヒンジが破損してもスムースに開閉できます。 鋳鉄製(FCD600)で、総重量3000kg(T3)まで耐えられる構造になっています。 従来の樹脂蓋(総重量2000kg)で生じていた破損が軽減できます。
材質鋳鉄製(FCD600)適合MB-20SCD専用外寸(mm)367×226.5×30
散水栓ボックス SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水栓ボックスSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ホースを付けたままフタができます(左右)
材質ポリプロピレン仕様底板なし
自動接手散水栓 カクダイ自動接手散水栓カクダイ
5,898税込6,488
1個
当日出荷
散水栓 K8 KVK散水栓 K8KVK(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
不凍水抜栓 MT-Ⅱ 竹村製作所不凍水抜栓 MT-Ⅱ竹村製作所
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷から30日以内出荷
アパート・マンション等の直結給水にも対応できる低損失水頭型。耐久性に優れた板弁式。作動中の中間排水はありません。(水抜きハンドルは全開または全閉で使用してください)内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。また、MT-Ⅱシリーズ 13~30mm(MT-Ⅱ、MT-Ⅱ-PP、MT-Ⅱ-H、MT-Ⅱ-D)の内筒管はすべて共通です。電動式水抜栓開閉装置の取り付けが可能です。遠隔開閉器、床用開閉器の取り付けが可能です。
材質本体:CAC406、外筒:PVC使用流体水道水(35℃以下)水圧(使用)1.0MPa以下
これエエやん 移動式水栓柱 簡単設置 持ち運び可能 GAONA(ガオナ)これエエやん 移動式水栓柱 簡単設置 持ち運び可能GAONA(ガオナ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ホースで給水するので配管工事がいらず、水道配管ができない場所でも使用することができます。 ストッパーを地面に差すだけの簡単設置なので、工事現場で一時的に使用したい時や大掛かりな設置工事ができない時などに最適です。 コンパクトで軽いので、持ち運びがしやすいです。 水栓柱に散水ホースをつなぐ際は付属のバンドでホースを固定してください。 付属のホーセンドはホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓は樹脂製の丸みを帯びたかわいいホワイトハンドルです。
用途お庭や工事現場などに簡単に設置できる移動式水栓柱適合ホース内径(Φmm)11~15適合ホース外径(Φmm)16~20
散水用二口自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用二口自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
吐水パイプの長さは約170cm。ホースを繋いだまま手洗いが出来ます。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)
用途散水用の水栓として。幅(mm)265高さ(mm)153質量(g)863奥行(mm)88接続ねじ配管:PJ1/2
散水用二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用二口横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
ホースをつなぎっぱなしでも手洗いやバケツ等への 水ためができる便利な二口タイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと 蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50 パイプの角度が90度で真下に吐水するタイプ。
用途散水用の水栓として幅(mm)123高さ(mm)133質量(g)700奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
PP製 水栓パン埋込式 SP-U 前澤化成工業PP製 水栓パン埋込式 SP-U前澤化成工業
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
美しいみかげ調とやわらかなR形状の埋込型です。
ガオナ サドルバンド スペーサー付き ぐらつき防止 (すきまを埋める 10mm 立水栓用 70mm角 ネジ止め ミカゲ 壁固定) GAONA(ガオナ)ガオナ サドルバンド スペーサー付き ぐらつき防止 (すきまを埋める 10mm 立水栓用 70mm角 ネジ止め ミカゲ 壁固定)GAONA(ガオナ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
水栓柱を壁面に固定するための金具とスペーサーのセットです。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 70角(対辺70mm)の水栓柱に使用できます。 壁面とのすきま(10mm)があっても施工可能なスペーサーつき。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適。
ミカゲ材質ポリ塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5156-75
水栓柱 左給水 ミヤコ水栓柱 左給水ミヤコ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
水栓柱に直接HI-VP管を接着剤で取付する業界初の水栓柱です。 継手無用のねじ込み、シールテープ不要で簡単配管が可能になりました。 右給水(M241HRR)、左給水(M241HRL)の側面配管方式で配管が便利です。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
樹脂製流しスタンド タキロンシーアイ樹脂製流しスタンドタキロンシーアイ
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
タキロン研ぎ出し流しデラックスタイプの色目とマッチします。
材質ポリプロピレンみかげ
PC水栓柱(下給水) SANEI(旧:三栄水栓製作所)PC水栓柱(下給水)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
下給水用の水栓柱
材質(水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)HI管御影
水栓柱 カクダイ水栓柱カクダイ(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
接続ねじRp1/2材質(表面)PVC材質(金具)黄銅保護材ウレタン材質(給水管)PVC
マーメイド1000(ポンプ) タカショーマーメイド1000(ポンプ)タカショー
3,698税込4,068
1個
当日出荷
筧などホースをつないで、水を循環できる。
材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×10×7.6コード長さ(m)約2質量(kg)約0.76定格電圧(V)AC100(50Hz・60Hz共用)消費電力(W)約17揚程(m)[50Hz]約1.4、[60Hz]約1.95最大流量(L/min)(50/60Hz)約14.0/約16.5深度(m)最大動作:0.2まで
町野式散水栓ハンドル付 クローム90° 報商製作所町野式散水栓ハンドル付 クローム90°報商製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
材質CAC203クロームめっき角度(°)90圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
水栓柱パン グランデパン UNISON(ユニソン)水栓柱パン グランデパンUNISON(ユニソン)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
バケツを置いて使用できる大型のパンです。 手袋や長靴などのガーデングッズを洗うときにも便利なサイズです。 ゴミ取り用の網が付いています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×85×500質量(kg)21.5付属品ゴミ取り網材質GRC(ガラス繊維強化セメント)グレー
水栓柱パン 陶芸ポット UNISON(ユニソン)水栓柱パン 陶芸ポットUNISON(ユニソン)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
排水のための目皿と簡易的なゴム栓付きです。 継続的に水鉢としてご使用になる場合は、コーキングで止水処理を行ってください。 手作り、手加工商品のため、一つ一つサイズ、表情、色に幅があります。 商品によってはザラつきなどがありますのでご注意ください。 釉薬(うわぐすり)の表面には、陶器特有の貫入(細かなヒビ)が現れますが、本体の割れではありません。
付属品目皿、ゴム栓材質陶器
水栓柱パン シャインポット UNISON(ユニソン)水栓柱パン シャインポットUNISON(ユニソン)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ゴム栓付きですので、水を溜めて置いてお使いいただけます。
付属品ゴム栓材質ステンレス質量(kg)1.5ステンレスシルバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×80(160)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×80(160)取扱説明書(1.1MB)
水栓柱パン用架台 SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓柱パン用架台SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
洗剤など収納できるポケット付で、550はブラシも収納できるフック付き。
材質ポリプロピレン
水栓