タイル流し台KMシリーズ 庭の中央にも置くことができます。すべて職人が丹精を込めて製作している1点ものです。
用途モルタル下地にモザイクタイルを張ったタイル流し台
1セット
¥48,980
税込¥53,878
15日以内出荷
タイルガーデンパン(流し台) ペットの足洗いに最適です。すべて職人が丹精を込めて製作している1点ものです。
用途モルタル下地にモザイクタイルを張ったタイル流し台
1セット
¥68,980
税込¥75,878
15日以内出荷
タイルガーデンパン(流し台) ペットの足洗いに最適です。すべて職人が丹精を込めて製作している1点ものです。
用途モルタル下地にモザイクタイルを張ったタイル流し台
1セット
¥44,980
税込¥49,478
15日以内出荷
タイルガーデンパン(流し台) ペットの足洗いに最適です。すべて職人が丹精を込めて製作している1点ものです。
用途モルタル下地にモザイクタイルを張ったタイル流し台
1セット
¥68,980
税込¥75,878
15日以内出荷
タイル流し台KMシリーズ 庭の中央にも置くことができます。すべて職人が丹精を込めて製作している1点ものです。
用途モルタル下地にモザイクタイルを張ったタイル流し台
1セット
¥48,980
税込¥53,878
15日以内出荷
昭和レトロのタイル流し台 すべて職人が丹精を込めて製作している1点ものです。
用途モルタル下地にモザイクタイルを張ったタイル流し台
昭和レトロのタイル流し台 すべて職人が丹精を込めて製作している1点ものです。
用途モルタル下地にモザイクタイルを張ったタイル流し台
タイルガーデンパン(流し台) ペットの足洗いに最適です。すべて職人が丹精を込めて製作している1点ものです。
用途モルタル下地にモザイクタイルを張ったタイル流し台
1セット
¥44,980
税込¥49,478
15日以内出荷
タイルガーデンパン(流し台) ペットの足洗いに最適です。すべて職人が丹精を込めて製作している1点ものです。
用途モルタル下地にモザイクタイルを張ったタイル流し台
1セット
¥44,980
税込¥49,478
15日以内出荷
タイルガーデンパン(流し台) ペットの足洗いに最適です。すべて職人が丹精を込めて製作している1点ものです。
用途モルタル下地にモザイクタイルを張ったタイル流し台
1セット
¥44,980
税込¥49,478
15日以内出荷
タイルガーデンパン(流し台) ペットの足洗いに最適です。すべて職人が丹精を込めて製作している1点ものです。
用途モルタル下地にモザイクタイルを張ったタイル流し台
1セット
¥68,980
税込¥75,878
15日以内出荷
タイルガーデンパン(流し台) ペットの足洗いに最適です。すべて職人が丹精を込めて製作している1点ものです。
用途モルタル下地にモザイクタイルを張ったタイル流し台
1セット
¥44,980
税込¥49,478
15日以内出荷
タイル流し台KMシリーズ 庭の中央にも置くことができます。すべて職人が丹精を込めて製作している1点ものです。
用途モルタル下地にモザイクタイルを張ったタイル流し台
1セット
¥48,980
税込¥53,878
15日以内出荷
タイルガーデンパン(流し台) ペットの足洗いに最適です。すべて職人が丹精を込めて製作している1点ものです。
用途モルタル下地にモザイクタイルを張ったタイル流し台
1セット
¥68,980
税込¥75,878
15日以内出荷
タイルガーデンパン(流し台) ペットの足洗いに最適です。すべて職人が丹精を込めて製作している1点ものです。
用途モルタル下地にモザイクタイルを張ったタイル流し台
1セット
¥44,980
税込¥49,478
15日以内出荷
タイルガーデンパン(流し台) ペットの足洗いに最適です。すべて職人が丹精を込めて製作している1点ものです。
用途モルタル下地にモザイクタイルを張ったタイル流し台
1セット
¥68,980
税込¥75,878
15日以内出荷
タイル流し台KMシリーズ 庭の中央にも置くことができます。すべて職人が丹精を込めて製作している1点ものです。
用途モルタル下地にモザイクタイルを張ったタイル流し台
1セット
¥48,980
税込¥53,878
15日以内出荷
タイル流し台KMシリーズ 庭の中央にも置くことができます。すべて職人が丹精を込めて製作している1点ものです。
用途モルタル下地にモザイクタイルを張ったタイル流し台
1セット
¥48,980
税込¥53,878
15日以内出荷
タイルガーデンパン(流し台) ペットの足洗いに最適です。すべて職人が丹精を込めて製作している1点ものです。
用途モルタル下地にモザイクタイルを張ったタイル流し台
1セット
¥68,980
税込¥75,878
15日以内出荷
タイル流し台KMシリーズ 庭の中央にも置くことができます。すべて職人が丹精を込めて製作している1点ものです。
用途モルタル下地にモザイクタイルを張ったタイル流し台
1セット
¥48,980
税込¥53,878
15日以内出荷
住まいに凛々しさと潤いを。
シャープなフォルムが美しい無駄のないデザイン。
滑らかな質感と光沢感はモダンで洗練された印象を与えます。
飾らないその佇まいは、さまざまな空間に溶け込みます。
材質アルミ(塗装仕上げ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×800(1100)×60
「ただいま」のその前に。
家に入る前の手洗いを、ありふれた光景にするコンパクトなラインナップ。
大切な人を守るための行動はこれからのスタンダードです。
シンプルなデザインでどこにでも馴染みます。
立った姿勢のまま使える外の手洗い場としてオシャレに使えます。
サイズ:幅53×高さ1,050(1,350)×奥行53mm
上部には「プレーンフォーセットハイジーン」、下部には「プレーンフォーセットフラワー」が付いています。※市販ホースのワンタッチジョイントが使用できます。
吐水口の下についているハンドルをまわして、水を出します。
使用時、常にハンドルが洗い流されているため、清潔に保つことができます。
付属品上部蛇口、下部蛇口(ホース用アダプター付)
材質アルミ
質量(kg)2.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×1050(1350)×53
「ただいま」のその前に。
家に入る前の手洗いを、ありふれた光景にするコンパクトなガーデンシンク。
大切な人を守るための行動はこれからのスタンダードです。
シンプルなデザインでどこにでも馴染みます。
立った姿勢のまま使える外の手洗い場としてオシャレに使えます。
サイズ:[スタンド]幅53×高さ1,050(1,350)×奥行53mm[ポット]Φ300×高さ831(1,131)mm
上部には「プレーンフォーセットハイジーン」、下部には「プレーンフォーセットフラワー」が付いています。※市販ホースのワンタッチジョイントが使用できます。
吐水口の下についているハンドルをまわして、水を出します。
使用時、常にハンドルが洗い流されているため、清潔に保つことができます。
ガーデンシンクに付属するポットはゴム栓付きですので、水をためてお使いいただけます。
付属品上部蛇口、下部蛇口(ホース用アダプター付)、ストッパー金具、ゴム栓
材質[スタンド]アルミ、[ポット]ステンレス
質量(kg)5.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×1050(1350)×53
自動吸排気弁 銅管継手付 【地域共通】
給水・給湯兼用
L型ホース継手
銅管600mm付
材質(本体)CAC406C
材質(シール)EPDM、NBR
最高使用圧力(MPa)0.05~1.0
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)80
自動吸排気弁 ビニールホース継手付 【地域共通】
給水・給湯兼用
L型ホース継手
ビニールホース2m
ホースクリップ
材質(本体)CAC406C
材質(シール)EPDM、NBR
最高使用圧力(MPa)0.05~1.0
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)80
自動吸排気弁 【地域共通】
給水・給湯兼用
吸排気口継手無し
材質(本体)CAC406C
材質(シール)EPDM、NBR
最高使用圧力(MPa)0.05~1.0
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)80
自動吸気弁 【地域共通】
用途水平・垂直取付兼用、給水・給湯兼用
材質(シール)VMQ、EPDM
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)95
電動遠隔操作装置 【本州向け】
適合機種GT13~30mm・GTーH・GTD・GT
セット内容操作盤:EV1、駆動部:EVMA
シャワー付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
材質(本体)CAC406、SUS304
材質(シール)NBR、HNBR
最高使用圧力(MPa)1.0
口径(Φmm)13
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)35
ガーデンライト付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
材質(本体)CAC406、SUS304
材質(シール)NBR、HNBR
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)35
接続口径(Φmm)20
吐水口径(Φmm)13
不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
材質(本体)CAC406、SUS304
材質(シール)NBR、HNBR
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)35
接続口径(Φmm)20
吐水口径(Φmm)13
湯水抜栓 【本州向け】
材質(本体)CAC406
材質(シール)NBR、HNBR
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)水系統:35、湯系統:80
ドレン専用湯抜栓 【本州向け】
材質(本体)CAC406
材質(シール)NBR、HNBR
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)80
水抜栓 【本州向け】
材質(本体)CAC406
材質(シール)NBR
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)35
電動遠隔操作装置 【北海道向け】
材質主要部:ABS樹脂
質量(g)操作盤:360、駆動部:約800(コード含まず)
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)0.5
定格入力(VA)11.5
使用周囲温度(℃)操作盤:-15~40、駆動部:-20~40
接続可能電線(mm2)電線:単線Φ1.6mm、撚線0.75~1.25、駆動部:撚線0.75~1.25、センサー:撚線0.75~1.25、
定格出力電圧(V)DC12
適合ボックスJIS C8336、2個用スイッチボックス
使用周囲湿度(%RH)操作盤:20~90(非結露)
多目的不凍水栓柱シャワー付【角型】 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304
材質(シール)NBR、HNBR
最高使用圧力(MPa)1.0
口径(Φmm)13
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)35
多目的不凍水栓柱シャワー付【丸型】 【北海道向け】
材質(本体)CAC406、SUS304
材質(シール)NBR、HNBR
最高使用圧力(MPa)1.0
口径(Φmm)13
使用流体水道水(上水)
最高使用温度(℃)35
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。