絞り込み
出幅(mm)
  • 600
  • 100(3)
  • 180(2)
  • 200(4)
  • 200~600(2)
  • 300(6)
  • 350(3)
  • 400(3)
  • 450(4)
  • 500(3)
  • 500~1000(3)
  • 550(2)
  • 700(2)
  • 900(5)
  • 1000(3)
  • 1100(4)
  • 1200(4)
  • 1300(3)
  • 1400(3)
  • 1500(3)
ひさし長さ(mm)
  • 900(3)
  • 1000(3)
  • 1100(4)
  • 1200(4)
  • 1300(2)
  • 1305(2)
  • 1355(2)
  • 1400(2)
  • 1440(2)
  • 1490(2)
  • 1500(2)
  • 1600(3)
  • 1660(2)
  • 1700(3)
  • 1760(2)
  • 1800(2)
  • 1810(2)
  • 1900(3)
  • 2100(3)
  • 2500(3)
ブランド
  • Bulls(ブルズ)(4)
  • ダイケン(3)
  • YKK AP(2)
  • アルフィン(旧:共和)(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
庇(ひさし)は主に雨水や風、また陽光や窓ガラスやサッシの汚れなどを防ぐため、また設置した位置によっては庇に反射した光を室内に取り込むために窓や玄関、テラス、戸口などに設置します。防雨や採光、防汚などの目的によって取付位置や庇の大きさを決めるのが一般的です。主に使用されている素材にアルミ押出形材やアルボリック材があり、フッ素樹脂塗装などで紫外線による劣化を防いだり、庇内部に発泡ポリスチレンを使い雨音を軽減するといったものなどがあります。
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出幅(mm)」から絞り込む
200(4)
300(6)
450(4)
600
900(5)
1100(4)
1200(4)
1300(3)
1400(3)
1500(3)
出幅(mm)をもっと見る
  • 【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF796シリーズ(出幅600mmタイプ) アルフィン(旧:共和)

    【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF796シリーズ(出幅600mmタイプ)

    アルフィン(旧:共和)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    6日以内出荷
    出幅600mmのスリム、シャープ、シンプルを極めたアルミ製ひさし(庇)。 軒天はシンプルなフラット面とシャープなストライプ面で構成し、機能とデザイン性を追求しました。 さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。
    用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、玄関用、戸口用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000色シルバー/ステンカラー/ブラック/ホワイトタイプ中型タイプシリーズAF796シリーズ質量(kg/m)8.3表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)600材質(取付部)RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントサービス分類オーダー・加工
  • RSバイザー ダイケン

    RSバイザー

    ダイケン
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    先端見切は標準装備で、角形・R型、樋付きタイプがあります。 庇本体の連結は、スライド式なので、取付・施工が簡単です。 ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着しているので、雨音を軽減する静音タイプです。 固定用ステーを使用しないすっきりとしたデザイン。
    材質アルミ
  • コンバイザー ベーシックスタイル 積雪50cm仕様 YKK AP

    コンバイザー ベーシックスタイル 積雪50cm仕様

    YKK AP
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1セット
    9日以内出荷
    シンプル&フラットなフォルムは、さまざまな場所やスタイルに、程よい存在感と重厚感を与えます。
    用途シンプルな建築デザインを損なわずに、窓まわりに求められる機能を2種のスタイルでトータルコーディネートできる窓ひさし。出隅・入隅納まりも、デザイン・出隅に関係なく全て対応可能です。材質アルミ形材
  • アルミ軽量ひさし RSFS(前勾配) Bulls(ブルズ)

    アルミ軽量ひさし RSFS(前勾配)

    Bulls(ブルズ)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1台
    4日以内出荷
    出幅は400~1500mm(出幅1000mm以上はステー付)。玄関や勝手口向けのスタンダードタイプのひさしです。アルミ形材+板材製です。ひさし先端は樋付き・樋無しタイプがあります。天井面(見上げ面)に継ぎ目が無いスッキリとしたデザイン。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減するタイプです。
  • コンバイザー モダンスタイル YKK AP

    コンバイザー モダンスタイル

    YKK AP
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    9日以内出荷
    シンプル&フラットなフォルムは、さまざまな場所やスタイルに、程よい存在感と重厚感を与えます。
    用途シンプルな建築デザインを損なわずに、窓まわりに求められる機能を2種のスタイルでトータルコーディネートできる窓ひさし。出隅・入隅納まりも、デザイン・出隅に関係なく全て対応可能です。材質アルミ形材
  • アルミ軽量ひさし RSMS(前勾配) Bulls(ブルズ)

    アルミ軽量ひさし RSMS(前勾配)

    Bulls(ブルズ)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1セットほか
    4日以内出荷
    出幅はRSMS60~35が600~350mm/RSMS30、20が300、200mmです。窓や勝手口向けコンパクトタイプのシャープな意匠の小ひさしです。RSMS50/45タイプは木造戸建の後付にも対応します。詳細はメーカーにお問合わせください。
  • アルミ軽量ひさし RSKB2(後勾配) Bulls(ブルズ)

    アルミ軽量ひさし RSKB2(後勾配)

    Bulls(ブルズ)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台ほか
    4日以内出荷
    雨樋の大容量化と天面両端部の溝により雨水処理性能を向上しました。(時間雨量100mm/h対応)。たてどい間隔「最大8m」を実現。設置の間口を大きくとることが可能です。雨水が壁側へ流れるため、先端側に雨だれが少ない後勾配の庇です。出幅は600~3000mm。(1mm単位での対応が可能。出幅1,500mm以上はステー付。)。幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
  • アルミ軽量ひさし RSK(前勾配) Bulls(ブルズ)

    アルミ軽量ひさし RSK(前勾配)

    Bulls(ブルズ)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    4日以内出荷
    ひさしによる遮光・遮熱効果により、室内の冷房効率を高め、省エネに貢献します。出幅は600~3000mm。(1mm単位での対応が可能。出幅1000mm以上はステー付。)。幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
  • RSバイザー ダイケン

    RSバイザー

    ダイケン
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    7日以内出荷
    スリムでシンプル、スタイリッシュなデザインが目を引きます。 玄関や勝手口、テラス、 窓など取り付け場所を選びません。
    色ブラック出幅(mm)600
  • RSバイザー ダイケン

    RSバイザー

    ダイケン
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    先端見切は標準装備で、角形・R型、樋付きタイプがあります。 庇本体の連結は、スライド式なので、取付・施工が簡単です。 ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着しているので、雨音を軽減する静音タイプです。 固定用ステーを使用しないすっきりとしたデザイン。

『建物まわり』には他にこんなカテゴリがあります

ひさし特集
おすすめ人気ランキング
庇(ひさし)