絞り込み
ブランド
  • 谷沢製作所
  • 高階救命器具(20)
  • オーシャンライフ(17)
  • ブルーストーム(Bluestorm)(11)
  • 東洋物産(ESPADA)(9)
  • エスコ(8)
  • 日本救命器具(8)
  • パーム(Palm)(6)
  • 藤倉航装(5)
  • シーウルフマリン(5)
  • CAPTAIN STAG(4)
  • ツナガード(4)
  • アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)(4)
  • Tasmania Surf(3)
  • 日本緑十字社(2)
  • トーグ安全工業(2)
  • SUNNYLIFE(サニーライフ)(2)
  • 重松製作所(1)
  • ユニット(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(3)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防災用品セール もしもの災害に備える!豊富な品揃え!3/15(日)まで 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
作業用救命衣(膨脹式)(小型船舶用兼用)BJ-3300 谷沢製作所作業用救命衣(膨脹式)(小型船舶用兼用)BJ-3300谷沢製作所
35,980税込39,578
1着
翌々日出荷から4日以内出荷
自社工場で生産した、純国産の首掛け型ライフジャケットです。 メーカーを選ばず、ほとんどのフルハーネスと併用できる独自の形状になっています。 また、工事現場での落水を想定した設計のため、ESPADAの他製品よりも強い浮力を有しています。 作動索を引き膨らませる他に、落水時、水に反応し自動で膨脹する機能が付いています。 一方で、不意の雨等の予期せぬ水濡れには反応しにくいように設計しています。 一度膨らませても、ボンベとスプールを交換することで繰り返し使用することができます。 交換もとても簡単に、ご自身で行えます(交換の際は別売の専用ボンベセット[BS-33A]をご購入下さい)。 ボンベやスプールの使用状態は、取り付け部分を一目見るだけで確認できます。
用途港湾工事用、海難事故防止に材質(本体)ナイロン質量(g)860
作業用救命衣(膨脹式及び呼気併用式以外のもの)(小型船舶兼用) FW-3 谷沢製作所作業用救命衣(膨脹式及び呼気併用式以外のもの)(小型船舶兼用) FW-3谷沢製作所
18,980税込20,878
1着
4日以内出荷
作業性を考えた、独自の「ボディ8・フロート12」分割構造を採用しており、作業性に優れています。 国土交通省の型式承認基準をクリアしており、タイプAを取得しています。 (桜マーク付き)。 ウエスト最大150cmまで対応しています。
用途港湾工事用、海難事故防止に質量(g)570材質(本体)ナイロン
丸型レバーなし 谷沢製作所丸型レバーなし谷沢製作所
50,980税込56,078
1台
4日以内出荷
従来NR50と同じ外径で全長をNR30よりも短くしました。 取り付けには別売のスタンドNR50STをご使用ください。 専用ブレードは別売のN50FPFLを取り付けてご使用ください。 取出機アームやチャック盤にホルダーを取り付けてスプールゲートを切断するのに適しています。
トラスコ品番226-1608材質特殊合金鋼幅(mm)Φ75全長(mm)158高さ(mm)Φ75質量(g)1005奥行(mm)Φ75使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(cm3/回)1212加圧力(N)1500適合替刃N50FPFL(樹脂用)
小型船舶用救命胴衣(膨脹式)BJ-250 谷沢製作所小型船舶用救命胴衣(膨脹式)BJ-250谷沢製作所
19,980税込21,978
1着
4日以内出荷
自社工場で生産した、純国産のベルト型ライフジャケットです。 作動索を引くと膨脹する機能が付いています。 一度膨らませても、ボンベとピンを交換することで繰り返し使用することができます。 交換はとても簡単。 ご自身で行えます(交換の際は別売の専用ボンベセット[BS-17S]をご購入下さい)。
用途港湾工事用、海難事故防止に質量(g)612材質(本体)ナイロン
ライフジャケット