絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • アイワ医科工業(76)
  • アズワン(69)
  • クリーンケミカル(60)
  • エスエヌディ(53)
  • ブランソン(35)
  • ヴェルヴォクリーア(31)
  • 本多電子(28)
  • TGK(東京硝子器械)(20)
  • シャープ(13)
  • ユーアイ化成(12)
  • SARAYA(サラヤ)(10)
  • 新光化成(9)
  • ケニス(7)
  • Kartell(カルテル)(6)
  • アイワ(6)
  • ヤマト科学(5)
  • エスコ(4)
  • ツインバード(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密洗浄用洗剤(ディポッシュ) ナリカ精密洗浄用洗剤(ディポッシュ)ナリカ
7,988税込8,787
1個(2kg)
当日出荷
光学活性化合物及びフロン・トリエタン代替洗浄剤。重金属類を含まない、微生物分解性の粉末洗剤。
超音波洗浄器 ナリカ超音波洗浄器ナリカ
108,000税込118,800
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
高出力の超音波パワーに加え、ヒーター標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。 マイコン制御により常温~50℃の範囲で任意に設定できます。 一度設定した洗浄時間・温度はスイッチをOFFにしても記憶されるメモリー機能付き。
周波数(kHz)38付属品すのこ、ふた、脱着式電源コード材質SUS304(槽)、アルミニウム(本体)電源AC100Vタイマー最大60分(1分単位)
洗浄濃縮液(クリーンエース)アルカリ性タイプ ナリカ洗浄濃縮液(クリーンエース)アルカリ性タイプナリカ
2,498税込2,748
1個(1kg)
3日以内出荷
環境ホルモン、リン、窒素を含まない環境に配慮した洗浄液で、従来の洗浄液よりリンス性、消泡性、低温における洗浄効果に優れていますので一般試験器具の洗浄の他、超音波洗浄器に最適です。また、腐食性がないため衣類、皮膚に無害で取扱いが簡単です。
液性アルカリ性
超音波洗浄器 ナリカ超音波洗浄器ナリカ
42,600税込46,860
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
周波数(kHz)28電源AC100Vタイマー15分または連続
超音波洗浄器 ナリカ超音波洗浄器ナリカ
6,500税込7,150
1個
3日以内出荷
卓上型の小型超音波洗浄器。微細な汚れをしっかり落としてきれいにします。
周波数(kHz)43タンク容量(mL)500付属品洗浄かご種別G-504US寸法(mm)200×132×127出力(W)35電源AC100V槽内寸法(mm)タンク:153×94×42定格運転時間(分)5
試験管洗浄器 TW-20 ナリカ試験管洗浄器 TW-20ナリカ
96,000税込105,600
1個
26日以内出荷
水道圧を回転と洗浄に利用するため電気は全く不要です。水洗い・水すすぎに利用できます。
材質塩化ビニル、収納カゴ:SUS304×3個ホース径(Φmm)12×18ブレードホース寸法(Φ×mm)400×450収納本数(本)Φ16mmサイズ約150本給水口Φ13mm排水口径(Φmm)32
洗浄濃縮液(クリーンエースS) 中性タイプ ナリカ洗浄濃縮液(クリーンエースS) 中性タイプナリカ
3,000税込3,300
1個(1kg)
3日以内出荷
超音波洗浄にも使えます 環境ホルモン、リン、窒素を含まない環境に配慮した洗浄液で、従来の洗浄液よりリンス性、消泡性、低温における洗浄効果に優れていますので一般試験器具の洗浄の他、超音波洗浄器に最適です。また、腐食性がないため衣類、皮膚に無害で取扱いが簡単です。
用途アルカリに弱い器具(金属器具、ガラス石英製の器具、精密ガラス器具など)の洗浄に最適です。液性中性

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります

器具洗浄/超音波洗浄器