オートウォッシャー カバー付き 本体アズワン当日出荷
実験台、流し台等に容易に取り付けできます。
フットスイッチ(別売)を使えば一層便利に使用できます。
アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。
機械式ブラシウォッシャーで手軽に汚れを落とします。
付属品ブラシ4種類、取付万力、カバー寸法(mm)215×424×214質量(kg)3.6電源(V)AC100(50/60Hz)25W内寸法(mm)(カバー間口)211×245×183アズワン品番4-036-41回転数制御方式アナログツマミ式回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)
超音波洗浄器濾過装置アズワン翌々日出荷
超音波洗浄機の排水をフィルター(別売)で濾過しながら循環することで常に洗浄液をきれいに保ちます。
超音波洗浄中にも連続して使用可能です。
アズワン品番1-7652-11適合MUC-38(D)・63(D),SUC-600A・900A用材質本体/ステンレス(SUS304)、配管/硬質PVC(塩化ビニル)、ホース/ケミカルチューブ、自吸用タンク/PVC(塩化ビニル)寸法(mm)外寸法/569×527×474(パイプ含む高さ1095)、天板/565×485電源AC100V、50/60Hz、13/16WキャスターΦ50mm(対角ストッパー付)流量(L/min)3ポンプマグネットポンプ
『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
超音波洗浄機エスコ税込¥341,000¥310,000
簡易滅菌用パウチThermo Fisher Scientific税込¥5,498~¥4,998~