器具洗浄・超音波洗浄器には、用具などを洗浄する超音波洗浄機や超音波洗浄機に使用する洗剤、器具などを浸して洗浄ができる洗浄濃縮液などがあります。超音波洗浄機用の洗剤にはレンズなどのデリケートなものを洗浄するタイプや強力なサビを落とすためのものなど、用途によって最適なものを選ぶことが可能です。また、超音波洗浄機は汚れ具合などに合わせて出力の変更が可能なものや低騒音設計のもの、軽量小型で場所を取らないものなど豊富に揃っているという特徴があります。
542件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス容器洗浄機 アズワンガラス容器洗浄機アズワン
215,000税込236,500
1台
当日出荷
循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。 ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
アズワン品番7-5652-01仕様ポンプ定格出力:60/75W噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱噴射ノズル数:上/8個、下/10個洗浄液量:38L(有効液面まで)強制排水バルブ:13Aチーズ接続自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)洗浄ガラス器具数:10個浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個強制排水機能付材質透明PVC板 厚さ5mm寸法(mm)606/700×506×750質量(kg)35電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)92/123コード長さ(m)1.8 2P本体寸法(mm)606/700×506×750
超音波洗浄器用架台 アズワン超音波洗浄器用架台アズワン
21,780税込23,958
1台
当日出荷
・水回りを有効利用できるように、水切りカゴと架台をセットにしました。・ステンレス製ですので、耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)カゴ/PP(ポリプロピレン)
ピペット自動洗浄器用本体のみ 中 TGK(東京硝子器械)ピペット自動洗浄器用本体のみ 中TGK(東京硝子器械)
12,900税込14,190
1個
3日以内出荷
TGK品番405-52-18-05型式T-1品名洗浄器種類内径×高さH(Φmm×mm)150×600
ピペット自動洗浄器用かご 特中 TGK(東京硝子器械)ピペット自動洗浄器用かご 特中TGK(東京硝子器械)
7,390税込8,129
1個
3日以内出荷
TGK品番405-52-18-14種類特中(中長)外径×高さH(Φmm×mm)144×600H
ピペット自動洗浄器用かご 中 TGK(東京硝子器械)ピペット自動洗浄器用かご 中TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
5,790税込6,369
1個
当日出荷
TGK品番405-52-18-15種類外径×高さH(Φmm×mm)144×463H
ピペット自動洗浄器用かご S大 TGK(東京硝子器械)ピペット自動洗浄器用かご S大TGK(東京硝子器械)
7,190税込7,909
1個
3日以内出荷
TGK品番405-52-18-13種類S大(大短)外径×高さH(Φmm×mm)173×430H
ピペット自動洗浄器セット 中 TGK(東京硝子器械)ピペット自動洗浄器セット 中TGK(東京硝子器械)
18,400税込20,240
1個
3日以内出荷
TGK品番405-52-18-02種類中セット内径×高さH(Φmm×mm)150×600
ピペット自動洗浄器セット 小 TGK(東京硝子器械)ピペット自動洗浄器セット 小TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
16,600税込18,260
1個
3日以内出荷
TGK品番405-52-18-03種類小セット内径×高さH(Φmm×mm)125×500
ピペットジャー162×503H #221 TGK(東京硝子器械)ピペットジャー162×503H #221TGK(東京硝子器械)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
洗浄槽、ピペットジャー、ピペットかごを組合せてご使用ください。・長さ60cmまでのピペットに使えます。・洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。・サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。
TGK品番198-52-18-03品番221直径(Φmm)162高さ(mm)503
VS-150用ビーカーホルダー ヴェルヴォクリーアVS-150用ビーカーホルダーヴェルヴォクリーア
8,398税込9,238
1セット
6日以内出荷
種別アクセサリセット内容1000ccビーカー×2個、ビーカーホルダー寸法(mm)ビーカー:Φ105×150ホルダー:280×230
VS-100シリーズ用バスケット ヴェルヴォクリーアVS-100シリーズ用バスケットヴェルヴォクリーア
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
種別アクセサリトラスコ品番112-6610寸法(mm)200×90×80
VS-100シリーズ用ビーカーホルダー ヴェルヴォクリーアVS-100シリーズ用ビーカーホルダーヴェルヴォクリーア
8,198税込9,018
1セット
6日以内出荷
種別アクセサリセット内容500ccビーカー×2個、ビーカーホルダー寸法(mm)ビーカー:Φ85×155ホルダー:247×145
超音波洗浄機 エスコ超音波洗浄機エスコ
310,000税込341,000
1台
4日以内出荷
電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。本体は、洗浄槽/外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢型です。高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要がありません。デジタルタイマーの採用により、見やすく簡単に時間設定が可能です。残り時間は減算式表示のため、一目でわかりやすいです。洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。メモリー機能により一度設定した”温度”および”洗浄時間”は、電源スイッチをOFFにしても記憶されます。付属洗浄カゴは、洗浄物の傷つきを防止するポリエチレンコーティング仕様。操作パネルは、視認性を向上させたデザインを採用。排水バルブは側面に配置してあるため、背面・正面どちら側にも変更可能。振動子は強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用。タイマーは1分刻みで設定。ヒーター温度は1℃刻みで設定 ※冷却能力なし。電波法型式指定番号 総務省指定番号:第BU-24003号。
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、電源コード材質洗浄槽:SUS304、本体:SUS443J1、パネル:PP樹脂、パッキン:シリコーン、EPDM、NBR、配管・排水バルブ:SUS304、黄銅電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)330本体質量(kg)9排水方式手動排水バルブ式給水方式洗浄槽上部からの手動注水発振周波数(kHz)38タイマー設定最大60分動作モード加温、洗浄モード切替(3種類)、超音波の点検、ヒーター異常表示ヒーター容量(W)210高周波出力(W)120槽外寸法(mm)幅364×奥行303×高さ290槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)299×236×150槽容量(L)9.2ヒーター温度(℃)(設定範囲)20~50
マジックアウェー MC クリーンケミカルマジックアウェー MCクリーンケミカル
36,318税込39,950
1箱(4本)
6日以内出荷
●非イオン界面活性剤からなるマジック除去添加剤。●アルカリ洗浄剤や中性洗浄剤に添加してご使用下さい。●揮発性がなく安全性の高い洗浄剤です。
仕様4.5kg 4本使用方法アルカリ性洗浄剤及び中性洗浄剤の水溶液に添加して使用する。標準添加濃度1%容量4.5kg主成分非イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤臭気特有の臭いを若干有する外観透明液体アズワン品番69-4894-62
テスラークリーン Z-1 20kg クリーンケミカルテスラークリーン Z-1 20kgクリーンケミカル
35,198税込38,718
1本
6日以内出荷
医療・理化学用超音波洗浄機・噴射型洗浄機用アルカリ性洗浄剤。CAEトリアジン系除菌剤を効果的に配合しHB抗原等のウイルス一般細菌の除菌洗浄に適しています。血液血清ウイルス一般細菌の検査に使用されたガラス器具及びプラスチック製器具の除菌・洗浄に適しています。
使用方法超音波洗浄機の場合は使用濃度0.2%~0.5%、最適温度30℃~40℃、噴射型洗浄機の場合は使用濃度0.2%~0.5%、最適温度30~40℃(最高90℃可)容量20kg主成分トリアジン系除菌剤、CAE、高級アルコール系非イオン界面活性剤、洗浄助剤アズワン品番69-4894-37
CLEAN99 PX 4kg 4本 クリーンケミカルCLEAN99 PX 4kg 4本クリーンケミカル
41,158税込45,274
1箱(4本)
6日以内出荷
医療・理化学用中性酵素系洗浄剤。対象汚れ:血液・血清・膿・蛋白・デカリン。洗浄対象物:石英セル・ピューレット・パイレックス製品・光学部品・血液ガス分析装置。
使用方法普通の汚れ2%(50倍希釈)、ひどい汚れ5%(20倍希釈)、頑固な汚れ10%~20%(10倍~5倍希釈)、器具を2~24時間完全に浸漬し取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。容量4kgpH中性(2%)主成分蛋白分解酵素、高級アルコール系陰イオン界面活性剤、高級アルコール系非イオン界面活性剤アズワン品番69-4894-23
マジックアウェー 4.5kg 4本 クリーンケミカルマジックアウェー 4.5kg 4本クリーンケミカル
36,318税込39,950
1箱(4本)
6日以内出荷
天然オイルからなるマジック除去添加剤。オートクレーブ処理後の強固に付着したマジックなどに優れた除去効果があります。アルカリ性洗浄剤や中性洗浄剤に添加して使用。
使用方法アルカリ性洗浄剤または中性洗浄剤の水溶液に添加して使用する。標準添加量0.5%~1%、容量4.5kg主成分天然抽出油、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性、水溶性溶剤、可溶化剤臭気特有のオレンジ臭を有する外観無色~淡黄色液体アズワン品番69-4894-60
S CLEAN 60 conc. 4kg 4本 クリーンケミカルS CLEAN 60 conc. 4kg 4本クリーンケミカル
42,980税込47,278
1箱(4本)
6日以内出荷
血液溶解洗浄剤(浸漬もしくはスプレーで使用)。長時間の手術などで乾燥固着した血液でも5分~30分で溶解します。
使用方法原液(頑固な汚れ)~4倍希釈液(普通の汚れ)まで、固着状態によって希釈できます。溶液を泡状にスプレーもしくは浸漬して頂き、3分~10分放置して下さい。血液溶解後は本液と汚染物を充分にすすいで下さい。容量4kgpH中性主成分蛋白分解酵素、非イオン界面活性剤、防腐剤外観褐色液体アズワン品番69-4893-65
CLEAN99 S 2.1kg 6本 クリーンケミカルCLEAN99 S 2.1kg 6本クリーンケミカル
25,438税込27,982
1箱(6本)
6日以内出荷
医療・理化学用酸素系粉末洗浄剤。水に溶解する時に酸素基を発生させることにより汚れを除去するユニークな洗浄剤です。除菌・漂白作用もあります。
使用方法普通の汚れ1%、ひどい汚れ2%以上、2~24時間完全に浸漬。容量2.1kgアズワン品番69-4894-24
ナイスフェッチ OL クリーンケミカルナイスフェッチ OLクリーンケミカル
21,798税込23,978
1箱(4本)ほか
6日以内出荷
●医療・理化学用浸漬・超音波洗浄機用アルカリ性洗浄剤。●泡をコントロールしたタイプ。
使用方法浸漬洗浄の場合は2%~5%(50倍~20倍希釈)で2時間~1晩の浸漬、超音波洗浄の場合は0.5%~1%(200倍~100倍希釈)で8~15分洗浄、洗浄後は充分にすすいで下さい。主成分非イオン界面活性剤、可溶化剤、金属イオン封鎖剤、水酸化アルカリ、水
3M TM アルカリ クリーナー Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M TM アルカリ クリーナーSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
●超音波・ジェット洗浄装置用のアルカリ洗浄剤です。●生体由来の汚れ除去に適した配合により、器具に付着した生体由来の汚れを速やかに除去します。●洗浄剤供給ノズルを入れやすい広口ボトルを採用しています。
仕様3.8L適合超音波・ジェット洗浄装置用容量(L)3.8pH11.5(0.3%)主成分アルカリ剤・キレート剤アズワン品番8-2997-01使用濃度0.3~0.5%
卓上型超音波洗浄機 シャープ卓上型超音波洗浄機シャープ
119,800税込131,780
1台(1台)
120日以内出荷
《電波法型式指定取得済》超音波の出力を強モードと弱モードの2段階から選択できます。洗浄物の材質や汚れの度合いに応じた最適な出力を選択できます。周波数を変動させながら超音波を発振して定在波の発生を防ぎ、洗浄ムラを抑制することにより洗浄効果を高めます。洗浄液に溶け込んだ気体は超音波の伝播をさまたげ、洗浄力低下の要因となります。脱気機能は、洗浄前の洗浄液に対して間欠的に超音波を発振して液中の気体を追い出します。洗浄物を載せるステンレス製スノコを標準装備しています。カラー液晶ディスプレイと大きなボタンで操作性を向上させており、メモリ機能により、電源を切っても設定値を記憶します。ヒーター付で20~60℃の範囲で温度設定が可能です。
材質槽:ステンレスSUS304電源(V)AC100 50/60Hz発振周波数37kHz ボルト締め振動子タイマー設定洗浄タイマー/1~60分(1分単位) ヒーター/20~60℃(1℃単位)液晶表示
ピペット自動洗浄機 Kartell(カルテル)ピペット自動洗浄機Kartell(カルテル)
7,390税込8,129
1個
翌々日出荷
洗浄槽の注水口は上端にあるためサイホンの逆流がありません。サイホンチューブは水が完全に抜ける太さになっています。
材質HDPE耐熱温度(℃)105流量2L/min直径×高さ(mm)Φ145×280
フロッシュキッチン洗剤ギフト FRS-Kシリーズ アズワンフロッシュキッチン洗剤ギフト FRS-Kシリーズアズワン
1,485税込1,634
1セット
5日以内出荷
分解性が良いヤシ油由来の洗浄成分を使用し、エコでありながら強力な洗浄力を持つ「フロッシュ」。アロエヴェラエキス配合で手肌にもやさしいキッチン用洗剤です。
排水アミ 大 アイワ医科工業排水アミ 大アイワ医科工業
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
仕様●コード番号:C1850011●備考(共通器種):各種スタンド型洗浄器用アズワン品番67-3156-07
排水アミ 小 アイワ医科工業排水アミ 小アイワ医科工業
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
仕様●コード番号:C1850021●備考(共通器種):各種卓上型洗浄器用アズワン品番67-3156-08
給水ホース アイワ医科工業給水ホースアイワ医科工業
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
仕様●コード番号:D3110122●外形寸法(取手・足寸法除):Φ12×Φ18×長1500mm●備考(共通器種):AU-106CR・AU-156CR・AU-176CR用アズワン品番67-3156-06
リーマスタンド アイワ医科工業リーマスタンドアイワ医科工業
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
仕様●コード番号:C1830011●外形寸法(取手・足寸法除):150×60×37(44穴)mmアズワン品番67-3156-11
フタAU-90C用 アイワ医科工業フタAU-90C用アイワ医科工業
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
仕様●コード番号:U0707011●外形寸法(取手・足寸法除):424×241mm●材質:PVC(硬質塩化ビニール)アズワン品番67-3155-89
フタAU-25C用 アイワ医科工業フタAU-25C用アイワ医科工業
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
仕様●コード番号:D2410251●外形寸法(取手・足寸法除):265×162mm●備考(共通器種):AU-26C●材質:PC(ポリカーボネイト)アズワン品番67-3155-85
フタAU-180C用 アイワ医科工業フタAU-180C用アイワ医科工業
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
仕様●コード番号:D2411801●外形寸法(取手・足寸法除):530×326mm●備考(共通器種):AU-260C●材質:PC(ポリカーボネイト)アズワン品番67-3155-96
フタAU-115C用 アイワ医科工業フタAU-115C用アイワ医科工業
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
仕様●コード番号:D2411151●外形寸法(取手・足寸法除):352×325mm●材質:PC(ポリカーボネイト)アズワン品番67-3155-93
フタAU-106CR用 アイワ医科工業フタAU-106CR用アイワ医科工業
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
仕様●コード番号:C1210061●外形寸法(取手・足寸法除):Φ176mm●材質:PVC(硬質塩化ビニール)アズワン品番67-3155-97
フタAU-100LC用 アイワ医科工業フタAU-100LC用アイワ医科工業
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
仕様●コード番号:U1007011●外形寸法(取手・足寸法除):594×188mm●備考(共通器種):AU-100LCO●材質:PVC(硬質塩化ビニール)アズワン品番67-3155-92
バネ付カゴ台附属 Φ174×69mm アイワ医科工業バネ付カゴ台附属 Φ174×69mmアイワ医科工業
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
仕様●コード番号:U1587041●外形寸法(取手・足寸法除):Φ174×69mm●備考(共通器種):AU-156CR・AU-176CRアズワン品番67-3156-13
バネ付カゴ台附属 Φ148×69mm アイワ医科工業バネ付カゴ台附属 Φ148×69mmアイワ医科工業
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
仕様●コード番号:U1577041●外形寸法(取手・足寸法除):Φ148×69mm●備考(共通器種):AU-106CRアズワン品番67-3156-12
サイフォン管AU-176CR用 アイワ医科工業サイフォン管AU-176CR用アイワ医科工業
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
仕様●コード番号:C1552003アズワン品番67-3156-05
サイフォン管AU-156CR用 アイワ医科工業サイフォン管AU-156CR用アイワ医科工業
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
仕様●コード番号:C1552002アズワン品番67-3156-04
サイフォン管AU-106CR用 アイワ医科工業サイフォン管AU-106CR用アイワ医科工業
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
仕様●コード番号:C1552001アズワン品番67-3156-03
カゴAU-90C用 アイワ医科工業カゴAU-90C用アイワ医科工業
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
仕様●コード番号:C1810701●外形寸法(取手・足寸法除):横370×奥170×高75mmアズワン品番67-3155-60

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります

器具洗浄/超音波洗浄器