542件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
32,899 税込36,189
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷水でも井戸水でも軟水、硬水を問わず使用可能です。
種別5kg レークカラー アズワン品番3-4848-01
1個
2,050 税込2,255
当日出荷

アルファーミラージュパーツ洗浄ポット
小さいネジ・加工部品の油分等の汚れを つけ置きや振るい洗浄できるポットで、カゴ付きなのでワークの取り出しも容易に行えます。
材質(容器)ガラス、(フタ)PP、(網)SUS304 寸法(mm)Φ60×70 質量(g)160
1個
2,498 税込2,748
欠品中

中性の液体洗剤で、ガラス器具やプラスチック器具、またはアルカリ性に弱い器具洗浄に適しています。
液性中性 タイプ浸漬用 使用濃度2~5%希釈
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ケミコート化成ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用)
アルカリ性の液体洗剤で、ピペット等のガラス器具やプラスチック器具の浸漬、超音波洗浄におすすめします。
液性アルカリ性 タイプ浸漬・超音波洗浄用 使用濃度(浸漬用)3~5%希釈、(超音波洗浄用)0.5~1%希釈
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンルームでの汚染対策に!有機溶剤・金属イオンを一切含まない、クリーンルーム専用の洗浄剤です。静電防止効果があり、塵埃の付着やスパークの発生を抑制します。備品・器具をクリーンルーム内に搬入する際の洗浄に使用できます。クリーンルーム内でのイレギュラーな汚染時や定期的なメンテナンスとして床・壁・天井の洗浄にも使用できます。
仕様ボトル材質:PP、10倍、鉱物油・グリースの洗浄:5倍 成分純水、高純度特殊界面活性剤 内容量(L)2 容器ボトル 液性中性 アズワン品番4-393-01
1個(2L)
13,000 税込14,300
当日出荷

光学活性化合物及びフロン・トリエタン代替洗浄剤。重金属類を含まない、微生物分解性の粉末洗剤。
1個(2kg)
7,988 税込8,787
当日出荷

アルカリに弱い器具(精密ガラス器具・石英ガラス製等)の洗浄に適した中性タイプです。
液性中性 タイプ浸漬・超音波洗浄用 使用濃度10~50倍希釈
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭光通商アグリ試験器具用特殊洗浄液
一般的なガラス器具をはじめ、金属容器・陶磁器などの無機物、油脂汚れの洗浄に広く利用できます。
液性アルカリ性 タイプ浸漬・超音波洗浄用 使用濃度10~50倍希釈
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。 仕様含有物:有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水、20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液) pH値6.5~8.5(中性) 内容量(kg)5 アズワン品番4-078-03
1個
15,741 税込17,315
当日出荷

通常のものよりさらに細かい振動により落としづらい奥ばった細かい所も綺麗に洗浄します。 ヒーター付きで更に洗浄効果もアップします。 ヒーターは65℃±10%で設定。 最大の故障の原因である振動板の脱落を防ぐためにレーザー溶接を施工。
周波数(kHz)28 出力(W)50 タンク容量(L)1 質量(kg)約1.7 槽寸法(mm)150×135×60 外寸法(mm)177×162×168
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

超音波洗浄器用の中性洗剤です。泡立ちが少なく超音波洗浄器での使用に適しています。水で30倍にうすめて使用し洗浄後は水ですすぐだけ。主要法令に非該当の洗剤です。労働安全衛生法消防法毒劇法PRTR法すべて非該当で管理コストの削減につながります。リスクアセスメント対象外の洗剤です。管理コストの削減人体への影響に配慮しています。環境負荷低減型の洗剤です。PRTR法非該当水生環境への有害性(計算値)が低くなるよう処方した洗剤です。
成分界面活性剤、可容化剤、安定化剤、pH調整剤、金属イオン封鎖剤、消泡剤 容量1L 容器Φ90mm、高さ/240mm 液性中性 アズワン品番68-9425-44
1本
2,638 税込2,902
5日以内出荷

超音波で手の届かない隙間のミクロ汚れをキレイに。電源スイッチを押すだけで簡単に洗浄できます。40kHzの超音波で洗浄します。3分オートオフ機能。洗浄可能なもの:眼鏡(不可のものもあり)、アクセサリー、時計バンド(シリコン/金属)、メイクアップツール、シェーバーヘッド、マウスピース、義歯、歯ブラシ、ハサミ、くし、カトラリー(金属/セラミック)など。洗浄不可能なもの:木製品、革製品、宝石(パール、ターコイズ、オパール、エメラルド等)、象牙、時計本体(防水時計含む)、漆器、メッキ仕上げの製品、宝石が接着してあるアクセサリーなど
消費電力(W)18 コード長さ(m)1.5 本体質量(g)約360 対応眼鏡(不可のものもあり)、アクセサリー、時計バンド(シリコン/金属)、メイクアップツール、シェーバーヘッド、マウスピース 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×90×70 定格時間(分)15 タンク容量(mL)360(MAXライン280)
1個
3,989 税込4,388
7日以内出荷

SARAYA(サラヤ)酵素系浸漬洗浄剤
浸漬洗浄や用手洗浄用の洗剤でプロテアーゼと界面活性剤の相乗効果で汚れを分解・除去します。豊富な泡立ちのため、用手洗浄に最適です。ステンレスだけでなく、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。
液性中性・発泡性 使用濃度1.0%(10Lの温水に対し100mL)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)パワークイック
浸漬洗浄、用手洗浄、超音波洗浄に。独自技術により、血液・タンパク質を固化させず洗浄・除菌を同時にできます。
形状液状 外観青色~緑色透明液体 希釈液希釈
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフレックス卓上型超音波洗浄器
ピンセットなど工具類の油汚れ・ほこりの洗浄に最適な、出力50Wの超音波洗浄器です。
周波数(kHz)43 出力(W)50 付属品洗浄槽フタ 寸法(mm)193×113×110 容量(mL)600 質量(g)900 電源AC100V・50/60Hz 洗浄槽内寸法(mm)170×90×55、ステンレスSUS304 タイマー5分、オートパワーオフ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。 仕様含有物:無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水、20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液) pH値12~13(アルカリ性) 内容量(kg)5 アズワン品番4-079-03
1個
10,791 税込11,870
当日出荷

共和医理科超音波洗浄器
ツマミ操作のシンプル設計。
周波数(kHz)28 材質(槽内)ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz タイマー0~15分
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

輝子KC-120、2倍洗浄輝子KC-S02、2クリーンTC-A10補充用の専用液です。電解光沢機器の専用液です。
容量(L)1
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

浸漬洗浄・超音波洗浄・噴射型洗浄で使用可能なマルチタイプの中性洗浄剤です。 蛋白分解酵素が汚れを強力に分解除去します。 無泡性のため、すすぎ性も優れており洗浄装置の能力を最大限に引き出します。 爽やかなグリーンライムの香りです。
容量(L)5 主成分蛋白分解酵素、非イオン界面活性剤、金属腐食防止剤、水溶性溶剤、香料、着色料 液性pH 7.8(原液)、pH 8.1(0.5%)※代表値 アズワン品番4-3995-01
1本
10,980 税込12,078
10日以内出荷

金属表面に付着したバフカスや油脂カスの溶解が早く、洗浄後の水切れがよい金属加工製品に固着した研磨材の洗浄除去に効果があります。水で10~20倍に希釈し超音波洗浄機と併用するとより効果があります。
1箱
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,209 税込7,930
当日出荷

ヒーター付タイプで、常温~50℃の範囲で任意に温度設定が可能です。 電源スイッチ・操作部を正面に配置して、操作のしやすい構造です。 マイコン制御により一度設定した時間は記憶されています。
発振周波数(kHz)38(PZT自励発振) 材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上) タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鈴木ラテックス排水管洗浄液
天然酵素を主成分とした洗浄液です。還元作用により臭気の分子構造を変えますので、排水口から下水道取付管まで幅広い洗浄効果があります。
液性アルカリ性 成分土壌中酵素抽出物 種別20L アズワン品番3-4792-02
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水溶性なので取り扱いやすく安全である。防錆処理中にも洗浄効果がある。防錆処理後、乾燥しても白化しにくい。希釈して使用するため経済的である。
用途金属の加工や表面処理工程中の一時的防錆。屋内に保管される金属機器の比較的長期にわたる防錆 液性弱アルカリ性 pH 10.7(5%液) 液色淡黄色又は黄色 主成分トリエタノールアミン10% ~ 20%
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。わずかに固有臭あり。環境ホルモン物質・RoHS指令指定物質未含有。消防法、毒物劇物取締法、化学物質審査規制法、労働安全衛生法、PRTR法非該当、無リン(ph11.0 ~ 12.5)
用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄 成分ノニオン界面活性剤 形状乳白色粘稠液体 比重1.01 ~ 1.04 液温(℃)常温 ~ 50 ℃ 使用濃度3 % ~ 10 %
1本
8,498 税込9,348
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテックピペット洗浄器セット
サイフォン方式のピペット洗浄器です。本体が透明だから洗浄の様子が一目で分かります。
1組
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。
電源AC100V 50/60Hz 材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂) 材質(槽内)ステンレス鋼(SUS304) 使用水温(℃)5~60 使用液中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ) タイマー1~60分(1分毎に設定可能) 加湿方式20~60℃(ヒーター付きの機種のみ) 超音波仕様40kHz(ボルト締め振動子)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸性洗浄剤です。アルカリで落ちない汚れに最適です。洗浄対象物水アカ、除鉄、金属イオン、電解質、アルカリのリンス剤など
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境ホルモン、リン、窒素を含まない環境に配慮した洗浄液で、従来の洗浄液よりリンス性、消泡性、低温における洗浄効果に優れていますので一般試験器具の洗浄の他、超音波洗浄器に最適です。また、腐食性がないため衣類、皮膚に無害で取扱いが簡単です。
液性アルカリ性
1個(1kg)
2,498 税込2,748
3日以内出荷

1個
3,510 税込3,861
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

制泡性の粉末タイプですすぎが容易です。
配合タンパク質分解酵素配合 pH10.6±0.5(0.5%) 液性無リン・アルカリ性 洗浄機能浸漬洗浄(常温)/0.5~1%、超音波洗浄(常温)/0.3~0.5%
1個
6,950 税込7,645
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貴金属を使用している装飾品・アクセサリーに関して、成分である銀や銅などは錆びて変色し、酸化膜を作ってしまいます。その変色皮膜を電気分解させる電解イオン洗浄機です。【特長】。電解イオン洗浄で貴金属製品を洗浄することにより、表面の汚れを浮き上がらせ、。還元作用によって酸化膜を除去し、本来の光沢を蘇らせます。
用途【仕様】。洗浄槽容積:250ml。推奨使用洗浄液:サザール洗浄液。通電直流:5V15秒間繰り返し方式。使用電源:ACアダプタ 100V。出力:DC5V,2.3A。消費電力:1W。安全装置:サーキットプロテクタ(1A/25℃)。本体サイズ:W150xD100xH120mm。標準オプション:専用洗浄液サザール1本(1L)付属 取扱説明書(1.07MB)
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

重曹水を電気分解した弱アルカリクリーナー液です。重曹のマイナスイオンの働きで、汚れをよく落とします。界面活性剤を使用していないので、手や肌にかかっても荒れる心配がなく、二度拭きの必要もありません。泡はでません。
1ケース(4本)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナノ洗浄でベタつく油汚れもサラサラ落とす食器用洗剤・チャーミーマジカと、今治タオルやマイクロファイバークロスがセットになった、役立つキッチン洗剤ギフトです。
1セット
1,990 税込2,189
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾燥時間を大幅にカット。器具のサビを防止し保護します。 浸透性が高く、器具の表面に均一な保護皮膜を形成します。そのため、浸漬処理後の乾燥時間が短縮し、作業効率のアップが期待できます。また、乾燥後のムラも形成されません。 泡立ちがほとんどなく、ジェット洗浄機での使用にも適しています。器材にべたつきが残りにくい処方です。
仕様●内容物形状:液状●外観:微黄色~淡黄色 透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:推奨使用濃度…ジェット洗浄機:0.5%(10Lの水に対して50mL)、浸漬洗浄:0.5%(10Lの水に対して50mL)●液性:中性●香料:無し●材質:ボトル:PE/キャップ:PE/ノズル:PE●付属品:ノズル●単品サイズ:197×116×253mm●単品重量:4420g アズワン品番67-6825-26
1ケース(3本)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

電波法型式指定取得済 用途に合った発振モードをお選び頂ける超音波洗浄機です。 4つの発振モードを搭載。洗浄ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。 排水バルブ・電源コードの突起を無くしたデザインで、設置場所の無駄がありません。 発振モード STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFUL:超音波を集中させることで頑固な汚れを落とします。MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。BURST:超音波を間欠発振。省エネを重視した洗浄が行えます。
光出力可変範囲25~100%(調節可能) 発振周波数(kHz)40(BLT振動子) タイマー設定0~99分(1分単位) 制御温度(℃)30~60(10単位) 材質(槽内)ステンレスSUS304 バルブ【排水】Rc3/8・ホースニップル付(外径14Φ) 発振方式AM+FM 4モードから選択可能
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,690 税込8,459
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤアクアソリューションズグリストラップ・雑排水浄化剤 デオパワーGT
グリストラップや雑排水槽の油泥を減少。硫化水素などの悪臭軽減。
紅黄褐色、帯黄白色 引火点(℃)169 臭気土壌臭 性状粉末(白色の混合粉末の乾燥固形物)、複合菌体
1箱(50g×20錠)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

塗料・粘着物除去用。金属・ガラス等に付着した油性マジック等のインク、金属・ガラス・プラスチック等に付着した油汚れ、湯垢、シールやテープ等の粘着物除去向き。
容量(L)2 規格中性 主成分非イオン系界面活性剤
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

『洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります