器具洗浄・超音波洗浄器には、用具などを洗浄する超音波洗浄機や超音波洗浄機に使用する洗剤、器具などを浸して洗浄ができる洗浄濃縮液などがあります。超音波洗浄機用の洗剤にはレンズなどのデリケートなものを洗浄するタイプや強力なサビを落とすためのものなど、用途によって最適なものを選ぶことが可能です。また、超音波洗浄機は汚れ具合などに合わせて出力の変更が可能なものや低騒音設計のもの、軽量小型で場所を取らないものなど豊富に揃っているという特徴があります。
542件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波洗浄器 3800用オプション ブランソン超音波洗浄器 3800用オプションブランソン
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
仕様●適応シリーズ機種:3800/3510●コード番号:291823Nアズワン品番67-2184-63
超音波洗浄器 1800用オプション ブランソン超音波洗浄器 1800用オプションブランソン
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
仕様●サイズ:600/400mL×1●※ビーカーラックにビーカーは含まれておりません。●コード番号:291839Nアズワン品番67-2184-69
超音波洗浄器 2800用オプション ブランソン超音波洗浄器 2800用オプションブランソン
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
仕様●適応シリーズ機種:2800●コード番号:291820Nアズワン品番67-2184-67
フロアリンス ミッケル化学フロアリンスミッケル化学
8,098税込8,908
1缶
5日以内出荷
剥離作業後の床の残留アルカリ中和剤です。フロアポリッシュの塗布性、皮膜形成性、密着性を向上します。
仕様●ケースサイズ:240×240×355●成分:酢酸、消泡剤、香料、水アズワン品番65-9400-28
超音波洗浄器 8800用オプション ブランソン超音波洗浄器 8800用オプションブランソン
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様●適応シリーズ機種:8800/8510●コード番号:291832Nアズワン品番67-2184-60
ピペット用クリーニング槽 Thermo Scientific Nalgeneピペット用クリーニング槽Thermo Scientific Nalgene
89,980税込98,978
1セット
63日以内出荷
ピペット用ジャー、バスケット、水槽の3つで1セット
架台AU-308C用 アイワ医科工業架台AU-308C用アイワ医科工業
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
備考共通器種:AU-308CO・AU-308CB外形寸法(mm)横511×奥404×高345(取手・足寸法除)アズワン品番66-0018-61
架台AU-508C用 アイワ医科工業架台AU-508C用アイワ医科工業
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
備考共通器種:AU-508CO・AU-508CB外形寸法(mm)横561×奥494×高345(取手・足寸法除)アズワン品番66-0018-64
架台AU-1008C用 アイワ医科工業架台AU-1008C用アイワ医科工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
備考共通器種:AU-1008CO・AU-1008CB外形寸法(mm)横740×奥535×高245(取手・足寸法除)アズワン品番66-0018-67
フタAU-508C用 アイワ医科工業フタAU-508C用アイワ医科工業
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
アズワン品番66-0018-63
剥離洗浄剤(超音波洗浄機用) エスコ剥離洗浄剤(超音波洗浄機用)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
非イオン系界面活性剤。中性。金属やガラス等に付着した塗料や油性マジックのインキ除去に。金属、ガラス、プラスチック等に付着した油汚れ、湯垢の洗浄、シールやテープ等の粘着物の除去に。
pH6.5~8.9
脱脂洗浄剤(超音波洗浄機用) エスコ脱脂洗浄剤(超音波洗浄機用)エスコ
7,700税込8,470
1個
8日以内出荷
非イオン系界面活性剤。アルカリ性。金属加工後の脱脂洗浄、ガラス器具やプラスチックに付着した塵埃洗浄に。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄に。
pH8.4~9.4主成分非イオン系界面活性剤
卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式 SND卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式SND
159,800税込175,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
2種類の洗浄モードが可能です。(ソフト洗浄モード:ダメージを低減したい洗浄物用。標準洗浄モード:超音波の洗浄力を高めて洗浄します。) 超音波洗浄機の始業点検がスイッチ1つで実施できます。 ヒーター異常を警告ランプで表示します。
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(PET樹脂)、電源コード1.8m材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミニウム電源(V)単相100バルブの有無排水バルブあり発振周波数(kHz)44
超音波ピペット洗浄機 シャープ超音波ピペット洗浄機シャープ
539,800税込593,780
1個
5日以内出荷
電波法型式指定取得済 洗浄精度を高めるバスケット回転機構を採用したピペット洗浄機です。 ピペット管内の洗浄液を入れ替えさせる環流機能や超音波すすぎ洗浄により、高効率な洗浄とすすぎが可能です。 最長480mmまでのピペットに対応しています。
付属品洗浄カゴ(146Φ×570mm)/給水ホース/排水ホース/手押ポンプ材質洗浄槽/PVC、本体/SUS430質量(kg)約19.5(カゴ含む)電源(V)AC100(50/60Hz)150VA(140W)周波数(kHz)28外寸(mm)390×400×844寸法(Φ×mm)174×650(洗浄槽)排水方式サイフォン式高周波出力(W)55槽容量(L)約12
超音波ピペット洗浄機 東京超音波技研超音波ピペット洗浄機東京超音波技研
349,800税込384,780
1個
21日以内出荷
電波法型式指定取得済 洗浄槽が大きいので、一度に大量のピペットを洗浄処理することができ、長さ500mmのピペット洗浄にも対応しています。 振動板方式を採用していますので水槽底面全体から超音波が照射され、ムラの少ない洗浄が可能です。
付属品フタ/バスケット/給水・排水ホース/ホースバンド×2材質槽/塩ビ製(透明)、本体/SUS304質量(kg)14電源(V)AC100(50/60Hz)外寸(mm)385×365×885寸法(Φ×mm)150×570(洗浄槽)発振周波数(kHz)33~40タイマー設定0~15分または連続標準使用水量(L)3~7/分槽容量(L)約17
超音波洗浄機 本多電子超音波洗浄機本多電子
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
電波法型式指定取得済 洗浄の条件変化による出力の変動を抑える回路の搭載により、安定した洗浄が行えます。 周波数と出力の両方に変調をかけた発振方式により、より均一な洗浄が行えます。
寸法(mm)170×100×80(洗浄槽)容量(mL)1300出力(W)25(平均)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40最大出力(W)75最高温度(℃)60(使用)周波数(kHz)40外寸(mm)243×196×184電源コード(m)約1.5タイマー設定5分/10分振動子BLT振動子材質(槽内)ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
超音波洗浄機 東京超音波技研超音波洗浄機東京超音波技研
699,800税込769,780
1個
21日以内出荷
電波法型式指定取得済 厚さ3mmの振動板を採用し、振動板の耐久性が大幅に高くなりました。 実験器具やガラス器具の洗浄に適した40kHzの振動子を搭載しています。 超音波槽を吸音材で覆った静音設計です。
電源(V)AC100(50/60Hz)排水方式ハンドルワンタッチ式発振周波数(kHz)33~40(BLT振動子)タイマー設定1~99分(1分刻み)・連続運転材質(槽内)ステンレスSUS304
減圧超音波洗浄機 本多電子減圧超音波洗浄機本多電子
739,800税込813,780
1個
6日以内出荷
電波法型式指定取得済 減圧機能を搭載した超音波洗浄機です。 減圧機能によりエアポケット内の空気を取り除く事ができ、洗浄しきれなかった微細孔・袋穴部品等の洗浄ができます。 超音波洗浄機の洗浄要素であるキャビテーションがパワーアップされます。 減圧サイクルを2種類から選択できます。
仕様【減圧性能】最大-80kPa:1サイクル減圧90秒/常圧15秒、最大-75kPa:1サイクル減圧45秒/常圧15秒材質洗浄槽・蓋:ステンレスSUS304寸法(mm)280×220×254(洗浄槽)質量(kg)35出力(W)250容量(L)12電源(V)AC100(50/60Hz)500VA最高温度(℃)70(使用)外寸(mm)382×367×440発振周波数(kHz)40(BLT振動子)タイマー設定0~60分(1分単位)バルブ【排水】Rc1/2
超音波ピペット洗浄器 東京超音波技研超音波ピペット洗浄器東京超音波技研
359,800税込395,780
1個
12日以内出荷
大きな洗浄槽で一度に大量のピペットの洗浄処理が可能です。 長さ500mmのピペット洗浄にも対応しています。 水槽底面全体から超音波が照射されるため、洗いムラがなく洗浄時間が短縮されます。 水槽上部から給水され、一定水位にまで達すると自動的に排水されるサイフォン式すすぎ機構を搭載しています。
付属品洗浄バスケット×1、バスケット受け×1、給水ホース(内径Φ12mm・長さ1.5m)×1、排水ホース(内径Φ25mm・長さ1.5m)×1、ホースバンド×2材質本体/SUS304、槽/透明PVC寸法(mm)385×365×885質量(kg)本体/約14、バスケット/1.5内寸法(mm)(バスケット)Φ150×570電源電圧(V)AC100(50/60Hz)水槽容量(L)約17水量(L/min)(使用)3~7発振周波数(kHz)33~40アズワン品番7-3019-11タイマー15分計、連続運転
洗浄槽 OM1013シリーズ オオモリ洗浄槽 OM1013シリーズオオモリ
119,800税込131,780
1個
33日以内出荷
下部に排水バルブが付いており、部品洗浄に適しています。 洗浄しやすいように、角コーナーにRが付いています。 アングル台車のキャスターは取り外し可能です。
仕様(排水口)3/4バルブ材質SUS304
オートウォッシャー カバー付き 本体 アズワンオートウォッシャー カバー付き 本体アズワン
74,400税込81,840
1組
当日出荷
実験台、流し台等に容易に取り付けできます。 フットスイッチ(別売)を使えば一層便利に使用できます。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 機械式ブラシウォッシャーで手軽に汚れを落とします。
付属品ブラシ4種類、取付万力、カバー寸法(mm)215×424×214質量(kg)3.6電源(V)AC100(50/60Hz)25W内寸法(mm)(カバー間口)211×245×183アズワン品番4-036-41回転数制御方式アナログツマミ式回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)
近接5周波卓上大型超音波洗浄機 VSシリーズ ヴェルヴォクリーア近接5周波卓上大型超音波洗浄機 VSシリーズヴェルヴォクリーア
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷
仕様(使用溶液)中性・アルカリ性・不燃性有機溶剤付属品洗浄槽フタ・スノコ・コード材質本体・槽/SUS304質量(kg)約12出力(W)平均280(最大840)電源(V)AC100(50/60Hz)、900VA槽内寸法(mm)500×298×200電源コード(m)2電源コード1Φ(2Pアダプター付属)排水(バルブ)1/2インチボールバルブ発振周波数(kHz)基本40外寸法(mm)530×325×388ヒーター容量(W)500アズワン品番1-2646-22タイマー1~60分および連続(デジタル式)液温(℃)常温~70槽容量(L)約29.5発振子ボルト締めランジュバン型
近接5周波卓上大型超音波洗浄機 VSシリーズ ヴェルヴォクリーア近接5周波卓上大型超音波洗浄機 VSシリーズヴェルヴォクリーア
289,800税込318,780
1個
3日以内出荷
仕様(使用溶液)中性・アルカリ性・不燃性有機溶剤付属品洗浄槽フタ・スノコ・コード材質本体・槽/SUS304質量(kg)約7出力(W)平均140(最大420)電源(V)AC100(50/60Hz)、450VA槽内寸法(mm)298×238×150電源コード(m)2電源コード1Φ(2Pアダプター付属)排水(バルブ)1/2インチボールバルブ発振周波数(kHz)基本40外寸法(mm)325×265×337ヒーター容量(W)250アズワン品番1-2646-21タイマー1~60分および連続(デジタル式)液温(℃)常温~70槽容量(L)約10.5発振子ボルト締めランジュバン型
大型超音波洗浄器用洗浄バスケット アズワン大型超音波洗浄器用洗浄バスケットアズワン
22,200税込24,420
1個
当日出荷
超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズ シャープ超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズシャープ
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。 パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。 汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。 見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。 ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。
仕様(用水)市水、(温度)5~60℃、(洗浄液)洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)、(槽)ステンレス鋼(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)発振周波数(kHz)37振動子(超音波)40kHz(ボルト締め振動子)タイマー(洗浄)1~60分(1分毎に設定可能)ホースニップル1個(適合ホース内径15mm)加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
近接5周波卓上大型超音波洗浄器 ヴェルヴォクリーア近接5周波卓上大型超音波洗浄器ヴェルヴォクリーア
289,800税込318,780
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
出力・発振周波数を可変し特徴ある発振モードごとに異なる洗浄効果を発揮します。
付属品フタ・スノコ・コード材質(ケース)SUS-304(t=1.0mm)電源コード(m)2液温範囲(℃)5~70(デジタル式設定10℃単位)発振周波数(kHz)基本40対応溶液中性・アルカリ性・不燃性有機溶剤振動子ボルト締ランジュバン型タイマー1~60分及び連続(デジタル式1分単位)材質(槽内)SUS-304(t=0.8mm)バルブ1/2インチボールバルブ
マルククリーンLM TGK(東京硝子器械)マルククリーンLMTGK(東京硝子器械)
35,100税込38,610
1本ほか
10日以内出荷
数種の特殊界面活性剤にCEAとグリコール類を配合した色素で変わる特殊洗浄剤です。 低泡性で除菌効果を兼ねた浸漬と超音波洗浄器用洗浄剤です。 洗浄時においてブルー色から中性になると薄黄色に変色し、洗浄能力が一目で判ります。 初期洗浄液:ブルー色→中性液:薄黄色→酸性水溶液:黄色 中性溶液になりますと防錆力がなくなり、除菌効果がなくなります。
マルククリーンLL-1 TGK(東京硝子器械)マルククリーンLL-1TGK(東京硝子器械)
22,340税込24,574
1箱(6本)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
浸漬と超音波洗浄器に使用でき、除菌剤CEA配合の特殊洗剤です。 制泡性で落ちにくいと言われている、蛋白質系の汚れ等をよく落とします。 血液、蛋白質の付着したガラス器具、プラスチック、繊維等の洗浄に効果を発揮いたします。
マルククリーンL TGK(東京硝子器械)マルククリーンLTGK(東京硝子器械)
20,300税込22,330
1箱(6本)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
一般洗浄及び特に汚れのひどい器具洗浄に開発され、低公害を考えた無リン型の医療理化学器具の浸漬用液体洗浄剤です。 頑固な血液、蛋白質、脂肪質、マジックを速やかに洗浄するのに最適です。 使用量を考えた経済的な洗浄剤です。
ソノクリーナー カイジョーソノクリーナーカイジョー
169,800税込186,780
1台
10日以内出荷
連続発振が可能な高信頼性モデルです。 ヒーターをマイコン制御することにより、加熱、温調などの温度管理が可能です。ヒーターの設定温度範囲は常温から70℃です。 排水に便利なドレインコック付きです。
付属品ステンレス受台、上蓋周波数(kHz)38タイマーデジタル式99分
揺動装置 ミニ 105×155×120mm アズワン揺動装置 ミニ 105×155×120mmアズワン
113,000税込124,300
1個
当日出荷
自由な取り付け、組み合わせをコンセプトに設計された小型コンパクトな揺動装置です。本体はスタンドに取り付けることができ、任意の高さで固定できるため洗浄槽のサイズを選びません。アーム部にクランプを採用することで、洗浄物を吊り下げるだけでなく、しっかりと固定することも可能です。付属のスタンドとアーム部は汎用的な物と付け替えることが可能です。※安定性・前後のバランスは調整が必要です。上下揺動の幅は容易に15~40mmの範囲で調節可能で、揺動スピードも調節可能です。取付け高さ・揺動幅・スピード自由!
寸法(mm)105×155×120質量(kg)約1.7材質本体スチール(焼付塗装)搭載可能質量(kg)最大0.5(30rpm時)回転速度(min-1[r.p.m])0~60ストローク(mm)15~40適合シャフト径(Φmm)8~13(スタンド部/アーム部)電源AC100V/1.4A(ACアダプター付属・コード長:3.3m)付属品スタンド(全長600mm)、アーム(両開きクランプ全長225mm)※形状・取り付け方によっては最大速度で運転できない場合があります。アズワン品番4-2152-01
パワークイック ジェット超音波両用洗浄剤S4L SARAYA(サラヤ)パワークイック ジェット超音波両用洗浄剤S4LSARAYA(サラヤ)
11,980税込13,178
1本
10日以内出荷
特殊界面活性剤を配合。 泡立ちを制御しつつ、安定した高い洗浄力を発揮します。 タンパク質汚れ混在下における過剰な泡立ちを制御します。 洗浄力に優れています。 防食性に優れています。
形状液状(吐出・噴射)外観淡黄色・透明液体希釈液希釈使用方法ジェット洗浄機、超音波洗浄機/推奨使用濃度:0.5%(10Lの水に対して50mL)、汚れの程度により0.2~0.5%の間で調製する容器仕様ソフトボトル(減容容器)材質容器:PE/キャップ:PE/ノズル:PEアズワン品番63-4060-85
パワークイック マルチ用途酵素洗浄剤弱アルカリ性4L SARAYA(サラヤ)パワークイック マルチ用途酵素洗浄剤弱アルカリ性4LSARAYA(サラヤ)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
1本で多様な用途に使用可能ジェット洗浄機、超音波洗浄機、浸漬(用手)洗浄とマルチ用途に使用できる弱アルカリ性の洗浄剤です。
形状液状外観淡黄色~黄色の透明液体希釈液希釈容器仕様ソフトボトル(減容容器)材質容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PE液性弱アルカリ性アズワン品番63-4060-77
恒温浸漬槽TB-35 SARAYA(サラヤ)恒温浸漬槽TB-35SARAYA(サラヤ)
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷
恒温・撹拌機能によって酵素系浸漬洗浄剤の効果を最大限に引き出します。浸漬液を40℃まで加温、恒温します。撹拌機能で浸漬液の温度をムラ無く均一化します。電源スイッチをONするだけで自動運転。運転中の状態を表示ランプでお知らせします。鋼製小物や用具置き場として「洗浄ポケット」を1個付属します。洗浄剤を計量するための「計量カップ」を1個付属します。
作動方式スイッチ動力100V設置方法床置型材質(本体)SUS316アズワン品番63-4060-73
グラスウォッシャー トランスゲイトグラスウォッシャートランスゲイト
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
グラス洗浄作業の効率化を実現する潜水型グラスウォッシャー シンクに沈めて使用する潜水型なので、配管等の特別な工事をすることなく簡単に設置できます。 自動回転ブラシは、洗浄性能が高く従来では落としにくかった口紅の跡やジュースの果肉等をスムーズに落とすことができます。 洗浄ブラシは、様々なサイズのグラス洗浄に適したスタンダードサイズを採用しています。 静粛性が高く作業場内で静かに使用できます。
タイプ据置型電源(V)単相100消費電力(W)430外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×220×290
NTT-2000用振とう機 EYELA(アイラ/東京理化器械)NTT-2000用振とう機EYELA(アイラ/東京理化器械)
129,800税込142,780
1個
90日以内出荷
トラスコ品番177-0092幅(mm)200質量(kg)6.6高さ(mm)135奥行(mm)469
超音波洗浄機 シンプルモデル UTシリーズ シャープ超音波洗浄機 シンプルモデル UTシリーズシャープ
159,800税込175,780
1個
当日出荷
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。シンプルで分かりやすい操作パネルです。
電源(V)AC100(50/60Hz)材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、超音波洗浄槽/ステンレス鋼(SUS304)振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)温度範囲(℃)5~60タイマー設定洗浄:1~60分(1・2・3・4・5・10・15・20・25・30・60分)仕様洗浄液:用水/温度/市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
超音波洗浄機 シンプルモデル UTシリーズ シャープ超音波洗浄機 シンプルモデル UTシリーズシャープ
90,980税込100,078
1個
10日以内出荷
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。シンプルで分かりやすい操作パネルです。
電源(V)AC100(50/60Hz)材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、超音波洗浄槽/ステンレス鋼(SUS304)振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)温度範囲(℃)5~60タイマー設定洗浄:1~60分(1・2・3・4・5・10・15・20・25・30・60分)仕様洗浄液:用水/温度/市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
卓上型超音波洗浄機 ヴェルヴォクリーア卓上型超音波洗浄機ヴェルヴォクリーア
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへのダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮します。出力の自動可変によりピーク出力約75Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。自動タイマーは30秒から30分の設定で切り忘れを防止し,スイッチを押すだけの簡単操作です。総務省の「型式指定」を取得しておりますので「高周波利用設備許可申請」の届け出の必要はございません。
付属品フタ・電源コード・スノコ材質本体・フタ/ポリプロピレン、洗浄槽/SUS304質量(kg)2.5外形寸法(mm)271×159×185消費電力(W)40槽内寸法(mm)170×100×80定格出力(W)75(最大値)電源コード3Pインレット式発振周波数(kHz)40振動子超音波:ボルト締めランジュバン型最大使用液温(℃)60アズワン品番63-4171-21タイマー0.5分~30分入力電源(V)AC100(50/60Hz)発振方式FM+AM変調
超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズ シャープ超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズシャープ
1台
欠品中
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。
仕様【洗浄液、用水/温度】市水、5~60℃、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)材質槽:ステンレス鋼(SUS304)寸法(mm)スノコ:約280×220×19質量(kg)約7(本体のみ)外形寸法(mm)327×288×305電源(V)AC100(50/60Hz)槽内寸法(mm)300×240×150(120)タイマー時間洗浄:1~60分(1分毎に設定可能)振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)高周波出力(W)最大180/37kHzアズワン品番0-5756-22液量(L)約7.5(上限水位指示線まで)材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)ホースニップル1個(適合ホース内径15mm)加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります

器具洗浄/超音波洗浄器