絞り込み
ブランド
  • 三和紙工(sanwapap)
  • 福井クラフト(32)
  • 尚美堂(9)
  • YUKIWA(ユキワ/三宝産業)(6)
  • アズワン(5)
  • エア・ウォーター・バイオデザイン(5)
  • DNコーポレーション(4)
  • 日本製紙クレシア(3)
  • ユーアイ化成(3)
  • FSX(旧:藤波タオルサービス)(3)
  • SURE(石崎電機製作所)(2)
  • 三商(2)
  • ミヤマ産業(2)
  • ケニス(2)
  • ファーストレイト(2)
  • 小津産業(1)
  • テラモト(1)
  • Richell(リッチェル)(1)
  • Vikan(ヴァイカン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おしぼりハンディII SWP-3045 三和紙工(sanwapap)おしぼりハンディII SWP-3045三和紙工(sanwapap)
168,800税込185,680
1台
6日以内出荷
ワンプッシュで衛生的な清拭ウエットタオルやおしぼりが提供でき、一度で清掃、除菌、消臭を担うことができます。 専用タオルロールは、ご使用頂く場所や用途、場面によってタオルの種類や1本の長さを選択することができます。 フキーナー除菌消臭液は、2.4Lの水タンクにボトルキャップ2杯(40mL)で60倍に希釈され、優れた除菌効果を発揮します。
外形寸法(mm)W220×D500×H465質量(kg)13電源AC100 50/60Hz消費電力(W)200タンク容量(L)2.4L保証期間2年間仕様●タオルロール素材:レーヨン製●フキーナー除菌消臭液:成分:アルキルベンジルアンモニウムクロライド、2-フェノキシエタノール、イソプロピルアルコール、精製水[無色透明・水溶性・無臭・引火性無・雑品]●本体付属機能:5段階長さ調節切替機能付(20・25・30・35・40cm)常温または暖温(88℃保持)切替機能付水切れお知らせブザー、ランプ表示機能付カッター刃(回転刃)逆回転機能付(ジャミング解除機能付)
キッチンペーパー 150枚巻×10本入 三和紙工(sanwapap)キッチンペーパー 150枚巻×10本入三和紙工(sanwapap)
15,980税込17,578
1箱
6日以内出荷から10日以内出荷
ノリを一切使用しない特殊製法でパルプ本来の吸収力を存分に発揮できるキッチンペーパーに仕上げました。 バインダー不使用のため、水分(ドリップ)を吸収。 水の力で編み込む特殊製法で濡れてもボロボロちぎれない、驚異の強度。
材質天然素材100%・石油原料使用0%・合成繊維使用0%
専用タオルロール W 24ロール 三和紙工(sanwapap)専用タオルロール W 24ロール三和紙工(sanwapap)
29,980税込32,978
1箱
6日以内出荷から13日以内出荷
材質レーヨン

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄』には他にこんなカテゴリがあります

実験研究用衛生用品