2ページ目: 紫外線殺菌装置

74件中 4174
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生物顕微鏡 アズワン生物顕微鏡アズワン
73,900税込81,290
1セット
翌々日出荷
総合倍率1000倍対応の双眼タイプです。
電源AC100V 50/60Hz総合倍率40~1000×照明透過/白色LEDライト(光量調整可)焦点調整一軸粗微動方接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート4×・10×・S40×・S100×(Oil)鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°アズワン品番4-1955-01ステージ寸法(mm)124×110(前後移動25、左右移動65)コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッベ式・開口数 1.25
サーマルサイクラー miniPCR QPシリーズ Amplyusサーマルサイクラー miniPCR QPシリーズAmplyus
239,800税込263,780
1セット
翌々日出荷
PCRの実験が容易にできるコンパクトなサーマルサイクラーです。USB接続により、専用アプリケーションでプロトコルの作成や保存、稼動状態のモニターができます。単体での稼動でも、本体のLED表示で現在の運転モードが一目で判ります。
仕様サンプル形式: 8×0.2mLPCRチューブ×2列(ストリップ対応)、温度レート: 昇温/最大3.2℃/秒、降温/最大2.2℃/秒寸法(mm)51×127×102質量(g)450電源AC100~240V 50/60Hz 70W温度範囲(℃)周辺温度~99(前回プロトコル記憶方式)対応OSWindows(R) 、Mac、Androidサンプル数(個)16温度制御方式PID制御アズワン品番3-9984-02プロトコル本体保存1(パソコン接続にて新規プロトコル作成可能)商品タイプレンタル品はこちら
細胞凍結保存液 BLBシリーズ トスク細胞凍結保存液 BLBシリーズトスク
11,980税込13,178
1箱(1本×100mL)ほか
3日以内出荷
ディープフリーザーで急速に凍結保存できます。融解後の細胞の生存率が良好で、すぐに増殖を始めます。血清成分・アミノ酸・タンパク質成分を含んでいません。10%DMSOを含んでいます。無血清培地で培養した細胞の凍結に適しています。
タイプ無血清品名ラボバンカー2保管環境冷凍
細胞凍結保存液 BLBシリーズ トスク細胞凍結保存液 BLBシリーズトスク
13,980税込15,378
1箱(1本×100mL)ほか
3日以内出荷
ディープフリーザーで急速に凍結保存できます。融解後の細胞の生存率が良好で、すぐに増殖を始めます。10%DMSOを含んでいます。あらゆる細胞の保存に使用できます。
保管環境冷凍品名ラボバンカー1タイプ血清
ヘルマ (R) 石英セル ウルトラマイクロ ヘルマヘルマ (R) 石英セル ウルトラマイクロヘルマ
75,980税込83,578
1個
12日以内出荷
仕様栓フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 1.5mm材質(本体)石英ガラス、(フタ)PE幅(mm)12.5高さ(mm)45タイプウルトラマイクロ奥行(mm)12.5光路長(mm)10波長範囲(nm)200~2500アズワン品番2-475-31
ヘルマ (R) 石英セル スタンダード ヘルマヘルマ (R) 石英セル スタンダードヘルマ
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
仕様栓フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 1.5mm材質(本体)石英ガラス、(フタ)PTFE幅(mm)12.5高さ(mm)46タイプスタンダード奥行(mm)12.5光路長(mm)10波長範囲(nm)200~2500アズワン品番2-475-30
ヘルマ (R) 石英セル マイクロ ヘルマヘルマ (R) 石英セル マイクロヘルマ
38,880税込42,768
1個
翌々日出荷
仕様フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 3.2mm材質(本体)石英ガラス、(フタ)PTFE幅(mm)12.5高さ(mm)45タイプマイクロ奥行(mm)12.5光路長(mm)10波長範囲(nm)200~2500アズワン品番2-475-29
ヘルマ (R) 石英セル セミマイクロブラック ヘルマヘルマ (R) 石英セル セミマイクロブラックヘルマ
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
仕様フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 3.2mm材質(本体)石英ガラス、(フタ)PTFE幅(mm)12.5高さ(mm)45タイプセミマイクロブラック奥行(mm)12.5光路長(mm)10波長範囲(nm)200~2500アズワン品番2-475-24
ヘルマ (R) 石英セル セミマイクロ ヘルマヘルマ (R) 石英セル セミマイクロヘルマ
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
仕様フタ、BASE値※セル底部から試料室の中心部までの距離: 3.2mm材質(本体)石英ガラス、(フタ)PTFE幅(mm)12.5高さ(mm)45タイプセミマイクロ奥行(mm)12.5光路長(mm)10波長範囲(nm)200~2500アズワン品番2-475-23
梨型沈澱管 Nalgeneオークリッジ PPCO製 Thermo Scientific Nalgene梨型沈澱管 Nalgeneオークリッジ PPCO製Thermo Scientific Nalgene
19,980税込21,978
1袋(10本)
7日以内出荷から43日以内出荷
50000×Gまで使用可能です。シーリングキャップが付いています。
材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、ネジ式
分光光度計 PD-307シリーズ APEL分光光度計 PD-307シリーズAPEL
299,800税込329,780
1個
10日以内出荷
アダプターを使用せずに角型・丸型キュベットが使用可能です。少ない検体量(1.0mL)で測定が可能です。モーター制御による波長選択ができます。USB接続でPCからの操作によりデータ出力可能です。
波長範囲(nm)340~1000アズワン品番2-4451-32
分光光度計 PD-307シリーズ APEL分光光度計 PD-307シリーズAPEL
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
アダプターを使用せずに角型・丸型キュベットが使用可能です。少ない検体量(1.0mL)で測定が可能です。ハロゲンランプの寿命は約2,000時間です。
仕様工学システム: シングルビーム、回折格子、迷光: 0.5%T以下、受光体: 高感度シリコンフォトセル測定範囲吸光度/-0.200~3.000ABS、透過率/0.00~200.0%T、濃度/0.000~2000C目盛(最小波長目盛)1nm幅精度(波長) ±2nm(585及び879nmにて)波長範囲(nm)340~1000ディスプレイLCD測光精度±2%Tアズワン品番2-4451-31波長幅(nm)8 (全波長)
ガラス繊維濾紙 Whatman(ワットマン)ガラス繊維濾紙Whatman(ワットマン)
3,598税込3,958
1箱(100枚)ほか
6日以内出荷から84日以内出荷
100%硼珪酸ガラス繊維で製造しています。結合材を含まないため、結合材が溶出することがありません。速いろ過速度・高い荷重容量を実現しながら、微細粒子を保持できます。500℃までの高温に耐えるので、気体のろ過や揮発性物質の重量分析など、燃焼過程を含む手法にも用いることができます。
ステリベクス Merck(メルクミリポア)ステリベクスMerck(メルクミリポア)
28,699税込31,569
1箱(15個)
翌々日出荷
中量の濾過滅菌が容易にできます。ユニークなエアーベントフィルターを内蔵していますので、エアーロックの心配なく連続ろ過滅菌ができます。
仕様ベル無し 0.22μm材質(メンブレン)PVDF(ポリフッ化ビニリデン樹脂)サイズ(孔径) 0.22μm有効ろ過面積(cm2)10アズワン品番2-3069-11
メンブレンフィルター セルロース混合エステル Merck(メルクミリポア)メンブレンフィルター セルロース混合エステルMerck(メルクミリポア)
20,399税込22,439
1箱(100枚)ほか
3日以内出荷
生物学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています。様々な分析や超清浄化、滅菌といったアプリケーションに推奨されています。屈折率が1.51であり、顕微鏡を用いた粒子分析では、イマージョンオイルで透明化して用いることができます。MFフィルターの水による抽出物は、フィルター重量の5%です。うすい酸やアルカリ、脂肪族および芳香族炭化水素、非極性水溶液に安定です。121℃で高圧蒸気滅菌ができます。また、75℃以下で使用するアプリケーションに推奨できます。
白色表面無地
メンブレンフィルター セルロース混合エステル Merck(メルクミリポア)メンブレンフィルター セルロース混合エステルMerck(メルクミリポア)
20,699税込22,769
1箱(100枚)
3日以内出荷
生物学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています。様々な分析や超清浄化、滅菌といったアプリケーションに推奨されています。屈折率が1.51であり、顕微鏡を用いた粒子分析では、イマージョンオイルで透明化して用いることができます。MFフィルターの水による抽出物は、フィルター重量の5%です。弱い酸やアルカリ、脂肪族および芳香族炭化水素、非極性水溶液に安定です。121℃で高圧蒸気滅菌ができます。また、75℃以下で使用するアプリケーションに推奨できます。
白色サイズ(孔径)0.45μm表面無地
アイビス(R)凍結保存用チューブ アズワンアイビス(R)凍結保存用チューブアズワン
21,400税込23,540
1ケース(500本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
オートクレーブ滅菌可能(121℃・20min以下)です。
材質チューブ・キャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)(キャップ) ナチュラル容量(mL)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)10.8×46
アイビス(R)フリーズボックス アズワンアイビス(R)フリーズボックスアズワン
12,771税込14,048
1ケース(10個)
翌々日出荷
間仕切りだけでチューブ立てとしても使用可能です。
材質外装カバー/AS樹脂、中間プレート/ABS樹脂サイズ131×131×40mmタイプ0.5mLテストチューブ用(穴径Φ8mm)穴数100(10×10)アズワン品番2-3014-12
薄層クロマトグラフィー 100シリーズ アズワン薄層クロマトグラフィー 100シリーズアズワン
31,700税込34,870
1個
8日以内出荷
PMMA(アクリル)製で、乾燥された薄層板を貯蔵するために使用します。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
仕様貯蔵箱アズワン品番2-282-05
薄層クロマトグラフィー 100シリーズ アズワン薄層クロマトグラフィー 100シリーズアズワン
20,700税込22,770
1個
12日以内出荷
金属製で、吸着剤を塗布したガラス板200×200mmを10枚、50×200mmを40枚乾燥することができます。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
仕様吸着剤乾燥棚枠アズワン品番2-282-04
薄層クロマトグラフィー 100シリーズ アズワン薄層クロマトグラフィー 100シリーズアズワン
12,200税込13,420
1枚
8日以内出荷
透明PMMA(アクリル)製で、10mm間隔にスポットの間隔を測るため凹点をしるしてあります。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
仕様スポットカバーアズワン品番2-282-03
薄層クロマトグラフィー 100シリーズ アズワン薄層クロマトグラフィー 100シリーズアズワン
39,900税込43,890
1枚
8日以内出荷
内寸1100×200mmのプラスチック製板にて、塗布硝子板を並ベ、スプレンダーを使用して薄層を作ります。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
仕様吸着剤塗荷布硝子板の並列板アズワン品番2-282-02
薄層クロマトグラフィー 100シリーズ アズワン薄層クロマトグラフィー 100シリーズアズワン
153,000税込168,300
1個
8日以内出荷
金属製で吸着剤層を250、500、750、1000、1250、1500、1750、2000μmに可変し塗布することができます。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
仕様スプレンダー 吸着剤拡散器アズワン品番2-282-01
顕微鏡用USB接続デジタルカメラ HDCE-Xシリーズ アズワン顕微鏡用USB接続デジタルカメラ HDCE-Xシリーズアズワン
49,302税込54,232
1個
翌々日出荷
パソコンのUSBポートにつなぐだけで映像が観察できます。ライブ画面による映像の観察・静止画の保存、2点間距離計測機能付きです。
対応OSWindows(R)7/8/10インターフェースUSB2.0本体サイズ(mm)Φ60×80撮像素子1/2.5インチCMOSセンサーマウントCマウントΦ23.2mm・Φ30.0mm
水素吸蔵合金キャニスター サイテム水素吸蔵合金キャニスターサイテム
79,980税込87,978
1本
9日以内出荷
1MPa以上にならない為、高圧ガス保安法適用外です。水素を小分けし貯蔵できるので、水素ガスボンベ管理にお困りの研究室に適しています。高純度タイプでガスクロのキャリアガス供給源として使用可能です。水素を消耗した後は誰でも容易に再吸収が可能です(繰り返し利用可能)。水素純度は99.99%以上です。
仕様高圧ガス保安法: 適用外質量(kg)約1.0容量(L)(標準状態水素)約70外径×高さH(Φmm×mm)51×166常用圧力(MPa)0~0.99アズワン品番2-1562-06純度(%)99.999以上
水素吸蔵合金キャニスター サイテム水素吸蔵合金キャニスターサイテム
79,980税込87,978
1本
9日以内出荷
1MPa以上にならない為、高圧ガス保安法適用外です。水素を小分けし貯蔵できるので、水素ガスボンベ管理にお困りの研究室に適しています。水素を消耗した後は誰でも容易に再吸収が可能です(繰り返し利用可能)。水素純度は99.99%以上です。
仕様高圧ガス保安法: 適用外質量(kg)約1.1容量(L)(標準状態水素)約80外径×高さH(Φmm×mm)51×166常用圧力(MPa)0~0.99アズワン品番2-1562-05純度(%)99.99以上
クライオボックス Thermo Scientific NalgeneクライオボックスThermo Scientific Nalgene
13,980税込15,378
1箱(8個)
翌々日出荷
本体とフタに個々の番号が刻んでありますので管理が容易です。アウターキャップ・インナーキャップタイプのクライオバイアルに適合します。
材質PC(ポリカーボネート)使用温度範囲(℃)-196~+121
白衣殺菌ロッカー ケニス白衣殺菌ロッカーケニス
259,800税込285,780
1個
30日以内出荷から45日以内出荷
白衣を紫外線で殺菌し、保管中も清潔な状態を保ちます。 庫内はSUS304研磨仕上げで、殺菌灯からの紫外線を反射して隅々まで強力に殺菌できます。 MECL-01HPはHEPAフィルタ付換気ファンにより、庫内が常にクリーンな状態に保たれます。 内装・外装共に耐久性・耐食性に優れたステンレス製で衛生的です。
付属品耐震金具×4 棚×2材質外装・内装:ステンレス SUS304内容積(L)246外寸(mm)455×515×1790内寸(mm)405×490×1240安全装置ドアリミットスイッチ機能定値運転殺菌灯15W×2本収納物白衣5着
紫外線殺菌消毒保管庫 ケニス紫外線殺菌消毒保管庫ケニス
48,980税込53,878
1個
10日以内出荷
菌やウイルスに有効な保管庫です。 コンパクト設計で様々な用途に使用できます。
寸法(mm)290×332×385質量(kg)6.5電源AC100V・50/60Hz殺菌灯6W×1本タイマー20分
殺菌線消毒保管庫 ナビス(アズワン)殺菌線消毒保管庫ナビス(アズワン)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ電源AC100V(50/60Hz)電源コード1.8m(2P)
フォグマスター用ターンテーブル TGK(東京硝子器械)フォグマスター用ターンテーブルTGK(東京硝子器械)
97,900税込107,690
1個
4日以内出荷
雑菌・殺菌、MRSA対策に効果的です。室内に微粒子を充満させ、消毒・殺菌を行います。7401型は噴霧量の切換えにより、粒子の大きさは約7~100μmの範囲で変化します。
仕様電源:AC100V、50/60Hz・消費電力:1000W・寸法:6208:220×310×390Hmm・7401:220×310×390Hmm・タンク容量:3.8l・ターンテーブル寸法:264Φ×155Hmm・重量:4.2kg(ターンテーブル4.9kg)TGK品番656-58-25-03型式TT-700摘要ターンテーブル
スマート分光光度計 MP-1200 用オプション品 青光舎スマート分光光度計 MP-1200 用オプション品青光舎
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
仕様商品コード: 32-5000-1、光源ランプアズワン品番63-1267-56
サーマルサイクラー 交換用タッチペン DLABサーマルサイクラー 交換用タッチペンDLAB
1,098税込1,208
1本
12日以内出荷
アズワン品番4-2885-11

滅菌/消毒機器用品』には他にこんなカテゴリがあります

紫外線殺菌装置