絞り込み
ブランド
  • 廣杉計器(2)
  • ハーフェレ(2)
ねじの呼び
  • M4(2)
長さ(mm)
  • 10.5
  • 4(863)
  • 5(1,093)
  • 6(1,531)
  • 8(1,749)
  • 10(1,799)
  • 12(1,785)
  • 14(841)
  • 15(1,326)
  • 16(1,453)
  • 18(762)
  • 20(1,676)
  • 22(438)
  • 25(1,570)
  • 30(1,404)
  • 35(1,019)
  • 40(1,038)
  • 45(816)
  • 50(855)
  • 55(431)
  • 60(467)
頭部形状
頭部形状
(2)
材質
  • (2)
  • 黄銅(真鍮)(2)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(2)
十字穴
表面処理
  • 亜鉛メッキ(2)
亜鉛メッキ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(2)
  • 2(1)
  • 2.2(1)
0.7・2・2.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黄銅 バインド小ネジ スズメッキ/BB-0000S 廣杉計器黄銅 バインド小ネジ スズメッキ/BB-0000S廣杉計器
1,598税込1,758
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
材質(本体)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)スズメッキ
黄銅 バインド小ネジ 金メッキ/BB-0000G 廣杉計器黄銅 バインド小ネジ 金メッキ/BB-0000G廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
材質(本体)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)金メッキ(ニッケル下地)
ヴァリアンタ 皿頭 PZ 木にネジ止め用 下穴Φ5mm ハーフェレヴァリアンタ 皿頭 PZ 木にネジ止め用 下穴Φ5mmハーフェレ
26,980税込29,678
1セット(5000個)
6日以内出荷から17日以内出荷
家具に適したユーロネジです。
用途金物の固定などねじピッチ(mm)2.2外径(Φmm)6.2内径(Φmm)4.6種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様ドライバータイプ:PZ2プラス頭部形状穴の形状十字穴
ヴァリアンタ 皿頭 PZ 木にネジ止め用 下穴Φ3mm ハーフェレヴァリアンタ 皿頭 PZ 木にネジ止め用 下穴Φ3mmハーフェレ
25,980税込28,578
1セット(5000個)
17日以内出荷
家具に適したユーロネジです。
用途金物の固定などねじピッチ(mm)2外径(Φmm)4.2内径(Φmm)2.8種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様ドライバータイプ:PZ2プラス頭部形状穴の形状十字穴
小ねじ