絞り込み
高さ(mm)
  • 50(13)
  • 530(4)
  • 600(19)
  • 700(4)
  • 730(4)
  • 740(15)
  • 750(7)
  • 780(5)
  • 800(42)
  • 810(11)
  • 815(18)
  • 880(45)
  • 923(9)
  • 950(15)
  • 960(8)
  • 963(6)
  • 1072(6)
  • 1100(7)
  • 1150(4)
  • 1200(4)
間口(mm)
  • ~1000
  • ~500(46)
  • ~1500(35)
  • ~2000(6)
奥行(mm)
  • ~500(188)
  • ~1000(124)
棚段数
  • 1(4)
  • 2(85)
  • 3(98)
  • 4(15)
  • 5(3)
耐荷重(kg)
  • 10(2)
  • 20(6)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 40(9)
  • 50(31)
  • 60(14)
  • 66(15)
  • 75(13)
  • 80(6)
  • 100(33)
  • 120(21)
  • 140(1)
  • 150(46)
  • 160(1)
  • 180(3)
  • 192(1)
  • 200(27)
  • 300(6)
  • 2000(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • サカエ(73)
  • キャニオン(36)
  • TRUSCO(20)
  • ERECTA(エレクター)(15)
  • シンコー(11)
  • テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(10)
  • 東製作所(8)
  • エレクターカート(5)
  • アズワン(4)
  • 米澤器械工業(4)
  • クラフトワーク(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • ナリカ(3)
  • 山金工業(2)
  • SECO(セコ)(1)
  • トクヤマ(1)
  • マキテック(1)
  • ケニス(1)
  • 暁製作所(1)
モノタロウ・サカエ・キャニオン・TRUSCO・ERECTA(エレクター)・シンコー・テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)・東製作所・エレクターカート・アズワン・米澤器械工業・クラフトワーク・TGK(東京硝子器械)・ナリカ・山金工業・SECO(セコ)・トクヤマ・マキテック・ケニス・暁製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(91)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(91)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレスワゴンとは、強度があり耐薬性や耐腐食性に優れた特徴のあるステンレス製のワゴンのことです。主に科学研究や実験室、レストラン、ホテル、工場などの作業場において作業台と運搬を兼ねた用途で使われています。自在キャスター2個とストッパー付きのキャスター2個が付いており、運搬しやすい手押しがついているタイプや、棚が平板のものとトレー式になっているものなどがあります。棚は2段から4段のものが主流であり、棚板の位置を調整できるものもあります。
204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枠付きステンレスワゴン アズワン枠付きステンレスワゴンアズワン(1件のレビュー)
25,900税込28,490
1個
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質SUS430積載荷重(kg)20全高(mm)809キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
ステンレスワゴン(ベタ棚/ガードなし2段)(SUS430) シンコーステンレスワゴン(ベタ棚/ガードなし2段)(SUS430)シンコー
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。 支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用段数2棚板耐荷重(kg)50/段全高(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付パイプ径(Φmm)25材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430棚ピッチ(mm)25棚板厚さ(mm)0.8
ワゴン ステンレス製 モノタロウワゴン ステンレス製モノタロウ(7件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など段数天地2段積載荷重(kg)60/段間口(mm)600奥行(mm)400全高(mm)800仕様自在キャスター(ゴム車)×2個、自在キャスターストッパー付(ゴム車)×2個材質(天板)SUS304、(柱・補強材料)SUS202外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×800使用車輪(Φmm)75関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H600/2段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H600/2段)サカエ
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)600材質(車輪)ナイロンウレタン段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
ステンレスアングル式ワゴン3段 TRUSCOステンレスアングル式ワゴン3段TRUSCO(3件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。 棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。
材質SUS430材質(本体)SUS430段数3材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン均等荷重(kg)30/段最大積載量(kg)80/台仕様組立式キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め高さ/50mm棚板調整ピッチ/ 50mm材質(車輪)ナイロン全高(mm)800使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスワゴン(ベタ棚/ガードなし3段)(SUS430) シンコーステンレスワゴン(ベタ棚/ガードなし3段)(SUS430)シンコー(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。 支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用段数3棚板耐荷重(kg)50/段全高(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付パイプ径(Φmm)25材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430棚ピッチ(mm)25棚板厚さ(mm)0.8
ステンレス製ツールワゴン TRUSCOステンレス製ツールワゴンTRUSCO(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ステンレス製(SUS430)なので、さびに強く耐食性に優れています。
最大積載量(kg)60/台均等荷重(kg)10/段段数3仕様組立式ピッチ(mm)50(棚板調整)キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)組立時間1人50分棚板こぼれ止め付き棚板(表裏両用)
ステンレススペシャルワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車) サカエステンレススペシャルワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車)サカエ
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。 比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430材質(車輪)ナイロンウレタン車キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.83MB)
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H880/3段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H880/3段)サカエ
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタンピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
ステンレスワゴン(SUS304)(可動 ベタ棚) シンコーステンレスワゴン(SUS304)(可動 ベタ棚)シンコー(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。支柱はΦ25mmを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはΦ75 ウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用棚板耐荷重(kg)50/段全高(mm)800材質(ガード)ステンレス製材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)75材質(棚板)SUS304 No.4仕上材質(支柱)SUS304棚ピッチ(mm)25材質(ハンドル)ステンレス製材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)0.8
ステンレスワゴン(SUS430)(可動 ベタ棚ガード付き) シンコーステンレスワゴン(SUS430)(可動 ベタ棚ガード付き)シンコー
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。支柱はΦ25mmを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはΦ75 ウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用段数2棚板耐荷重(kg)50/段全高(mm)800材質(ガード)ステンレス製材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)75材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430棚ピッチ(mm)25材質(ハンドル)ステンレス製材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)0.8
ステンレス製 折りたたみ式ワゴン トクヤマステンレス製 折りたたみ式ワゴントクヤマ
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
折りたたみ式ですので使用しない時には、コンパクトに折りたためます。両開きはもちろん片開きでも使用できます。溶接を一切使わず組み立てています。ステンレスを使用しているため、あらゆる現場でも適応し、丈夫で長持ちです。組み立て一切不要です。「安全」「安心」「安定」を備えたワゴンです。
奥行(mm)505均等積載量(kg/段)30材質SUS430
ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車)サカエ
45,980税込50,578
1台
翌日出荷
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。 比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304材質(車輪)ナイロンウレタン車キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.83MB)
ステンレススペシャルワゴン(SUS430/固定式) サカエステンレススペシャルワゴン(SUS430/固定式)サカエ
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。 皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.83MB)アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75
ステンレスCSワゴン サカエステンレスCSワゴンサカエ
31,980税込35,178
1台ほか
翌日出荷から3日以内出荷
ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
ステンレスワゴン(可動棚) 東製作所ステンレスワゴン(可動棚)東製作所(2件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
ハンドルとキャスターがついたワゴンですので、食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取り付け位置を変えられます。 中間棚と下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、また裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。 中棚上下可動。 完成品でお届けします。
用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組立てライン等に付属品棚板1枚付き。材質SUS430質量(kg)17段数3段全高(mm)800棚ピッチ(mm)20キャスターΦ75mmゴム車、金具スチールメッキ、ストッパー付2個、ストッパーなし2個仕様中棚上下可動使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレステーブルワゴン テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレステーブルワゴンテックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
上下段ともフラットなテーブル型ワゴンです。 完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。 キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房耐荷重(kg)(最大均等)80、(上段)80、(下段)50全高(mm)750仕様完成品出荷材質甲板部/SUS304-1.0t、脚部/SUS304-Φ25×1.5tキャスター金具:SUS、車輪:Φ50自在ナイロン車×4(内2輪ストッパー付)
クリーンフェニックスワゴン(SUS430) TRUSCOクリーンフェニックスワゴン(SUS430)TRUSCO
50,980税込56,078
1台
当日出荷から翌々日出荷
キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。
均等積載量(kg/段)100材質本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H800/2段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H800/2段)サカエ
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)800材質(車輪)ナイロンウレタン段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
ステンレスミニテーブルワゴン テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレスミニテーブルワゴンテックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
均等耐荷重(kg)50材質SUS304
スーパーエレクターカート UTSカート ERECTA(エレクター)スーパーエレクターカート UTSカートERECTA(エレクター)
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
可動性が強い味方の、構成自在のワーキング・カートです。 スーパーエレクター+キャスターのシンプル構造で耐久性に優れ、さまざまな用途にフレキシブルに対応します。 棚板サイズやキャスターの自在な組み合わせによる、バリエーションの豊富さが魅力です。
棚段数(段)3
ステンレスワゴン(ベタ棚/ガード付2段)(SUS430) Φ100 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具 シンコーステンレスワゴン(ベタ棚/ガード付2段)(SUS430) Φ100 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具シンコー
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。 支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはΦ100 ウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用段数2棚板耐荷重(kg)50/段全高(mm)800材質(ガード・ハンドル)ステンレス材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430棚ピッチ(mm)25材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)0.8
ステンレスワゴン 山金工業ステンレスワゴン山金工業
37,980税込41,778
1台
8日以内出荷
耐久性・機動力に優れ、多用途にご活用いただけます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム段数2キャスター自在×4ストッパーあり(×2)グリーン購入法適合総耐荷重(kg)40(自重含む)
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H800/3段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H800/3段)サカエ
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)800材質(車輪)ナイロンウレタンピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
ステンレスワゴン(ベタ棚/ガード付1段・ガードなし2段)(SUS430) Φ100 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具 シンコーステンレスワゴン(ベタ棚/ガード付1段・ガードなし2段)(SUS430) Φ100 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具シンコー
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。 支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはΦ100 ウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用段数1棚板耐荷重(kg)50/段全高(mm)800材質(ガード・ハンドル)ステンレス材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430棚ピッチ(mm)25材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)0.8
ステンレス2段台車 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレス2段台車テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。 キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房段数2耐荷重(kg)(最大均等)300、(各段)200全高(mm)700仕様完成品出荷材質甲板部/SUS304-1.2t、ハンドル/SUS304-Φ25×1.5t棚間隔(mm)494ハンドル高さ(mm)850
スーパーエレクターカート UTTカート1 ERECTA(エレクター)スーパーエレクターカート UTTカート1ERECTA(エレクター)
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
可動性が強い味方の、構成自在のワーキング・カートです。 スーパーエレクター+キャスターのシンプル構造で耐久性に優れ、さまざまな用途にフレキシブルに対応します。 棚板サイズやキャスターの自在な組み合わせによる、バリエーションの豊富さが魅力です。
棚段数(段)3
ステンレス2段台車 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレス2段台車テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。 キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房段数2耐荷重(kg)(最大均等)300、(各段)200全高(mm)700仕様完成品出荷材質甲板部/SUS304-1.2t、ハンドル/SUS304-Φ25×1.5t棚間隔(mm)502ハンドル高さ(mm)850
ステンレススーパーワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター) サカエステンレススーパーワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター)サカエ
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。 比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430材質(車輪)ナイロンウレタン車キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.36MB)
ステンレスワゴン(ベタ棚/ガード付3段)(SUS430) Φ100 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具 シンコーステンレスワゴン(ベタ棚/ガード付3段)(SUS430) Φ100 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具シンコー
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。 支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはΦ100 ウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用段数3棚板耐荷重(kg)50/段全高(mm)800材質(ガード・ハンドル)ステンレス材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430棚ピッチ(mm)25材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)0.8
ステンレスワゴン(ベタ棚/ガード付2段)(SUS304) シンコーステンレスワゴン(ベタ棚/ガード付2段)(SUS304)シンコー
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。支柱はΦ25mmを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはΦ75 ウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用段数2均等積載量(kg/段)50全高(mm)800高さ(mm)(ガード)35材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ウレタンキャスター自在式(ストッパー付) 75mm (4個)荷姿組立式キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25棚板ガード付棚板最大積載量(kg/台)80棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレスCSワゴン(SUS304/パンチング仕様) サカエステンレスCSワゴン(SUS304/パンチング仕様)サカエ
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など均等耐荷重(kg)50仕様パンチングタイプストッパーあり(×2)色(本体)シルバーキャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
2段式ステンレス台車 クラフトワーク2段式ステンレス台車クラフトワーク
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
水に強いステンレス台車の棚2段仕様。 荷物を仕分けして上下の棚に入れたり、小さな荷物も大きな荷物も同時に運べます。
段数2積載荷重(kg)200(下棚100+上棚100)全高(mm)830材質SUS304タイプ2段式キャスターウレタン車輪使用車輪(Φmm)100
ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板浅型仕様 サカエステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板浅型仕様サカエ
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など均等耐荷重(kg)75
ステンレスパンチングワゴン アズワンステンレスパンチングワゴンアズワン
50,500税込55,550
1個
当日出荷
無塵環境仕様のパンチングワゴン。天板及び各棚はパンチング加工でクリーンルームでの使用に適しています。 転落防止用のセーフティーバーが付いています。 SUS304と同様の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。 完成品でのお届けとなります。
材質ステンレスキャスターウレタン製(対角ストッパー付)Φ75mm棚板耐荷重(kg)10奥行(mm)450間口(mm)600全高(mm)835
ステンレススーパーワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター) サカエステンレススーパーワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター)サカエ
75,980税込83,578
1台
翌日出荷
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。 比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304材質(車輪)ナイロンウレタン車キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.36MB)
ステンレススーパーワゴン(SUS430/導電性ゴム車/プレート式キャスター) サカエステンレススーパーワゴン(SUS430/導電性ゴム車/プレート式キャスター)サカエ
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 導電性ゴム車を使用していますので、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果に優れています。クリーンルーム、電気・電子機器を扱う現場に最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430材質(車輪)導電性ゴム車ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.33MB)
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/パンチング仕様) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/パンチング仕様)サカエ
67,980税込74,778
1台
翌日出荷
通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタンストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/固定タイプ/H530/2段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS430/固定タイプ/H530/2段)サカエ
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430高さ(mm)530段数2均等耐荷重(kg)100支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
スーパーエレクターカート ワーキングカート2型 ERECTA(エレクター)スーパーエレクターカート ワーキングカート2型ERECTA(エレクター)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
可動性が強い味方の、構成自在のワーキング・カートです。 スーパーエレクター+キャスターのシンプル構造で耐久性に優れ、さまざまな用途にフレキシブルに対応します。 棚板サイズやキャスターの自在な組み合わせによる、バリエーションの豊富さが魅力です。
棚段数(段)3
ステンレス製ワゴン