絞り込み
ブランド
  • サカエ(19)
  • TRUSCO(7)
  • キャニオン(4)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 東製作所(1)
  • アズワン(1)
  • クラフトワーク(1)
高さ(mm)
  • 234.5(1)
  • 492(2)
  • 530(2)
  • 600(6)
  • 606(2)
  • 632(2)
  • 640(1)
  • 740(4)
  • 772(2)
  • 780(2)
  • 800(5)
  • 815(1)
  • 830(1)
  • 880(12)
  • 950(2)
  • 960(1)
  • 1092(2)
  • 1200(4)
間口(mm)
  • ~1000(33)
  • ~1500(6)
奥行(mm)
  • ~500(32)
  • ~1000(29)
棚段数
  • 2(32)
  • 3(7)
  • 4(6)
耐荷重(kg)
  • 100
  • 10(4)
  • 15(5)
  • 20(14)
  • 25(6)
  • 30(7)
  • 40(20)
  • 45(3)
  • 50(62)
  • 60(19)
  • 66(16)
  • 75(15)
  • 80(9)
  • 90(4)
  • 120(21)
  • 150(57)
  • 180(3)
  • 200(92)
  • 300(12)
  • 500(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(20)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレスワゴンとは、強度があり耐薬性や耐腐食性に優れた特徴のあるステンレス製のワゴンのことです。主に科学研究や実験室、レストラン、ホテル、工場などの作業場において作業台と運搬を兼ねた用途で使われています。自在キャスター2個とストッパー付きのキャスター2個が付いており、運搬しやすい手押しがついているタイプや、棚が平板のものとトレー式になっているものなどがあります。棚は2段から4段のものが主流であり、棚板の位置を調整できるものもあります。
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H600/2段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H600/2段)サカエ
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)600材質(車輪)ナイロンウレタン段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
クリーンフェニックスワゴン(SUS430) TRUSCOクリーンフェニックスワゴン(SUS430)TRUSCO
50,980税込56,078
1台
当日出荷から7日以内出荷
キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。
均等積載量(kg/段)100材質本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H800/2段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H800/2段)サカエ
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)800材質(車輪)ナイロンウレタン段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
2段式ステンレス台車 クラフトワーク2段式ステンレス台車クラフトワーク
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
水に強いステンレス台車の棚2段仕様。 荷物を仕分けして上下の棚に入れたり、小さな荷物も大きな荷物も同時に運べます。
段数2積載荷重(kg)200(下棚100+上棚100)全高(mm)830材質SUS304タイプ2段式キャスターウレタン車輪使用車輪(Φmm)100
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/パンチング仕様) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/パンチング仕様)サカエ
67,980税込74,778
1台
翌日出荷
通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタンストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/固定タイプ/H530/2段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS430/固定タイプ/H530/2段)サカエ
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430高さ(mm)530段数2均等耐荷重(kg)100支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/導電性ゴム車/パンチング仕様/キャスターバンパー付) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS304/導電性ゴム車/パンチング仕様/キャスターバンパー付)サカエ
74,980税込82,478
1台
翌日出荷
通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。導電性ゴム車を使用していますので、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果に優れています。クリーンルーム、電気・電子機器を扱う現場に最適です。キャスターバンパー付なので、移動時に製品や壁面を保護します。ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など仕様キャスターバンパー付高さ(mm)(天棚板)880、(取手高)1140材質(本体)SUS304材質(車輪)導電性ゴムキャスターステンレス金具ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(取手)クロムメッキ支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オールステンレス防振台車(固定ハンドルタイプ帯電防止ウレタン車輪) TRUSCOオールステンレス防振台車(固定ハンドルタイプ帯電防止ウレタン車輪)TRUSCO
299,800税込329,780
1台
7日以内出荷
振動衝撃吸収キャスターと防振ゲルで振動を吸収します。防振ゲルと振動衝撃吸収帯電防止ウレタンキャスターを装着したSUS304製台車です。ウエハーなどの振動をきらうものの運搬に適しています。積載面は皿型(平板仕様)になっているため積載物の落下防止になります。
用途食品工場、研究所など。材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)高さ(mm)234.5タイプ帯電防止ウレタン車キャスター取替:(自在)940BBE-BLB100帯電防止、(固定)935ER-BLB100均等荷重(kg)30~40ハンドル高さ(mm)850キャスター径(Φmm)100
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/H600/2段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/H600/2段)サカエ
68,980税込75,878
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ高さ(mm)600材質(車輪)ナイロンウレタン段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)100支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/H880/2段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/H880/2段)サカエ
43,980税込48,378
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)880材質(車輪)サイレントエラストマー車段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/ダブルストッパー仕様) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/ダブルストッパー仕様)サカエ
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。1段階目で旋回、2段階目で車輪を固定できるダブルストッパー付キャスター仕様です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))材質(車輪)サイレントエラストマー車ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/固定タイプ/H640/2段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS430/固定タイプ/H640/2段)サカエ
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430高さ(mm)640段数2均等耐荷重(kg)100支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/H800/2段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS430/サイレントエラストマー車/H800/2段)サカエ
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)800材質(車輪)サイレントエラストマー車段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/サイレントエラストマー車/H880/2段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS304/サイレントエラストマー車/H880/2段)サカエ
63,980税込70,378
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ高さ(mm)880材質(車輪)サイレントエラストマー車段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H880/2段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H880/2段)サカエ
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタン段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ) TRUSCOクリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ)TRUSCO
38,980税込42,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスアジャスターをつけたラックです。
均等積載量(kg/段)100材質本体:ステンレス(SUS430)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
クリーンフェニックスワゴン(SUS304) TRUSCOクリーンフェニックスワゴン(SUS304)TRUSCO
67,980税込74,778
1台
当日出荷から7日以内出荷
キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。
均等積載量(kg/段)100材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
W2型ワークテーブルワゴン キャニオンW2型ワークテーブルワゴンキャニオン
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
旋回部と車軸に密封性が高く回転性能の良い精密ベアリングを採用し音が静かになりました。
段数2均等荷重(kg)100/段仕様組立式高さ(mm)815ピッチ(mm)調整ピッチ(棚板)/25キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)最大積載量(kg)200/台組立時間1人30分支柱径(Φmm)25棚板上段平棚板 下段メッシュ棚板
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/パンチング仕様/キャスターバンパー付) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/パンチング仕様/キャスターバンパー付)サカエ
88,980税込97,878
1台
翌日出荷
通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。キャスターバンパー付なので、移動時に製品や壁面を保護します。ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など仕様キャスターバンパー付高さ(mm)(天棚板)880、(取手高)1140材質(本体)SUS304材質(車輪)ナイロンウレタンキャスターステンレス金具ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(取手)クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
カラーキャスター付ワゴン(SUS304/2段) キャニオンカラーキャスター付ワゴン(SUS304/2段)キャニオン
109,800税込120,780
1台
10日以内出荷
SUS304製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。カラーキャスターなので色分けでの管理が可能です。
材質SUS304高さ(mm)950キャスター100Φナイロンウレタン車ストッパーあり(×2)棚段数(段)2均等積載量(kg/段)100
カラーキャスター付ワゴン(SUS430/2段) キャニオンカラーキャスター付ワゴン(SUS430/2段)キャニオン
87,980税込96,778
1台
10日以内出荷
SUS430製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。カラーキャスターなので色分けでの管理が可能です。
材質SUS430高さ(mm)950キャスター100Φナイロンウレタン車ストッパーあり(×2)棚段数(段)2均等積載量(kg/段)100
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/H880/2段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/H880/2段)サカエ
66,980税込73,678
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタン段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
ステンレスCSパールワゴン(SUS430/固定タイプ/H780/2段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS430/固定タイプ/H780/2段)サカエ
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430高さ(mm)780段数2均等耐荷重(kg)100支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/サイレントエラストマー車/ダブルストッパー仕様) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS304/サイレントエラストマー車/ダブルストッパー仕様)サカエ
71,980税込79,178
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。1段階目で旋回、2段階目で車輪を固定できるダブルストッパー付キャスター仕様です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ材質(車輪)サイレントエラストマー車ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/固定タイプ/H780/2段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS304/固定タイプ/H780/2段)サカエ
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304高さ(mm)780段数2均等耐荷重(kg)100支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/サイレントエラストマー車/パンチング仕様) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS304/サイレントエラストマー車/パンチング仕様)サカエ
72,980税込80,278
1台
翌日出荷
通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ高さ(mm)880材質(車輪)サイレントエラストマー車ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)
ステンレスCSパールワゴン(SUS304/固定タイプ/H530/2段) サカエステンレスCSパールワゴン(SUS304/固定タイプ/H530/2段)サカエ
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304高さ(mm)530段数2均等耐荷重(kg)100支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
ステンレスヘビーワゴン アズワンステンレスヘビーワゴンアズワン
57,100税込62,810
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。
仕様組立式材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)830×510×809、(有効作業)750×500耐荷重(kg/段)50ストッパー対角ストッパー付キャスター径(Φmm)75棚板調整ピッチ(mm)50
クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) TRUSCOクリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ)TRUSCO
78,980税込86,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
車輪に導電ゴムを使用し、ブッシュも導電性樹脂なので精密部品や静電気の発生を嫌う製品の運搬に最適です。
均等積載量(kg/段)100材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電ゴムキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)表面抵抗値(Ω)104支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス) TRUSCOクリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス)TRUSCO
75,980税込83,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
キャスター金具もステンレスにすることにより、防錆性能・耐薬品性がより高くなっています。
均等積載量(kg/段)100材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ) TRUSCOクリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ)TRUSCO
55,980税込61,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
ステンレスアジャスターをつけたラックです。
均等積載量(kg/段)100材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
W6型 サービスワゴン キャニオンW6型 サービスワゴンキャニオン
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
さびに強く耐薬品性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。 棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途各種工場、クリーンルーム、研究施設、医療施設、厨房段数2材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール、キャスター:ゴム車高さ(mm)960キャスターΦ100ゴム車スチール金具2個ストッパー付組立時間1人30分支柱径(Φmm)25最大積載量(kg/台)200
ステンレスワゴン 引出し付(SUS430) 東製作所ステンレスワゴン 引出し付(SUS430)東製作所
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
全高(mm)800天板耐荷重(kg)60材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430天板厚さ(mm)40材質(枠)SUS430支柱径(Φmm)40×40(角)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)100
ステンレスワゴン 3段 TGK(東京硝子器械)ステンレスワゴン 3段TGK(東京硝子器械)
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷から11日以内出荷
支柱にオリジナルの折りこみ式を採用し、用途に合わせて切断し、簡単に全高調整ができます。
材質本体/ステンレス(SUS430)、キャスター金具/スチール、車輪/ゴム、引出し取手/ABS樹脂高さ(mm)800段数3段ハンドル径(Φmm)19最大積載量(kg)100天板耐荷重(kg)60/段キャスター径(Φmm)自在式75(2個)、自在式(ストッパー付)75(2個)棚板耐荷重(kg)40/段棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)※こぼれ止め高さ:34mm引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)265~430×310~380×80棚板調整ピッチ(mm)20
ステンレスワゴン 2段 TGK(東京硝子器械)ステンレスワゴン 2段TGK(東京硝子器械)
50,980税込56,078
1台
10日以内出荷
支柱にオリジナルの折りこみ式を採用し、用途に合わせて切断し、簡単に全高調整ができます。
材質本体/ステンレス(SUS430)、キャスター金具/スチール、車輪/ゴム、引出し取手/ABS樹脂高さ(mm)800段数2段ハンドル径(Φmm)19最大積載量(kg)100天板耐荷重(kg)60/段キャスター径(Φmm)自在式75(2個)、自在式(ストッパー付)75(2個)棚板耐荷重(kg)40/段棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)※こぼれ止め高さ:34mm引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)265~430×310~380×80棚板調整ピッチ(mm)20
ステンレス製ワゴン