ステンレス棚・ラック(シェルフ・エレクター)とは、収納や保管を目的としたステンレス製の棚のことをいいます。耐食性や耐薬品性、耐久性に優れたステンレス製を使用しており、湯気や湿気などの水によるサビに強く傷が付きにくい特徴があります。キャスターを付けることによって収納場所を移動するのにも便利です。固定金具を使って壁面に固定し棚が倒れるのを防ぐ部品や、ビンマーカーを使って商品の管理や識別をするのに便利な部品もあります。
商品豆知識

ステンレスアングル40mm角
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷トラスコ品番507-2867材質SUS430長さ(mm)1200質量(kg)1.41寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
ステンレスラック スノコ棚4段仕様(SUS430)
シンコー(2件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。材質SUS430段数4パイプ径(Φmm)38(支柱)棚枠:SUS430 No.4仕上チャンネル:SUS430 板厚0.8mmコーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスラック ベタ棚5段仕様(SUS430)
シンコー(1件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1台翌々日出荷コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。材質SUS430高さ(mm)1800段数5パイプ径(Φmm)38(支柱)棚棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)
ステンレス製メッシュラック
TRUSCO(1件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781台翌日出荷棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。用途クリーンルームや食品工場など。トラスコ品番299-6430種別組立式材質棚板・ポール:ステンレス(SUS304)質量(kg)21.6高さ(mm)900ピッチ(mm)(棚板調整)25奥行(mm)300間口(mm)1200最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚段数(段)3均等積載量(kg/段)250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1205×305×923有効間口(mm)1129
スーパーエレクターシェルフ(間口760)
ERECTA(エレクター)(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台翌々日出荷から3日以内出荷SUS304(18-8)ステンレスをポールに採用。優れた耐食性に加えて、耐久性も向上。よりクリーンな環境にも対応可能。高度な衛生管理が求められる場所への対応をふまえ、棚板を抗菌クリアコーティング仕様にグレードアップ。人体に無害で持続性に優れた無機系抗菌剤を配合した、アクリル樹脂コーティングを採用。耐食性にすぐれ、大腸菌、黄色ブドウ球菌・カビ類に抗菌効果を発揮。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により安全性向上。棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。4面開放タイプで通気性に優れ、視認性も抜群です。テーパー固定式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組み立てられ、経年変化の心配もありません。ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごと棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。奥行(mm)460間口(mm)758材質(棚板)クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー固定方法テーパー固定方式材質(ポール)SUS304(18-8)ステンレス製材質(ポール脚部)(アジャストボルト)スチール製ユニクロメッキ、(ナット)亜鉛ダイカスト棚板高さ調整(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応ポール4本付属グリーン購入法適合
『収納・設備・保管・運搬用品』には他にこんなカテゴリがあります
- ステンレス製ワゴン
- ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
- キャビネット/ボックス
- 薬品保管庫
- 作業台/実験台
- 装置組込み周辺用品
- 壁取付け用棚
- クリーンルーム向けシェルフ