絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • JUSTRITE(10)
  • テラオカ(ANEX)(9)
  • ナリカ(6)
  • PHC[科学研究・開発用品](4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • TRUSCO(3)
  • シューター(3)
  • キャニオン(2)
  • 三商(2)
  • アリガ産業(2)
  • ナガノサイエンス(2)
  • ナカバヤシ(1)
  • 日油技研工業(1)
  • 明邦化学(1)
  • Kartell(カルテル)(1)
  • ヤマト科学(1)
  • TASSCOM(1)
  • TKG(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
殺菌ランプ アズワン殺菌ランプアズワン(1件のレビュー)
2,740税込3,014
1個
当日出荷
形状直管型口金G13B
耐火キャビネット アズワン耐火キャビネットアズワン
99,700税込109,670
1個
当日出荷から翌々日出荷
扉はセルフクロースで開け放しになりません。鉛フリー塗装で、耐蝕性、防湿性に優れます。2重鉄板構造(38mm)で熱を通しにくいです。棚板の高さは65mm毎に調節可能です。棚は漏液しない構造で、底は53mmまで漏液を貯められる構造です。
仕様米国FM規格適合品(CE認証のみ)付属品棚板1枚材質スチールタイプ鍵付き耐荷重(kg)50(棚板)
DS-S用棚板(メッシュマット) アズワンDS-S用棚板(メッシュマット)アズワン
6,990税込7,689
1個
翌々日出荷
材質スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング)サイズ(mm)728×437アズワン品番1-1612-15
プラスチックキャビネット アズワンプラスチックキャビネットアズワン
24,700税込27,170
1個
当日出荷から18日以内出荷
器具乾燥ラック用ビニールカーテン アズワン器具乾燥ラック用ビニールカーテンアズワン
14,300税込15,730
1個
当日出荷
種別ビニールカーテンアズワン品番4-240-11
ニューダストアウトドライ アズワンニューダストアウトドライアズワン
168,000税込184,800
1台
当日出荷
温風で素早く器具の乾燥を行うことができ、乾燥後はそのまま保管庫としてご使用いただけます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を温風で迅速乾燥。
仕様3Pプラグ付き材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz 4.8A風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16温風温度(℃)室温+20℃±5℃ヒーター(W)400安全装置過熱防止温度ヒューズ付き電源コード(m)1.8キャスター径(Φmm)65(前輪ストッパー付き)タイマー設定最大30時間まで設定可能扉形式マグネットパッキン式
DS-S用吊り下げ棚板(メッシュマット) アズワンDS-S用吊り下げ棚板(メッシュマット)アズワン
6,990税込7,689
1個
翌々日出荷
材質スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング)サイズ(mm)728×437アズワン品番1-1612-11
耐薬キャビネット アズワン耐薬キャビネットアズワン(1件のレビュー)
14,500税込15,950
1個
当日出荷から18日以内出荷
乾燥用ラック アズワン乾燥用ラックアズワン
16,700税込18,370
1台
欠品中
試験管・ビーカー・三角フラスコなどを最大55本かけられる乾燥ラックです。底に水受けトレーが付属しています。
仕様フック数:55、水受けトレーサイズ(mm):約330×135×15、フック間隔(mm):最上段/40、その他/25材質本体/スチール(エポキシコーティング)、水受けトレー/ポリカーボネート寸法(mm)360×160×680質量(kg)1.7アズワン品番3-113-01
セレクトラボ用セキュリティボックス アズワンセレクトラボ用セキュリティボックスアズワン
54,900税込60,390
1個
10日以内出荷
電源不要の機械式テンキー錠とシリンダー錠のダブルロックです。庫内に取り付けられる可動棚付きです。
種別360×355×530アズワン品番3-6800-02
DS-S交換用ビニールカーテン アズワンDS-S交換用ビニールカーテンアズワン
12,900税込14,190
1個
翌々日出荷
サイズ(mm)758×460×1550アズワン品番1-1612-17
プラスチックキャビネット アズワンプラスチックキャビネットアズワン
24,900税込27,390
1個
当日出荷から18日以内出荷
器具乾燥ラック 本体セット アズワン器具乾燥ラック 本体セットアズワン
79,400税込87,340
1セット
翌々日出荷
バスケット棚が4段あり、収納性が高い深型バスケットを使用可能です。深型バスケットを8個セットできます。
セット内容ポール×4本、標準棚板×3枚、口の字バー×5枚、水受けトレー×2個、深型バスケット×8個 、ビニールカーテン×1枚材質天板・棚板・口の字バー/スチール、水受けトレー・バスケット/PP寸法(mm)900×450×1800質量(kg)約25アズワン品番4-6181-01適合寸法(mm)浅型バスケット(7-5649-03)358×480×85、深型バスケット(7-5650-03)358×480×165
ドライシェルフ用バスケット アズワンドライシェルフ用バスケットアズワン
3,490税込3,839
1個
当日出荷
ドライシェルフ(61-3807-10)用のバスケットです。
仕様●深さ:160mmアズワン品番65-8890-43
ドライシェルフ用バスケット アズワンドライシェルフ用バスケットアズワン
3,190税込3,509
1個
当日出荷
ドライシェルフ(61-3807-10)用のバスケットです。
仕様●深さ:105mmアズワン品番65-8890-42
器具乾燥ラックセット バスケット引出し式 アズワン器具乾燥ラックセット バスケット引出し式アズワン
104,000税込114,400
1セット
当日出荷
手前にスライド可能なバスケット棚が2段あり、器具の出し入れが行いやすいです。
その他(追加バスケット)浅型バスケット(7-5649-03)、深型バスケット(7-5650-03)セット内容ポール×4本、標準棚板×3枚、口の字バー×3枚、水受けトレー×2個、スライド式バスケット掛け・スライドバー×2段分、深型バスケット×8個、カーテン×1枚材質天板・棚板・口の字バー・スライドレール/スチール、水受けトレー・バスケット/PP、スライド式バスケット掛け/SUS304、カーテン/PVC質量(kg)約25サイズ(mm)900×450×1800アズワン品番4-5073-01
セレクトラボ用セキュリティボックス アズワンセレクトラボ用セキュリティボックスアズワン
47,300税込52,030
1個
当日出荷
電源不要の機械式テンキー錠とシリンダー錠のダブルロックです。
種別360×355×315アズワン品番3-6800-01
セレクトラボ(W450片開き扉) アズワンセレクトラボ(W450片開き扉)アズワン
46,900税込51,590
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別450×450×1050
セレクトラボシリーズ アズワンセレクトラボシリーズアズワン
32,400税込35,640
1個
当日出荷から10日以内出荷
各ユニットには、上下連結用金具・横連結用金具・壁固定用L字金具が標準付属しています。 ベース(別売)にはアジャスターが付いていますので、レベル調整および床面へのアンカー固定が可能です。 耐薬性能の高い作業板(別売)を取り付ける事で、ユニットの天面が作業スペースとして使用可能になります。
ワイヤバスケットマグネット付ナビガード用 アズワンワイヤバスケットマグネット付ナビガード用アズワン
4,190税込4,609
1個
翌々日出荷
仕様有効収納サイズ(mm):252×58×198(突起部除く)材質スチール(PEコーティング)アズワン品番8-8965-01
セレクトラボシリーズベース アズワンセレクトラボシリーズベースアズワン
8,390税込9,229
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール(粉体塗装)
サーバーラック アズワンサーバーラックアズワン
65,300税込71,830
1個
当日出荷
ラボプロテクタ S-再生PET型 アズワンラボプロテクタ S-再生PET型アズワン
8,415税込9,257
1個
翌々日出荷
再生PET材を使用した、環境配慮型の商品です。実験室に不可欠なセーフティーパートナーです。器具の破損、薬品の飛散から研究者を守ります。タテ置き、ヨコ置きどちらでも使用可能です。
材質再生PET材寸法(mm)450×600板厚(mm)4アズワン品番4-6369-01
ラボ用2way乾燥ラック 卓上・壁掛け 対応 アズワンラボ用2way乾燥ラック 卓上・壁掛け 対応アズワン
63,700税込70,070
1台
12日以内出荷
卓上、壁掛けどちらでも設置することが可能です。排水機能があり、お手入れもしやすく耐久性に優れています。取り付けるペグの本数や位置などを自由に決められます。
付属品ペグ(大×36本、小×36本)、乾燥バスケット×2個、排水チューブ×1本材質PS寸法(mm)441×66×139耐荷重(kg)約34.0アズワン品番4-6629-01
グロブロックス用天井パーツ アズワングロブロックス用天井パーツアズワン
2,690税込2,959
1個
翌々日出荷
天井パーツは本体の天面ポート(270×130mm)に取り付け可能です。
ラボラック Bシリーズ アズワンラボラック Bシリーズアズワン
96,500税込106,150
1個
10日以内出荷
奥行き700mmのジャンボな収納スペースです。アルティアトレーを組み合わせてスペースを有効に活用することができます。上段ユニットUシリーズと組み合わせてお使いください。Bシリーズ同士も上下連結可能です。
付属品上下・左右連結金具、耐震固定金具寸法(mm)880×700×850質量(kg)45材質(本体)20mm厚パーティクルボード収納数トレー:浅型×16段、深型×8段表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボードアズワン品番3-5671-62材質(窓)PMMA(アクリル)3mm厚
ラボラック NLS-Tシリーズ アズワンラボラック NLS-Tシリーズアズワン
99,600税込109,560
1個
当日出荷
トレーを引き出しても飛び出さないストッパー付きです。アルティアトレーの浅型・深型を組み合わせることができます。
付属品左右連結金具・耐震固定金具・上下連結金具寸法(mm)450×700×1800質量(kg)45材質(本体)20mm厚パーティクルボード収納数トレー:深型8段または浅型16段表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボードアズワン品番3-5671-63材質(窓)PMMA(アクリル)3mm厚
器具乾燥ラック バスケット・カーテン付 本体セット アズワン器具乾燥ラック バスケット・カーテン付 本体セットアズワン
79,400税込87,340
1セット
当日出荷
バスケットとメスシリンダー掛の両方が使えるタイプで便利です。バスケットは口の字バー1枚につき2個置けます(バスケット2個付属)。
材質天板・棚板・口の字バー・レール/スチール、メスシリンダー掛け/SUS304、水受け・バスケット/PP寸法(mm)900×450×1800、バスケット:358×480×85、メスシリンダー掛け:830×440(56×2列・70×2列・80×3列・100×3列質量(kg)約25アズワン品番4-240-21
エコノミー器具乾燥器 EKKシリーズ アズワンエコノミー器具乾燥器 EKKシリーズアズワン
169,000税込185,900
1台
当日出荷
大型窓から収納物の乾燥状態が確認できます。
寸法(mm)450×430×700アズワン品番2-7836-22
抗菌イレクター 短靴ラック キャスター アズワン抗菌イレクター 短靴ラック キャスターアズワン
106,000税込116,600
1台
30日以内出荷から32日以内出荷
オープンな靴用ラックです。個人管理することで使用者の意識改革が図れます。色分けによりゾーン管理、部署別管理ができます。シューズトレーは取り外して洗えます。
ドライシェルフ ADSシリーズ アズワンドライシェルフ ADSシリーズアズワン
164,000税込180,400
1台
当日出荷
正面にカーテンレールを用いたビニールカバーで出し入れが容易です。カバー上段にエアーの抜き孔が開いており、湿気を逃がしやすくしています。温風ユニット付きで庫内を温風で強制循環します。棚板は50mmピッチ×27段で設定ができます(温風ユニット使用時は下7段不可)。ホコリ対策のカーテン付き乾燥庫です。
用途温風ユニット付仕様温風ユニット 風量:1.6/0.9m3/min(50/60Hz)、ヒーター:400W、タイマー:最大30時間(ヒーターのみ/ファンは連続運転)、電源:AC100V 50/60Hz(コード長:1.8m)、重量:約5kg付属品支柱×4本、天板×1枚、棚板×3枚、下段保護枠×1枚、水受け皿×1皿、レール式ビニールカーテン1枚種別温風ユニット付材質本体・メッシュ棚/スチール(粉体塗装)、水受け皿/PVC 温風ユニット/スチール(粉体塗装)質量(kg)約25(棚板含む)サイズ730×515×1515mm 棚板寸法:700×450mm メッシュサイズ:100×50mm段数4段(水受け含む)耐荷重(kg/段)約10耐荷重(kg)約40棚間隔(mm)50mmピッチで可変アズワン品番4-595-02
ドライシェルフ ADSシリーズ アズワンドライシェルフ ADSシリーズアズワン
86,200税込94,820
1台
当日出荷
正面にカーテンレールを用いたビニールカバーで出し入れが容易です。カバー上段にエアーの抜き孔が開いており、湿気を逃がしやすくしています。棚板は50mmピッチ×27段で設定ができます。ホコリ対策のカーテン付き乾燥庫です。
仕様メッシュサイズ(mm):100×50、重量(棚板含む)(kg):約25付属品支柱×4本、天板×1枚、棚板×3枚、下段保護枠×1枚、水受け皿×1皿、レール式ビニールカーテン1枚材質本体・メッシュ棚/スチール(粉体塗装)、水受け皿/PVC寸法(mm)730×515×1515棚段数4段(水受け含む)棚板間隔(mm)50ピッチで可変アズワン品番4-595-01棚板寸法(mm)700×450総耐荷重(kg)約40(約10/段)
器具乾燥器 強制対流式 FKKシリーズ アズワン器具乾燥器 強制対流式 FKKシリーズアズワン
203,750税込224,125
1台
当日出荷
強制対流方式で安価な器具乾燥器です。乾燥効率の高い強制対流タイプ
付属品水受皿、棚板レール・棚板×2セット電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグ安全装置過電流ブレーカー、温度固定式独立過熱防止サーモスタット、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度制御PID制御、SSR出力排気口Φ32×2個温度設定範囲(℃)室温+20~70対流方式強制対流最高温度到達時間約60分タイマー機能オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー
ニューキャリーボックス PET製 アズワンニューキャリーボックス PET製アズワン
21,800税込23,980
1個
当日出荷
耐衝撃性、耐燃焼性、透明性に優れています。480nm以下の紫外線をカットしますので、精密部品の運搬・保管に効果的です。
材質本体/PET、取手/PE板厚(mm)5t
ニューキャリーボックス PET製 アズワンニューキャリーボックス PET製アズワン
15,200税込16,720
1個
当日出荷
耐衝撃性、耐燃焼性、透明性に優れています。480nm以下の紫外線をカットしますので、精密部品の運搬・保管に効果的です。十字型の中仕切りがついています(仕切り付け時166.5×128.5×4マス・取り外し可能)。
材質本体/PET、取手/PE内寸(mm)336×260×151板厚(mm)3t外寸法(mm)342×266×160アズワン品番9-5714-14
ニューキャリーボックス PET製 アズワンニューキャリーボックス PET製アズワン
9,290税込10,219
1個
当日出荷
耐衝撃性、耐燃焼性、透明性に優れています。バランスのとれたガスバリア性を有しています。480nm以下の紫外線をカットしますので、精密部品の運搬・保管に効果的です。
材質本体/PET、取手/PE板厚(mm)3t
ラボラック Bシリーズ NLS-B900SN アズワンラボラック Bシリーズ NLS-B900SNアズワン
101,000税込111,100
1個
当日出荷
耐荷重スライドレールにより、トレーを保持します。各レールの荷重は約5kgです。トレーを使用して効率よく収納ができます。上段ユニットUシリーズと組み合わせてお使いください。Bシリーズ同士も上下連結可能です。
仕様本体材質(mm):20厚パーティクルボード、窓部(mm):PMMA(アクリル)3厚、スライド枠段数:4段×2列付属品上下・左右連結金具耐震固定金具スライドレール(ALS450)×8本寸法(mm)880×700×850本体質量(kg)45型番NLS-B900SN表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボードアズワン品番3-5671-36
折りたたみドライカート アズワン折りたたみドライカートアズワン
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
ガラス器具等の洗浄後、そのまま移動し乾燥・保管できるカートです。カートは折りたたみ式のため、収納時にスペースを取りません。1Lまでのメスシリンダーが収容できます。A30・DCBを追加すると乾燥能力が倍増します。
種別DC2号カート(吊り下げ片面天板×2個)アズワン品番3-486-02
折りたたみドライカート アズワン折りたたみドライカートアズワン
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
ガラス器具等の洗浄後、そのまま移動し乾燥・保管できるカートです。カートは折りたたみ式のため、収納時にスペースを取りません。1Lまでのメスシリンダーが収容できます。
種別DC1号カート(吊り下げ片面天板)アズワン品番3-486-01
キャビネット/ボックス