絞り込み
ブランド
  • 岡野製作所
  • アズワン(201)
  • サンプラテック(48)
  • 新光化成(37)
  • TGK(東京硝子器械)(34)
  • 三商(27)
  • 東洋リビング(22)
  • トーリ・ハン(17)
  • 日本理化学器械(NRK)(13)
  • フロン工業(11)
  • SIBATA(柴田科学)(9)
  • コスモスビード(9)
  • JEIO TECH(9)
  • BRAND(8)
  • ナリカ(7)
  • Kartell(カルテル)(6)
  • エスコ(5)
  • Thermo Scientific Nalgene(5)
  • (4)
  • DURAN(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピラニ真空計センサ 岡野製作所ピラニ真空計センサ岡野製作所
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
センサ形状NW16
ピラニ真空計 岡野製作所ピラニ真空計岡野製作所
119,800税込131,780
1台(1台)
8日以内出荷
軽量でコンパクトな表示器と丈夫なセンサを搭載したピラニ真空計です。センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃・耐振動に優れています。移動平均機能で圧力変動の激しい測定にも対応出来ます。
仕様移動平均機能:0.5~9秒の範囲で設定可付属品センサ、センサコード、卓上用スタンド、パネル取付金具、レコーダ/通信コネクタ、スベリ止めシート寸法(mm)本体:96×96×46.7(突起含まず)、パネルカット:90×90測定範囲2.0×10^-1~2.0×10^3Pa質量(g)本体:350、センサ:約300電源DC12V~24V ACアダプタ使用時:AC100~120V(※ACアダプタはオプションです)使用温度範囲0~50℃(ACアダプタ含まず)ケーブル長(m)センサ:2表示7segLED赤色(仮数部2桁、指数部1桁 )アナログ出力0~5V 疑似ログ出力(0~5Vは表示範囲) 各レンジ内リニア出力 負荷抵坑2kΩ以上表示範囲1.0×10^-1~1.0×10^4Paコンパレータ出力HI/GO/LO 3点出力(AC250V 2A/DC30V 2A)通信出力RS-232C準拠RoHS指令(10物質対応)対応表示周期0.5秒センサ形状NW16フランジ

保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります

デシケーター類