絞り込み
ブランド
  • 三商
  • アズワン(201)
  • サンプラテック(48)
  • 新光化成(37)
  • TGK(東京硝子器械)(34)
  • 東洋リビング(22)
  • トーリ・ハン(17)
  • 日本理化学器械(NRK)(13)
  • フロン工業(11)
  • SIBATA(柴田科学)(9)
  • コスモスビード(9)
  • JEIO TECH(9)
  • BRAND(8)
  • ナリカ(7)
  • Kartell(カルテル)(6)
  • エスコ(5)
  • Thermo Scientific Nalgene(5)
  • (4)
  • DURAN(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル真空計 三商デジタル真空計三商
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格です。耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。レコーダ出力を標準装備。パソコンでデータをとりながら計測することができます(専用ソフト別売)。裏面のUSBポート(USB micro-B型プラグ)を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます(推奨モバイル電源規格:出力 DC15V 1A、容量 2500mAh)。
仕様測定範囲圧力・耐過負荷:絶対圧・0.3MPa材質受圧素子:SUS316L、圧力ポート:SUS304幅(mm)90高さ(mm)60奥行(mm)100出力レコーダ:0~100kPaにおいて0~1VDC出力測定範囲(kPa)0.1~101.3表示分解能0.1kPa測定精度(%)±0.3FS±1digit耐薬品性あり通信出力USB2.0(Micro USB-B)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×60(突起部含まず)温度特性±0.1%FS/℃圧力ポートΦ11mmホースニプル(取外すとRc1/4)表示周期100ms
デジタル真空計 三商デジタル真空計三商
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷
半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格です。耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。レコーダ出力を標準装備。パソコンでデータをとりながら計測することができます(専用ソフト別売)。裏面のUSBポート(USB micro-B型プラグ)を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます(推奨モバイル電源規格:出力 DC15V 1A、容量 2500mAh)。
仕様測定範囲圧力・耐過負荷:絶対圧・0.3MPa材質受圧素子:シリコン、圧力ポート:BS幅(mm)90高さ(mm)60奥行(mm)100電源(V)DC15出力レコーダ:0~100kPaにおいて0~1VDC出力測定範囲(kPa)0.1~101.3表示分解能0.1kPa測定精度(%)±0.3FS±1digit耐薬品性あり通信出力USB2.0(Micro USB-B)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×60(突起部含まず)温度特性±0.1%FS/℃圧力ポートΦ11mmホースニプル(取外すとRc1/4)真空ゲージあり表示周期100ms
デシケーター用磁製中板 三商デシケーター用磁製中板三商
799税込879
1個
4日以内出荷
上口デシケーター 三商上口デシケーター三商
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
上部がG-L32のねじ口になっており、穴あきキャップに ニードルコックを付けて吸引します。耐久性の高い一級硬質硝子製。
材質(本体)一級硬質硝子
デシケーター ストップコック付 三商デシケーター ストップコック付三商
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
最高級の肉厚プラスチック製で、軽量で取扱いやすい真空デシケーターです。。グリースを使用せずに29水銀柱インチ(98.2kPa)の真空を24時間保持します。。ポリプロピレン製三方コックにはPTFE栓が入っており、真空吸引用の内径6.35mmチューブに適合するポートが付いています。
材質容器:PP製、蓋:PC製
SANSYOデシケーター PC製 三商SANSYOデシケーター PC製三商
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃
フタ外径(Φmm)366内径(mm)308全高(mm)366有効高さ(mm)240中板直径(Φmm)297ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8
連結デシケーター 三商連結デシケーター三商
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
独自の溝により縦・横に連結できます。。ツメ付スライド式ノブにより完全に開閉。
付属品乾燥剤、棚板2枚本体AS樹脂
デシケーター用磁性中板 三商デシケーター用磁性中板三商
609税込670
1枚
4日以内出荷
タイプ磁性カトマン型
ガラス上口デシケーター蓋用 アクリル製継ぎ手 GL32 三商ガラス上口デシケーター蓋用 アクリル製継ぎ手 GL32三商
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
材質アクリルねじ規格GL32
ガラス上口デシケーター用 コック付真空計 三商ガラス上口デシケーター用 コック付真空計三商
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ガラス上口デシケーターにご使用頂けるコック付真空計です。フタのねじ口(GL32)に取り付けるだけです。真空度を目視で確認できます。バルブ(接続口径R1/4)を変えれば、外径の異なるチューブも接続できます。
セット内容真空計、継ぎ手、ストレートボールバルブ、PTFEシールテープ材質継ぎ手:アクリル接続口径G1/4ねじ規格継ぎ手:GL32真空計(MPa)ゲージ範囲:-0.1~0
穴鐘 三商穴鐘三商
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
デシケーター用ステンレス中板 三商デシケーター用ステンレス中板三商
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
網目(mm)11.5
磁製中板 三商磁製中板三商
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
デシケーター 横口 三商デシケーター 横口三商
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
ゴム栓(No.)10中板直径(Φmm)240
デシケーター 並型 三商デシケーター 並型三商
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
耐久性の高い硬質一級ガラス製
三商 真空デシケーター 三商三商 真空デシケーター三商
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
小型の真空デシケーターです。。減圧、ガス置換が可能です。。付属ゲージ目盛範囲:0~-0.1MPa
仕様減圧許容範囲:133Pa材質アクリル透明20tmm内高(mm)180内寸奥行(mm)180内寸幅(mm)180外寸法(mm)220×220×225内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180バルブΦ8mmホース用ワンタッチバルブ真空ゲージあり(0~-0.1MPa)
真空容器 三商真空容器三商
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
全体が透明なのでどの方向からでも観察できます。。上部がフタになっておりますので、ワークの出入れは容易にできます。
仕様減圧許容範囲:133Pa材質アクリルパイプ内寸法(mm)300×240外寸法(mm)Φ320×270バルブΦ8mmワンタッチ式
真空デシケーター 三商真空デシケーター三商
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
ドレンバルブと押さえ金網がついたことでピンホール検査がしやすくなりました。。押さえ金網外し可能です。押さえ金網はワークの浮き上がり防止用です。。通常の真空デシケーターとしてもご使用いただけます。
仕様減圧許容範囲:133Pa付属品真空ゲージ、押さえ金具材質アクリル透明20tmm(フタ25tmm)内寸法(mm)260×260×260外寸法(mm)300×305×300バルブ真空バルブ2個(Φ8mm)、ドレインバルブ(Φ16mm)
SANSYOデシケーター PC製 三商SANSYOデシケーター PC製三商
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃
仕様バルブ:無材質(本体)ポリカーボネート全高(mm)366中板直径(Φmm)297棚板数(枚)1フタ外径(Φmm)366有効高さ(mm)240内径(mm)308ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8
SANSYO デシケーター 三商SANSYO デシケーター三商
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃
フタ外径(Φmm)296内径(mm)239全高(mm)288有効高さ(mm)185中板直径(Φmm)235ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8材質ポリカーボネート使用温度範囲約-30~+85℃除湿方式真空許容真空度(Pa)133真空ゲージあり
ポリカーボネートデシケーター 240型 三商ポリカーボネートデシケーター 240型三商
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。 ガラスデシゲーターと比較して質量は1/3と軽量。 蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。 ニードルバルブ付は実験及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。ニードルバルブホース外径はΦ7mm。 真空計付は中の真空状態が確認できます。 ポリカーボネート製の中板1枚付属。
材質(本体、蓋、中板)ポリカーボネート、(Oリング)NBR付属品中板1枚内径(Φmm)239全高(mm)288中板直径(Φmm)235フタ外径(Φmm)296有効高さ(mm)185有効内寸(mm)Φ185外寸(mm)Φ約296(蓋)内寸(mm)Φ約239除湿方式真空許容真空度(Pa)133
デシケーター上口240用 三商デシケーター上口240用三商
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
適合240用
デシケーター上口210用 三商デシケーター上口210用三商
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
適合210用
デシケーター上口150用 三商デシケーター上口150用三商
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
適合150用
デシケーター LH型 予備棚板 三商デシケーター LH型 予備棚板三商
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
デシケーター LL型用予備板 三商デシケーター LL型用予備板三商
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ユニットデシケーターUD型用予備棚板 三商ユニットデシケーターUD型用予備棚板三商
929税込1,022
1個
7日以内出荷
材質PS

保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります

デシケーター類