絞り込み
容量(L)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 15(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1300
  • 130(1)
  • 150(2)
  • 150~2500(1)
  • 250(3)
  • 600(3)
  • 800(2)
  • 1000(18)
  • 1100(2)
  • 1150(2)
  • 1200(11)
  • 1350(11)
  • 1400(14)
  • 1500(48)
  • 1600(1)
  • 1700(3)
  • 1750(3)
  • 1800(5)
  • 2000(7)
  • 2500(2)
ブランド
  • ヤマト科学(2)
  • 三商(1)
  • ケニス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スターラーとは、ビーカーやフラスコ内の溶液などを撹拌するために使う器具です。医学の研究や化学の実験などの現場で、利用されることが多くなります。ビーカーやフラスコなどの容器を器具の上に置き回転子によって撹拌するタイプとスタンドに設置してシャフトの先に固定した羽根で直接撹拌するタイプに大別できます。0度から500度以上の温度管理ができるもの、複数のビーカーを同時に置ける多連式、コンセント不要の電池式などさまざまな種類のスターラーがあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグミキサ ヤマト科学マグミキサヤマト科学
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
材質撹拌台(熱板)/SUS304セラミックコーティング周波数(Hz)50/60電源(V)AC100
ホットプレートスターラー ケニスホットプレートスターラーケニス
108,800税込119,680
1個
翌日出荷から3日以内出荷
セラミックコーティングプレートを採用しています。
電源AC100V・50/60Hz
ホットプレートスターラー 三商ホットプレートスターラー三商
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
高温での攪拌で試料の溶解度を高めます。インダクションモーターで高トルク攪拌が可能です。温度調節器付で加熱板を必要な温度に調節して、攪拌混合を行います。
回転数(min-1[r.p.m])約150~1300撹拌容量(mL)50~3000付属品30mm撹拌子1個質量(kg)3電源AC100V 50/60Hz 4Aモーターインダクションモータヒーター350W MAX.270℃(at 25℃)温度調節位相制御方式外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×202×114トッププレート(mm)W175×D160 セラミックコーティング
マグミキサー ヤマト科学マグミキサーヤマト科学
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
コンパクトで超薄型なマグミキサーです。 強力な回転磁場により、効率よくかくはんできます。 耐薬品性に優れ、液ダレを防止します。天板に耐薬品性に優れたセラミックコートを採用しています。
用途ビーカー内の液体のかくはん。回転数(min-1[r.p.m])70~1300撹拌容量(L)5トラスコ品番466-3853質量(kg)2電源(V)単相100消費電力(W)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×225×89
スターラー