絞り込み
内径×深さ(mm)
  • 150×60
  • 50×20(11)
  • 75×20(12)
  • 100×43(2)
  • 100×45(12)
  • 100×60(1)
  • 103×40(1)
  • 150×45(19)
  • 200×25(7)
  • 200×45(22)
  • 200×60(13)
  • 200×100(8)
  • 250×60(12)
  • 300×60(13)
  • 300×100(12)
  • 350×100(5)
  • 360×100(4)
  • 400×100(3)
  • 450×100(4)
  • 500×100(5)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • 東京スクリーン(5)
  • 野中理化器製作所(3)
  • ケニス(1)
  • サンポー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
振盪器とは、三角フラスコやシャーレ等を設置して、中のサンプルなどを震盪するための器具です。バイオテクノロジーや医学系の実験や研究で、微生物や液体培地での細胞培養などの際に利用されることが多いです。三角フラスコをはじめ、シャーレ、マイクロプレートなど用途にあわせたさまざまな振盪機があります。水平、垂直など震盪方式を選ぶこともできます。マイクロチューブなどのローテータ-や粉体の分級に使用するふるい振盪機などもあります。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
試験ふるい ST製(平織) 150Φ×60D 東京スクリーン試験ふるい ST製(平織) 150Φ×60D東京スクリーン(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
試験用ふるい受皿のみ TGK(東京硝子器械)試験用ふるい受皿のみTGK(東京硝子器械)
8,118税込8,930
1枚
7日以内出荷から11日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
試験ふるい ST製 150Φ×60D 東京スクリーン試験ふるい ST製 150Φ×60D東京スクリーン
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
参考Mesh枠寸法Φ150×60mm摘要仕様JIS Z 8801-1:2000
丸型木枠ふるい 野中理化器製作所丸型木枠ふるい野中理化器製作所
5,998税込6,598
1個
18日以内出荷
木枠を使用しておりますので軽量で安価です。
材質(枠)木製、網:ステンレス
標準ふるい ケニス標準ふるいケニス
8,598税込9,458
1個(1個)
4日以内出荷
《JIS Z8801-1準拠》網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています。枠の隅に試料が溜まりずらい構造になっており、試料の混入等を軽減します(150/200mmΦのみ)。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ60 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ60野中理化器製作所
9,098税込10,008
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。
材質SUS304内径×深さ(mm)150×60
ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ60用オプション品 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ60用オプション品野中理化器製作所
6,298税込6,928
1個ほか
6日以内出荷から33日以内出荷
材質SUS304
ふるい 試験用・鉛フリー <TS製>SUS普及型 Φ150mm 深さ60mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-150-60シリーズ 東京スクリーンふるい 試験用・鉛フリー <TS製>SUS普及型 Φ150mm 深さ60mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-150-60シリーズ東京スクリーン
27,980税込30,778
1個
91日以内出荷
内径×深さ(mm)150×60校正証明書一般校正
ステンレスふるい Φ150×60mm 校正証明書 ISO9001 付 サンポーステンレスふるい Φ150×60mm 校正証明書 ISO9001 付サンポー
21,980税込24,178
1個
61日以内出荷から91日以内出荷
内径×深さ(mm)150×60校正証明書一般校正
試験用ふるい ST製 150Φ×60H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 150Φ×60HTGK(東京硝子器械)
12,375税込13,613
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)150×60
試験用ふるい中間受器 TGK(東京硝子器械)試験用ふるい中間受器TGK(東京硝子器械)
12,474税込13,721
1個
7日以内出荷から25日以内出荷
試験用ふるい蓋のみ TGK(東京硝子器械)試験用ふるい蓋のみTGK(東京硝子器械)
5,940税込6,534
1枚
7日以内出荷から11日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
試験用ふるい受皿・蓋 TGK(東京硝子器械)試験用ふるい受皿・蓋TGK(東京硝子器械)
11,682税込12,850
1組
7日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
試験ふるい ST製(綾織) 150Φ×60D 東京スクリーン試験ふるい ST製(綾織) 150Φ×60D東京スクリーン
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
枠寸法Φ150×60mm仕様JIS Z 8801-1:2000摘要綾織
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 150Φ×60D 東京スクリーン試験ふるい ST製(フラットトップ織) 150Φ×60D東京スクリーン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
摘要フラットトップ織
振盪器