絞り込み
内径×深さ(mm)
  • 200×45
  • 50×20(11)
  • 75×20(12)
  • 100×43(2)
  • 100×45(12)
  • 100×60(1)
  • 103×40(1)
  • 150×45(19)
  • 150×60(15)
  • 200×25(7)
  • 200×60(13)
  • 200×100(8)
  • 250×60(12)
  • 300×60(13)
  • 300×100(12)
  • 350×100(5)
  • 360×100(4)
  • 400×100(3)
  • 450×100(4)
  • 500×100(5)
ブランド
  • 東京スクリーン(7)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • 飯田製作所(4)
  • 野中理化器製作所(2)
  • サンポー(2)
  • ケニス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
振盪器とは、三角フラスコやシャーレ等を設置して、中のサンプルなどを震盪するための器具です。バイオテクノロジーや医学系の実験や研究で、微生物や液体培地での細胞培養などの際に利用されることが多いです。三角フラスコをはじめ、シャーレ、マイクロプレートなど用途にあわせたさまざまな振盪機があります。水平、垂直など震盪方式を選ぶこともできます。マイクロチューブなどのローテータ-や粉体の分級に使用するふるい振盪機などもあります。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスふるい 200Φ×45 サンポーステンレスふるい 200Φ×45サンポー(1件のレビュー)
5,490税込6,039特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)200内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
標準ふるい ケニス標準ふるいケニス
3,098税込3,408
1個
当日出荷から16日以内出荷
《JIS Z8801-1準拠》 ●網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
試験用ふるい JIS-Z8801 東京スクリーン試験用ふるい JIS-Z8801東京スクリーン
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
JIS規格JIS Z 8801
試験ふるい ST製(平織) 200Φ×45D 東京スクリーン試験ふるい ST製(平織) 200Φ×45D東京スクリーン
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
試験用ふるい 飯田製作所試験用ふるい飯田製作所
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
《JIS Z 8801-1》 精度が良く信頼性の高いJIS試験用ふるいです。 実用新案型は枠部と金網が一体となっています。また積み重ねた際にふるい間にゴムOリングが入る構造で、飛散物が混入しにくくなっています。
試験用ふるい受皿のみ TGK(東京硝子器械)試験用ふるい受皿のみTGK(東京硝子器械)
11,385税込12,524
1枚
7日以内出荷から11日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ45用オプション品 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ45用オプション品野中理化器製作所
6,598税込7,258
1個ほか
翌々日出荷から33日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ45 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ45野中理化器製作所
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。
材質SUS304内径×深さ(mm)200×45
試験用ふるい ST製 200Φ×45H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 200Φ×45HTGK(東京硝子器械)
14,454税込15,899
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×45
TSK SUS試験フルイ Φ200×H45 東京スクリーンTSK SUS試験フルイ Φ200×H45東京スクリーン
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷
鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
内径×深さ(mm)200×45質量(kg)0.3規格JIS Z 8801網目綾織
ふるい 東京スクリーンふるい東京スクリーン
6,435税込7,079
1個
当日出荷から24日以内出荷
仕様普及型内径×深さ(mm)Φ200×45
ふるい 試験用・鉛フリー <TS製> SUS普及型 Φ200mm 深さ45mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-45シリーズ 東京スクリーンふるい 試験用・鉛フリー <TS製> SUS普及型 Φ200mm 深さ45mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-45シリーズ東京スクリーン
28,980税込31,878
1個
91日以内出荷
内径×深さ(mm)200×45校正証明書一般校正
ステンレスふるい Φ200×45mm 校正証明書 ISO9001 付 サンポーステンレスふるい Φ200×45mm 校正証明書 ISO9001 付サンポー
22,980税込25,278
1個
61日以内出荷から91日以内出荷
内径×深さ(mm)200×45校正証明書一般校正
試験用ふるい ST製 150Φ×45H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 150Φ×45HTGK(東京硝子器械)
30,888税込33,977
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス
試験用ふるい中間受器 TGK(東京硝子器械)試験用ふるい中間受器TGK(東京硝子器械)
16,533税込18,186
1個
7日以内出荷から25日以内出荷
試験用ふるい蓋のみ TGK(東京硝子器械)試験用ふるい蓋のみTGK(東京硝子器械)
6,435税込7,079
1枚
7日以内出荷から11日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
試験用ふるい受皿・蓋 TGK(東京硝子器械)試験用ふるい受皿・蓋TGK(東京硝子器械)
14,949税込16,444
1組
7日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
真鍮ふるい 普及型 飯田製作所真鍮ふるい 普及型飯田製作所
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷から62日以内出荷
同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。
材質網:SUS304、枠・リング:SUS304規格JIS Z 8801構造普及型
真鍮ふるい 実用新案型 飯田製作所真鍮ふるい 実用新案型飯田製作所
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。従来のふるいは構造上、枠と金網の間に試料が残留しやすい欠点がありましたが、枠と金網を一体にすることで、欠点を解消する構造になっています。
材質網:SUS304、枠・リング:SUS304構造実用新案型
ステンふるい 実用新案型 飯田製作所ステンふるい 実用新案型飯田製作所
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷から92日以内出荷
同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。従来のふるいは構造上、枠と金網の間に試料が残留しやすい欠点がありましたが、枠と金網を一体にすることで、欠点を解消する構造になっています。
材質網:SUS304、枠・リング:SUS304目開き16μm構造実用新案型
試験ふるい ST製(綾織) 200Φ×45D 東京スクリーン試験ふるい ST製(綾織) 200Φ×45D東京スクリーン
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
枠寸法Φ200×45mm仕様JIS Z 8801-1:2000摘要綾織主な用途縦線も横線も共に2本配列で各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の整織に適し、太い線で製織できる利点があります。
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 200Φ×45D 東京スクリーン試験ふるい ST製(フラットトップ織) 200Φ×45D東京スクリーン
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
摘要フラットトップ織
振盪器