デジタルオービタルシェーカーThermo Fisher Scientific6日以内出荷
付属のゴムバンドの組み合わせで、様々な容器に使用可能です。 ソフトな運転開始/終了でサンプルのこぼれを防止します。 インキュベーターや冷蔵室内でも使用できます(2~40℃)。
付属品プラットフォーム プラットフォーム用ゴムマット ゴムバンド×8寸法(mm)プラットフォーム:279×279本体寸法(mm)314×310×197振盪数(min-1[r.p.m])20~300(1rpm単位)電源(AC V)100~240 50/60Hz 1.5A耐荷重N(kgf)4.5タイマー0~49時間(1秒単位)振盪方式ロータリー式
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
一般ふるい枠テラオカ(ANEX)税込¥5,828~¥5,298~
ふるい振盪機テラオカ(ANEX)税込¥1,198,780¥1,089,800