7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JEIO TECH振とう器
両面垂直往復運動と調整可能な傾斜 (最大20度) により、混合効率の良いファンネルシェーカーです。調整可能なシェイク傾斜により、低回転数でも高い混合効率を実現します。ブラシレスDCモーターの使用により耐久性、低いノイズレベル、安定性が優れています。
仕様最大架数(丸型/円筒型):500mL未満×3~5個 500mL×3個 1L×3個 2L×2個 付属品漏斗ホルダー×4 寸法(mm)20度の傾斜を考慮した最小必要スペース:900×460×670 質量(kg)52 電源AC100~240V 50/60Hz 0.88A 精度100rpmでの速度:±1rpm 外寸(mm)600×460×470 速度垂直/30~300rpm 傾斜/30~250rpm タイマー999時間59分 振盪方式垂直・傾斜往復(0~20°) 最大荷重(kg)片側あたり:5
1個
629,800 税込692,780
15日以内出荷

調整可能な傾斜角度と正確なデジタル速度制御により、希望のロッキング動作が可能なシェイカーです。タッチセンサー式キーパッドを備えた、鮮やかでカラフルな真空蛍光ディスプレイ(VFD) です。ワンタッチタイマーで時間指定振盪運転が可能です。(1分~99時間59分)。コンパクトで軽量な設計により、冷蔵室やインキュベーター内での使用が可能です。ポリプロピレン製の本体は耐薬品性に優れ、お手入れも簡単です。
材質本体/PP ディンプルマット/PP シリコン 寸法(mm)本体/249×325×138 トレイ/276×276 質量(kg)3.7 電源(V)AC100~240 50/60Hz 精度±5(100rpm) 制御システム:PIDフィードバック制御 速度振とう:5~100rpm 振盪方式ロッキンング 傾斜角度(°)7~13 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)5 画面仕様VFD
1個
98,980 税込108,878
16日以内出荷

最大1200rpmでマイクロプレート、マイクロチューブ、コニカルチューブを使用したサンプル混合に適したシェーカーです。周囲温度2~60℃で使用できるため、冷蔵室やインキュベーターなどの恒温槽内でも使用できます。PIDフィードバック制御によりサンプル重量に応じて正確な振動制御を行います。鮮明な VFD ディスプレイには、設定回転数と実回転数を同時に表示し、タイマー動作情報も表示します。
寸法(mm)本体/269×325×128 トレイ/269×185 質量(kg)7.7 電源(V)AC 100~240 50/60Hz 速度150~1200rpm(4枚のマイクロプレート使用時) タイマー1分~99時間59分(再生時間) 振盪方式軌道 軌道直径(mm)3 速度制御モードフィードバック制御
1個
109,800 税込120,780
16日以内出荷

傾斜調整、取り外し可能なトレイ、デジタル制御で利便性に優れたウェービングシェイカーです。タッチセンサー式キーパッドを備えた、鮮やかでカラフルな真空蛍光ディスプレイ(VFD) です。ワンタッチタイマーで時間指定振盪運転が可能です。(1分~99時間59分)。コンパクトで軽量な設計により、冷蔵室やインキュベーター内での使用が可能です。ポリプロピレン製の本体は耐薬品性に優れ、お手入れも簡単です。
仕様制御システム:PIDフィードバック制御 材質本体/PP ディンプルマット/PP シリコン 寸法(mm)本体/249×325×138 トレイ/276×276 質量(kg)3.7 電源(V)AC100~240 50/60Hz 精度±5(100rpm) 速度振とう:8~10rpm 振盪方式ウェーブ 傾斜角度(°)0~13 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)5 画面仕様VFD
1個
99,980 税込109,978
16日以内出荷

マイクロプレートシェーカーCPS-350用の遠沈管ラックです。
材質ABS樹脂
1個
5,498 税込6,048
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振とう器RS-2用のホルダーです。
1個
38,980 税込42,878
16日以内出荷

マイクロプレートシェーカーCPS-350用のマイクロチューブラックです。
材質PC樹脂 タイプ1.5mL×80本用 蓋付
1個
9,898 税込10,888
16日以内出荷