絞り込み
ブランド
  • 日伸理化
  • アズワン(111)
  • オーハウス(101)
  • IKA(77)
  • 東京スクリーン(71)
  • TGK(東京硝子器械)(60)
  • 飯田製作所(52)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(50)
  • サンポー(43)
  • 三商(41)
  • 野中理化器製作所(39)
  • TARSONS(34)
  • テラオカ(ANEX)(30)
  • ケニス(25)
  • 宮本理研工業(24)
  • ALLSHENG(22)
  • DLAB(15)
  • FINEPCR(13)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型シェーカー レシプロ 日伸理化超小型シェーカー レシプロ日伸理化
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。 電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分に使えます。 冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。 左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。
モーターギア付きDCモーター電源専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)本体寸法(mm)W155×D108×H74本体質量(g)965付属品専用ACアダプター、単3アルカリ電池×4本仕様●振盪幅:34mm(片側17mm)●振盪速度:0~100rpm(可変)●プレートサイズ(mm):150×100
コードレス小型シェーカー 日伸理化コードレス小型シェーカー日伸理化
68,980税込75,878
1個
当日出荷
AC/DCの両電源で使用できる、小型のシェーカーです。電池は単3電池4本で1日の連続運転にも十分に使えます。 冷蔵庫や37℃のインキュベーター内でも使用できます。M101とM201のプレートは150mm×100mmマイクロプレート1枚のサイズです。M301は150mm×150mmで100mL三角フラスコ4本乗せることができます。 左右前後のプレートの切り込みを利用して、様々な容器を固定できます。
ミニシェーカー 日伸理化ミニシェーカー日伸理化
98,980税込108,878
1個(1個)
3日以内出荷から10日以内出荷
小型で取扱いが簡単なパーソナルユース向けのシェーカーです。
付属品シリコンシート電源AC100V 50/60Hz 0.5A使用環境温度:5~35℃(恒温器内0~45℃可) 湿度:80%以内
NA-201N/NA-301N用 スプリング式振とう台 日伸理化NA-201N/NA-301N用 スプリング式振とう台日伸理化
35,980税込39,578
1個
10日以内出荷
NA-201N用/NA-301N用 スプリング台1升10mm角試験管・遠沈管・チューブ・三角フラスコ・マイクロプレートその他フレックスに対応スプリングは脱着可能マスの大きさは任意に変更が可能
仕様●適合機種 NA-201N/NA-301N●有効寸法 W172×D146mm●外形寸法 W202×D168×H99mm●10mm角マス●スプリング 縦10×横12アズワン品番65-8129-75
超小型シェーカー ロータリ 日伸理化超小型シェーカー ロータリ日伸理化
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。 電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分使えます。 冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。 左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。
モーターギア付きDCモーター電源専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本使用環境室温・・・温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)本体寸法(mm)W165×D168×H73本体質量(kg)1.7付属品専用アダプター、単3アルカリ電池×4本仕様●振盪幅:Φ34mm(片側)・円運動●振盪速度:0~95rpm(可変)●プレートサイズ(mm):150×150
ミニシェーカー 日伸理化ミニシェーカー日伸理化
98,980税込108,878
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
小型でも堅牢なミニシェーカーです。シーソー式・レシプロ式・ロータリー式をご用意しました。インキュベーター内でのご使用の場合は40℃までです。シリコンシート付。
許容荷重(kg)1.3(振とう台800g含む)電源AC100V 50/60Hz 0.5A
卓上振とう器 プログラム式十字シェーカー 日伸理化卓上振とう器 プログラム式十字シェーカー日伸理化
219,800税込241,780
1個
10日以内出荷
プログラム式十字振とう+多目的シェーカー振とうは前後/左右/前後左右の合成前後・左右・停止・切換時の反復動作が人間の手で振るを忠実に再現します昆虫細胞 バキュロウィルス発現形における提案タンパク質発現を的確にサポート様々な振とう方法で検証し要所でのウィルスの拡散が感染の効率を高める事ができた振とう方法です。プログラムタイマー設定が可能同条件・再現性の高い実験が可能
仕様●振とう方向 左右 or 前後 or 左右と前後の合成方向●可変パラメーター 連続運転 or 断続運転の選択/左右 or 前後振とう数/休止(振とう停止)時期●振とう幅 25mm●振とう数 0~220rpm(推奨振とう数0~180rpm)●許容負荷重 700g●モーター DCブラシレス●振とう台寸法 W290×D210●外形寸法 W292×D228×H136mm●重量 約2.6kg●電源 AC100V、1.2A、三芯接地付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下(但し恒温器内0~45℃可 結露しないこと)●付属品 滑り止めシート付きアズワン品番65-8129-50
パワフルマルチシェーカー スリム型 20Kg対応 日伸理化パワフルマルチシェーカー スリム型 20Kg対応日伸理化
299,800税込329,780
1個
10日以内出荷
W600×D400の大型撹拌台コンテナをどんどん積み重ねても安心の耐荷重20Kg耐久性を重視した低速往復運動の振とう器です。写真はオプションの専用の架台を載せてあります。一人ひとりの専用セクションを確保できます。
仕様●振とう方式 レシプロ振とう●振とう幅 50mm●振とう数 0~60rpm●耐荷重 20kg(トレー格納庫を含む)●振とう台寸法 W394mm×D645mm×H15mm●振とう台内寸法 W391mm×D642mm シリコンシート付●本体外形寸法 W394(W300)×D670 H180mm●重量 約19.5kg●電源 AC100V 2A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オプション トレー格納庫/小箱/並箱アズワン品番65-8129-62
NX-10ND/NX-20D用 共通振とう台 4段可変式 日伸理化NX-10ND/NX-20D用 共通振とう台 4段可変式日伸理化
40,980税込45,078
1個
17日以内出荷
小型レシプロシェーカー/ロータリー共通振とう台4段可変式試験管・遠沈管・チューブ・三角フラスコ・マイクロプレートその他フレックスに対応スプリングは脱着可能マスの大きさは任意に変更が可能
仕様●適合機種 NX-20 NX-20D NX-10N NX-10ND●有効寸法 W258×D184mm●外形寸法 W282×D200×H65mm●一マスの大きさ 16mm□128枡●スプリング 縦11×横9●重量 約1.8kgアズワン品番65-8129-66
NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ 日伸理化NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ日伸理化
63,980税込70,378
1個
10日以内出荷
NX-25D用振とう台
仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●SUSスプリングA型-250mLポリビン9個用●写真のシェーカー本体・容器等は含みません。アズワン品番65-8129-59
NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ 日伸理化NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ日伸理化
59,980税込65,978
1個
10日以内出荷
NX-25D用振とう台
仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●三角フラスコ用300mL 7個用●写真は参考として100mL用の振とう台を掲載しております。シェーカー本体・容器等は含みません。アズワン品番65-8129-55
NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ 日伸理化NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ日伸理化
59,980税込65,978
1個
10日以内出荷
NX-25D用振とう台
NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ 日伸理化NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ日伸理化
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
NX-25D用振とう台
仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●粘着滑り止めシート型●写真のシェーカー本体・容器等は含みません。アズワン品番65-8129-58
NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ 日伸理化NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ日伸理化
59,980税込65,978
1個
10日以内出荷
NX-25D用振とう台
仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●三角フラスコ用200mL 10個用●写真は参考として100mL用の振とう台を掲載しております。シェーカー本体・容器等は含みません。アズワン品番65-8129-54
NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ 日伸理化NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ日伸理化
66,980税込73,678
1個
10日以内出荷
NX-25D用振とう台
仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●SUSスプリングB型-三角フラスコ、遠沈管用●写真のシェーカー本体・容器等は含みません。アズワン品番65-8129-60
NX-11-20用専用台 NX-1120-Hシリーズ 日伸理化NX-11-20用専用台 NX-1120-Hシリーズ日伸理化
97,980税込107,778
1個
10日以内出荷
高速シーソーシェーカーNX-11-20用スプリング固定方法で簡単固定
仕様●適合機種 NX-11-20 高速シーソーシェーカー●バイアール瓶専用台●左右各6本 計12本●シェーカー本体は付属しません。アズワン品番65-8129-71
NX-10ND/NX-20D用 共通振とう台 4段可変式 日伸理化NX-10ND/NX-20D用 共通振とう台 4段可変式日伸理化
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
小型レシプロシェーカー/ロータリー共通振とう台4段可変式試験管・遠沈管・チューブ・三角フラスコ・マイクロプレートその他フレックスに対応スプリングは脱着可能マスの大きさは任意に変更が可能
仕様●適合機種 NX-20 NX-20D NX-10N NX-10ND●有効寸法 W258×D184mm●外形寸法 W282×D200×H65mm●一マスの大きさ 16mm□128枡●スプリング 縦11×横9●重量 約1.1kgアズワン品番65-8129-65
NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ 日伸理化NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ日伸理化
87,980税込96,778
1個
10日以内出荷
NX-25D用振とう台
仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●スプリング台2段式C型●写真のシェーカー本体・容器等は含みません。アズワン品番65-8129-61
レシプロシェーカー 日伸理化レシプロシェーカー日伸理化
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
A4サイズで用途の範囲が広い。NX-10Nの姉妹品。 各種の小量試料をレシプロ運動で振盪撹拌するための装置で、連続運転、タイマー運転の切替えができます。 オプションのスプリング台を使用すると小容器を多数振盪できます。
振盪数10~160rpm振盪方式レシプロ振盪振盪幅(mm)30耐荷重(kg)2.8タイマー0.5秒~100時間切換付き使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)本体寸法(mm)283×233×110H本体質量(kg)5電源AC100V 50/60Hz 1A 三芯接地プラグ付き電源コード仕様●振盪台寸法:W282×D200mm、シリコンシート付き●スプリング台寸法:282×200×65Hmm(オプション)●スプリング台質量(kg):1段1.8kg、2段1.1
マイクロプレートシェーカー 日伸理化マイクロプレートシェーカー日伸理化
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
すっきりとしたデザインに、液こぼれのないスムーズな振とう。 プレートの着脱が簡単、4枚のプレートを同一に撹拌できます。 タイマー機能、デジタル回転表示により確実な記録の管理が可能です。
振盪数0~1500rpmタイマー6秒~16時間モーターDCブラシレス インバーター制御本体寸法(mm)W306×D236×H163本体質量(kg)6.6電源AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付き電源コード使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)仕様●振盪方式(mm):エキセン式 片側0.9●プレート台(mm):アルミ製(アルマイトメッキ) 306×200
シーソーシェーカー 日伸理化シーソーシェーカー日伸理化
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
長時間のシーソー撹拌に、なおかつ省スペースで使用できます。 脱着式の電源コードで設置がしやすい。 便利なA4サイズです。 ゆったりとよい波がでます。
振盪数3~30rpm振盪方式シーソー式モーターインダクション外形寸法296×230×138Hmm(水平時)電源AC100V 50/60Hz 0.5A使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)仕様●振盪角度:10度(片側)●許容負荷質量(kg):1●振盪台寸法:内寸:W280×D200×D200mm シリコンシート付き
NX用シート形粘着すべり止め 日伸理化NX用シート形粘着すべり止め日伸理化
22,980税込25,278
1枚
6日以内出荷
適合400×330mm
NX用スプリング振盪台 B型 日伸理化NX用スプリング振盪台 B型日伸理化
63,980税込70,378
1台
6日以内出荷
適合三角フラスコ、試験官用19×15=285マス(内寸14mm角)
NX-25D用フラスコ固定具 日伸理化NX-25D用フラスコ固定具日伸理化
57,980税込63,778
1個
6日以内出荷
適合三角フラスコ用
振盪台 スプリング式 二段 日伸理化振盪台 スプリング式 二段日伸理化
40,980税込45,078
1台
6日以内出荷
本体寸法(mm)W282×D200本体質量(kg)1.8有効寸法(mm)W258×D184仕様●1升の大きさ:16mm角 128升●スプリング:縦×11、横×9
スプリング台2段式 C型 日伸理化スプリング台2段式 C型日伸理化
84,980税込93,478
1台
6日以内出荷
撹拌台 日伸理化撹拌台日伸理化
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
マイクロプレート、ディープウェルプレート4枚を取付可能。(NA-404-W-2)
規格4枚羽根撹拌台マイクロプレート固定形
ロータリーシェーカー 日伸理化ロータリーシェーカー日伸理化
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
省スペース型のロータリー式振盪器で背の低い安定型。スムースな振盪で耐久性に優れています。NX-20Dは回転数をデジタル表示。
質量(kg)5.5電源AC100V 50/60Hz 1A耐荷重(kg)2.1(振とう台1.1kg含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×235×120回転速度(min-1[r.p.m])10~160振盪幅(mm)30振盪方式ロータリー振盪台寸法(mm)W282×D200 シリコンシート付
ワンダーシェーカー 日伸理化ワンダーシェーカー日伸理化
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
旋回シーソー時計回転→左右シーソー→旋回シーソー反時計回転→前後シーソーの4種の振とうを繰返します。一方向の流れだけでは得られない撹拌が可能。ゲノムDNA抽出、ゲルの染色・脱色、メンブレンの固定、抗原抗体反応など各種実験に最適。
質量(kg)3.7電源AC100V 50/60Hz 1A耐荷重(kg)許容:2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×250×130振盪速度(min-1[r.p.m])0~40振盪台寸法(mm)W320×D220振盪角度(°)0~13(可変)
撹拌台 日伸理化撹拌台日伸理化
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
試料容器にショックを与えながらゆるやかに撹拌できます。(NA-404-W-1)
規格4枚羽根撹拌台ショック装置形
ロータリーミキサー 日伸理化ロータリーミキサー日伸理化
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
場所をとらない4倍量の転倒式回転撹拌器。実用新案。別売のNA-404-W-1を使用すると、試料容器にショックを与えながらゆるやかに撹拌できます。別売のNA-404-W-2を使用すると、マイクロプレート、ディープウェルプレート4枚を取付可能。
寸法(mm)回転板:135×100mm 4面質量(kg)5電源AC100V 50/60Hz 1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×160×255回転速度(min-1[r.p.m])0~55rpm(無段階)撹拌方式回転式
ロータリーシェーカー 日伸理化ロータリーシェーカー日伸理化
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
省スペース型のロータリー式振とう器で背の低い安定型。スムースな振とうで耐久性に優れています。
質量(kg)5電源AC100V 50/60Hz 1A耐荷重(kg)2.1(振とう台1.1kg含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×235×120回転速度(min-1[r.p.m])10~160振盪幅(mm)30振盪方式ロータリー
スプリング式振とう台(1段) 日伸理化スプリング式振とう台(1段)日伸理化
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
ミニロータリーミキサー 日伸理化ミニロータリーミキサー日伸理化
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
手のひらサイズの電池式ミニミキサー。1.5mlマイクロチューブ用のショック装置は指先でピンピンとはじく動作が可能。インキュベーター内での使用も可能(温度範囲5~40℃)。
付属品単3形乾電池2個、専用アダプタ、容器固定ホルダー用固定レンチ質量(g)640回転数(min-1[r.p.m])~約20(DCアダプタ使用時)電源単3形乾電池2個または専用アダプタDC3.3V用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×112×115可変範囲角度:90°(垂直~水平)
ミニミキサー 日伸理化ミニミキサー日伸理化
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
マイクロチューブ専用。微量試料用試験管ミキサーで容器を振動板に当てたときのタッチが軽く、楽に撹拌ができます。省スペースで騒音もなく、移動も簡単です。
質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])2850電源AC100V 50/60Hzモーターくま取り軸受けベアリング形外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×120×113
マイクロプレートシェーカー 日伸理化マイクロプレートシェーカー日伸理化
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
マイクロプレート4枚の振とうが可能。96ウェルマイクロタイタープレート、ディープウエルも使用できます。微量試料を低速から高速まで安定した振とうで混ぜ合わせることが出来ます。マイクロプレートの脱着が簡単にできます。特許出願中。
仕様プレート台:4枚用質量(kg)7回転数(min-1[r.p.m])100~2400電源AC100V 50/60Hz 0.5Aプレート寸法(mm)300×200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×193×142(本体のみ)振盪方式エキセン式
サーモブロックローテーター 日伸理化サーモブロックローテーター日伸理化
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
アルミブロックを使った、温度精度の高いハイブリダイゼーションローテーター。50ml遠沈管6本を中温~高温のアルミブロック内でチューブのみ一本ずつ回転させます。アルミブロックにより速やかに反応液が設定温度に達し、高精度の温度制御が可能。均一な回転により小容量での実験が可能です。
質量(kg)8使用温度範囲(℃)(室温+5)~80電源AC100V 50/60Hz 6A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×181×230温度精度チューブ内:±0.1~±0.5℃回転速度(min-1[r.p.m])0~70処理容量(mL)50、チューブ 6本温度調節デジタルPID制御
NRC-20D用ショック装置付 日伸理化NRC-20D用ショック装置付日伸理化
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷
1.5mlマイクロチューブ用のショック装置は、免疫沈降実験のビーズの撹拌効率が高く回収率の劇的な向上(約10倍)が見られたとの声があります。(ショック装置は実用新案出願済)
種別1.5mLチューブ12本用ショック装置付
NRC-20D用 日伸理化NRC-20D用日伸理化
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
種別ハイブリバックセット用板
NRC-20D用ホルダー 日伸理化NRC-20D用ホルダー日伸理化
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
振盪器