絞り込み
ブランド
- レッチェ
- アズワン(47)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(46)
- IKA(40)
- オーハウス(32)
- 東京スクリーン(18)
- 日伸理化(15)
- TGK(東京硝子器械)(13)
- 三商(13)
- FINEPCR(13)
- テラオカ(ANEX)(12)
- 飯田製作所(12)
- Thermo Fisher Scientific(7)
- ケニス(7)
- 宮本理研工業(6)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(5)
- 野中理化器製作所(4)
- バイオクラフト(4)
- サンポー(4)
- ALLSHENG(4)
- ブランドをもっと見る

電磁式ふるい振とう機
レッチェ¥939,800税込¥1,033,7801個23日以内出荷振幅や加速度の校正が可能なISO9001対応機種です(校正証明書標準付属)。ふるいの重さに関わらず、振幅が一定に保たれます。仕様1.0~15.1g(デジタル)、【断続振とう】振とう10秒~99秒・休止2秒(可変式)、【条件登録】99件、【校正証明書/装置の校正】出荷時標準付属/可、湿式分級可(オプション:湿式アタッチメント)種別AS200 Control(50/60Hz寸法(mm)417×384×842(支柱含む)質量(kg)約35電源AC100-240V 4.0A適合外径(Φmm)【ふるい】200・203電源コード(m)2.4(3Pプラグ付き)振幅(mm)0.2~3(デジタル)ふるい架数最大高さ450mm(Φ200×高さ45mmの場合、ふるい9段)材質(フタ)【保持】監視窓付きアルミダイキャスト製(窓/プラスチック)駆動方式電磁式アズワン品番5-4001-17タイマー1~99分(デジタル)インターフェイスUSB最大荷重(kg)ふるい(6kg)+試料(3kg)振動数(回/min-1)3000(50Hz)・3600(60Hz)校正証明書標準付属
電磁式ふるい振とう機
レッチェ¥769,800税込¥846,7801個5日以内出荷振幅やタイマーをデジタル設定できます。断続振とう機能付きで目詰まりしやすい試料のふるい分けに効果的です。仕様【加速度設定】無、【断続振とう】振とう10秒・休止2秒(固定式)、【条件登録】1件、【校正証明書/装置の校正】無/不可、湿式分級可(オプション:湿式アタッチメント)種別AS200 DigitcA(50/60Hz)寸法(mm)417×384×842(支柱含む)質量(kg)約35電源AC100-240V 4.0A適合外径(Φmm)【ふるい】200・203電源コード(m)2.4(3Pプラグ付き)振幅(mm)0.2~3(デジタル)ふるい架数最大高さ450mm(Φ200×高さ45mmの場合、ふるい9段)材質(フタ)【保持】監視窓付きアルミダイキャスト製(窓/プラスチック)駆動方式電磁式アズワン品番5-4001-13タイマー1~99分(デジタル)インターフェイス無最大荷重(kg)ふるい(4kg)+試料(3kg)振動数(回/min-1)3000(50Hz)・3600(60Hz)校正証明書なし
電磁式ふるい振とう機
レッチェ¥199,800税込¥219,7801個22日以内出荷<AS200BASIC>振盪幅は側面の読み取りマークを見ながらアナログ調節できます。 <AS200DIGIT>連続・断続切り替えスイッチにより、ふるい分けの困難な試料にも効率的なふるい振とう効果が得られます。 <AS200CONTROL>振り幅等の校正が可能なISO9000対応機種です。ふるい底面の加速度を設定できますので、より高い再現性を保てます。マイクロプロセッサーのコントロールで振り幅は自動で補正され一定に保たれます(GLP対応)。シリアルインターフェース付きです。