絞り込み
ブランド
  • 環境テクノス
  • ADVANTEC(98)
  • オルガノ(35)
  • アズワン(21)
  • ELGA(18)
  • 栗田工業(kurita)(16)
  • サンエイ化学(14)
  • 三菱ケミカルアクア・ソリューションズ(6)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
  • 日本理化学器械(NRK)(2)
  • sartorius(ザルトリウス)(2)
  • ケニス(2)
  • ゼンケン(2)
  • サビレックス(2)
  • キャニオン(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 前澤化成工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオン交換樹脂(純水用6.5L) 環境テクノスイオン交換樹脂(純水用6.5L)環境テクノス(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
新品のミックスイオン交換樹脂です。
適合本体MKT-P-6.5イオン交換樹脂(L)6.5比率カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
イオン交換純水器(前処理フィルター付き) 環境テクノスイオン交換純水器(前処理フィルター付き)環境テクノス(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。 水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液などその他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)使用温度範囲(℃)2~40使用水上水道又はそれに準ずる水
カートリッジボンベ 環境テクノスカートリッジボンベ環境テクノス
46,980税込51,678
1本
3日以内出荷
純水・超純水用や軟水用のイオン交換材、浄水用の活性炭などを充填して水処理に使用できる、FRP製のボンベです。
仕様タンク開口部:UN2.5インチ付属品キャップ、シャフト、ストレーナ材質FRP(ボンベ)接続口径3/4インチPT最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)0~40常用使用圧力(MPa)0.3
交換イオンカセットIP111-13DN-1.6 環境テクノス交換イオンカセットIP111-13DN-1.6環境テクノス
27,980税込30,778
1セット(3本)
9日以内出荷
適合MRx-50Lh
純水器 環境テクノス純水器環境テクノス
99,980税込109,978
1個
11日以内出荷
水道水から純水を製造できます。内部が見えるため、イオン交換樹脂等の交換が簡単に行えます。
仕様製造水:比抵抗値15~17.5MΩ・cm、イオン交換樹脂:6.5L付属品スタンド、伝導度計寸法(mm)620×187×610接続口径1/4インチPT質量(kg)7.8採水量40~100L/時(標準約1200L)耐水圧(kg/cm2)5供給水質水道水除去方式活性炭、イオン交換、糸巻式フィルタ
イオン交換式純水装置 環境テクノスイオン交換式純水装置環境テクノス
85,980税込94,578
1台
7日以内出荷
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。難しい作業なしに使えます。
イオン交換樹脂(L)6.5(カチオン:アニオン=1:1.5)構成部品1:10インチ透明ケース(活性炭フィルター入り)、2:本体ケース空気抜き付き(手動ボタン)(イオン交換樹脂はカセット式ではありません。イオン交換樹脂(6.5L)を生粒のまま、本缶へ投入して下さい。6.5Lが入ります。長寿命化の考えの物です)、3:純度警報装置(1μs/cmから悪化すると緑色から赤灯に点滅します。)、4:10インチ透明ケース(5~10ミクロンフィルター入り)、5:Φ8またはΦ12ホース用継ぎ手、6:標準型スタンド(Φ335mm鉄製)、7:イオン交換樹脂(6.5L/袋)標準流量(L/h)20~100最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力)採水総量(L/cycle)1200(±50%)フィルター付属:前処理:活性炭フィルター(10インチ)、後処理:5~10ミクロンフィルター(10インチ)質量(kg)約8純度(MΩ)12~17寸法(mm)Φ187×600×660電源電導度警告用:AC100V (50/60Hz)
OM-CFLL交換用活性炭フィルター大 環境テクノスOM-CFLL交換用活性炭フィルター大環境テクノス
4,498税込4,948
1セット(2本)
9日以内出荷
適合MRx-50Lh
ポータブル純水器P-2用 イオン交換樹脂 環境テクノスポータブル純水器P-2用 イオン交換樹脂環境テクノス
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷

純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります

カートリッジ純水器