カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 純水製造・純水関連
          • カートリッジ純水器
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

カートリッジ純水器 :「純水」の検索結果

カートリッジ純水器とは、交換フィルターがカートリッジ式になっているため簡単な作業で純水が精製できる装置やそのアクセサリーです。理科学的な実験や研究をはじめ、器具の洗浄や食品製造、加湿空調など、純水はさまざまな環境で利用されます。その精製のためには難しい作業が必要な装置もありますが、フィルターがカートリッジ式になっているカートリッジ純水器はそうした作業が不要で扱いやすいものです。ほとんどの装置が水道の蛇口に口金を取り付けるだけで純水の精製が可能です。超小型で、ディスポーザブルタイプの装置もあります。
関連キーワード
  • 純水器
  • 純水製造装置
  • 純水機
237件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレフィルターカートリッジ ELGAプレフィルターカートリッジELGA
28,980税込31,878
1個
当日出荷
対応機種PURELAB Option-Q、PURELAB Option-R 7/15、PURELAB Prima 7/15/30、PURELAB Pulse 1/2アズワン品番64-5410-01
給水圧調整バルブ LAシリーズ ELGA給水圧調整バルブ LAシリーズELGA
96,980税込106,678
1セット
当日出荷
対応機種PURELAB Chorus 1 Analytical Research/ Life Science、PURELAB Chorus 1 General Science、PURELAB flex/UV
SterilePlus ファイナルフィルター sartorius(ザルトリウス)SterilePlus ファイナルフィルターsartorius(ザルトリウス)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
超純水採水口のダブルフィルター(0.45と0.2mm)ポリエーテルスルホン素材
アズワン品番64-1137-47
エアベントフィルター ELGAエアベントフィルターELGA
49,980税込54,978
1個
当日出荷
対応機種PURELAB Option-Q、PURELAB Option-R 7/15、PURELAB Prima 7/15/30アズワン品番64-5410-02
簡易水質計 アズワン簡易水質計アズワン
25,800税込28,380
1個
当日出荷
仕様警報機能(cm):3μs/以上/赤点滅、通常/緑点灯アズワン品番1-3705-14
TDSメーター( 導電率計) サンエイ化学TDSメーター( 導電率計)サンエイ化学(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 TDSメーター YL-TDS2-A 電池式 オリジナル取扱説明書付き導電率計TDSメーター YL-TDS2-A 電池式 の特長【セット内容】TDSメーター、取扱説明書【測定範囲と精度】0~9,999 ppm ±2%F.S【電源】リチウム電池(CR2032)【サイズ】W162×D29×H15mm【商品説明】水中のイオン成分を測定し、TDS値や導電率として表示する計測器です。サンエイ化学 オリジナルの説明書が付属しています。【特長】夜間や暗い場所の測定にも安心なバックライト機能を有しています。選択キーの切り替えにより「TDS」「導電率」「水温」の測定が可能です。【カートリッジ純水器の用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】カートリッジ純水器本体は1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。*別途送料 必要
用途洗車時の洗浄水工場での洗浄水加湿器(目詰まり防止に)熱帯魚の飼育水バッテリー容量(mAh)220
イオン交換エレメント式純水装置用 オプション アズワンイオン交換エレメント式純水装置用 オプションアズワン
5,490税込6,039
1個
当日出荷
アズワン品番1-7669-27仕様ホース・接続金具標準付属
イオン交換エレメント式純水装置用 イオン交換エレメント アズワンイオン交換エレメント式純水装置用 イオン交換エレメントアズワン
24,900税込27,390
1個
当日出荷
樹脂交換はイオン交換エレメントを本体から取り出し、新しいものと交換するだけで完了します。
アズワン品番1-7669-20仕様新品樹脂適合イオン交換エレメント式純水装置(DI-20BB)
超純水製造装置用交換用ケース一体型ミクロフィルター アズワン超純水製造装置用交換用ケース一体型ミクロフィルターアズワン
2,690税込2,959
1個
当日出荷
仕様交換用ケース一体型ミクロフィルター・大寸法(mm)Φ64×350アズワン品番1-2735-13
アルカリイオン整水器 交換用カートリッジ TKシリーズ Panasonic(パナソニック)アルカリイオン整水器 交換用カートリッジ TKシリーズPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
純水装置用殺菌用UVランプ ELGA純水装置用殺菌用UVランプELGA
27,980税込30,778
1個
当日出荷
対応機種PURELAB Option-R 7/15、PURELAB Pulse 1/2、PURELAB Ultra Mk1、PURELAB Ultra Mk2アズワン品番64-5410-06
FAC-2繊維状活性炭 オルガノFAC-2繊維状活性炭オルガノ(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
用途残留塩素の除去
純水製造装置 アズワン純水製造装置アズワン
5,990税込6,589
1個
当日出荷
純水カートリッジ ELGA純水カートリッジELGA
46,980税込51,678
1個
当日出荷
対応機種PURELAB Option-R 7/15アズワン品番64-5409-99
PF-Ⅲ用 Vパッキン オルガノPF-Ⅲ用 Vパッキンオルガノ
879税込967
1個
当日出荷
PF-IIIハウジングの容器に取り付ける黒色のパッキン
アズワン品番62-2123-50
純水器 サンエイ化学純水器サンエイ化学
9,398税込10,338
1個(5L×2袋)
3日以内出荷
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 イオン交換樹脂用 アクアリウム 園芸用 MB-5 小分けタイプ 5L×2袋(10L)イオン交換樹脂サンエイ化学 純水用イオン交換樹脂 MB-5 5L×2袋 の特長と主な用途【販売内容】イオン交換樹脂5リットル×2袋(約7.0kg)。H形強酸性陽イオン交換樹脂及びOH形強塩基性陰イオン交換樹脂が「1:1.5」で混合されており、スケールの原因となるカルシウムなどの硬度成分や金属成分の除去に効果的です。【各種純水器の交換詰替用に】イオン成分を除去する純水器の交換詰替用として使えます。5Lのパックにすることで使いやすさを重視しました。水道水、地下水を利用して純度の高い純水を作ることができます。【純水は自動車等の洗車や窓拭きにも】カルシウムやマグネシウムなどのイオン成分を含まない純水は、洗車時に利用するほか、窓拭きやバッテリー補充液、ウィンドウォッシャー液、クーラントの補給水にもご使用いただけます。【対応製品も多く使い勝手抜群】当商品は自作の純水器や市販の洗車用純水器、工業用のカートリッジ純水器に使えるイオン交換樹脂です。【純水の使い方は無限大】結晶化する物質が入っていない純水は、加湿器やスチーマーなどの蒸気用水、ガラス器具や実験器具の洗浄、アクアリウムの水質保持にもご使用いただけます。
用途洗車時の洗浄水工場での洗浄水加湿器(目詰まり防止に)熱帯魚の飼育水
PFカートリッジ オルガノPFカートリッジオルガノ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
用途濁度・鉄錆などの除去
PFカートリッジ オルガノPFカートリッジオルガノ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
用途濁度・鉄錆などの除去
超純水製造装置 アズワン超純水製造装置アズワン
2,290税込2,519
1個
当日出荷から23日以内出荷
PFカートリッジ オルガノPFカートリッジオルガノ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
強酸性陽イオン交換樹脂 オルガノ強酸性陽イオン交換樹脂オルガノ
15,000税込16,500
1個
当日出荷
消費期限製造から1年
Starwares ウォーターサーバー 52-717-1シリーズ アズワンStarwares ウォーターサーバー 52-717-1シリーズアズワン
16,300税込17,930
1個
当日出荷
ガラスのような透明感!「安全・安心・割れない」クリスタルポリカーボネート【耐冷耐熱温度】-20℃~120℃冷蔵庫で冷やせて熱湯も注げます【耐衝撃】 ABSの5倍、アクリルの50倍の耐衝性ヒビが入りにくく、壊れにくいので、飲料や食材が入っていても安心ですフリードリンクの提供におすすめ!軽くて持ちやすく落としても割れません注入口を取り外して洗浄できます移動に便利な取っ手付き食洗機対応
仕様●素材:本体:ポリカーボネート・シリコン 蛇口:ステンレス ベース:木製●サイズ:本体:直径18.3×H31.3cm●ベース:W23.4×D23.4×H18.4cm●重量:本体:0.9kg、 ベース:0.5kg●食洗機使用可●※直火や電熱器で使用したり、火の近くに置かないでください。●※たわしや硬いスポンジ、研磨剤入りの磨き粉やクリームなどは使用しないでください。細かい傷がついて曇る恐れがあります。● ※生蒸気式の消毒保管庫の使用は避けてください。アズワン品番67-0324-59
ポータブル純水器 アズワンポータブル純水器アズワン(1件のレビュー)
32,400税込35,640
1台
8日以内出荷
鉄分・マンガン・カルシウム他さまざまな不純物や塩素等の除去に手軽にお使いいただける純水器です。
セット内容3連取付金具、透明ハウジング×3、活性炭フィルター(AF-117)、イオン交換フィルター(ミックス)×2、ホースニップル(PT1/4インチ×Φ4mm)、水道注入量調整ニードル弁、1/4インチチューブ×1m、受水用1/4インチチューブ×1m、受水金具、出水継手(1/4インチ×1/4インチ)寸法(mm)410×130×360採水量約10~15L/hr採水水質(MΩ)15~17.5(一般水道水にて)アズワン品番1-5733-01耐圧(MPa)0.5使用水温(℃)2~40℃
水漏れ検知器 遮断弁付 ASシリーズ アズワン水漏れ検知器 遮断弁付 ASシリーズアズワン
14,700税込16,170
1台
当日出荷
本体底部のセンサーで漏水を検知すると、自動で流路を遮断してブザー音でお知らせします。
仕様アラート(流路自動遮断機能):漏水検知およびバッテリー残量低下時寸法(mm)本体/71.5×56×38.3電源9V型アルカリ乾電池×1個(テスト用付属)測定項目ケーブル長(m)1.5最高使用圧力0.6MPa検知方式センサー式
超純水製造装置 Milli-Q (R) IQ7000用オプション Merck(メルクミリポア)超純水製造装置 Milli-Q (R) IQ7000用オプションMerck(メルクミリポア)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
交換用前処理フィルター アズワン交換用前処理フィルターアズワン
21,500税込23,650
1本
当日出荷
仕様仕様:交換用前処理フィルターアズワン品番2-5078-22
イオン交換樹脂(純水用6.5L) 環境テクノスイオン交換樹脂(純水用6.5L)環境テクノス(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
新品のミックスイオン交換樹脂です。
適合本体MKT-P-6.5イオン交換樹脂(L)6.5比率カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
指示薬 高濃度残留塩素用 C CL2100回分 粉末 ADVANTEC指示薬 高濃度残留塩素用 C CL2100回分 粉末ADVANTEC
2,999税込3,299
1個
翌々日出荷
アズワン品番64-1030-80
実験用イオン交換樹脂 Amberlite オルガノ実験用イオン交換樹脂 Amberliteオルガノ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
MBイオン交換樹脂
種別アンバーライト
純水器デミエースDX用 カーボンカートリッジ(前処理用フィルター) 栗田工業(kurita)純水器デミエースDX用 カーボンカートリッジ(前処理用フィルター)栗田工業(kurita)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
良質のヤシガラ粒状活性炭をコンパクトなカードリッジタイプに成形した高性能な活性炭新ろ材です。 吸着スピードが速く、また吸着容量が大きいためライフが長く、さらに活性炭微粒子のリーク(漏れ)は有りません。他方、コンパクトな軽量なことから、粉末活性炭に比較して、取り替え作業が極めて容易となり、作業環境の改善が図れます。
用途残留塩素の除去 有機物および色度成分の除去適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)ろ過精度(μm)10内径×外径(Φmm)28×68全長(mm)248材質(ろ材)ポリプロピレン・ポリエチレン、(コア)ポリプロピレン、(バインダー)アクリル、(エンドキャップ)TPE使用温度(℃)60以下アズワン品番1-3134-14
実験用イオン交換樹脂 Amberlite オルガノ実験用イオン交換樹脂 Amberliteオルガノ
26,980税込29,678
1個
23日以内出荷
弱強塩基性陰イオン交換樹脂
種別アンバーライト
Starwares ウォーターサーバー 52-717-1シリーズ アズワンStarwares ウォーターサーバー 52-717-1シリーズアズワン
18,200税込20,020
1個
7日以内出荷
ガラスのような透明感!「安全・安心・割れない」クリスタルポリカーボネート【耐冷耐熱温度】-20℃~120℃冷蔵庫で冷やせて熱湯も注げます【耐衝撃】 ABSの5倍、アクリルの50倍の耐衝性ヒビが入りにくく、壊れにくいので、飲料や食材が入っていても安心ですフリードリンクの提供におすすめ!軽くて持ちやすく落としても割れません注入口を取り外して洗浄できます移動に便利な取っ手付き食洗機対応
仕様●素材:本体:ポリカーボネート・シリコン 蛇口:ステンレス ベース:木製●サイズ:本体:直径20.8×H35.2cm●ベース:W26.4×D26.4×H20.1cm●重量:本体:1.1kg、 ベース:0.6kg●食洗機使用可●※直火や電熱器で使用したり、火の近くに置かないでください。●※たわしや硬いスポンジ、研磨剤入りの磨き粉やクリームなどは使用しないでください。●※細かい傷がついて曇る恐れがあります。 ●※生蒸気式の消毒保管庫の使用は避けてください。アズワン品番67-0324-60
純水器デミエースDX用 ワインドカートリッジフィルター(後処理用) 栗田工業(kurita)純水器デミエースDX用 ワインドカートリッジフィルター(後処理用)栗田工業(kurita)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
捕捉容量が大きく、各種ろ過精度を選んで使用できます。ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面からも安心で、しかも溶出物もほとんど無い為広範囲の用途に適しています。
用途濁質・鉄錆などの除去。適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)内径×外径(Φmm)29×63全長(mm)250材質(ろ材、コア)ポリプロピレン使用温度(℃)90以下
ベース ADVANTECベースADVANTEC
25,959税込28,555
1個
5日以内出荷
材質PP品番メーカー:19312206
カートリッジ純水器用 電気伝導率計(水質計) オルガノカートリッジ純水器用 電気伝導率計(水質計)オルガノ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
警報接点付。また、ブザーが水質不良を知らせます。フロースイッチで通水時に水質を自動測定します。
用途純水の水質(電気伝導度)測定に。付属品RS-15-010Q電極、単3乾電池×2本、小型フロースイッチ(50~1000L/h、圧力損失<0.05MPa)、取付金具、取扱説明書電源単3乾電池×2本、もしくはACアダプター(別売)本体寸法(mm)120×112×39表示液晶デジタル機能電池残量表示、ブザー音ON/OFF選択、警報接点付き表示範囲0~99.9μS/cm警報機能1μS/cm(標準設定値)を超えるとブザー音を発し、表示灯点滅アズワン品番1-3176-31トラスコ品番455-5333
カートリッジ純水器 オルガノカートリッジ純水器オルガノ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
カートリッジボンベ 環境テクノスカートリッジボンベ環境テクノス
46,980税込51,678
1本
3日以内出荷
純水・超純水用や軟水用のイオン交換材、浄水用の活性炭などを充填して水処理に使用できる、FRP製のボンベです。
仕様タンク開口部:UN2.5インチ付属品キャップ、シャフト、ストレーナ材質FRP(ボンベ)接続口径3/4インチPT最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)0~40常用使用圧力(MPa)0.3
ピュアメーカー専用カートリッジ サンエイ化学ピュアメーカー専用カートリッジサンエイ化学
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷

純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります

カートリッジ純水器