カートリッジフィルター ハウジングBS1・BS2・IMN1-AS型用Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)翌々日出荷
ハウジングBS1・BS2・IMN11-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材/コットン、コア部/ステンレス(SUS316)寸法(mm)Φ65×250ろ過精度(μm)10流量(L/min)19最高使用温度(℃)120アズワン品番1-398-10
カートリッジフィルター ハウジングBS1・BS2・IMN1-AS型用Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)翌々日出荷
ハウジングBS1・BS2・IMN10-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材/コットン、コア部/ステンレス(SUS316)寸法(mm)Φ65×250ろ過精度(μm)5流量(L/min)19最高使用温度(℃)120アズワン品番1-398-09
『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります
純水製造・純水関連 の新着商品
ページ: 1/ 3
中空糸フィルタADVANTEC税込¥12,759¥11,599
採水チューブADVANTEC税込¥8,029~¥7,299~
ベースADVANTEC税込¥23,792¥21,629
トーセルADVANTEC税込¥5,498¥4,998
トーセルADVANTEC税込¥12,078~¥10,980~