純水製造装置 410×320×420mm BPW15シリーズアズワン当日出荷
RO水およびイオン交換水をそれぞれ採水できます。低消費電力で蒸留水製造装置の切り替えに
仕様DI水純度 (25℃補正あり): 3~16.5MΩ・cm、供給水条件: 水道水(5~45℃、1.0~4.0kgf/cm2)寸法(mm)320×340×470質量(kg)約15電源AC100V、50/60Hz採水量(L/min)0.25アズワン品番4-2855-01採水量15L/h除去率(%)(イオン)97~99(新品RO膜使用時)、(粒子および細菌)99
『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ピュアラインヤマト科学税込¥21,978¥19,980