超純水・純水・蒸留水製造装置とは、水道水などから超純水・純水・蒸留水を精製する装置やそれに使用するフィルターなどです。化学系の研究や教育機関での実験をはじめ、電子工業やメッキ、食品加工や冷却用水などさまざまな用水として利用できます。水道の蛇口に簡単に接続できるものも多くあります。卓上型で最高レベルの純水が精製できる高機能な装置から、持ち運べる使い捨てタイプのものまで、用途や目的によっていろいろなものがあります。
94件中 8194
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピュアポート(小型純水製造装置) SIBATA(柴田科学)ピュアポート(小型純水製造装置)SIBATA(柴田科学)
389,800税込428,780
1台
3日以内出荷
・本器は加圧ポンプを使用せず、水道圧のみで通水して採取できる小型純水製造装置です。 ・活性炭、イオン交換樹脂の他に0.1μmの中空糸フィルターをセットしているため、除菌、除粒子にすぐれたイオン交換水が採水できます。 ・ハンドシャワーの採用により、通常の採水方法の他に器具洗浄用としても使用できるように工夫された純水製造装置です。
採水水質(μS/cm)1以下使用水水道水原水圧力(MPa)0.15~0.5付属品イオン交換樹脂(カートリッジ型・混床式1.0L)×1、活性炭カートリッジ×1、中空糸フィルター×1ろ過工程活性炭 → イオン交換樹脂 → 中空糸フィルター電源AC100V 0.2A 50/60Hz
デミエースDS型用ホースセット 栗田工業(kurita)デミエースDS型用ホースセット栗田工業(kurita)
7,998税込8,798
1セット
9日以内出荷
仕様デミエースDS用TGK品番252-63-76-32トラスコ品番458-4520セット内容入口・出口ホース3m(Φ8×Φ13mm)、ワンタッチジョイント2個、ホースバンド4個質量(g)100
採水チューブホルダー ADVANTEC採水チューブホルダーADVANTEC
4,499税込4,949
1個
5日以内出荷
採水チューブ ADVANTEC採水チューブADVANTEC
7,299税込8,029
1本
5日以内出荷から40日以内出荷
用途装置本体-採水ユニット間延長用
別置きタンク(UVランプ付) 60L ADVANTEC別置きタンク(UVランプ付) 60LADVANTEC
208,999税込229,899
1個
40日以内出荷
品番メーカー:RF003130
別置きタンク(UVランプ付) 30L ADVANTEC別置きタンク(UVランプ付) 30LADVANTEC
176,999税込194,699
1個
40日以内出荷
品番メーカー:RF003110
中空糸フィルタ ADVANTEC中空糸フィルタADVANTEC
11,599税込12,759
1本
翌日出荷
品番メーカー:RF000220品名中空糸フィルタ(0.04μm)
カートリッジフィルター ハウジングBS1・BS2・IMN1-AS型用 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)カートリッジフィルター ハウジングBS1・BS2・IMN1-AS型用Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ハウジングBS1・BS2・IMN11-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材/コットン、コア部/ステンレス(SUS316)寸法(mm)Φ65×250ろ過精度(μm)10流量(L/min)19最高使用温度(℃)120アズワン品番1-398-10
カートリッジフィルター ハウジングBS1・BS2・IMN1-AS型用 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)カートリッジフィルター ハウジングBS1・BS2・IMN1-AS型用Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ハウジングBS1・BS2・IMN10-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材/コットン、コア部/ステンレス(SUS316)寸法(mm)Φ65×250ろ過精度(μm)5流量(L/min)19最高使用温度(℃)120アズワン品番1-398-09
別置きタンク ADVANTEC別置きタンクADVANTEC
72,980税込80,278
1個
32日以内出荷
タンクユニット ADVANTECタンクユニットADVANTEC
62,980税込69,278
1台
32日以内出荷
前処理水を入れるタンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×355×648アズワン品番64-1027-42
純水製造装置用 架台 AS-31A ヤマト科学純水製造装置用 架台 AS-31Aヤマト科学
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
純水製造装置用 架台 AS-25 ヤマト科学純水製造装置用 架台 AS-25ヤマト科学
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
純水製造装置用 架台 AS-22 ヤマト科学純水製造装置用 架台 AS-22ヤマト科学
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。

純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります

超純水/純水/蒸留水製造装置