カテゴリ
- 自動車純正部品(11)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 自動車補修部品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- スズキ(9)
- セメダイン(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- NOK(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- スバル(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- ヤマヒロ(1)
- ホーリック(1)
- 三信化工(1)
- ELRING(1)
- シーシーアイ(1)
エコロジープロダクト
価格
「#575f」の検索結果

ゴム系溶剤形接着剤 575F(多用途・標準品)
セメダイン(12件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本(180mL)ほか当日出荷クロロプレンゴムを主成分とし、溶媒である有機溶剤が揮発することにより硬化する、初期立上り接着強さに優れた接着剤です。 仮止め不要の初期強度に優れた接着ができる、コンタクト接着タイプです。 はみ出し部分が目立たない半透明タイプです。 はく離強さ、たわみ性に優れています。 トルエン・キシレン対策品(環境対策品)です。用途ゴム・金属・皮革・硬質プラスチックなどの接着。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
ビスコン ノンヘッド 三価シルバー
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(50個)当日出荷プラグのいらないノンヘッドタイプのコンクリートビスです。仕様クロムフリー材質鉄ドリル径(Φmm)4.3~4.5頭部形状ノンヘッド仕上三価シルバーねじ径d5.3頭径D(Φmm)10ねじピッチp(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
防音排水管 音ナイン 支持金具 マルチフロアバンド
シーシーアイ¥829税込¥9121個翌日出荷防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具 ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ! 施工のムラなく、仕上がりもキレイ 優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比) 吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク! 切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK 防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。 マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK用途防音排水管用支持金具材質高耐食溶融メッキ鋼板
LANケーブル UTP カテゴリー6A フラット
ホーリック¥769税込¥8461個8日以内出荷UTPケーブル。屋内配線用規格【対応イーサネット】10G BASE-T、1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T構造より線ツイストペアコネクタ形状RJ-45コネクタコネクタありケーブル外径(Φmm)約6結線方式ストレート結線使用場所屋内通信速度最大:10Gbps伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])32ケーブルタイプUTPケーブルコネクタサイズW約11.3 × H約12.8 × D約37.4 mm
PLATINUM エアフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
ナベコネジ(+)M6X25(ISO)
BIGM(丸山製作所)¥269税込¥2961セット(5個)8日以内出荷規格M6X25(ISO)図解NoMDJ60GS-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.39、SSA-G540 操作パネル(1)部品_No.9、MF401 本体部品_No.29、MD-J60T 羽根車部品_No.43、GKD4001-23ファンケース,レバー,シャッタ部品ナベコネジ(+)M6X25(ISO)_No.51、MD575G-26M-1ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.40、SSA-F500 台車 ケイキパネル部品_No.11、MD575GT-26-1ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.46、GD401 ファンケース、レバー、シャッタ部品 ナベコネジ(+)M6X25(ISO)_No.64、MD-J40 羽根車部品_No.66、SSA-F501 台車 ケイキパネル部品_No.11、MD3020M 羽根車部品_No.46、DKJ60GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナベコネジ(+)M6X25(ISO)_No.44、MDJ81G-30 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.40、GD300 ファンケース、レバーなど