カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(93)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • バイク部品(18)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • テープ(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 研磨材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ボンパネル」の検索結果

168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カネライトフォーム E1 カネカ

    カネライトフォーム E1

    カネカ(26件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット(5枚)
    当日出荷
    優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
    用途RC打込用、戸建住宅用種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b)材質ポリスチレンフォーム長さ(mm)1820幅(mm)910寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820耐薬品性【安定】塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、【溶解または膨潤】鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)熱伝導率(W/mk)0.036以下密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)20以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期)吸水量0.01g/100cm^2以下曲げ強度(N/cm2)20以上透湿係数(ng/m2sPa)145以下燃焼性合格グリーン購入法適合線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10^-5再生材使用使用
  • スタイロフォームIB デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)

    スタイロフォームIB

    デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(55件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1セット(5枚)
    当日出荷
    発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
    用途一般建築用材質ポリスチレンフォーム長さ(mm)1820幅(mm)910寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820JIS規格JIS A 9511:2006R熱伝導率(W/mk)0.036以下線膨張係数(×10-5/℃)7密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80吸水量アルコール法 0.01g/100cm^2以下曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0)酸素指数26以上透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145以下(0.07g/m^2hmmHg)燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない比熱(kcal/kg・℃)1.1グリーン購入法適合
  • 結露防止シート 日動電工

    結露防止シート

    日動電工(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    カットして、貼り付けるだけで結露をガード! ボックスの大きさに切り、防露壁のボックス裏面や配管部壁面に貼り付けてください。 30倍発泡で空気に近い熱伝導率です。
    材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート寸法(mm)1000×1000熱伝導率(W/mk)0.031
  • 吸音・防音材ホワイトキューオン 東京防音

    吸音・防音材ホワイトキューオン

    東京防音(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    6日以内出荷
    接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
    用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。厚さ(mm)50ホワイト質量(g)約2480備考畳1畳分サイズ有効寸法(mm)900×1800×50面密度(kg/m3)30
  • アキレス準不燃NDパネルノンフロン アキレス

    アキレス準不燃NDパネルノンフロン

    アキレス(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(2枚)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    石膏ボードと硬質ウレタンフォームの複合パネルです。マンション等の居室一般壁部分に接着工法,GL工法で施工することができる断熱結露防止用パネルです。
    用途内装仕上げ下地材質硬質ウレタン長さ(mm)1820幅(mm)910工法接着工法、GL工法、釘(ビス)留め工法等認定番号準不燃材料(QM-0455、QM-0762)
  • 発泡ポリエチレンシート イノアック

    発泡ポリエチレンシート

    イノアック(22件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
    用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作材質発泡ポリエチレン(PEライト)長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)65
  • アキレスボードAG 断熱材(硬質ウレタンフォーム) アキレス

    アキレスボードAG 断熱材(硬質ウレタンフォーム)

    アキレス(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(4枚)
    6日以内出荷
    ノンフロン発砲材の硬質ウレタンフォームを使用。 コンクリート同時打込が可能なボードですが接着 工法にも適したボード結露防止に効果的な断熱ボード。 硬質ウレタンフォームはホルムアルデヒド発散材料規制の対象外の商品。 カッターナイフでも切れ、加工性が優れている他素材との貼り合せにも適したボード。
    用途結露対策用断熱材、RC造の壁、スラブ等打ち込み用、貼り合わせ用材質硬質ウレタンフォーム長さ(mm)1820幅(mm)910シリーズアキレスボードAG熱伝導率(W/mk)0.024以下密度(kg/m3)25以上圧縮強度(N/cm2)8以上曲げ強度(N/cm2)15以上透湿係数(ng/m2sPa)40以下適合JIS規格硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号A I (JIS A 9521 2017)相当吸水量(g/100cm2)3以下推奨接着剤コニシ社KMP10、セメダイン社PM250、タイルメント社MS-850
  • 不燃断熱マット 旭産業(シート)

    不燃断熱マット

    旭産業(シート)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。 外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。 繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。 自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。
    用途配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。 塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。連続耐熱温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
  • EVAフォーム サンペルカ

    EVAフォーム

    サンペルカ(4件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1枚
    5日以内出荷から22日以内出荷
    あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
    用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。材質ポリエチレン樹脂
  • 積層品緩衝材 TRUSCO

    積層品緩衝材

    TRUSCO(19件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷
    ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
    用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
  • 軽量制振材 レジェトレックス 日東電工(旧:Permacel)

    軽量制振材 レジェトレックス

    日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    広い温度領域(0~40℃)で制振効果を発揮します。 粘着タイプのため、接着剤が不要です。 加工が容易にできます。 三次元曲面にスムーズに追従します。
    用途出窓サッシの天井部の雨だれ音対策。 構造物の防音制振。トラスコ品番362-1154質量(g)500粘着力(N/25mm)91.4(対ステンレス板)
  • グラスウール(断熱材)1M YSK(山脇産業)

    グラスウール(断熱材)1M

    YSK(山脇産業)(12件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
    幅(mm)1000厚さ(mm)25全長(mm)1000使用温度(℃)250以下
  • マットエース 旭ファイバーグラス

    マットエース

    旭ファイバーグラス(12件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1パック(14枚)
    4日以内出荷
    壁・天井用の密度10Kの断熱材 防湿フィルムは施工に便利な耳付き。グラスウールから簡単にはがすことができるので、幅詰めも容易で隙間のない正しい断熱施工ができます。 6面パックのフルパック仕様です。
    用途壁・天井の断熱に仕様尺モジュール9尺材質グラスウール長さ(mm)2740幅(mm)430厚さ(mm)100質量(kg)15.9室外側フィルム色:ピンクサイズ尺モジュール9尺寸法(幅W×長さL)(mm)430×2740JIS規格JIS A 9521使用箇所壁、天井熱伝導率(W/mk)0.05認定番号(不燃)NM-5796-1(4)密度(kg/m3)10施工面積約5坪分RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆熱抵抗値(m2K/W)2グリーン購入法適合
  • ポリエチレンフォーム 青 アキツ

    ポリエチレンフォーム 青

    アキツ(5件のレビュー)
    619税込681
    1枚
    当日出荷
    耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
    材質ポリエチレン密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09
  • 防音一番オトナシート 日本特殊塗料

    防音一番オトナシート

    日本特殊塗料(80件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1箱(5枚)
    当日出荷
    日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
    用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。長さ(mm)400幅(mm)300厚さ(mm)1.5寸法(mm)300×400×厚1.5
  • 発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2) イノアック

    発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2)

    イノアック(35件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
    用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。材質ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)25
  • 吸音・防音材ホワイトキューオン 東京防音

    吸音・防音材ホワイトキューオン

    東京防音(38件のレビュー)
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
    用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
  • 軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバンDP 12mm厚 900mm×1800mm 積水樹脂

    軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバンDP 12mm厚 900mm×1800mm

    積水樹脂(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1ケース(3枚)
    16日以内出荷
    従来のアルミ樹脂積層複合板の約1/3、高断熱複層ガラス同等の熱貫流率を持つ、断熱パネルです。冬場は室内暖房熱を逃さず、夏は日射熱を大幅に抑え、冷房効果を高めます。 高発泡スチロールを芯材に両面をアルミ樹脂積層複合板のハイエースバンでサンドイッチする事により軽量で且つ、合成を有した新しい積層材として生まれました。断熱効果が高く、軽量・剛性を活かして、搬送ボックス面材や排煙窓のガラス代替などにご使用いただけます。
    長さ(mm)1800幅(mm)900質量(kg/m2)4.32パネル厚(mm)12
  • 発泡ポリエチレンシート モノタロウ

    発泡ポリエチレンシート

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    商品保管時のクッションに使用できます。 必要な寸法にカットが可能です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
    用途商品保管時のクッションに材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
  • 結露防止テープ 未来工業

    結露防止テープ

    未来工業(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(10枚)
    当日出荷
    結露防止、遮熱に優れたテープです。※結露を防止させる特殊塗料を二層に塗布してある粘着シートです。 ボックス、配電盤、エアコンの貫通スリーブ等の結露防止処理に最適です。※任意の形状にカットして貼るだけです。 特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。
    寸法(mm)200×300
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    ・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用型式グローブ型材質(本体)SUSF316温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)3接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ

    フジキン
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUSF316温度(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動アングルタイプニードルバルブ フジキン

    手動アングルタイプニードルバルブ

    フジキン
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用型式アングル型材質(本体)SUSF316温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)3接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • アシバツナギ(金属断熱サンドイッチパネル用)ボンデッドワッシャー付き イイファス

    アシバツナギ(金属断熱サンドイッチパネル用)ボンデッドワッシャー付き

    イイファス
    45,980税込50,578
    1箱(160本)
    15日以内出荷
    金属断熱サンドイッチパネル用の壁つなぎ控え金具。 改修のみでなく、新築の物件・施工に最適です。 接続ナットは、360度方向に8度傾斜しても自由回転します。 つまり単純にネジとナットを連結しておりません。 壁つなぎに曲げ力がかかった場合、ナットが傾斜するため、ネジの折損を防ぎます。 さらに安全のため、ネジ部分には折損を防ぐ焼入れを採用しています。 ネジと接続ナット部分(カーリング)の最大引張強度は、2.000kgfを誇り他に無い技術です。 壁つなぎとの接続は、壁つなぎを回転させずに、接続ナット・雄ネジを締め付けて可能です。 ネジ頭部の四角ビットは、カムアウトしない高トルク伝達設計で穴つぶれがありません。
    材質スチール厚さ(mm)1.6~3.2(鉄下地)タイプボンデッドワッシャー付寸法L2(mm)16仕上ユニクロメッキ
  • ボンドキッチンパネルテープS コニシ

    ボンドキッチンパネルテープS

    コニシ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    初期の接着性が良好です。 凹凸面の密着性が良好です。 低温での接着性が良好です。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用。 手で切断可能
    用途一次接着用両面テープ。 キッチンパネル施工用。 鏡・装飾ガラスと下地との接着。 銘板・パネル・モールの接着。仕様低VOC環境対応形、F☆☆☆☆相当品
  • ニードルバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 食い込み フジキン

    ニードルバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 食い込み

    フジキン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用トラスコ品番609-3463材質ステンレス鋼、ボディ:SUSF316全長(mm)57.8高さ(mm)54使用温度範囲(℃)-53~232呼び径(B)6.35使用流体その他ガス呼び径(A)6.35最高許容圧力(MPa)34ハンドル径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ

    フジキン
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    ・接液部SUS316L・ボンネットレス形でコンパクト・流量調整が可能・パネルマウント可能・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUS316L温度(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • ペンギンパネルボンド用ノズル サンスター

    ペンギンパネルボンド用ノズル

    サンスター
    2,298税込2,528
    1袋(6本)
    当日出荷
    ペンギンパネルボンド専用の2液混合型ミキシングノズルです。
    仕様2液接着剤混合/ミキシングノズル適合1041J、1042危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • ニードルバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 ねじ込み フジキン

    ニードルバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 ねじ込み

    フジキン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用トラスコ品番609-6355材質ステンレス鋼、ボディ:SUSF316全長(mm)55高さ(mm)74.5使用温度範囲(℃)-53~232呼び径(B)Rc1/2接続ねじ込み形使用流体その他ガス呼び径(A)Rc1/2最高許容圧力(MPa)34ハンドル径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 黒タフ キッチンパネル用 SK11

    黒タフ キッチンパネル用

    SK11
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷
    高硬度特殊超硬チップ採用で、摩耗に強く高寿命です。薄刃設計により、切削抵抗を減らし軽い挽きを実現し切断面も美しいです。外周スリットとボンド充填により低騒音・低振動です。切断後のコバ欠けも低減します。
    用途キッチンパネル、ラスボード、石膏ボード、人工大理石用チップソー。
  • ニードルバルブ_26.5MPa_US-VALVES SUSF316 食い込み(インチ) フジキン

    ニードルバルブ_26.5MPa_US-VALVES SUSF316 食い込み(インチ)

    フジキン
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUSF316温度範囲(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5接続方式V-Lok継手
  • ディスクバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 食い込み フジキン

    ディスクバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 食い込み

    フジキン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。・パネルマウント可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用トラスコ品番609-3422材質ステンレス鋼、ボディ:SUSF316全長(mm)57.8高さ(mm)54使用温度範囲(℃)-53~93呼び径(B)6.35使用流体その他ガス呼び径(A)6.35最高許容圧力(MPa)34ハンドル径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドカッター タイル用 サンピース

    ダイヤモンドカッター タイル用

    サンピース
    4,998税込5,498
    1枚
    翌日出荷
    欠けが少なく切断スピードを重視した新ボンドを搭載! 600角クラスのタイル切断が可能!
    用途磁器タイル、陶器タイル、キッチンパネル、FRP、大理石等ダイヤ層厚(T)(mm)1.1穴径H(Φmm)20外径(Φmm)105適合材磁器タイル、陶器タイル、キッチンパネル、FRP、大理石主な適合機械電気ディスクグラインダ付属リング(mm)15最高回転速度(min-1)14500
  • リアボックス 26L type E260 MICROⅡ ストップランプ無し スモークレンズ E260NX GIVI(ジビ)

    リアボックス 26L type E260 MICROⅡ ストップランプ無し スモークレンズ E260NX

    GIVI(ジビ)
    10,980税込12,078
    1セット
    3日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。汎用ベース付「モノロック」シリーズトップケース。 リアキャリア既設のほとんどの車種にそのまま取り付けが可能です。 ヘルメットが1つ入るコンパクトサイズ。原付スクーターでの通勤・通学に最適。カーボン風仕上げトップパネル。
    付属品汎用ベース付属質量(kg)2.7(ベース込み)最大積載量(kg)3寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)398×393×308(外側)
  • 手動アングルタイプニードルバルブ フジキン

    手動アングルタイプニードルバルブ

    フジキン
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    ・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • バルブ フジキン

    バルブ

    フジキン
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    ・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • イグニションパネル カーボンチョウ 99000-99013-Z02 スズキ

    イグニションパネル カーボンチョウ 99000-99013-Z02

    スズキ
    3,800税込4,180
    1個
    4日以内出荷
  • 3chデジタルモノラルアンプ オースミ電機

    3chデジタルモノラルアンプ

    オースミ電機
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    3ゾーン個別で音量調節が可能となり、用途毎に切り分けが出来ます。ボリュームがデジタル数値表記の為、音量調節がわかりやすい仕様です。 ローイーピーダンス/ハイイーピーダンス兼用
    用途中・大規模店舗・施設など付属品ACコード(1.8m)、取扱説明書材質(外装)フロント表示パネル:ポリカーボネート、カバー、シャーシ:ボンデ鋼板質量(kg)3消費電力(W)28(電気用品安全法による表示)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×68×260周波数特性30Hz~20kHz-3dB(Lo)/200Hz~16kHz-3dB(Hi)最大出力ローインピーダンス25W×3/ハイインピーダンス18W×3インピーダンス(入力感度)400mV 10kΩ不平衡動作表示電源ON:LED オレンジS/N比80dBインピーダンス(Ω)(出力負荷)ハイインピーダンス:550(100V)平衡/ローインピーダンス:3~16BTL
  • 薄板取付用アタッチメント 東芝キヤリア

    薄板取付用アタッチメント

    東芝キヤリア
    6,898税込7,588
    1台
    6日以内出荷
    材質亜鉛鋼板表面処理エポキシポリエステル系粉体塗装色調マンセル1Y8.5/0.5
  • FOLDING CONTAINER Gambon SLOWER

    FOLDING CONTAINER Gambon

    SLOWER
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    フロントパネル開閉を装備した"フォールディング コンテナー ガンボン(L)"。上からだけでなく横からも物の出し入れができるので、積み重ねた状態でも中身を取り出すことができます。折り畳めばかさばらずスタッキングもできるので、省スペースにも収納できます。
    材質PP質量(g)2850積載荷重(kg)100使用時寸法(mm)530×360×335(外寸)、490×337×310(内寸)/折畳時:530×360×100折りたたみ寸法(mm)530×360×100積載均等耐荷重(kg)20フタの有無なし