カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- 鉄/鋼メッシュ板(3)
- ステンレスメッシュ板(5)
- 鉄/鋼巻物(2)
- アルミメッシュ板(2)
- ステンレス巻物(1)
- 科学研究・開発用品(2)
- 実験研究用網/ネット(2)
- 建材・エクステリア(1)
- 外装・屋根下地材(1)
- 農業・園芸資材(3)
- 防獣ネット(3)
- 接着剤・補修材(1)
- モルタル(1)
- 建築金物(7)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(4)
- 吉田隆(7)
- OKUTANI(2)
- アズワン(1)
- ノダ(1)
- ノーブランド(1)
- 久宝金属製作所(1)
- エスコ(1)
- 家庭化学(1)
- 西邦工業(7)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- ユニカ(2)
- スイデン(1)
- 日立産機システム(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- 日本無機(1)
- 千吉(1)
- 柳宗理(1)
- テシオン(1)
エコロジープロダクト
「ラス網」の検索結果

鉄エキスパンドメタル
OKUTANI(5件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1枚当日出荷から翌々日出荷エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。 他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。 1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。 一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
外装内装下地材 ラスカット
ノダ(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷木造軸組(在来)工法の外装モルタル下地と木構造の内装タイル下地用に適しています。ラスカットを標準施工法に従って正しく張ることで、壁倍率2.5、4.0の耐力壁になります。木ずり(ラス板)下地の壁と比べて強度は9倍(測定値)。防火、耐水性にすぐれるだけでなく、工期を70%(実施例)に短縮し経済性も発揮。一般住宅や店舗の新築などのほか、増改築用としても適しています。用途木造軸組工法モルタル下地(外壁・内壁等) 木構造内装タイル下地(台所・洗面所等)材質台板/構造用合板(特類)(防虫・防蟻・防腐処理済、四面面取り加工)厚さ(mm)7.5寸法(mm)910×1820質量(kg)8.5表面処理特殊防水被膜、特殊セメント凹凸層改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
ステンレスエキスパンドメタル
OKUTANI(4件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1枚当日出荷から翌日出荷エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。 ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
平織金網 ステンレス製
(11件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷耐薬品性に優れたステンレス304製の平織金網です。用途工場、工事、車両、厨房、農業などに。ふるい選別用、一般濾過用、乾燥用、補強用、間仕切り用、防虫用等に。仕様平織タイプロール
工作ネット(ステンレス網)
エスコ(4件のレビュー)¥2,700~税込¥2,970~1本当日出荷簡単に多様な加工が可能です。 やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。材質ステンレス(SUS304)
インスタントモルタル仕上げ用
家庭化学(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(3kg)ほか当日出荷から翌々日出荷繊維素(継ぎ材)配合のため、薄塗りしてもヒビ割れしません。軽量骨材が配合してありますので、比重は普通のモルタルの約半分です。断熱性、保温性、防露性に優れています。ドリル等で穴をあけることも出来ます。用途外壁の補修、塗り替え。ブロック表面の化粧仕上げ。土間、テラス作りに仕様砂入りセメント寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦500×横600mm適応下地モルタル、コンクリート面
外壁用アルミ製換気口 深型フード 大口径 金網型7×14ラス網 下部開閉タイプ
西邦工業¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷材質アルミニウム仕上アルマイト処理、Anodized寸法E75寸法D235寸法F15寸法G28寸法B425寸法C320
外壁用アルミ製換気口 深型フード 金網型7×14ラス網 下部開閉タイプ 防火ダンパー付
西邦工業¥6,798~税込¥7,478~1個翌々日出荷から3日以内出荷仕様金網開閉式仕上アルマイト処理、Anodized温度ヒューズ標準72℃
外壁用アルミ製換気口 深型フード 金網型7×14ラス網 下部開閉タイプ CD・FD付
西邦工業¥7,898~税込¥8,688~1個翌々日出荷から3日以内出荷仕様金網開閉式材質フェイス:アルミニウム、CD:SUS304、FD:SUS304 1.5t仕上アルマイト処理、Anodized温度ヒューズ標準72℃寸法G20
外壁用アルミ製換気口 深型フード(ワイド水切り付) 金網型7×14ラス網 下部開閉タイプ
西邦工業¥6,898~税込¥7,588~1個翌々日出荷から3日以内出荷仕様金網開閉式材質アルミニウム仕上アルマイト処理、Anodized
外壁用アルミ製換気口 深型フード(ワイド水切り付) 大口径 金網型7×14ラス網 下部開閉タイプ
西邦工業¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷仕様金網開閉式材質アルミニウム仕上アルマイト処理、Anodized寸法E75寸法D235寸法F15寸法G28寸法B415寸法C320寸法H345
外壁用アルミ製換気口 深型フード(ワイド水切り付) 金網型7×14ラス網 下部開閉タイプ 防火ダンパー付
西邦工業¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷から3日以内出荷仕様金網開閉式仕上アルマイト処理、Anodized温度ヒューズ標準72℃
又釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥199~税込¥219~1パック(16本)ほか当日出荷有刺鉄線、金網、メタルラス、ワイヤラスの取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。用途金網、有刺鉄線、ラス網などの固定に。材質スチールタイプハンドパック
又釘(スチール) バイオマスパック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥489~税込¥538~1パック(110本)ほか当日出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。金網、ラス網、鉄線などの留め付けに使用します。用途木と木をつなぎ合わせるのに。材質スチール
又釘(スチール) バリューパック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥599税込¥6591パック(20本)翌々日出荷有刺鉄線、金網、メタルラス、ワイヤラスの取り付けに最適です。用途金網、有刺鉄線、ラス網などの固定に。トラスコ品番225-2175材質スチール幅(mm)20全長(mm)50色素地タイプハンドパック寸法d(mm)4.2呼び4.2表面処理素地番手#8胴部形状スムース
ハンマータッカーサック付
BIGMAN(ビッグマン)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷肩幅12mmMAXタイプ対応の専用サック付きのハンマータッカーです。用途薄物材料の木材への固定作業全般。外壁防水シート、屋根ルーフィング、断熱材、ラス網、施工作業などに材質スチール・TPR質量(g)420寸法(縦×横×奥行)(mm)275×34×43
単機能コアドリル E&S(振動ドリル用)
ユニカ¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷から翌々日出荷切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削できます。スピーディーな穴あけが可能です。用途被削材:ブロック・レンガ・モルタル壁・ラス網・各種ボード類。有効長(mm)135シャンクSDSRoHS指令(10物質対応)対応
”単機能コアドリル E&S”(振動ドリル用)
ユニカ¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削できます。スピーディーな穴あけが可能です。用途被削材:ブロック・レンガ・モルタル壁・ラス網・各種ボード類。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ有効長(mm)135
パネロイドフィルター
テシオン¥31,980~税込¥35,178~1箱(6枚)ほか3日以内出荷から22日以内出荷長寿命・低圧損の使い捨て型紙枠フィルターです。流出側をラス網で補強し破損の心配がありません。中性能フィルターの長寿命化や工場空調のクリーン度向上、集塵機用としてもご利用いただけます。仕様比色法効率:30%以上材質(押え)亜鉛メッキ鉄線材質(外枠)コートボール紙接着剤クロロプレン系材質(ろ材)ポリエステル不織布初期圧損(Pa)80以下(最終300)
万能金切鋏
千吉¥4,998税込¥5,4981個当日出荷手やハンドルが邪魔にならない角度付きのハサミです。0.5mmまでの厚さの軟鉄板、0.2mmまでの厚さのステンレス板が切断できます。 刃部には高周波焼入を施しているので、硬さと耐久力に優れています。強靭な全身鍛造品です。ハンドルにビニールコーティングを施しているので、手に優しく疲れません。用途ビニールホース切り、荷造り・包装、ラス・金網の切断。全長(mm)約250材質(本体)特殊刃物鋼(S55C)タイプ万能タイプB型切断能力(mm)(目安)ステンレス板厚:0.2まで、軟鉄材・銅板・真鍮板:厚0.5まで、アルミニウム板厚:1まで、プラスチック・ゴム・ビニール板厚:2まで材質(グリップ)PVC
高風量ミニプリーツHEPAフィルタ
日本無機¥42,980~税込¥47,278~1台6日以内出荷から41日以内出荷ATML(標準品)に比べ同寸法で約3倍の風量を処理可能なフィルターです。 ラス網は標準装備です。用途一般産業空調用。 HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:ガラスペーパー、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM、ラス網:アルミニウム使用温度(℃)60以下圧力損失(初期)245Pa(最終)498Pa使用湿度(%RH)95以下
ステンレスコランダー
柳宗理¥5,498税込¥6,0481個8日以内出荷軽くて丈夫なエキスパンドメタルを採用。1.、8.両手鍋深型にセットできるのでパスタパンとして ご使用できます。Pointエキスパンドメタル(ラス網)とは金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲の網目状に加工した製品です。1枚の板から作られるので網目がもつれたり、ほどけたりせず、他の網に比べ軽くて丈夫です。容量(L)0.49全長×奥行×深さ(mm)347×237×187呼び寸法(cm)22TKG品番9-0065-0301TKG品番(2017)6-0055-0301![フィルタユニット[装置用・薄型汎用フィルタユニット] 日立産機システム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52630263-200109-02.jpg)
フィルタユニット[装置用・薄型汎用フィルタユニット]
日立産機システム¥139,800~税込¥153,780~1台31日以内出荷ファンフィルタユニットとはファンとフィルタ(HEPAフィルタ)をセットにパッケージし、フィルターを通した清浄空気を供給する製品です。 半導体製造装置、搬送装置、保管庫、簡易型クリーンルーム(クリーンブース)用途。 機外静圧 98Pa対応を実現。 消費電力低減。 電源は、単相AC100V/200V共用。 無段変速調整。 海外規格対応設計:CEマーキング対応 ファン、モータは省エネを目的としたFFU専用品を開発・採用しております。 FFU製品だけでなく、モータ、パワーサプライ等重要部品についてもトレーサビリティを管理しております。用途可変速タイプ(DCBLモータ)定格電源電圧単相100/200V(50/60Hz)共用風速(m/s)0.35機外静圧(Pa)98









































![フィルタユニット[装置用・薄型汎用フィルタユニット] 日立産機システム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52630263-200109-02.jpg)